- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 玄関まわり
- テレビドアホンのおすすめ人気ランキング
テレビドアホンのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新88件の「テレビドアホン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テレビインターホン」、「ワイヤレスインターホン 電池式」、「インターホン 卓上スタンド」などの商品も取り扱っております。
取付方式
カメラ玄関子機(VL-V525L-K)露出型:JIS 1個用スイッチボックス適合、モニター親機(VL-ME31)露出壁掛け(壁掛け金具付属)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
カメラ玄関子機(VL-V525L-K)99×131×31.5(突起部除く)、モニター親機(VL-ME31)129×169×24.8(突起部除く)
RoHS指令(10物質対応)
対応
簡単設置。玄関カメラとモニター間の配線不要。
広角&ズームで、来訪者の顔もはっきり確認。夜間でもカラーで確認。逆光補正で見やすく安心。
使用距離範囲(m)
見通し約100m
電池寿命
【子機】約8ヶ月(1回20秒、1日5回、21℃で使用時)
耐水性
【子機】IPX4(防沫形)
無線通信方式
1.9GHz DECT準拠方式
実撮影画角
【子機】(水平)約130°(垂直)約90°
被写体照度
【子機】2Lx
モニター機とワイヤレス玄関子機を無線接続。
配線工事が不要なので取り換え簡単。
画家の広いレンズを採用した玄関子機と約3.5型液晶を採用したモニター機で玄関周りをしっかりと確認できる。
外出先でもスマートフォンで来訪者の対応ができます。(※別売のホームユニットへの登録が必要です)
付属品
【モニター機用】壁掛け用木ねじ(長さ16mm)×2、壁掛け用小ねじ(長さ25mm)×2、壁掛け金具×1、【ドアホン用】壁掛け用ねじ(長さ25mm)×2、防水シート×2
材質
親機/外観:難燃ABS樹脂、子機/外観:難燃樹脂
取付
親機:露出壁掛け(壁掛け金具付属)、子機:付属の取付けカバーを使用
質量(g)
親機:約395、子機:約245(電池含まず)
電源(V)
親機:AC100(50/60Hz)、子機:単3形電池6本
消費電力(W)
待受時:約1.5、動作時:約4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
親機:約129×29×169(突起部除く)、子機:約99×37.2×131(突起部除く)
照明
LEDライト(照明用ランプ)
撮像素子
1/4型CMOS(約100万画素)
使用環境条件
周囲温度0~40℃、湿度90%以下
画面サイズ
3.5型カラー液晶ディスプレイ
無線通信方式
1.9GHz TDMA-WB
最低被写体照度(Lux)
1(カメラから約50cm以内)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
ワイヤレスなので配線工事が不要。設置場所も選びません。カメラ付ワイヤレス玄関子機はワイヤレスで通信するため、配線工事が不要で設置場所を選びません。お好きな場所に玄関子機を設置していただけます(※障害物のない見通せる状態で、約100mの距離まで通信可能。(1.9GHz周波数帯))。
モニター付ワイヤレス親機で、家中どこでも来客応対可能。モニター付ワイヤレス親機は、家中好きなところへ自由に持ち運んで使えます(※障害物のない見通せる状態で、約100mの距離まで通信可能。(1.9GHz周波数帯))。専用の充電台もコンパクトで置き場所を選びません。
玄関先を広く見渡す広角カメラ。左右画角約110°のワイド画面で隅の方までしっかりと確認できます。インターホンで留守を確認する不審者も見逃しません。
留守中も安心の自動録画。来訪者の画像を1件あたり3画面、最大100件まで自動で録画します。最大20件まで保護できます。
みやすさ補正機能。逆光で映像が見にくい状態のときは「みやすさ」ボタンで映像を見やすく補正します。
高級感を追求したデザイン。玄関子機は高級感のあるシャンパンシルバー・ヘアライン仕上げ。どんな外構にもマッチします。親機はホワイトとシルバーのツートンカラー。手に心地よくフィットする形状です。
電池長持ち、最大寿命24か月。カメラ付ワイヤレス玄関子機は、単三形電池6本で約24か月間使用できます。長寿命のため取り換えの手間が少なく、経済的です。電池残量が少なくなるとメニュー画面にメッセージが表示され、お知らせ表示灯が赤点滅します。(※周囲温度が20℃、1日3回の使用、推奨電池を使用(容量2500mAh以上のニッケル水素電池)、「玄関モニター設定」を「玄関モニターなし」に設定、の条件下での電池寿命。)
電源タイプ
充電池式
セット内容
カメラ付ワイヤレス玄関子機(WL-DA)1台、モニター付ワイヤレス親機(WL-1ME)1台
質量(g)
【親機】約170(電池パックを含む)【子機】約220
電源電圧(V)
【親機】DC2.4/2,000mAh(専用ニッケル水素電池:WLW-BT)【子機】単3形電池×6本(推奨:ニッケル水素電池 容量2500mAh以上
充電時間(時間)
約16
モニタ
2.4型TFTカラー液晶(約23万画素)
通話方式
【親機】拡声自動交互通話/プレストーク通話【子機】自動交互通話
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
1セット
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
不審者対策として、みはり自動録画機能(モーション検知)等の安心機能を搭載したテレビドアホンです。
画面に映っている画像の違いを自動で検知して録画を開始します。※microSDカード(別売)挿入時のみ。
見知らぬ訪問者には機械音声で代理応答。事前に用件を確認してから応答するか決められるので安心です。
付属品
壁掛け用小ねじ×2、壁掛け用木ねじ×2
材質
難燃樹脂
色
ホワイト/ガンメタリック
質量(g)
【親機】420、【子機】220
取付方式
【親機】露出壁掛け(壁掛け金具付属)、【子機】露出型:JIS 1個用スイッチボックス適合
消費電力(W)
【親機】手動録画モード時・待機時/動作時:約1.5/約6、自動録画モード時・待機時/動作時:約5/約6
電源
【子機】モニター付親機より供給
電圧(V)(50/60Hz)
【親機】AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【親機】129×29×169、【子機】97×36×129
使用周囲温度(℃)
【親機】0~40、【子機】-10~+50
電源タイプ
電源コード式
画面サイズ
【親機】約4.3型カラー液晶ディスプレイ
関連資料
(2.88MB)
通話方式
【親機】音声交互自動切替方式
周囲湿度(%)
90以下
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
カメラ玄関子機・モニター親機各1台のセット
セット内容
カメラ玄関子機・モニター親機
質量(g)
カメラ玄関子機 (VL-VH558AL-S) : 露出時 約380 ・ 埋込時 約340、モニター親機 (VL-MWH710): 約 860
消費電力(W)
モニター親機 (VL-MWH710): 待機時約6・動作時約14
電源
カメラ玄関子機 (VL-VH558AL-S) : モニター親機より供給、モニター親機 (VL-MWH710): AC100V (50Hz/60Hz) 電源コードを外すと電源直結式になります
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
カメラ玄関子機(VL-VH558AL-S):露出時119×170×26.4・埋込時119×170×23.1(奥行には、埋込部5.6含む)(突起部除く)、モニター親機(VL-MWH710):210.×183.5×29(突起部除く)
取付け方法
カメラ玄関子機 (VL-VH558AL-S) : 露出時 JIS 1個用スイッチボックス適合・埋込時 JIS 3個用スイッチボックス適合、モニター親機 (VL-MWH710): 露出壁掛け (壁掛け金具付属)
電源タイプ
電源コード式/電源直結式/電池式
1セット
¥84,980
税込¥93,478
5日以内出荷
1セット
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
付属品
壁掛金具×1、壁掛け用小ねじ(4×25mm)×2、壁掛け用木ねじ(4×16mm)×2
材質
難燃性ABS樹脂(一部 PS)
色
ホワイト
質量(g)
約475
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
待ち受け時:約1.7、動作時:約4
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約186×143×23.5(突起部除く)
ディスプレイ
約3.5型カラー液晶
取付け方法
露出壁掛け(壁掛け金具付属)
電源タイプ
電源コード式
使用環境条件
周囲温度:0~+40℃、湿度:90%以下
通話方式
音声交互自動切替方式
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
玄関まわりを広範囲に確認できる広角レンズをカメラ玄関子機に搭載。約100万画素のカメラを採用し画質を向上 。約5型ワイド液晶の大画面ではっきりと確認できる。留守時も便利。来訪者をSDカード(別売品)に動画録画できる。増設モニター・カメラ玄関子機増設で室内通話や簡易2世帯対応が可能。
1台
¥32,980
税込¥36,278
8日以内出荷
広角レンズ、自動録画・録音機能付きテレビドアホン。
モニター親機にカメラを搭載。
外出中のスマホとビデオ通話ができる。
離れていても自宅の家族の顔を見ながらコミュニケーションが可能。
高画質マルチトーン技術により、従来の機種よりも逆行など光がまぶしいときでも、キレイで明るい映像を再現。
カメラ部はレンズカバーレスで映り込みを低減し、くっきりした映像に。
音声・画像はモニター親機の本体メモリーに記録。
SDカード(別売り)を使うと1件約30秒の映像と音声を最大3,000件記録できる。
用途防犯、ホームセキュリティに。
広角レンズカメラ付き 映りこみ低減 くっきり見える。
安心の録画・録音機能付き。壁掛け式 テレビドアホン。
材質
【親機】難燃ABS樹脂【玄関子機】アルミ合金、難燃樹脂
色
ホワイト
質量(g)
【親機】635【玄関子機】370(露出時)、330(埋込時)【子機】165(電池パック含む)【充電台】166
取付方式
【親機】露出壁掛け(壁掛け金具付属)【玄関子機】(露出時)JIS 1個用スイッチボックス適合、(埋込時)JIS 3個用スイッチボックス適合
消費電力(W)
【親機】4(待機時)、10(動作時)【充電台】0.25(待ち受け時)、0.65(充電時)
電源
【親機】AC 100V(50Hz/60Hz)【玄関子機】モニター親機より供給【子機】専用ニッケル水素電池【充電台】AC100V(50Hz/60Hz)
連続使用時間
【子機】2
照明
【玄関子機】LEDライト(照明用)
使用距離範囲(m)
【子機】100(見通し距離)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【親機】192×165×27(突起部除く)【玄関子機】170×119×25.4【子機】173×52×30(突起部除く)【充電台】43×81×76(突起部除く)
使用環境温度(℃)
【親機、子機、充電台】0~40【玄関子機】-10~50
充電時間(時間)
【子機】10(増設子機の場合は、親機に登録(増設)済みの場合)
最小適合負荷
【親機】DC 5V/1mA(ドアホンの着信時、火災警報器や外部センサーの反応時に出力)
定格負荷
【親機】AC、DC 24V/0.3A以下
使用環境湿度(%)
【親機、玄関子機、子機、充電台】90以下
無線通信方式
【親機、子機】1.9GHzTDMA-WB
最低被写体照度(Lux)
【玄関子機】1ルクス(カメラから約50cm以内)
待ち受け時間(時間)
【子機】80
画面仕様
【親機】約5型ワイドカラー液晶ディスプレイ【子機】2.4型TFTカラー液晶ディスプレイ
イメージセンサー
【玄関子機】約100万画素
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
材質
アクリル
色
グレースモーク
質量(g)
約350
備考
KC-1MR専用品
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
玄関まわりを広範囲に確認できる広角レンズをカメラ玄関子機に搭載。約100万画素のカメラを採用し画質を向上。 。約5型ワイド液晶の大画面ではっきりと確認できる。留守時も便利。来訪者をSDカード(別売品)に動画録画できる。増設モニター・カメラ玄関子機増設で室内通話や簡易2世帯対応が可能。
1台
¥43,980
税込¥48,378
8日以内出荷
材質
自己消火性樹脂
形状
壁取付型
電源電圧
モニター付親機または映像長距離・監視カメラ接続アダプターから供給
防塵防水性能
防塵・防まつ形(JIS C 0920 IP54 相当)
適合ボックス
JIS1個用スイッチボックス
通話方式
自動交互通話
カメラ仕様
1/4型カラーCMOS
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
双方向に通話できる
一斉に呼びかけできる
配線不要!充電式だから持ち運んで使用できる
最大4台まで接続できる
付属品
充電池×2個、ACアダプター×2個(コード長:約1.8m)、子機番号用シール×1枚、取付用ネジ×4本(Φ4mm×25mm)、スリーブ×4本(Φ6mm×30mm)
質量(g)
【充電台親機】約70、【充電台】約60、【子機】約110(充電池含む)
消費電力(W)
【充電台親機】(待受時)約1.0(充電時)約2.0、【充電台】(待受時)約0.1W (充電時)約1.1W
電源
【充電台親機】DC5VACアダプター付属(コード長:約1.8m)、【充電台】DC5V ACアダプター付属(コード長:約1.8m)、【子機】ニッケル水素充電池 DC2.4V/750mAh(交換用充電池)
型番
TSA-220)
連続使用時間(時間)
(通話時)約3、(待受時)約100
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【充電台親機】85×70×57(最大値)、【充電台】約85×70×57(最大値)、【子機】約57×137×22(最大値)
使用環境温度(℃)
0~40
充電時間(時間)
約15
通信可能距離(m)
見通:約100
音色
チャイム音:3種類
無線通信方式
1.9GHz DECT準拠方式
1個
¥12,331
税込¥13,564
当日出荷
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
1台
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
仕様
1個用スイッチボックス取付可能
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
98×130×28.5
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
カメラ玄関子機・モニター親機・ワイヤレスモニター子機各1台のセット
セット内容
カメラ玄関子機・モニター親機・ワイヤレスモニター子機
質量(g)
カメラ玄関子機 VL-VH558AL-S) : 露出時 約380 ・ 埋込時約340、モニター親機 (VL-MWH710): 約860、ワイヤレスモニター子機 (VL-WD616) : 約155(電池パック含む)
消費電力(W)
モニター親機 (VL-MWH710): 待機時約6・動作時 約14、ワイヤレスモニター子機 (VL-WD616) : [充電台] 待機時 約 0.14・充電時約0.6
電源
カメラ玄関子機 VL-VH558AL-S) : モニター親機より供給、モニター親機 (VL-MWH710): AC100V(50Hz/60Hz) (電源コードを外すと電源直結式になります)、ワイヤレスモニター子機 (VL-WD616) : 専用ニッケル水素電池 (KX-FAN57) DC 2.4V/630mAh・[充電台] AC100V(50Hz/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
カメラ玄関子機 VL-VH558AL-S) : [露出時]119×170×26.4 [埋込時]119×170×23.1 (奥行には、埋込部5.6含む) (突起部除く)、モニター親機 (VL-MWH710): 210×183.5×29 (突起部除く)、ワイヤレスモニター子機 (VL-WD616) : 52.5×170×25.5 (突起部除く)
取付け方法
カメラ玄関子機 VL-VH558AL-S) : 露出時 JIS 1個用スイッチボックス適合・埋込時 JIS 3個用スイッチボックス適合、モニター親機 (VL-MWH710):露出壁掛け (壁掛け金具付属)
電源タイプ
電源コード式/電源直結式/電池式
1セット
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷