- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- デスク・テーブル
- テレビモニター台のおすすめ人気ランキング
テレビモニター台のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新173件の「テレビモニター台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「dvdプレーヤー 台」、「卓上テレビ台」、「モニター台 ハイタイプ」などの商品も取り扱っております。
材質
フレーム台:ABS樹脂
材質(フレーム)
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
様々な場所に設置可能なディスプレイスタンドです。
ディスプレイの位置は無段階で調整ができるので、様々な環境で使用できます。
チューナーやレコーダーなどを設置できる棚板付きで、前向きと後向きどちらにも設定ができます。
ディスプレイの高さを任意に固定できる上下チルト機能付きです。
画面サイズ
適合20~32型
総耐荷重(kg)
40(15以下のテレビを取付け可能)
耐荷重(kg)
15/台
トラスコ品番
818-3942
セット内容
付属品:ネジ(M4×12)×4、ネジ(M6×16)×4
材質
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
幅(mm)
530
質量(kg)
12
高さ(mm)
953~1300
奥行(mm)
580
設置方式
VESA対応
アズワン品番
64-0886-81
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
大型ディスプレイも安心設置。学校・塾などの教育現場や会議を行う仕事場に最適なモニタースタンド!移動がラクラクなキャスター付き。キャスターストッパーが付いているので、どこでも移動して固定できます。見えやすい角度に調節可能!
用途大型ディスプレイ、テレビ用スタンドとして
色
ブラック
使用工具
プラスドライバー2番
耐荷重(kg)
(ディスプレイ引っ掛け部分)40、(固定棚)約5
材質(パネル)
スチール(エポキシ粉体塗装)
キーボードをモニターの下に収納できデスク作業のスペース確保に最適です。
※製品には保護フィルムが貼っておりますので、剥がしてご使用ください。
材質
(本体)木製/パーティクルボード+PVCシート貼り、(滑り止め)発泡材
質量(kg)
1.75
耐荷重(kg)
15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
572×221×70
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
542×206×55
コンセント
なし
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
引出し
なし
デスク周りを有効活用。液晶ディスプレイを手で動かすだけの簡単高さ・角度調節機能。
目の高さによって高さ調節が可能です。(無段階)
台座部は滑らかに回転します。(350°)
VESA規格の取付けに対応しています。
ディスプレイを取付けることによりアームは上下します。
キーボードを立て掛けることができるように滑り止めを装備しています。
便利なペントレーを装備しています。
タイプ
スタンドタイプ
付属品
ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、100×100mm変換アダプタ
材質
PS
寸法(mm)
232×227×291.5~391.5
質量(kg)
2.4
対応インチサイズ
24型まで
キーボードをすっきり収納し作業スペースを広げます。
天然パールと同じ多重反射する「パールマイカ塗装」。
スチール製で耐荷重にすぐれています。
材質
金属部/亜鉛鉄板、すべり止め/PE発泡体
耐荷重(kg)
20
表面処理
溶剤塗装(パールマイカ)
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はノートPCやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質
スチール
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×250×67
均等耐荷重(kg)
15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×250×80
コンセント
なし
引出し
なし
生活スペースを取らない壁寄せテレビスタンド!最大可動域240度のワイドスイング機能付き!取付けテレビは32~55インチまで対応可能。配線や電源タップを背面に収納でき、見た目が綺麗でスッキリ!震度7の耐震試験をクリア!
用途事務所や会議室、工場のテレビスタンド、テレビラック、テレビ台、TV台、モニタースタンドとして。
対応
画面サイズ:32-55インチ、質量:40kg以下
材質
スチール/MDF
表面処理
粉体塗装/PVC
関連資料
テレビ適合表(1.16MB)
デスクスペースを広く快適に有効活用。使わない時キーボードやマウスを収納してデスク回りをすっきり目線を上げることで疲れにくい姿勢に!
材質
天板:化粧版、脚部:スチール
質量(kg)
1.9
質量(g)
1876
耐荷重(kg)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
590×250×80
コンセント
なし
引出し
なし
液晶モニターを購入時に付属してるモニタースタンドは高さ、角度の調整ができない物がほとんどです。この「LCDモニタースタンド」はVESA対応の液晶モニターに取り付け可能です。取り付けることで高さ、角度の調整が容易に行うことが可能になります。またスタンド重量は約2.5kgあり、スタンドの裏側全面には滑り止めを装着しているため大型モニターの転倒を抑制できます!
タイプ
スタンドタイプ
耐荷重(kg)
8
サイズ(inch)
(最大対応)27
液晶モニター
1面
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
幅(cm)
75
付属品
ネジ(M4×12)×4、ネジ(M5×12)×4、ネジ(M6×12)×4、ネジ(M8×16)×4、ネジ(M6×35)×4、ネジ(M8×35)×4、スペーサー×4
材質
本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、棚板:ABS
質量(kg)
12.5
規格
VESA(200×200、200×100、300×300、400×400、600×400)
耐荷重(kg)
45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×593×1106~1606
適合モニターサイズ
32~65型
1台
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
ノートパソコンやキーボード、マウスを収納してデスク上を有効活用。FAXやプリンター台としても便利。背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ。
用途デスク上の整頓に。机上台、モニター台、液晶モニター台、机上ラック、電話台、ファックス台、プリンター台スタンドとして。
コンセント
なし
材質
天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装)
耐荷重(kg)
約15
形態
組立品
組立時間
10~20分
引出し
なし
大型テレビも設置可能なテレビスタンド、32~75型テレビに対応。高さ調整、90度回転機能、キャスター付き。
耐荷重(kg)
最大50
適合モニターサイズ
32~75インチ
対応VESA規格
200×200~600×400
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
モニターの高さを上げる事で目線を上げて、姿勢を改善作業効率を上げる事ができます。
モニター下のスペースを有効活用でき机周りの整理整頓に役立ちます。
A4ファイルも収納出来る引出付です。
落ち着いた雰囲気が出せる木目柄です。
アジャスター付きでガタつきを防止する事が出来ます。
仕様
天板サイズ_W:540mm 天板サイズ_t:15mm 天板サイズ_D:250mm 個口数:1個口 引出有効内寸:W335×D215×H35、W160×D215×H35 キーボード収納部内寸:W520×D250×H600
材質
天板部:木製(パーティクルボード)+プリント紙化粧板張りフレーム部:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装引出:ポリエステル綿麻混布
質量(kg)
約2.8
間口(mm)
540
使用工具
手袋
耐荷重(kg)
10(天板部:8、引出:1)
フレーム色
ブラック
色(天板)
木目
組立方法
ノックダウン組立式
組立時間
20分
コンセント
なし
アジャスター
あり
引出し
あり
六角レンチ(mm)
4
組立人数
1
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
左右のフレームを折りたたむ事で3段階での横幅の調整ができ、レイアウト変更に柔軟に対応できます。デスクやディスプレイサイズによって机上台のサイズを合わせることが可能です。
ディスプレイの位置を上げる事で、目線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくできます。
ディスプレイ下に収納スペースを作る事で机周りを広く使えます。
厚さ6mmまで置けるスマートフォンスタンド付きで、常にスマートフォンを視界に置けます。
内寸W155×D109×H15mmの小物収納引き出し付きで、メモ用紙やペンなどの収納に役立ちます。スマートフォンを横置きできる簡易スタンドも付いています。
材質
ABS樹脂
質量(kg)
1.3
質量(g)
約1300
寸法(幅W×奥行D)(mm)
キーボード収納内寸/480・363・250×200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体/520・465・420×200×80、小物入れ収納内寸/155×109×15
対応機種
対応ディスプレイ:27インチ、10kgまでのディスプレイ、対応スマートフォンサイズ(スマートフォンスタンドのみ):厚さ6mm・横幅100mmまでのスマートフォン
キーボードやマウスを収納してデスク上を有効活用できるモニタースタンド。コンセント付きで電源確保がストレスフリー。FAXやプリンター台としても便利。背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ。
用途デスク上の整頓に。机上台、モニター台、液晶モニター台、机上ラック、電話台、ファックス台、プリンター台スタンドとして。
材質
天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)/フレーム:スチール(粉体塗装)
耐荷重(kg)
15
組立時間
10~20分
コンセント
あり
引出し
なし
デスクの上を有効活用!
置くだけ収納力アップ!
よく使われるサイズのPCモニタにピッタリサイズ設計!
モニタの下にキーボードやノートPCを収納!
1台で2通りの使い方が可能!
質量(kg)
2.48(パッケージ含む)
間口(mm)
690
主要材質
スチール
サイズ(mm)
690×200×256、有効内寸:656×90×250、上段使用時外寸:690×217×250、上段有効内寸:656×200×250
高さ調節
2段階
コンセント
なし
引出し
なし
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
手軽にデスクに追加できる高さ調節可能大型モニタスタンド(500mm x 330 mm)。13インチから32インチ、重さ10kgまでのモニタに対応。段重ね式のライザーで3段階の高さ調整に対応(最大高さ168mm)。段重ね式ライザー間のスペースが大きくとってあり、様ーなサイズのノートパソコンの設置が可能。デスク周りの散らかりを防ぐ引き出し付き。タブレットやスマートフォンを収納できるフロントポケット。ペンその他の小さな文房具を収納できるサイドポケット。作業面を保護する滑り止めつき底面
用途エルゴノミクス(人間工学)を考慮しながら、すっきりとまとまったオフィス環境作りに活用。モニタやプリンタをデスクやテーブルの表面から離して設置し、スペースを有効活用。デスクトップスペースを有効に使いながら、快適な作業ができるホームオフィスを設定
1個
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
液晶ディスプレイの高さを12cm上げ、目線を上げることでPC作業時の姿勢を改善することができる木製のディスプレイ台です。横幅38cmの省スペースタイプです。
材質
パーチクルボード、スチール
幅(mm)
380
質量(kg)
約1.15
耐荷重(kg)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約380×260×120
適合サイズ
~27インチディスプレイ
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ディスプレイスタンド下部:約295×260×108
コンセント
なし
引出し
なし
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はレタートレーやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質
スチール
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×250×147
均等耐荷重(kg)
15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×250×160
コンセント
なし
引出し
なし