- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- テレビ受信用機器
- テレビ同軸ケーブルのおすすめ人気ランキング
テレビ同軸ケーブルのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新157件の「テレビ同軸ケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テレビ 同軸ケーブル コネクタ」、「同軸ケーブル」、「同軸ケーブル テレビ 接続」などの商品も取り扱っております。
高シールド低損失ケーブル採用により2K・4K・8K放送に対応
低損失4Cケーブル使用。
両端F型プラグでしっかり接続。
分配器とテレビやチューナー付きパソコンなどの接続にお勧めです。
シールドプラグ採用だから妨害波に強い
金メッキプラグにより接触不良を防ぎます。
ケーブル
4C
インピーダンス(Ω)
75
発泡ポリエチレン絶縁・両面アルミラミネートテープにより伝送性・耐ノイズ性に優れています。
用途地上放送、衛星放送、BS・CS放送の機器間の信号伝送用及び内部配線に用いられます。
仕様
外部導体すずメッキ軟銅線編組:素線径=0.14mm・持数×打数=4×24又は6×16・ピッチ=42mm以下
材質
絶縁材/発泡ポリエチレン、外部導体1/両面アルミラミネートテープ、外部導体2/すずメッキ軟銅線編組、シース材/PVC
耐電圧
AC1000V(1分間)
テープ厚さ(mm)
(アルミラミネート)0.05
静電容量
67(1kHz)
外径(mm)
(アルミラミネート)5.1
絶縁体厚さ(mm)
1.98
絶縁抵抗(MΩ/km)
1000以上
導体外径(Φmm)
(内部)1.05
絶縁体外径(mm)
5
導体抵抗
21.1Ω/km以下
特性インピーダンス(Ω)
75
減衰量(dB)
最大/90MHz=67.6・220MHz=109・470MHz=167・770MHz=221・1300MHz=300・1550MHz=335・1770MHz=362・2000MHz=391・2150MHz=408((km・20℃)
ケーブル
5C(S5CFB)
ケーブル
4C(S4CFB)
アンテナコンセントと、TVチューナー内蔵のパソコン、テレビ、チューナーなどを接続する、L型プラグ-ストレート型プラグのアンテナケーブル。
色
ブラック
コネクタ形状
L型プラグ-ストレート型プラグ
対応機種
F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、ビデオ、テレビチューナー付きパソコンなど
プラグ
金メッキプラグ
ケーブル
スリムタイプ
シールド
3重シールド
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル太さ(mm)
4.2
ケーブル
S-5C-FB
色
黒
S-4C-FB規格同軸使用!地デジ・BS/CS放送対応のアンテナケーブルです。
L字コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。
テレビ等の機器にはもう一方のネジ式でしっかりと接続できます。
ケーブル
S-4C-FB
コネクタ形状
L字/差込式-ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
75
コネクタ仕様
F型
高シールド低損失ケーブル採用により2K・4K・8K放送に対応するアンテナケーブル(同軸ケーブル)
テレビ裏の狭いスペースでも配線しやすい極細ケーブル使用。
両端ストレートプラグ付でテレビやレコーダーへの接続に便利です。
壁のテレビ端子とテレビやレコーダー等の接続に最適です。
3重シールドケーブルとシールドプラグ採用だから妨害波に強い。
金メッキプラグにより接触不良を防ぎます。
ケーブル
2C
インピーダンス(Ω)
75
アンテナコンセントと、TVチューナー内蔵のパソコン、テレビ、チューナーなどを接続する、両端ネジ型プラグのアンテナケーブル。
色
ブラック
コネクタ形状
ネジ型プラグ-ネジ型プラグ
対応機種
F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、ビデオ、テレビチューナー付きパソコンなど
プラグ
金メッキプラグ
ケーブル
スリムタイプ
シールド
3重シールド
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル太さ(mm)
4.2
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビ電波を効率よく伝えるアンテナ線です。屋外のアンテナ配線にも使用可能です。
ケーブル
S-5CFB
色
白
インピーダンス
75Ω
周波数帯域(MHz)
10~3224MHz 2K4K8K放送対応
仕様
片端に防水F型コネクター付、アンテナプラグ(AP4C):1個付属
ケーブル
4C(S4CFB)
アンテナコンセントと、TVチューナー内蔵のパソコン、テレビ、チューナーなどを接続する、両端ストレート型プラグのアンテナケーブル。
色
ブラック
コネクタ形状
ストレート型プラグ-ストレート型プラグ
対応機種
F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、ビデオ、テレビチューナー付きパソコンなど
プラグ
金メッキプラグ
ケーブル
スリムタイプ
シールド
3重シールド
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル太さ(mm)
4.2
監視・防犯カメラ用同軸ケーブル
導体抵抗(Ω/km)
21.1以下
質量(kg/km)
52
高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高しゃへい・低損失タイプです。軽量なうえ、柔軟性・加工性に優れています。
用途屋内への引込線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路、高周波機器間の接続。
全長(m)
100
耐電圧
AC1000V/1分間
材質(シース)
PVC
材質(絶縁体)
PE
静電容量
約67(nF/km)
絶縁抵抗(MΩ/km)
1000以上
素線数
1
材質(導体)
AC
特性インピーダンス(Ω)
75±3(Ω)
2K・4K・8K対応したS-5CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。FB型高周波同軸ケーブル2重シールド構造により外部ノイズの影響や外部への電波の漏洩を最小限に抑えます。
ケーブル
S-5CFB
色
ホワイトグレー
6dB用の上り減衰用のCS対応ブロックアッテネーターです。5~60/70~2602MHz対応のF型用です。
質量(g)
18
使用温度範囲(℃)
-20~+40
周波数帯域(MHz)
5~5050~6070~9090~770770~15001500~21502150~2602
電圧定在波比
2以下
インピーダンス(Ω)
【入力・出力】75
減衰量(dB)
(5~50MHz)6±1.0、(50~60MHz)6±1.3、(70~90MHz)2.5以下、(90~770MHz)1.0以下、(770~1500MHz)1.5以下、(1500~2150MHz)2.0以下、(2150~2602MHz)2.5以下
周囲湿度(%)
40~85
適合締付トルク(N・m)
2
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した5C同軸ケーブルです。JIS規格認証品です。超低損失、高シールドタイプで、耐候性に優れており、宅内配線から屋外のアンテナ配線まで使用できます。1箱100m巻。
用途屋内配線にも使用可能。両端無加工。周波数10~3224MHz対応です。
質量(kg)
6.3
寸法(Φmm×m)
外径:7.7×100
周波数帯域(MHz)
DC~3224 2K4K8K放送対応
インピーダンス(Ω)
75
導体抵抗(Ω/km)
21.1以下
低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途屋内引込み線、屋内配線、監視や防犯カメラ等、信号回路や高周波機器間の接続に使用。
ケーブル
5C-2V
耐電圧
1000V/分
材質(シース)
PVC(塩化ビニル)
材質(絶縁体)
PE(ポリエチレン)
静電容量
67nF/km
概算質量(kg/km)
65
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
35.9
絶縁抵抗(MΩ/km)
1000
シース色
黒
導体構成(本/mm)
1/0.8
導体外径(Φmm)
外部1/5.4、外部2/-
絶縁体外径(mm)
4.8
シース外径(Φmm)
7.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
標準減衰量(dB/km)
131(220MHz時)、263(770MHz時)
特性インピーダンス(Ω)
75
アンテナからの1つの信号を2つの機器へ効率良く分配します。
【S-4C-FB】ケーブル2本付きで簡単に分配可能。
コネクタはネジ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。
色
ホワイト
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
両側ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
75
入力周波数(MHz)
5~2600
F型接栓付ケーブル又はプラグ付ケーブルを延長するときに使用します。
用途F型接栓付ケーブル、またはテレビプラグ付ケーブルを繋ぐときの部品です。
ケーブルが短くて延長するときに使用します。
適合
中継用
仕様
F型とF型の中継用