テレビ壁掛け金具のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
265件の「テレビ壁掛け金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テレビ壁掛け金物」、「石膏ボード 補強材」、「pcモニター 壁掛け」などの商品も取り扱っております。

37~70型のサイズに対応した大型ディスプレイ/テレビ用壁掛け金具。どの位置からもテレビを見やすく上下に調整可能。壁からの距離は69.3mm。耐荷重75kgの試験済み。取り付け時に便利な水平器を搭載。ネジでしっかり固定、横揺れに強くて安心。取り付け時に便利な水平器を搭載。テレビを買い替えても安心、多くのテレビに対応します。。シンプルな構造で、4ステップで簡単取り付け。
耐荷重(kg) 75 対応インチサイズ 37~70型
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

サンワダイレクトテレビ壁掛け金具
総耐荷重(kg) 50 付属品 アンカー×4、タッピングボルト×4、ワッシャー/角型×4、ワッシャー/小×4、スペーサー×4、水準器×1、ボックスレンチ×1、六角レンチ×1、ネジ(M4×25)×4、ネジ(M5×25)×4、ネジ(M6×25)×4、ネジ(M8×25)×4、ケーブルタイ×3 材質 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg) 5.2 規格 VESA(200×200、300×300、400×400) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 462×70~457×430 設置方法 専門業者(お客様にて依頼) 適合モニターサイズ 32~52型
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷

24~55インチの液晶テレビ、PCモニターに対応可能。 VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm、200mm×200mmのネジ穴ピッチ)に対応。耐荷重30kg。
耐荷重(kg) 最大30 角度調整範囲 0~+12° 適合モニターサイズ 24~55インチ 対応VESA規格 75×75~200×200
1台
2,398 税込2,638
翌日出荷

テレビをアームで左右に動かせて上下角度調節もでき、大型テレビでもしっかり支える安心設計。壁からテレビまでの距離は最短62mmから、アームを引き出せば468mmまで調節可能なロングアーム。テレビを左右±60°傾けられるので見る角度を選びません。どの位置からもテレビを見やすく、上下に調整可能です。壁掛け後のテレビでも±3°で水平を修正できます。ケーブルガイド付きだからスッキリ収納。ネジでしっかり固定、横揺れに強くて安心。VESA100x100~VESA400x400まで、一般的なテレビに対応可能です。すぐにご利用いただけるよう、様々なネジが付属。シンプルな構造で、4ステップで簡単取り付け。
耐荷重(kg) 40 対応インチサイズ 31.5~70型
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

壁に取り付けて薄型の液晶テレビやディスプレイを設置することができる、ディスプレイ壁掛け金具です。 壁に設置することで省スペースになり、インテリア性も抜群です。 金具を設置して引っかけるだけで簡単に設置可能です。 また地震による転倒なども防ぐことができます。
材質 スチール(エポキシ粉黛塗装) 質量(kg) 1.1
1台
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テレビ/液晶モニター用壁掛け金具。0~+15°の角度調節可能。VESA規格200mmx200mm、400mmx200mm、400mmx400mm、600mmx400mm対応。耐荷重50kgまで。付属品は取付けネジ、水平器。
耐荷重(kg) 最大50 適合モニターサイズ 43~75インチ 対応VESA規格 200×200~600×400
1台
2,998 税込3,298
翌日出荷

前後伸長・傾斜、左右首振りタイプ。水平器付き。付属品(テレビ取付ボルト、スペーサー、六角レンチ)
用途一般住宅、ホテル、店舗、商業施設、公共施設などへのディスプレイ用壁掛金具。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

壁面取り付け用ディスプレイ金具です。 取り付けの穴位置はVESA規格、100×100、200×100、200×200、300×300、400×400に対応しています。 チルト角度は±15°です。 32~65型程度までのディスプレイの設置が可能です。
適合サイズ 【ディスプレイ】 32~65型 耐荷重(kg) 60 付属品 ディスプレイ取り付けネジ (M6×12、M6×16、M6×25、M8×12、M8×16、M8×25) 各4本ずつ、スペーサー×4個(t=10mm)※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください 材質 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg) 1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 476×65.5×423 アズワン品番 64-0911-29 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.3MB) VESA対応 100×100~400×400mm スペーサー/t=10mm
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

100インチ大型テレビ用ウォールマウント:耐久性のあるフルモーションのスチールフレームは、最大100インチ(耐荷重75kg)の曲面テレビを含むVESA互換ディスプレイをサポート。表面はパウダーコーティング仕上。フルモーション可動域:+/-60&degの左右振り、+2/-15&degの上下振り、+/-3&degのLCD画面水平調整に対応。壁から805mmの引き出し、または壁に沿って張り出しを75mmに抑えられる多関節TVアーム。横方向調節:マウントを固定する間柱がずれていても設置後に406/610mmオフセンタースタッド(左右へ1.2メートルの範囲)でディスプレイを中央に配置できる横方向シフト機能。コーナーエリアのTVディスプレイにも対応。互換性:LG、Samsung、Sony、Sharpはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプの壁掛け金具(ネジ、スペーサー付属)。対応VESAパターン:200x100、200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400。機器周りの美観をキープ:本体のケーブル通しとオプションのスナップカバー(ブラック)でディスプレイの配線をすっきりと整理。顧客向けのデジタルサイネージなどに最適な調整可能ウォールマウントブラケット
用途ホテルや飲食店で顧客に情報を提供。会議室、ロビー、教室、ミーティングスペースなどでテレビを見やすく壁に設置。ホームシアターでテレビを壁面に設置し省スペースを実現
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷

壁面へ固定する省スペース小型アームです。 SH-FDシリーズ(デスク)のハンギングバー(SH-FDHGシリーズ)にも取り付け可能です。 VESA規格に準拠し、75×75mmおよび100×100mmの取り付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。 あらかじめ、壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。
耐荷重(kg) 20 付属品 タッピングボルト、アンカーボルト、ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)、水準器 材質 スチール 寸法(mm) W115×D30×H115 タイプ 壁面取り付けタイプ アズワン品番 64-0848-58 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

32インチから70インチのテレビを壁面に設置し省スペースを実現(互換VESAマウントを使用し、曲面テレビにも対応)。アーム延長517mmのフルモーション調整。デュアルアーム設計と+/-90°のスイベル機能でビュー角度を自由に調整。簡単な傾き調整(+5°/-8°)。+5°/-8°のチルト機能で角度調整が簡単。45kgまでのテレビに対応する高耐久性スチールマウント
用途薄型テレビを見やすく壁面に設置。ロビー、会議室、ミーティングスペース、教室などに最適。ゲストに情報と娯楽を提供 ブラック 幅(cm) 51.7 長さ(cm) 64.3 角度調整範囲 +5 / -8 高さ(cm) 41.8
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷

アイリスオーヤマディスプレイ壁掛け金具
壁に取り付けて薄型の液晶テレビやディスプレイを設置することができる、ディスプレイ壁掛け金具です。 壁に設置することで省スペースになり、インテリア性も抜群です。 また地震による転倒なども防ぐことができます。 用途やお好みに合わせて、壁面からの距離や画面の角度調整が可能です。
適合 【ディスプレイ】背面(裏面)が平面であるもしくは4cm以上の段差がないディスプレイ、【壁】木製スタッド壁/硬いコンクリート壁/レンガ壁 材質 スチール(エポキシ粉体塗装)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

32インチから75インチ、重量75kgまでの薄型ディスプレイを壁面に設置して省スペース。+/-15°の上下チルトで快適なビュー位置に設定。LG、Samsung、Sony、Sharpはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプのLCD/LEDディスプレイ用壁掛け金具(ネジ、スペーサー付属)。互換性のあるVESAマウントで曲面型ディスプレイでも使用可能。VESA規格互換のテレビでセットアップが簡単なフック&マウント設計。対応するVESAブラケットの穴のパターン:75x75、100x100、100x200、200x100、200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400
用途テレビを安全に壁面に固定。ゲストに情報と娯楽を提供。ロビー、講義室、教室、ミーティングスペースなどに最適。ホームシアターやリビングの省スペース 幅(mm) 83 ブラック 長さ(cm) 81 角度調整範囲 +/-15 高さ(cm) 50
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

総耐荷重(kg) 60 付属品 アンカー×6、タッピングボルト×6、ワッシャー/大×6、ワッシャー/小×16、ワッシャー/角型×4、スペーサー×4、ナット×8、ネジ(M6×50)×8、ネジ(M4×12)×4、ネジ(M4×16)×4、ネジ(M5×16)×4、ネジ(M6×16)×4、ネジ(M8×16)×4、ネジ(M5×36)×4、ネジ(M6×36)×4、ネジ(M8×36)×4 材質 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg) 4.5 規格 VESA(200×200、300×300、400×400) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 850×85×430 設置方法 専門業者(お客様にて依頼) 適合モニターサイズ 32~70型
1台
7,498 税込8,248
5日以内出荷

朝日木材加工 (WALL FIT MOUNT)ディスプレイ用壁掛金具 (固定タイプ)
奥行28mm、スタンダード固定タイプ。VESA規格 75mm~。水平器付き。付属品(テレビ取付ボルト、スペーサー、六角レンチ)
用途一般住宅、ホテル、店舗、商業施設、公共施設などへのディスプレイ用壁掛金具。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
5,198 税込5,718
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高い操作感・デザイン性を誇るバランスのとれた大型テレビに対応する金具
耐荷重(kg) 35 対応インチサイズ M:37~65 セット内容 金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書 材質 スチール 質量(kg) 7.9 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 680×395×50~465(ベースカバー寸法) 角度調整範囲 上+2度、下-12度、左右±45度(壁に当たるまで)、水平調節±3度 取付ねじ穴サイズ(mm) 縦:100~400、横:200~400 組立距離(mm) 50~465(壁面から)
1個
13,980 税込15,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面取り付け用ディスプレイ金具です。 取り付けの穴位置はVESA規格、100×100、200×100、200×200、300×300、400×400、600×400に対応しています。 チルト角度は±15°です。 50~84型程度までのディスプレイの設置が可能です。
適合サイズ 【ディスプレイ】50~84型 耐荷重(kg) 80 付属品 ディスプレイ取り付けネジ (M6×12、M6×16、M6×25、M8×12、M8×16、M8×25) 各4本ずつ、スペーサー×4個(t=10mm)※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください 材質 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg) 2.21 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 660×65.5×423 アズワン品番 64-0911-30 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.3MB) VESA対応 100×100~600×400mm スペーサー/t=10mm
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

サンワダイレクトテレビ壁掛け金具
総耐荷重(kg) 60 付属品 アンカー×4、タッピングボルト×6、ワッシャー/穴小×10、ワッシャー/穴大×4、スペーサー×4、水準器×1、ボックスレンチ×1、六角レンチ×1、ネジ(M6×16)×4、ネジ(M8×16)×4、ネジ(M8×25)×4、ネジ(M10×16)×4 材質 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg) 9.1 規格 VESA(200×200、300×300、400×400、600×400、800×400) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 900×55~450×630 設置方法 専門業者(お客様にて依頼) 適合モニターサイズ 42~80型
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

壁面へ固定する省スペース小型アームです。 SH-FDシリーズ(デスク)のハンギングバー(SH-FDHGシリーズ)にも取り付け可能です。 VESA規格に準拠し、75×75mmおよび100×100mmの取り付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。 12kgまでの液晶ディスプレイのマウントに適しています。 あらかじめ、壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。 上下の角度調節が可能です。(上下それぞれ90°ずつ)
タイプ 壁面取り付けタイプ 付属品 タッピングボルト、アンカーボルト、ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)、水準器 材質 スチール 寸法(mm) W115×D88×H115 耐荷重(kg) 12 アズワン品番 64-0848-59 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷