- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- AV家電
- テレビ用イヤホンのおすすめ人気ランキング
テレビ用イヤホンのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新135件の「テレビ用イヤホン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テレビ用ワイヤレスヘッドホン」、「イヤホン 3m」、「耳掛けイヤホン」などの商品も取り扱っております。
掛けやすく外れにくい。
材質
フック/合成ゴム、コード/軟質ビニール製イヤホンコード
寸法(mm)
20×10×65
質量(g)
22
周波数(Hz)
20~20000
コード長さ(m)
5
プラグ
Φ3.5モノラルミニプラグ
インピーダンス(Ω)
(イヤホン)22~32
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
映画や音楽鑑賞等に最適なイヤホンです。
テレビでの使用に最適な3mロングコード。
遮音性の高いカナルタイプ。
コード長さ(m)
約3(Y字型)
付属品
交換用イヤーピース(S/M/L)
型式
ダイナミック型ステレオカナルヘッドホン
質量(g)
約24(コード含む)
プラグ(mm)
Φ3.5ストレートステレオミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)
20~20000
直径(mm)
(使用ユニット)10
インピーダンス(Ω)
16
最大入力(mW)
5
音圧感度(dB/mW)
98
イヤホン形状
カナル型
左右の音(L/R)を片耳にまとめて聞くことができます。
仕様
ステレオ
付属品
イヤーパッドL/S各1個(M標準装着)
材質
PVC
型式
ダイナミック型
色
ブラック
再生周波数帯域(Hz)
20~20000
プラグ形状
Φ3.5mmステレオプラグストレート型
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
16
ドライバーユニット(Φmm)
10
最大入力(mW)
3
音圧感度(dB/mW)
102
イヤホン形状
カナル型
3.5Φミニプラグ
色
アイボリー
ケーブル長(m)
3
プラグ形状
3.5Φミニプラグ
イヤホン形状
カナル型
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
マグネチック型、ミニプラグ付きイヤホン
おもにテレビ用
コード長さ(m)
3
プラグ外径(Φmm)
3.5
イヤホン形状
カナル型
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
テレビでの使用に最適な3mロングコード
小型、軽量なオープンエアタイプ。耳への圧迫感が少なく長時間のリスニングに最適です。
手元で音量調節可能なボリュームコントロール付。モノラルテレビの音声も両耳で楽しめるステレオ/モノラルの切換スイッチ付。
直径27mmの大型ドライバーユニットでテレビの音声を臨場感豊かに再生します。
コード長さ(m)
約3(ボリュームコントロール付)
型式
ダイナミック型ステレオヘッドホン
質量(g)
約47(コード除く)
プラグ(mm)
Φ3.5金メッキストレートステレオミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)
20~20000
直径(mm)
(使用ユニット)27
インピーダンス(Ω)
32
最大入力(mW)
100
音圧感度(dB/mW)
102
イヤホン形状
オーバーヘッド型
1個
¥1,614
税込¥1,775
当日出荷
マグネチック型、ミニプラグ付きイヤホン
おもにテレビ用
プラグ径:Φ3.5mm
コード長:3m
イヤホン形状
カナル型
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
耳に差し込まないタイプのイヤホンです。
耳掛け部はゴム製で、耳への負担が小さいです。
イヤホン形状
耳かけ型
外来ノイズの影響を受けにくい赤外線を使用したワイヤレスステレオヘッドホンシステム
長時間使用しても疲れにくい軽快な装着感
コードがないので自由な行動範囲でクリアなサウンドが楽しめる
到着距離は正面方向で10mを実現
耳元で音量調節可能なボリューム付
オートパワーセーブ、オートON/OFFの省エネ設計
テレビやDVD、ゲームに最適
コード長さ(m)
約1
質量(g)
約80(アダプター含まず)
電源
DC 12V/200mA(付属のACアダプター使用)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(最大)120×25×90
周波数特性
20~20000Hz
波長(nm)
(赤外線)850
到達距離(m)
10(正面方向)
入力端子
(音声)Φ3.5ステレオミニプラグ
歪率(%)
2.0以下(1kHz)/赤外線トランスミッター(送信部)
周波数(MHz)
搬送波/左チャンネル:2.3、右チャンネル:2.8
プラグ形状
3.5Φステレオミニプラグ
イヤホン形状
オーバーヘッド型
1個
¥5,509
税込¥6,060
当日出荷
3.5Φミニプラグ
色
ブラック
プラグ形状
3.5Φミニプラグ
イヤホン形状
カナル型
気になる音漏れを防ぐ密閉タイプ
大画面テレビでの使用に最適な3m+延長コード2mの超ロングコード。
手元で音量調節可能な、ボリュームコントロール付。モノラルテレビの音声も両耳で楽しめる、ステレオ/モノラルの切り替えスイッチ付。
片耳モニターが自在にできる反転式ハウジング。
直径40mmの大型ドライバーユニットで、パワフルな低域とクリアな中広域の再生を実現。
コード長さ(m)
約3(ボリュームコントロール付)
付属品
延長コード(約2m)
質量(g)
約188(コード除く)
形式
ダイナミック型ステレオヘッドホン
プラグ(mm)
Φ3.5金メッキストレートステレオミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)
20~20000
直径(mm)
(使用ユニット)40
インピーダンス(Ω)
32
最大入力(mW)
100
音圧感度(dB/mW)
108
イヤホン形状
オーバーヘッド型
1個
¥2,372
税込¥2,609
当日出荷
深夜でも周囲を気にせず臨場感あふれる大音量でテレビを楽しめる。ステレオ・モノラル切替機能とボリューム調節機能を搭載した両耳タイプのテレビ用インナーイヤータイプヘッドホン。
付属品
コードクリップ×1、面ファスナー式結束バンド×1
色
ブラック
質量(g)
(本体)3、(ボリュームユニット)2g(コード含まず)
備考
モノラル機器両耳再生機能ボリュームコントロール機能
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体)16×13×16、(ボリュームユニット)8×9×31(コード含まず)
入力インピーダンス(Ω)
32
プラグ
Φ3.5mm金メッキステレオミニ(ストレート型)
再生周波数帯域(Hz)
20Hz~20kHz
ドライバーユニット(Φmm)
ダイナミック型(14.8)
音圧感度(dB/mW)
98
サウンドシステム
オープンエアー型
装着方式
インナーイヤータイプ
最大許容入力(mW)
10
イヤホン形状
インナーイヤー型
左右の音(LR)をクリアに片耳で聞くことができます。
テレビリモコンを使わずに手元で音量調整できるボリューム付。
ダイナミック式ドライバーユニット採用!迫力ある音が楽しめます。
片耳イヤホンだから周囲の音も聞こえて安心です。
プラグ(mm)
Φ3.5ストレートステレオミニプラグ(抵抗入)
インピーダンス(Ω)
16
イヤホン形状
カナル型
接続コードを本体の外部入力とテレビのイヤホン端子をつなげるだけの簡単接続。音量調節は本体音量つまみを回すだけ。イヤホンで聞きたいときは本体イヤホン端子にイヤホン(別売)を接続。
用途テレビの集音、補聴、高齢者向けに。スピーカー、手元スピーカー、リモコンスピーカー、耳元スピーカー、テレビ用手元スピーカー、有線スピーカー、テレビ用スピーカーとして。
色
ホワイト
質量(kg)
0.1
出力
イヤホン:モノラルイヤホン/ステレオヘッドホン対応(音声はモノラル)
電源
単3アルカリ乾電池×4本、またはACアダプター
最大出力(W)
スピーカー:1.3(モノラル)
コード長さ(m)
5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×90×81
保証期間
お買い上げ日より1年
付属品
イヤーチップ(S、M、L)※お買い上げ時にはMが本機に装着されています。
型式
ダイナミック型/耳栓型
質量(g)
約21(コード含む)
コード長さ(m)
約3
プラグ
Φ3.5mmステレオミニプラグ、I型金メッキ
音圧レベル(dB)
出力:100
再生周波数(Hz)
20~20000
インピーダンス(Ω)
32
ドライバーユニット(Φmm)
10
最大許容入力(mW)
10
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
ニュースやドラマ、語学番組などの視聴に最適です。
テレビでの使用に最適な3mロングコード。
遮音性の高いカナルタイプ。
コード長さ(m)
約3(Y字型)
付属品
交換用イヤーピース(S/M/L)
型式
ダイナミック型ステレオカナルヘッドホン
質量(g)
約26(コード含む)
プラグ(mm)
Φ3.5金メッキストレートステレオミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)
20~20000
直径(mm)
(使用ユニット)10
インピーダンス(Ω)
8
最大入力(mW)
50
音圧感度(dB/mW)
102
イヤホン形状
カナル型
1個
¥1,612
税込¥1,773
翌々日出荷
Φ3.5mmモノラルジャック搭載の機器で使用出来ます。片耳タイプなので外からの音も聞き取れます。
色
ブラック
形式
ダイナミック
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
16
ドライバーユニット(Φmm)
12
音圧感度(dB/mW)
98
イヤホン形状
カナル型
テレビ用モノラルイヤホンです。コード長は3mです。丈夫で安定した装着感の砲弾タイプ
コード長さ(m)
3
色
ブラック
音圧レベル(dB)
110±5dB 1KHz、10mW
インピーダンス(Ω)
32
最大許容入力(mW)
12
イヤホン形状
砲弾型
プラグ径(Φmm)
3.5
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
ハイファイにも使えるL型ミニプラグ付きダイナミックイヤホン
ラジオ用
プラグ径:Φ3.5mm
コード長:1m
イヤホン形状
インナーイヤー型
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
マイクロホンと接続できる組み合わせ型イヤホン。
イヤホン形状
密閉型
対応機種
IC-4810、IC-4500
プラグΦ
直径2.5
ケーブル長(cm)
約50