- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- AV家電
- テレワーク用 イヤホンのおすすめ人気ランキング
テレワーク用 イヤホンのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新200件の「テレワーク用 イヤホン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パソコン用マイク付きイヤホン」、「PC マイク付きイヤホン」、「ヘッドホン マイク付き ワイヤレス」などの商品も取り扱っております。
オンライン会議に便利なマイクのON/OFFリモコン付。テレワークやオンライン会議に便利な、手元でマイクのON/OFFができるマイク付きリモコンを搭載しています。イヤホン本体のマイクをON/OFFする機能、PCやスマートフォン、各アプリのマイクON/OFFとは非連動。疲れにくい小型・軽量。イヤホン本体約3.8gの小型・軽量で体の負担が少ないため、長時間のリモートワークなどのミーティングにおすすめです。3サイズのイヤーピース。クリアな音質。会話がクリアに聞こえる9mmのドライバーユニットを搭載しています。スマートフォンの操作。スマートフォンを取り出さずにハンズフリー通話の着信操作や音楽などの再生/一時停止/スキップなどの操作にも対応しています。一部のスマートフォンでは操作できない機能あり。ビジネスシーンにマッチしやすいカラー
プラグ
Φ3.5mmニッケルメッキ ストレート型ステレオミニプラグ
イヤホン形状
カナル型
ケーブル長(m)
1.0(Y型)
再生周波数帯域(Hz)
10~20000
ドライバーユニット(Φmm)
9
インピーダンス(Ω)
16
付属品
イヤーピース(S/M/L)各2個
しっかり聞こえる40mm大型ドライバユニット搭載
使用しない時はすっきり収納できる折り畳み構造
ノイズの影響を受けにくいUSB接続タイプ
マイク部にノイズを低減するウィンドフィルター付き
安定した装着感のヘッドバンド式
ケーブル長(m)
本体-ボリュームコントローラー間:約0.45、ボリュームコントローラー-USBコネクタ間:約1.3
付属品
保証書(パッケージ台紙に記載)
色
ブラック
質量(g)
約150(※ボリュームコントローラー、ケーブル含む)
対応OS
Mac OS X 10.4以降、Mac OS X 9x、Windows 10、Windows 7 64ビット/32ビット、Windows 8.1、Windows 8 64ビット/32ビット、Windows Vista 64ビット/32ビット、Windows XP
感度
ヘッドホン部:105dB±3dB、マイク部:-58dB±3dB
対応機種
USB 2.0/1.1端子を標準搭載した機種、Windowsパソコン、Mac(USB 2.0搭載機推奨)、PlayStation(R)3
対応
Chrome OS
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体(使用時):148×178×72、本体(収納時):95×120×72(※ボリュームコントローラー含まず)
インターフェース
USB Type-A USB 2.0/1.1
保証期間
6か月間
指向性
マイク部:単一指向性
インピーダンス(Ω)
ヘッドホン部:32、マイク部:2.2k
周波数帯域(Hz)
ヘッドホン部:20~18000、マイク部:100Hz~10000Hz
最大入力(mW)
ヘッドホン部:100
装着方式
オーバーヘッド
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!周囲の音が聞こえ、長時間の使用でも疲れにくい片耳小型オーバーヘッドタイプのヘッドセット
付属品
変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニジャック-Φ3.5mm3極ミニプラグ×2)
質量(g)
38(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)
約1.8
対応機種
Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)を装備したWindowsパソコン、PlayStation4、Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したWindowsパソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×50×175 (ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)
120
マイクロホン
エレクトレットコンデンサー方式
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)
32
インピーダンス
マイク:2.2kΩ
入力感度
-58dB±3dB
色(本体)
ブラック
アズワン品番
64-7715-09
インターフェイス
Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニプラグ×2
指向性
無指向性
スピーカ形式
ダイナミック型(モノラル)
周波数帯域(Hz)
ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~10000
ドライバーユニット(Φmm)
直径30
装着方式
片耳オーバーヘッドタイプ
最大許容入力(mW)
30
イヤホン形状
片耳小型オーバーヘッドタイプ
マイクミュート
有り
音量調節
有り
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
流れる1本の帯をまとい統一されたミニマルデザインと、繊細でマットな質感のカラー。 音をファッションとして身につける、FASTMUSIC(TM)レーベルのBluetooth(R)ヘッドホン”bund(ビアンド)”。
入力端子
microUSB(充電用)
仕様
コンテンツ保護:SCMS-T
付属品
USB充電ケーブル、イヤーキャップ(XS,S,M,L:Mは本体装着済み)各1組、取扱説明書(保証書付き)
質量(g)
約15
形式
密閉ダイナミック
規格
TELEC, JATE
出力
Bluetooth Power Class2
電源
DC5V
接続方式
Bluetooth
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
リモコン部:約15×8×70(突起部除く)、ヘッドホン部(片耳):約13×25×23(コード含まず)
連続使用時間
通話:約6.5時間 、待受:最大約120時間
マイクロホン
エレクトレットコンデンサー型
通信方式
Bluetooth標準規格 Version4.2
保証期間
1年
コード長さ(cm)
65
充電時間(時間)
約2
動作温度、湿度範囲
温度:5~35℃、湿度:20%~80%(ただし、結露無きこと)
連続再生時間
最大約6時間
最大接続台数
1台
プロファイル
A2DP,AVRCP,HFP
変調方式
FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
通信距離(m)
最大約10(見通し)
周波数帯域(GHz)
2.4
イヤホン形状
カナル型
オーディオコーデック
SBC
マイク付き手元スイッチで電話に出てハンズフリーで通話が可能です。
ボタン一つで着信ON/OFFや音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻しなどの操作が可能です。
遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。
高級感のあるアルミハウジングを採用しています。
電流ノイズの影響を受けにくいシールドケーブルを採用しています。
ボリュームコントロール付きです。
イヤホン形状
カナル型
形式
ヘッドホン:ダイナミック型直径9mm(ステレオ)、マイクロホン:コンデンサータイプ
周波数特性
20~20000Hz
インピーダンス(Ω)
ヘッドホン:21、マイクロホン:2.2K
音圧感度(dB)
101±3
最大許容入力(mW)
5
指向性
無(全)指向性
入力感度
‐42dB±3dB(0dB=1V/Pa1KHz)、‐62dB±3dB(0dB=1V/ubar1KHz)
プラグ形状
直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)
付属品
イヤーピース(S/M/L)各1セット
対応機種
直径3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン
操作方法
(手元スイッチボタン)。着信応答・通話終了:1回短押し。音楽再生・停止:1回短押し。曲送り:ボタンを2回連続短押し。曲戻し:ボタンを3回連続短押し
アジャスター機能付きヘッドバンドを備えたステレオヘッドセット
左右どちら側でも使えるフレキシブルマイク
プラグ1つを差し込むだけで簡単に使用可能
インターフェース
3.5mmステレオミニプラグ
仕様
【必要システム】ほとんど全てのプラットフォームおよびオペレーティングシステム上で、一般的な通話アプリケーションを使用して動作。 3.5mmオーディオ入力/オーディオ出力ジャックとのアナログ接続
その他
回転式マイクブーム、アジャスター機能付きヘッドバンド、インライン・コントロール付き( ボリューム&ミュートスイッチ)
本体質量(g)
80
感度
【マイク部】-44dBV/Pa+/-2.5dB、【ヘッドホン部】94dB+/-3dB
機能
ノイズキャンセリング機能:対応、ステレオ:対応、ミュート機能:対応、ボリュームコントロール機能:対応
周波数特性
【マイク部】100Hz-6.5kHz、【ヘッドホン部】20Hz-20kHz
動作環境
パソコン、スマートフォン、タブレット
保証期間
2年間
ケーブル長(mm)
1800
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
200×245×65
アズワン品番
64-3939-36
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
両耳
イヤホン形状
オーバーヘッド
マイクミュート
○
音量調節
○
ノイズキャンセリング
○
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
テレワークにもおススメのハンズフリーイヤホンマイク!
コード長さ(m)
1.2
接続方式
Φ3.5mmステレオミニプラグ
イヤホン形状
カナル型
ガンシューティング系ゲーム(FPS)プレイに最適な”ARMAシリーズ”のゲーミングイヤホンマイクです。PS5・PS4・任天堂スイッチプレイ可能。
Φ10mmの外磁型ダイナミックドライバー”ETEMドライバー(ELECOM Torus External Magnet Driver)”を採用し、ドライバーサイズ以上の力強い高音質を再現します。
内部損失が高く弾性のあるWFCペーパーとPUの複合振動板を採用することで、低音から高音までのバランスを整え、足音や銃声が聞き取りやすい高解像度サウンドを実現しています。
軽量なCCAWボイスコイルを採用することにより、振動のレスポンスを向上させ、よりワイドレンジでクリアな音質を実現します。
外磁型磁気回路によるΦ8.3mmの大型高磁力マグネットを採用することで、ダイナミックでキレの良い低音を再生します。
遮音性が高く耳にフィットする耳栓タイプで、音漏れを低減すると同時に周囲の雑音に影響されず高い没入感でゲームプレイが可能です。
取り付け位置を奥行き方向に調節可能なイヤーキャップを採用しており、密閉性を高め低音表現を向上しています。
イヤーキャップは一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズを付属し、フィット感を調整できます。
耳に3次元的にフィットし、ゲームプレイ時の抜け落ちを防止する3Dフィットイヤーアームを採用しています。長時間の使用でも快適な装着感を実現しました。
高音質で低ノイズの高性能マイクユニットを採用し、聞き取りやすいクリアな音声を届けます。
マイクには息によるノイズを軽減するウィンドスクリーンが付いています。
マイクの位置調整がしやすいフレキシブルアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。
収納の際にも便利な着脱式マイクアームを搭載し、マイクを外せば普通のヘッドホンとしても使用可能です。着脱コネクタは耐久性の高いMMCX端子を採用しています。
マイクミュートと音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。
絡まりにくく、耐久性にも優れるファブリックコードを採用しています。
ケーブル長はゆったり接続できる2mです。
Φ3.5mm 4極ミニプラグを搭載し、端子に接続するだけですぐに使用可能です。
Φ3.5mm 3極ミニプラグ×2(マイク×1、ヘッドホン×1)の変換ケーブルが付属していますので、4極ミニプラグのヘッドセット端子を搭載していない従来のパソコンでも使用可能です。
ヘッドホンを収納し、持ち運びにも便利な専用ポーチが付属しています。
用途プレイ中の抜け落ちを防止する3Dフィットイヤーアームを搭載したイヤホンタイプ。独自設計の複合振動板ETEMドライバーの高解像度サウンドが楽しめる耳栓タイプのゲーミングイヤホンマイク。
対応機種
Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)を装備したWindowsパソコン、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したWindowsパソコン、PlayStation4、Nintendo Switch
インターフェイス
Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニプラグ×2
ケーブル長(m)
約2
質量(g)
12(ケーブル含まず)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
25×26×40(ケーブル含まず)
装着方式
耳栓型タイプ
スピーカー
ダイナミック型(ステレオ)
ドライバーユニット(Φmm)
直径10
最大許容入力(mW)
10
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)
16
周波数帯域(Hz)
20~20000
機能
ボリューム調整・ミュート機能
マイクロホン
エレクトレットコンデンサー方式
アーム長さ(mm)
130
指向性
無指向性
スマートフォンやパソコンに3ステップで簡単に接続可能で、高品質な通話音質を実現するHD Voiceに対応したBluetooth(R)ハンズフリーヘッドセットです。
通信方式
Bluetooth標準規格 version5.0
連続再生時間
最大約6時間
音量調節
○
装着方式
片耳/ハンズフリー
接続方式
Bluetooth
イヤホン形状
耳かけ型
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
16×55×29(突起部を除く)
質量(g)
約9
保証期間
1年
対応
TELEC(法令)
付属品
USB充電ケーブル(USB-A to USB Micro-B)、イヤーフック1個、イヤーキャップA、B 各1個 ※Bは本体装着済み
出力
Bluetooth Power Class2
通信距離(m)
最大約10※障害物なきこと
通信周波数帯域(GHz)
2.4
変調方式
FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
対応プロファイル
HFP/HSP/A2DP/AVRCP(Bluetooth)
対応コーデック
SBC(A2DP)
テレワークやオンライン学習に最適な片耳タイプのマイク付きヘッドホンです。
カールコードのためケーブルに伸縮性があり取り回しが快適かつ、絡まりにくいため
持ち運びにも最適で、コンパクトに収納することができます。
また、外の音が聞こえるオープンイヤーキャップを採用し、使用中でも周囲の音が聞こえます。
付属品
イヤーキャップ(S/M/L)、取扱説明書、コードクリップ×1
型式
密閉型、耳栓タイプ・片耳
色
ブラック
質量(g)
約4(コード含まず)
コード長さ(m)
0.7~1.2
対応機種
リモコンマイク:Φ3.5mm 4極ミニジャックを搭載するスマートフォン、タブレット、ミュージックプレーヤーなど。※一部対応しない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。
プラグ
Φ3.5mm 4極ミニプラグ(L型)
保証期間
6ヶ月
再生周波数帯域(Hz)
20~20000
アズワン品番
64-7714-81
インピーダンス(Ω)
19
ドライバーユニット(Φmm)
ダイナミック型 Φ9.2
最大入力(mW)
10
音圧感度(dB/mW)
93
イヤホン形状
カナル型
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
USBType-Cポート搭載し、スマートフォンと同じケーブルで充電できるBluetoothハンズフリーヘッドセットです。スマートフォンと対応ケーブルを接続することで、スマートフォンからも本製品を充電可能です。USB-Cコネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿入可能です。完全ワイヤレスイヤホンサイズの超極小サイズのヘッドセットで、ヘッドセットをつけているように見えない、自然な外観です。耳の形状に合わせ斜めに角度を付けた耳栓タイプで、装着感と密閉感を高めています。イヤーキャップはフィット感が選べるようにS・M・Lサイズが付属しています。集音性の高いMEMSマイクを搭載し、小さいことでマイクが口元から遠くなっても集音できるよう設計しています。急な通話でも押しやすい大型通話ボタンを搭載しています。コンパクトながら、ボリュームボタン付きで、音量調整や曲送りなどの操作が可能です。日本語音声によるガイダンスを収録し、電源のオンオフ、ペアリングの状態などを音声で確認可能です。日本語だけでなく、英語、中国語も収録しています。テレワーク、モバイルワークでの持ち歩きに最適なコンパクトサイズで、外出先での仕事にも役立ちます。ボタン1つでiPhoneのSiriやAndroidスマートフォンのGoogleアシスタントを簡単に呼びだすことができます。コンパクトながら、電源ON/OFFスイッチが付いており、初回の電源ON時には自動的にペアリングモードが作動し、そのままで接続可能です。2回目以降は電源をONにするだけで自動で接続します。携帯電話やスマートフォンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。最大連続待受約120時間、連続通話約5時間、連続音楽再生約5時間の長時間駆動を実現します。iPhoneとの接続時はiPhone画面へのヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。取扱説明書記載のQRコードから、はじめてBluetoothヘッドセットをお使いの方でも簡単に安心して設定ができる簡単接続ガイドが確認可能です。
仕様
(A2DPの対応コンテンツ保護)○:SCMS-T 、マルチポイント(同時待受け)対応
付属品
USB充電ケーブル(Type-A to Type-C)、取扱説明書、イヤーキャップ(S/M/L:Mは本体装着済)各1個
質量(g)
約6
規格
TELEC
出力
Bluetooth power class2
電源
DC5V
接続方式
Bluetooth
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約19×25×28 mm(突起部を除く)
通信方式
Ver5.0
最大接続台数
8台
通話時間
約5.0時間
プロファイル
HFP, A2DP, AVRCP
変調方式
FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
装着方式
ハンズフリー/片耳
通信距離(m)
見通し 最大約10
周波数帯域(GHz)
2.4帯
イヤホン形状
インナーイヤー型
連続待受時間
約120時間
対応コーデック
SBC
単一指向性マイク搭載で、周囲のノイズを低減できます。口元にマイクが来るので集音性が高いです。耳をふさがずに周りの音をききながら使える骨伝導ヘッドセットです。IPX6の防水機能で汗や雨にも強いヘッドセットです。周りの音が聞こえないと危険な現場でも安心して使用できます。ランニングでも車の音が聞こえるので安心です。
セット内容
製品本体、取説(保証書)、充電用USBケーブル、耳栓
伝送方法
GFSK
対応コーデック
SBC
マルチポイント
対応
周波数範囲
2.402~2.480GHz
通信距離(m)
10(Class2)
対応プロファイル
HFP/A2DP/AVRCP
電源
リチウムポリマーバッテリー
充電時間(時間)
2
連続再生時間
最大6時間
連続通話時間(時間)
最大8
連続待受時間
最大200時間
再生周波数帯域(Hz)
20~20000
感度
-38dB(マイク)
指向性
単一指向性
ポート
専用端子(充電)
接続方式
Bluetooth
対応機種
Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど
防水保護等級
IPX6
仕様
SCMS-T:対応Bluetooth5.3
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
マイク付き手元スイッチで電話に出てハンズフリーで通話が可能です。
ボタン一つで着信ON/OFFや音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻しなどの操作が可能です。
遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。
高級感のあるアルミハウジングを採用しています。電流ノイズの影響を受けにくいシールドケーブルを採用しています。
イヤホン形状
カナル型
形式
ヘッドホン:ダイナミック型直径9mm(ステレオ)、マイクロホン:コンデンサータイプ
周波数特性
20~20000Hz
インピーダンス(Ω)
ヘッドホン:16、マイクロホン:2.2K
音圧感度(dB)
89±3
最大許容入力(mW)
3
指向性
無(全)指向性
入力感度
‐42dB±3dB(0dB=1V/Pa1KHz)、‐62dB±3dB(0dB=1V/ubar1KHz)
プラグ形状
直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)
付属品
イヤーピース(S/M/L)各1セット
対応機種
直径3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン
操作方法
(手元スイッチボタン)。着信応答・通話終了:1回短押し。音楽再生・停止:1回短押し。曲送り:ボタンを2回連続短押し。曲戻し:ボタンを3回連続短押し
AACコーデック対応骨伝導イヤホン。耳をふさがないので、周囲の音や人の声にも気を配りながら、高音質ステレオサウンドが楽しめます。耳もとのボタンで多彩な操作。音楽…再生/一時停止、音量を上げる/下げる、スキップ。通話…電話に出る/切る、音量を上げる/下げる、リダイヤル、着信を拒否する。軽量29g、最長9時間連続再生・通話
仕様
●マイク指向特性/感度:全指向性/-38dB●許容動作温度/湿度(℃):温度…0~40、湿度…20~80%(結露なしにて)●最大登録可能台数:8台●変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz
付属品
専用充電コード、耳栓(2個)、保証書、取扱説明書
型式
骨伝導
質量(g)
約29
電源
DC5V 170mA(USB-C給電)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
113.8×45.5×145.5
通信方式
Bluetooth標準規格 Ver.5.3
バッテリー
充電式リチウムポリマー電池(3.7V 180mAh)
充電時間
約1.5時間(残量ゼロからフル充電まで)
連続使用可能時間
約9時間(50%音量)
再生周波数帯域(Hz)
100~15k(A2DP)
インピーダンス(Ω)
8/103dB
防水性
IPX4(防まつ形…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920:2003による。)
取扱説明書
(3.01MB)
通信距離(m)
見通し約10(Class2)
対応コーデック
SBC、AAC
マルチポイント
同時待受 最大2台
対応プロファイル
HSP、HFP、A2DP、AVRCP、AVDTP
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
通話・音楽すべてがオーディオ品質。
USB Type-CTMで、いい音聴ける。
通話や音楽、動画やゲームを楽しむ際に便利なUSB Type-CTM端子の専用イヤホン。
D/Aコンバーターを内蔵し、PCやスマートフォンに直接つないですぐに使える。
マイク付きリモコンで操作もかんたん。
■解像度の高いクリアサウンド
音を作り出すドライバーからの不要な振動を抑える真鍮スタビライザーを搭載し、
音質を向上させています。
■ストレスのない動画視聴やゲームプレイ
端子にそのまま接続できるため、音の途切れや遅れは一切ありません。そのため、動
画視聴はもちろん、音が聴こえるタイミングが重要なゲームプレイに最適です。
テレワークも通話もいい音で高品質マイクを内蔵。
USB Type-CTM端子があるPCやスマートフォン・タブレットを通じて、リモコンで着信応答/終話ができます。
Google アシスタントTMにアクセス可能
操作ボタンを使い、マイクを通じて呼びかけるだけで、メッセージや通知の読み上げ、経路案内など日々の行動をサポートしてくれます。
どんな耳のサイズでも快適フィット
耳栓型イヤホンだから音漏れしにくく屋外でも安心。
耳の大きさに関わらずしっかり装着でき、見た目もスマートに収まる小型ボディで、フィット感を高めています。
4サイズのイヤピースで最適なフィット感
耳当たりの良いシリコン製イヤピース XS、S、M、L、4つのサイズを付属。
自分にぴったりのフィット感を調整できます。
再生や音量調整などを手元で直感操作
コードの途中にあるマイク付きリモコンで、音楽・動画の再生/一時停止/曲送り/曲戻し/音量調整の操作が可能。
デバイスの画面を見たまま、手元で直感的に操作できます。
新色追加で耳元に映える4色をラインナップ
付属品
イヤーピース
型式
ダイナミック型
質量(g)
約6(コード除く)
コード長さ(m)
約1.2(Y型)※左右のコードの長さが同じです
プラグ
USB Type-C
再生周波数帯域(Hz)
5~24000
音圧レベル(dB)
出力:102/mW
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
16
ドライバーユニット(Φmm)
9.8
最大入力(mW)
200
イヤホン形状
カナル型
スマートフォン対応スマートフォンでハンズフリー通話、リモコンでの音楽操作が可能
リモコン操作を好みの設定に変えられるXperia(TM)専用「SmartKeyアプリ」
音漏れを80%低減400kJ/m3高磁力ネオジウムマグネット新開発からみにくいセレーションコード
コードのからみを防ぐコードスライダー
コードの長さを調節できるアジャスター
快適な装着を実現したハイブリッドイヤーピース
イヤホン形状
カナル型
上質でクリアなデジタルサウンドを提供するUSB PCヘッドセット
快適な装着感のソフトクッション構造
手元操作に便利なインラインコントロール採用
未使用時も邪魔にならない回転式マイクブーム
インターフェース
USB
仕様
【必要システム】ほとんど全てのプラットフォームおよびオペレーティングシステム上で、一般的な通話アプリケーションを使用して動作。WindowsまたはmacOS、Chrome OS、USBポート
その他
回転式マイクブーム、インライン・コントロール(ボリューム&ミュートスイッチ)、ソフトフォームイヤーパッド
色
ブラック
本体質量(g)
197
感度
【マイク部】-17dBV/Pa+/-4dB、【ヘッドホン部】94dB+/-3dB
機能
ノイズキャンセリング機能:対応、ステレオ:対応、ミュート機能:対応、ボリュームコントロール機能:対応
周波数特性
【マイク部】100Hz-10kHz、【ヘッドホン部】20Hz-20kHz
動作環境
Computers
保証期間
2年間
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
200×245×72
アズワン品番
64-3939-35
ケーブル長(cm)
190
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
両耳
イヤホン形状
オーバーヘッド
マイクミュート
○
音量調節
○
ノイズキャンセリング
○
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
スマートフォンやタブレット、パソコンやゲーム機などに搭載されている「イヤホン&マイク」接続端子(CTIA規格・3.5mm 4極)に接続して利用できるヘッドセットです。
電話の通話、SKYPE(スカイプ)やLINE(ライン)の音声通話、オンラインゲームのボイスチャットなどでご利用いただけます。
Surface Goや最新のパソコン、iPhone 8/SEやスマートフォン、iPadやタブレット、PS4付属コントローラDUALSHOCK4、SWITCHなど、、、
オフィス、テレワークにも最適! オープンエアー型なので、外部の音を大きく妨げずに聞きながらご使用いただけます。
非通話時はヘッドホンとして、動画や音楽、ゲームなどをお楽しみいただけます。
電話の通話、SKYPEやLINEの音声通話で利用できるマイクは、ノイズが少なくクリアな通話が可能です。
ご使用にならない時はマイク部分を立ち上げて収納できます。
適合機種
スマートフォンやタブレット、パソコンやゲーム機など
色
ブラック
質量(g)
57(ケーブル含む)
形式
【マイク】消音スイッチ付
周波数特性
【ヘッド】0Hz ~ 20KHz、【マイク】20Hz~20KHz
インピーダンス
【ヘッド】32Ω、【マイク】MIDDLE
入力感度
【マイク】52dB +/-3dB
最大入力(W)
【ヘッド】/標準入力:30m
ケーブル長(cm)
125 +/-5
指向性
【マイク】極短距離全指向性
プラグ形状
3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格)
音圧感度(dB)
【ヘッドフォン】ボリューム付き / 96+/-3
装着方式
両耳
イヤホン形状
ヘッドバンドタイプ
本体寸法(cm)
15.5×16×4.5(各部収納時)
マイクミュート
あり
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
周りの音も同時に聞ける片耳タイプのヘッドセットです。
左右どちらにも装着可能です。
フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。
息によるノイズを軽減するウインドスクリーン付きです。
音量調整が手元スイッチで操作できます。
4極対応のタブレット、スマートフォン、パソコンに使用できます。
プラグ形状
4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)
適合機種
3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン
色
シルバー
形式
ヘッドホン部/ダイナミック型27mm(モノラル)、マイクロホン部/コンデンサータイプ
ケーブル長(m)
約1.8
対応OS
9.7インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro+Cellular、iPad Air 2、iPad Air 2+Cellular、12.9インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro+Cellular
機能
音量調整
周波数特性
ヘッドホン部/20~20000Hz、マイクロホン部/20~20000Hz
インピーダンス
ヘッドホン部/32Ω±15%、マイクロホン部/ 2.2KΩ
入力感度
-48dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-68dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
アズワン品番
64-0894-13
指向性
無(全)指向性
装着方式
片耳
最大許容入力(mW)
20
イヤホン形状
片耳
音量調節
○
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
コストパフォーマンス抜群の汎用タイプ
用途スーパー、ホームセンター、設備工事連絡、配送センターなど
イヤホン形状
耳かけ型
仕様
左右両耳対応
トラスコ品番
300-0877
適合本体
IC-4110
質量(g)
58
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷