テンキータイマーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
97件の「テンキータイマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「10キータイマー」、「タイマー付アラーム」、「テンキー」などの商品も取り扱っております。
材質 本体:ABS樹脂、ボタン:ラバー 寸法(mm) 75×30×75 質量(g) 85 表示形式 デジタル カウントダウン機能 ボタン仕様 テンキー
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

100分タイマー。IP54で防滴仕様。強力マグネットを内蔵。磁石の脱落・異物混入の心配がなく、貼り付け場所を傷つけにくい。机の上に置いても見やすい角度設計(AD5707)。ブザー音とランプでアラームをお知らせ(AD5708)。カウントアップ、カウントダウン機能つき
用途パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に 設定範囲 最大99分99秒、最小1秒 付属品 モニタ用電池、取扱説明書 タイマ機能 カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合、最大99分59秒まで) 表示形式 デジタル 設置方法 マグネット 電池寿命 約1年 タイマー設定 最大99分99秒、最小1秒 タイマの数 1 アラーム時間&音量 ブザー音:約1分間、音量:約60dB/距離30cm 防水性 IP54 カウントダウン機能 カウントアップ機能
1台ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

時間をすばやくセットできる10キータイプ 音量を「大」「小」「無」から選べる 時計機能付 オートパワーオフの省エネ設計 予告アラーム機能付 リピート機能付 ネックストラップ付
材質 ABS樹脂 ホワイト 電源 リチウム電池CR2025 表示方式 液晶デジタル4桁 機能 お知らせ方法:アラーム 保証期間 1年間 フック あり(壁掛け用) 最大設定時間 99分99秒 アラーム警鳴時間(秒) 約60 マグネット ネオジウム磁石 リピート機能 あり 計測時間 (カウントアップ)最大99分59秒
1台
1,098 税込1,208
当日出荷

研究や実験に最適。 セットしやすい10キー方式。 時計とタイマーを切り替え表示。 カウントアップ(ストップウォッチ)機能付。 リピート機能付。 長時間OK!
最大設定時間 99時間99分99秒 最小設定時間 1秒 仕様 マグネット付、スタンド付 付属品 LR44タイプ電池1個 質量(g) 約40(電池含) 電源 DC1.5V、LR44タイプ電池1個使用 表示形式 デジタル 電池寿命 約1年(1日1回ブザーを鳴らした場合) 主材質 ABS 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 12.3×63×58 音量(dB) 70以上
1台
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすい人気の10キーデジタルタイマーです♪濡れた手でも扱える防滴機能(JIS防滴I型)カウントアップ&カウントダウン機能。リピートメモリー機能付き。
寸法(mm) 縦7.7×横7.5×厚み1.5 表示形式 デジタル 使用電池 CR2032(動作確認用電池付き) メモリー機能 防水性 防滴型 カウントダウン機能 カウントアップ機能 リピート機能 ボタン仕様 テンキー
1個
989 税込1,088
当日出荷

見やすい大画面表示 時間をセットしやすい10キータイマー 立てかけスタンド付 壁掛けフック付 取り付け便利な強力マグネット付
材質 ABS樹脂 ホワイト 電源 単4形乾電池 表示方式 液晶デジタル4桁 機能 お知らせ方法:アラーム 保証期間 1年間 フック あり(壁掛け用) 最大設定時間 99分99秒 アラーム警鳴時間(秒) 約60 マグネット ネオジウム磁石 リピート機能 あり 計測時間 (カウントアップ)最大99分59秒
1台
999 税込1,099
当日出荷

「強い光」と「音」で時間を知らせるタイマー。
最大設定時間 99分99秒 仕様 カウントアップ機能付。リピート機能付。オートパワーオフ機能付。スライド格納式壁掛けフック付。強力磁石マグネット付。 付属品 電池(リチウム電池CR2032 2個) 材質 ABS 質量(g) 71 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 14×65×100 表示形式 デジタル アラーム警鳴時間(秒) 30
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

操作性に特化したデジタルタイマー。長時間の測定も簡単に設定可能。 10個のボタン(10キー)で直感的に設定可能。 マグネット付き。 本体背面にストラップ穴がついているので、吊り下げ使用も可能。 ボタンを押した際に出るプッシュ音はせず、時間をお知らせするアラーム音のみ音が鳴ります。
最大設定時間 99分99秒 仕様 マグネット、ストラップ穴付き 付属品 お試し用電池(CR2032×1個)・取扱説明書・保証書は個装箱台紙に印刷 材質 ABS、PC、シリコーンゴム 寸法(mm) 幅61×高さ97×奥行16 測定範囲 1秒~99分99秒 材質(本体) ABS、PC、シリコーンゴム 質量(g) 66(電池含む) 電源(V) DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 電源 CR2032×1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 61×97×16 表示形式 デジタル 単位 1秒単位 設定時間 最大99分59秒/最小1秒 保証期間 1年 設置方法 壁掛け、マグネット、ストラップ装着 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 幅61×高さ97×奥行16 音量(dB) 70以上 カウントダウン機能 ボタン仕様 テンキー
1台
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

佐藤計量器製作所キッチンタイマー TM-12LS
30秒間の2段階アラーム 5分前、3分前、1分前の予告アラーム付 アラームは、「音」「光」「音+光」の3パターン切り替え 設定した時間を再度表示するリピート機能付き。 持ち運びに便利な吊り下げ用ヒモを付属しています。本体背面のマグネットを利用して、壁などの金属部分へ設置できます。 また、上部の吊り下げ用穴を利用して吊り下げてご使用できます。
設定時間 (カウントダウン)1秒~99分99秒、(カウントアップ)1秒~ストップキーを押すまで 付属品 コイン形リチウム電池CR2032×1個、吊り下げ用ヒモ×1本、取扱説明書 材質 ABS樹脂 質量(g) 約50(電池含む) 電源 コイン形リチウム電池CR2032×1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 77×81×16 表示形式 デジタル 設置方法 壁掛け 電池寿命 約1年 カウントダウン機能 カウントアップ機能
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

音、光、振動でお知らせします。(切り替え式)
トラスコ品番 451-0186 寸法(mm) 約50g ケーブル長(m) 温度(℃) (W)48×(H)98×(D)16mm 測定方式 液晶4桁デジタル表示 温度精度 オートパワーオフ 電池寿命 00分00秒より99分99秒まで。カウントアップ機能付 リピート機能付 リード線長さ(mm) デジタル 表示切替 コイン電池 CR2032 1個
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

防水機能付(IPX7)で水まわりやぬれた手でも安心の防水機能。 リピート機能付。 しっかり聞こえる大音量。3段階で切替可能。大きくて見やすい表示。
最大設定時間 99分99秒 最小設定時間 1秒 仕様 水洗いOK、マグネット付 付属品 単4乾電池2本 材質 ABS、PET 寸法(mm) 幅77×高さ112×奥行22 測定範囲 1秒~99分99秒 材質(本体) ABS、PET 質量(g) 約110(乾電池含) 電源(V) DC3V 単4形乾電池(R03)×2本 電源 DC3V、単4乾電池2本使用 表示形式 デジタル 設定時間 最大99分99秒/最小1秒 保証期間 1年 設置方法 マグネット 電池寿命 約1年(1日1回ブザーを鳴らした場合) 主材質 ABS 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 20.5×77×112 防水性 IPX7 音量(dB) (切替可)大100/中85/小70 カウントダウン機能 リピート機能
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯に便利なストラップとマグネットが付いています。10キータイマーなので操作性に優れています。
最大設定時間 99分99秒 最小設定時間 1秒 仕様 マグネット・ハンドストラップ付 トラスコ品番 795-4671 寸法(mm) Φ65×D17 質量(g) 約40 電源 1.5V LR44ボタン電池×1個 表示 分、秒 音量 アラーム:90dB 機能 カウントダウン、時計表示、時計アラーム 表示形式 デジタル 校正 設置方法 マグネット、ストラップ装着 時計機能 アズワン品番 1-6396-01 RoHS指令(10物質対応) 対応 カウントダウン機能 ボタン仕様 テンキー
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セイコー(SEIKO)タイマー
材質 プラスチック枠:薄茶、デジタル表示部前面:プラスチック 質量(g) 25 寸法(cm) 66×55×13 機能 アラームオートストップ機能(約16秒間)、分表示(99分計測)、ポーズ機能、リピート機能、ひも・磁石つき 電池 アルカリボタン電池SB-F9(LR44)×1 電池寿命 約1年
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

時間設定が簡単な10個のボタン式。セット時間:1秒~99分59秒まで秒単位でカウントダウン/カウントアップ。アラーム:約90秒
材質 ABS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 55×15×100 表示形式 デジタル 使用電池 LR1130(アルカリボタン電池)×1個 設定範囲 1秒~99分59秒 カウントダウン機能 カウントアップ機能
1個
939 税込1,033
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大100時間まで時間が計れるので、長時間の試験対策や実験などの計測にも使えます。
タイマー時間 100時間 表示形式 デジタル カウントダウン機能 カウントアップ・カウントダウン 設置方法 スタンド 主要材質 主要材質=ABS サイズ(mm) 90×65×23 機能 【めざせ!集中力UP!】タイマー式学習法はやわかりガイドブックつき。時計機能・アラーム機能付。タイムアップ後は、自動でカウントアップに切り替わるので超過時間がわかります。【アラーム】電子音⇔LEDライトの切り替え式/アラーム鳴動時間 約60秒【設定時間】カウントダウン時:最大99時間59分50秒 最小10秒/カウントアップ時:最大99時間59分59秒【音量】小:約65dB 大:75dB(2段階調整が可能) 付属品 お試し用電池付き(単4乾電池×2本)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片手で計算できるスリムタイプ電卓。音を出したくない時にも使えるバイブ機能付!タイマーは最大99時間99分99秒の長時間セットが可能。
ホワイト 最大設定時間 (タイマー )99時間99分99秒、(タイマー カウントアップ計測)99時間59分59秒 付属品 電池(リチウム電池CR2032×1個)・ネックストラップ付 質量(g) 約48 電源 リチウム電池CR2032×1個 表示方式 液晶デジタル8桁 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 423×13×118 機能 加減乗除計算、べき乗計算、四則定数計算、パーセント計算 表示形式 デジタル 表示内容 負符号(-)・エラー( E ) オートパワーオフ 約10分 設置方法 ストラップ装着 アラーム (鳴動時間)約30秒間、(バイブ振動時間)約30秒間 動作温度範囲(℃) 0~40 カウントダウン機能 カウントアップ機能
1台
1,098 税込1,208
当日出荷

キッチンクロックとしても使える時計機能付 見やすい大画面表示(63×35mm) 簡単に時間をセットできる6キータイマー 立てかけスタンド付 壁掛けフック付 取り付け便利なマグネット付
材質 ABS樹脂 電源 単4形乾電池 表示方式 液晶デジタル4桁 機能 お知らせ方法:アラーム 保証期間 1年間 フック あり(壁掛け用) 最大設定時間 99分50秒 アラーム警鳴時間(秒) 約60 マグネット ネオジウム磁石 リピート機能 あり 計測時間 (カウントアップ)最大99分59秒
1台
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

20時間タイマー。ステンレストップ。大型液晶表示なので読みやすい。アラーム音量(大/小)切替可能。くり返し(リピート)機能、一時停止(ポーズ)機能つき。マグネット、卓上スタンド、壁掛けの3通りの使い方が可能
用途パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に 設定範囲 最大19時間59分、最小1分 付属品 モニタ用電池、取扱説明書 トラスコ品番 838-3679 質量(g) 約80(電池含む) 電源 LR44形ボタン電池2個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 79×79×18 タイマ機能 カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00時間00分からスタートさせた場合、最大最大19分59秒) 表示形式 デジタル 設置方法 壁掛け、スタンド、マグネット 電池寿命 約1年 タイマー設定 最大19時間59分、最小1分 タイマの数 1 アラーム時間&音量 ブザー音:約1分間 音量:大:約80dB/距離30cm、小:約60dB/距離30cm アラーム ブザー音:約1分間。音量:大:約80dB/距離30cm、小:約60dB/距離30cm カウントダウン機能 カウントアップ機能 リピート機能
1個
999 税込1,099
当日出荷

ブザー音とランプでアラームをお知らせ。防滴100分タイマー。防滴性能はJIS防滴2形相当。10分、1分、10秒のボタンで簡単セット。カウントアップ、カウントダウン、プリアラーム機能付。マグネット付
用途パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に 付属品 モニタ用電池、取扱説明書(パッケージ台紙部に印刷) 質量(g) 約67(電池含む) 電源 CR2032形リチウム電池1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 82×82×15 タイマ機能 カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合) 表示形式 デジタル 設置方法 マグネット 電池寿命 約1年(1日30秒アラーム動作) タイマー設定 最大99分50秒、最小10秒 タイマの数 1 アラーム時間&音量 ブザー音:約1分間、音量:約80±5dB/距離10cm、赤色LEDランプ約1分間点滅 防水性 IPX4 カウントダウン機能 カウントアップ機能
1台
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4通りのタイマー設定が可能です。時計は12/24時間表示切り替え可能で、カウントアップ機能付です。アラーム機能は電子音約1分間です。
最大計時 99時間59分59秒 仕様 最小計時(秒):1 トラスコ品番 423-3336 材質 ABS樹脂 質量(g) 86 電源 単4乾電池×1個(別売) 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 80×85×30 表示形式 デジタル 音圧レベル(dB) 80 時計機能 RoHS指令(10物質対応) 対応 カウントダウン機能 カウントアップ機能 マルチチャンネル機能
1個ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)