- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PC周辺機器
- テンキーマウスのおすすめ人気ランキング
テンキーマウスのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新149件の「テンキーマウス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テンキー付きマウス」、「テンキーカバー」、「usb 電卓 テンキー」などの商品も取り扱っております。
USBに接続するだけでマウスとテンキーが使用できます。
テンキーで表計算ソフトに入力中、少しだけカーソルを移動させたい時などさまざまな用途に使用できます。
ノートパソコンと同じ構造のパンダグラフ方式を採用しています。
キートップの文字を大きくし見やすくしているので誤入力を防ぎます。
テンキーはドライバ不要でNumLock非連動タイプです。
スクロールキー付きです。
マウスはメンテナンス不要の光学式タイプです
インターフェース
USB HID仕様バージョン1.1準拠
ケーブル長(m)
0.8
キー方式
パンタグラフ
適合機種
Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン
タイプ
光学式
ボタン形状
2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
対応OS
Windows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・2000・Me・98SE・98、Windows RT
コネクタ形状
USB(Aタイプコネクタ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
76×120×21
分解能
400カウント/インチ
キー数
19キー
読取
光学センサー方式(ボールレス)
アズワン品番
64-0849-90
キーピッチ(mm)
16
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ケーブルを気にせず使える2.4GHzワイヤレスタイプ一つのレシーバーでマウスとテンキー同時に仕様可能ですテンキー部従来のパンタグラフキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ静かなオフィスなど入力音が気になる場所どに最適ですノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。「Tab」キーと「00」キーを搭載。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。入力しやすい傾斜角を考慮した設計電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付きマウス部マウスは対称形で使いやすい静音の2.4GHzワイヤレスマウスです。クリック音が非常に静かで、周りに迷惑をかけずにパソコンの操作ができます。赤色の光学式より感度の高いブルーLED光学センサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です
仕様
キースイッチ:パンタグラフ キーストローク:2.7±0.5mm キーピッチ :19mm ボタン:2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタン 横スクロール機能:なし 重量:マウス/約57gレシーバー/約2g 電池性能:(キーボード)連続動作時間 70時間(アルカリ電池使用時)、(マウス)連続動作時間/137時間、連続待機時間900日、使用可能日数/150日(※一日8時間パソコンを使用中に、マウス操作5%程度行う場合。)。
セット内容
テンキー本体、マウス本体、受信機、単三電池1本(テスト用)、単四電池1本(テスト用)、取り扱い説明書
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
マウス/W63×D107×H30、レシーバー/W18.9×D14.7×H6.8
色
BK
コネクタ形状
USBコネクタ(Aタイプ)
対応機種
Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン(※USBポートを持つ機種。)
分解能
800/1200/1600カウント/インチ
動作力
60±10g
インターフェース
USB HID Ver1.1準拠 USBコネクタ(Aタイプ)(※USB2.0・USB3.0の環境でも動作します。)
キー数
20キー(※19キー+Numlockキー)
使用電池
(キーボード)単四電池 1本、(マウス)単三電池
通信距離
最大約10m(※ただし動作環境により大きく異なります。)
キー方式
パンタグラフ
印刷方式
シルク印刷
無線通信方式
RF2.4GHz
消費電流
最大10mA
読取方式
光学センサー方式(ブルーLED)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
Excelなどをボタン一つで起動できるホットキー付き。マウスなどの接続に便利な2ポートのUSB2.0ハブが付いたUSBテンキーパッド。
インターフェイス
USB
ケーブル長(m)
0.5
キー
メンブレン
適合機種
USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン
質量(g)
約143
ポート数
(アップストリーム:パソコン側)1、(ダウンストリーム:HUB側)USB2.0×2
電源
USBバスパワー
対応OS
Windows 8.1、Windows RT8.1、Windows 7(SP1)、Windows Vista(SP2)
コネクタ形状
USB[A]
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×170×24.5
キー配列
27キー
保証期間
6カ月
キーストローク(mm)
2.3
キーピッチ(mm)
19
ホットキー数
3
使用可能電流(mA)
100未満/1ポート
Excelに便利な[Tab]キー・[00]キー付き。ノートパソコンでの使用に最適なスタンダードUSBテンキーボード。
インターフェイス
USB
ケーブル長(m)
0.5
質量(g)
約110
タイプ
メンブレン
電源
USBバスパワー
対応OS
Windows 11/10/8.1/RT8.1/7(SP1)/Vista(SP2)/XP(SP3)、Chrome OS
コネクタ形状
USB[A]
接続方式
USB
対応機種
USBポートを装備したWindows OS搭載機
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×140×23.5(ケーブル除く)
キー配列
20キー
キーストローク(mm)
2.3
キーピッチ(mm)
19
ワイヤレスでデスクがスッキリ! 安定した通信で快適に操作できる2.4GHzのワイヤレステンキーパッド。
タイプ
メンブレン
付属品
ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、レシーバーユニット×1
色
ブラック
質量(g)
キーボード本体:約107 ※電池を含まず、レシーバー:約2
備考
VCCI classB対応
電源
キーボード本体:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本
対応OS
Windows 11/10/8.1/7(SP1)/XP(SP3)
コネクタ形状
USB(A)オス
接続方式
無線
対応機種
USBポートを装備したPC/AT互換機
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
キーボード本体:90×140×26.5、レシーバー:18×13.1×5.7
通信方式
GFSK方式
キー配列
20キー
保証期間
6カ月
キー方式
メンブレン
キーストローク(mm)
2.5mm
電波到達距離(m)
磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10 ※エレコム社環境でのテスト値であり保証値ではありません。
キーピッチ(mm)
19
インターフェイス
USB
電波周波数(GHz)
2.4
電池使用可能期間
アルカリ乾電池使用時の目安 約1.3年 ※エレコム社テスト値
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
各キーに任意で割り当てが行えるプログラマブルキーボード
専用プログラムソフトにより、キー設定やキーレイアウトを自由に変更可能
メカニカルスイッチ採用
信頼性の高い Cherry社製メカニカルキースイッチを採用。
付属の器具でキーの取り外しが容易に可能です。
2レイヤー機能
レイヤー機能を使用して、レイヤーごとにキー設定が可能。
使用できるキー数は、「20キー × 2レイヤー - 2切り替えキー = 計38キー」
キー割り当て設定ソフトウェア(Advanced Keyboard Utility)付属
Windows XP・Vista・7・8・8.1・10 (32/64bit)対応のプログラミングソフトで設定します。
インターフェース
USB
キー
メカニカルキースイッチ (Cherry製:接点寿命2000万回)
ケーブル長(m)
約1.75
仕様
割当最大文字数:127bytes characters
付属品
キーボード本体、キートップ引抜工具、ユーティリティCD、日本語取扱説明書
質量(g)
310
対応OS
Windows XP/7(32bit、64bit)/8(32bit、64bit)/8.1 (32bit、64bit)/10(32bit、64bit)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
108×177×40
機能
2レイヤー
キー数
20キー
キーストローク(mm)
4
電源供給
USBポートより供給
キーピッチ(mm)
19.05
最薄部わずか6.5mmの薄型設計。
USBポートを塞がずにワイヤレス接続できるBluetooth®タイプで、しっかりした打ち心地のパンタグラフ方式を採用したBluetooth®薄型テンキーパッド。
適合規格
Bluetooth 3.0 Class2
接続方式
Bluetooth(R)無線方式
色
ブラック
キー
パンタグラフ
付属品
ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×1
質量(g)
(キーボード本体)約100/電池を含まず
電源
(キーボード本体)単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本
対応OS
Windows 11/10/8.1/7/XP、macOS HighSierra(10.13) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応機種
Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したWindows OS、macOS搭載機
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(キーボード本体)89.6×127.5×21.5
通信方式
GFSK方式
キー配列
20キー
保証期間
6カ月
電池寿命
アルカリ乾電池使用時の目安:約1年
キーストローク(mm)
2.0
電波到達距離(m)
磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10(メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。)
キーピッチ(mm)
19.0
電波周波数(GHz)
2.4
接続台数
1台のみ
プロファイル
HID(Human Interface Device)
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
最薄部わずか6.5mmの薄型設計。 挿すだけで簡単につながるワイヤレスタイプで、しっかりした打ち心地のパンタグラフ方式を採用した無線薄型テンキーパッド。
インターフェイス
USB
色
ブラック
キー
パンタグラフ
付属品
ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×1、レシーバーユニット×1
質量(g)
(キーボード本体)約100 [電池を含まず] 、(レシーバー)約2
電源
(キーボード本体)単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本
対応OS
Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP、macOS HighSierra(10.13) (各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります)
コネクタ形状
USB(A)オス
対応機種
USBポートを装備したWindows OS、Macintosh OS搭載機
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(キーボード本体)89.6×127.5×21.5、(レシーバー)19.5×15.7×6.5
通信方式
GFSK方式
キー配列
20キー
保証期間
6カ月
電池寿命
アルカリ乾電池使用時の目安:約1年
キーストローク(mm)
2.0
電波到達距離(m)
磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10(メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。)
キーピッチ(mm)
19
電波周波数(GHz)
2.4
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
テンキーレスのノートPCで数字入力やエクセルなどの表計算を行う際、不便に感じたり、入力ミスをしてしまった経験はありませんか?
このワイヤレス電卓機能付きテンキーなら無線で快適に、作業効率をアップさせることができます。
キー方式
メンブレン
色
ブラック
接続方式
無線
桁数
10桁
機能
加減乗算/定数計算/メモリー計算/パーセント計算など、自動切電機能約8分間未操作時
キー数
29個
キーピッチ(mm)
約19
耐久回数
約300万回(キー単体の回数)
通信周波数帯域(GHz)
2.4
有効距離(m)
約8
電源
単4形アルカリ乾電池×2(DC3V)、太陽電池(DC3V/3A)
電池使用可能期間
約90日間
動作温度範囲(℃)
-5~50
対応OS
Windows10、Windows11※USBポート(Aタイプコネクタを持つ機種)
寸法(mm)
約155×100×20
質量(g)
約175(USBレシーバー/電池含)
セット内容
本体・レシーバー・取扱説明書兼保証書
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
独立キーで入力しやすいアイソレーションタイプ。
非連動
薄型メンブレン
19mmキーピッチ
女性でも安心、長い爪でも引っかかりにくいアイソレーションタイプのテンキーです。
対応機種
Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン
インターフェース
USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.11上位互換)(Aタイプコネクタ)
対応OS
Windows 10・Windows 8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RT
ケーブル長(m)
0.75
接続方式
USBVer.2.0準拠
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
82.6×126.6×20.6
キー数
20キー
キー方式
薄型メンブレン
キーピッチ(mm)
19
NumLock非連動対応パソコンに接続後すぐに使用できます。
インターフェイス
USB2.0(USB1.1インターフェイスに接続した場合USB1.1互換での動作)
ケーブル長(m)
約1.2(コネクターを除く)
色
黒
付属品
取扱説明書(保証書付)
本体質量(g)
約102
コネクタ形状
USB-Aコネクター
接続方式
USB
対応機種
USBポートを搭載したDOS/V互換機
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約90×14×130
保存温湿度範囲
保存温度/湿度:-10~55℃/85%RH
動作温度、湿度範囲
5~45℃、~85%RH
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
マウスなどのUSB機器を2台まで接続可能!2ポートUSB2.0ハブ機能を搭載したUSBテンキーボード。
インターフェイス
USB
ケーブル長(m)
0.5
質量(g)
約114
タイプ
メンブレン
ポート数
アップストリーム(パソコン側)/1、ダウンストリーム(HUB側)/(USB2.0)×2
電源
USBバスパワー
対応OS
Windows 11/10/8.1/RT8.1/7(SP1)/Vista(SP2)/XP(SP3)、Chrome OS
コネクタ形状
USB[A]
接続方式
USB 2.0
対応機種
USBポートを装備したWindows OS搭載機
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×140×23.5(ケーブル除く)
キー配列
20キー
キーストローク(mm)
2.3
キーピッチ(mm)
19
供給電流(mA)
100未満/1ポート
ファンクションキー付きの Bluetoothテンキーはホーム、タブなどのキーがついているため、数字の入力やスプレッドシート作成なども操作しやすくなります。Bluetooth5.1で接続簡単、素早いデータ入力が楽しめます。USB充電式:面倒な電池交換をすることなく、付属のUSBケーブルを使って充電ができます。フル充電で約40時間の長時間使用となっております。人間工学に基づいた傾斜で入力時のストレスを軽減。iMac、MacBook、Windows XP、Windows OSに対応。
接続方式
Bluetooth5.1
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
88×132×17.5
質量(g)
102
電源
充電式リチウムイオン電池
充電時間
1時間
連続使用時間(時間)
約40
通信距離(m)
約10
接続台数
1台
保証期間
18ヵ月
セット内容
テンキー本体×1、USB充電ケーブル×1、取扱説明書・保証書
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
簡易な設定で、マウス・キーボード・ゲームパッドとして入力を行うことが可能 USB接続するだけで3つのデバイスの機能を使用可能 8個のプログラマブルなキーには信頼性のあるCherry純正赤軸スイッチを使用 最小限のサイズで邪魔にならないようなツールとしてデザイン 複数台の同時接続も可能で業務に向けたセットアップに便利
付属品
保証書
色
ブラック
質量(g)
約95
対応OS
Windows 11/10/8.1/8/7
接続方式
USB
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×65×18(突起部除く)
対応機種
USBポートを標準で持ち、パソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの 動作を保証している機種(一部対応しない機種があります。NEC PC-9800、PC-9821シリーズには対応しておりません)
インターフェース
USB2.0(Micro-Bコネクタ)
キー数
8+1(マクロ誤動作停止用ストップキー)
保証期間
お買い上げから1年間
キーピッチ(mm)
19
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
テンキー機能+方向キーで表計算ソフトを快適操作
表計算ソフトのセルを片手で自在に移動可能
表計算ソフトに最適な方向キー付きワイヤレステンキーパッド
ノートPC同等のパンタグラフキー採用
ドライバインストール不要で安定性の高い2.4GHz無線方式採用
気づかない間の電源オンを防ぐスライド電源スイッチ採用
表計算ソフトを快適にするキーを搭載
関数計算作成にも便利なキー搭載
片手でセルを自在に移動できる方向キー搭載
充電端子はUSB Type-C端子採用
数字が見やすい大型表示
薄型軽量で出先でも活用
NumLock非連動
セット内容
製品本体、専用レシーバー、充電ケーブル、取扱説明書兼保証書
質量(g)
約135
スイッチ
キースイッチ方式 :アイソレーションタイプ パンタグラフ方式
対応OS
Windows11、10(それぞれ日本語版のみ対応)※8.1以前は動作保証外
接続方式
無線
連続使用時間(時間)
最大約75(※最大使用時間は連続使用時です。通信距離、使用キーなどにより大きく変動します。)
バッテリー
リチウムイオン電池内蔵
使用距離範囲(m)
見通し最大約10、スチール製机等使用時 約1~3(※使用距離は近くにあるものによって大きく変動します。スチールデスク、家具の近くでは著しく低下する場合がございます。 )
キー数
36
保証期間
お買い上げ日より1年間
キー方式
パンタグラフ(アイソレーションタイプ)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
約横147×119×15
充電時間(時間)
約2(0から満充電まで)
端子
USB A端子(専用レシーバー)、USB Type-C端子(充電専用)
キーピッチ(mm)
約19
耐久回数
約800万回(キー単体の回数)
通信周波数帯域(GHz)
無線:2.4
キーの種類
日本語Windows用
専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。モードを切り替えることにより、4つの割り付け専用キー以外にも、Enterキー以外のすべてのキーに割り付けが可能です。Enterキー以外の割り付け可能キー(4つの割り付け専用キーを除く)は、割り付けモード時のみ割り付け機能が使用できます。テンキーモード時には、通常の数字入力が可能になります。また、テンキーモード時にNumLockを解除すると、LEDの色は消え、カーソルキー入力が可能になります。割り付けた機能はテンキーのメモリーに記憶されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。キートップのカバーが外れるので、割り付けた文字のシールなどを貼ることができます。デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。普通のデスクトップキーボードのしっかりした深めのメンブレンキー方式です。NumLock非連動の安心設計です。
仕様
USBハブ:あり(USB2.0ハブ×2ポート)、静音:なし、アイソレーション:なし、角度調節:なし、防水防塵規格:なし、抗菌加工:なし
セット内容
製品本体、取扱説明書、保証書(パッケージに記載)、キートップ引き抜き工具
ケーブル長(m)
0.8
対応OS
Windows:11/10/8.1/8/7
コネクタ形状
USB Aコネクタ
接続方式
有線
対応機種
USBポートを持ち、Windowsの動作するノートパソコン
動作力
50±7g
インターフェース
USB※USB2.0・USB3.0の環境でも動作
キー数
23キー※23キー+切替ボタン
キー方式
メンブレン
キーストローク(mm)
4.0±0.5
印刷方式
シルク印刷
キーピッチ(mm)
19
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
Bluetooth 3.0に適合したBluetoothテンキー。ノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。「Tab」キーと「00」キーを搭載。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。入力しやすい傾斜角を考慮した設計。電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付き
材質
ABS
適合規格
Bluetooth Ver .3.0
対応OS
Windows 10・8.1・8・7(PCに内蔵されたBluetooth及び、Bluetoothレシーバーの対応OSに依存します)
接続方式
Bluetooth
対応機種
HID プロファイルに対応したBluetooth機器
動作力
60±10g
キー数
20キー(19キー+Numlockキー)
使用電池
単四電池1本※付属の電池はテスト用です。
通信距離
最大約10m
キーストローク(mm)
2.7±0.5
印刷方式
シルク印刷
キーピッチ(mm)
19
消費電流
動作時 5mA スリープ時 30μA
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
キーボードの材質に抗菌剤を練り込んだJIS Z2801準拠の抗菌仕様。
抗菌作用で大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑えます。
IP68をクリアした防塵防水設計でキーボードの丸洗いが可能です。
カーソル操作や左右クリックができるポインタ機能付き※
数字キー以外に「ESC」キーや「スペース」キーなどよく使う機能を搭載。
キーボード内部に基板を実装したハードタイプのシリコンキーボードです。
従来のシリコンキーボードに比べ剛性が高くキーの沈み込みを軽減しています。
汚れをウェットティッシュで拭取れます。アルコールの拭き消毒にも対応しています。
静音性に優れたシリコンラバー設計のフルキーボード。
ケーブルを接続したままでもキーボードを清掃できるようにキー入力ロック機能付。
ドライバ不要の接続するだけで使えるUSBタイプ※カーソル操作は上下左右、右斜め上下、左斜め上下の8方向に操作が可能です。
接続方式
有線
色
ホワイト
ケーブル長(m)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約136×112×8
質量(g)
約192
キー数
35キー(ポインター操作キー、左・右クリックキー、入力ロックキーを含む)
インターフェース
USB HID Ver.1.1準拠 USB(Aタイプコネクタ)
スイッチ
導電性ラバースイッチ(キー)
キーピッチ(mm)
18
キーストローク(mm)
1.5±0.5
動作力
98±10g
保証期間
ご購入日より6ヶ月
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
Bluetooth 3.0に適合したBluetoothテンキーです。
ノートパソコンと同じパンタグラフキーを採用しています。キーの端を押しても快適に入力できます。
キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。
「Tab」キーと「00」キーを搭載しています。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。
入力しやすい傾斜角を考慮した設計です。
電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付きです。
適合規格
Bluetooth Ver.3.0
付属品
単四乾電池1本
質量(g)
70(電池含まず)
スイッチ
パンタグラフ
対応OS
Windows 10・8.1・8・7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
86×130×17
対応機種
HID プロファイルに対応したBluetooth機器
動作力
60±10g
キー数
20キー(19キー+Numlockキー)
送信出力
Class 2
キーストローク(mm)
2.7±0.5
ワイヤレス通信
Bluetooth
アズワン品番
64-0907-33
キーピッチ(mm)
19(特殊キー除く)
無線通信方式
Bluetooth
消費電流
動作時:5mA、スリープ時:30μA
取扱説明書
取扱説明書/組立説明書
通信距離(m)
最大約10
バッテリー寿命
連続使用150時間(アルカリ乾電池使用時)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプ。ノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。「Tab」キーと「00」キーを搭載。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。入力しやすい傾斜角を考慮した設計。電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付き
材質
ABS
対応OS
Windows 10・8.1・8・7
コネクタ形状
USB Aコネクタオス
対応機種
USBポートを持ち、Windows10・8.1・8・7の動作するノートパソコン。
動作力
60±10g
インターフェース
USB HID1.1準拠
キー数
20キー(19キー+Numlockキー)
使用電池
単四電池1本
通信距離
10m(ただし動作環境により大きく異なります)
キーストローク(mm)
2.7±0.5
印刷方式
シルク印刷
キーピッチ(mm)
19
無線通信方式
RF2.4GHz
消費電流
最大10mA
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷