- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 製図用品
- テンプレート アルファベットのおすすめ人気ランキング
テンプレート アルファベットのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新91件の「テンプレート アルファベット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「穴あき 定規」、「切り抜き文字」、「ステンシル スプレー」などの商品も取り扱っております。
曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。
目に優しい色を使用しています。
リング穴付きで紛失防止に役立ちます。
用途設計、製図などで使用するテンプレート
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
60×160×0.5
材質
IR樹脂
質量(g)
5
種類
英数字記号
マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートになります。吹き付けるだけで文字を印字できます。水性スプレー専用です。やわらかい素材ですので曲げて曲面への吹き付け印字も可能です。取り扱いが楽な使い捨てタイプです。
用途マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートです。工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。
材質
PP板
厚さ(mm)
1
質量(g)
23
縦(mm)
200
横(mm)
170
曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。目に優しい色を使用しています。リング穴付きで紛失防止に役立ちます。
用途設計、製図などで使用するテンプレート
種類
OCR
仕様
ボールペン・鉛筆用
材質
IR樹脂
寸法(mm)
60×160×0.5
質量(g)
5
1枚
¥559
税込¥615
当日出荷
曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。目に優しい色を使用しています。リング穴付きで紛失防止に役立ちます。よく使用する「0」は2~3個並べました。
用途設計、製図などで使用するテンプレート
種類
数字記号
材質
IR樹脂
寸法(mm)
60×160×0.5
質量(g)
5
簡単に美しくマーキングできるスグレもの。折り曲げても割れないポリプロピレン(PP)製。位置決めやカット使用も可能です。耐久性に優れ、市販のマーキングスプレーやハクリ剤、シンナーにも溶けません。折り曲げに強いので、曲面へのマーキングに対応します。
材質
ポリプロピレン(PP)
品質の良いプラスチックを精密加工した高級テンプレートです。
板は使いやすい厚さで、耐久性があり長期間使用できます。また、青いテンプレートは透明度が高いため、図面もよく見え識別がしやすくなっています。
円・だ円・各種記号など種類が豊富にあり、学生・専門家の必需品です。
種類
文字用
材質
スミペックHT(耐衝撃性アクリル)
取付方式
ステッカー
材質
PPステッカー
仕様
裏面粘着
簡単に美しくマーキングできるスグレもの。折り曲げても割れないポリプロピレン(PP)製。位置決めやカット使用も可能です。耐久性に優れ、市販のマーキングスプレーやハクリ剤、シンナーにも溶けません。折り曲げに強いので、曲面へのマーキングに対応します。
セット内容
1/数字、2/記号、3/記号、4/記号
材質
ポリプロピレン(PP)
シートサイズ(mm)
270×440×0.8
文字高(mm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(4枚組)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
丈夫な亜鉛鉄板製で、繰り返しご使用いただけます。
用途床や壁面等掲示物を使用できないところに表示する場合に。
文字内容
0~9
厚さ(mm)
約0.5
材質
亜鉛鉄板
曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。目に優しい色を使用しています。リング穴付きで紛失防止に役立ちます。
用途設計、製図などで使用するテンプレート
材質
IR樹脂
種類
一般総合
耐久性のあるブリキ製。スプレーひと噴きで区画表示がすぐ完成。
材質
ブリキ板
曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。目に優しい色を使用しています。リング穴付きで紛失防止に役立ちます。
用途設計、製図などで使用するテンプレート
種類
建築記号
材質
IR樹脂
寸法(mm)
105×230×0.75
質量(g)
20
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
鉄・アルミニウム・真鍮・銅・プラスティック・ガラス・石・木・皮など、どんなものにも手軽にマーキングの出来る、電動マーキングペン。
マーキングの太さを調節できるダイヤル付。
材質の硬柔に合わせて調節できる、強弱ダイヤル付。
ローマ字・数字のテンプレート付きで、よりきれいな書体で文字が書けます。
用途スケール・ノギスなどの作業用品、ペン・電卓・ハサミなどの事務用品、カメラ・傘などの家庭用品、ゴルフ・スキー用具などのスポーツ用品、その他ネームプレート・鍵など
付属品
テンプレート1枚
材質(本体)
ナイロン樹脂
消費電力(W)
7
先端角(°)
60
定格電圧(V)
AC100 (50/60Hz)
対応材質
プラスティック、ガラス、非鉄金属、軟鉄材、ステンレス
材質(ビット)
超硬合金
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
彫刻テーブル専用のステンシル
用途彫刻テーブル専用ステンシル
セット内容
アルファベット26種各2個、数字0~9各2枚、記号/-各2枚
材質
ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥799
税込¥879
翌日出荷
1個
¥182
税込¥200
当日出荷