テーパゲージのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
1,259件の「テーパゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウレタン厚み測定器」、「穴径 測定器」、「隙間 測定器」などの商品も取り扱っております。
厚さを利用して内幅の測定を行うもので、そのまま目盛によってあらわしたゲージです。主として隙間に差し込んで測定する時に使用されます。
種別 テーパーゲージ 材質 SC材 幅(mm) 11 全長(mm) 160 精度(mm) ±0.04 最小読取値(mm) 0.05 仕上 硬質クロームメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途隙間、溝、穴径などの測定に。 測定範囲(mm) 1~15 材質 ステンレス(SUS420J1) 幅(mm) 16 厚さ(mm) 1.17 全長(mm) 150 質量(g) 11 表面処理 シルバー仕上げ 精度(mm) ±0.1 最小読取値(mm) 0.1
1本
599 税込659
当日出荷

用途ミゾ・隙間・穴径等の測定 目量(mm) 0.1 器差(mm) ±0.05 板厚(mm) 1.2 硬度 HV480 テーパー 7°9′10″ 種別 テーパーゲージ
1個
999 税込1,099
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

隙間・管・孔に差し込むだけで簡単に測定できます。
用途隙間、内径、孔径の測定に使用するゲージ 材質 ステンレス 目盛精度(mm) 測定範囲に対し±0.05
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

内径や隙間の寸法の測定に便利です。 円形穴の測定では、ゲージ本体の厚による誤差が出ます。正確に測るのに便利な内径補正表を本体裏面に付けました。
測定範囲(mm) 1~15 材質 ステンレス 厚さ(mm) 1.2 硬度 Hv400以上 精度(mm) ±0.05 全長×幅W(mm) 148×17
1個ほか
929 税込1,022
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テーパーゲージを切断して使用している現場に最適な短尺タイプです。 ボールチェーン付です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に 最小表示/目量(mm) 0.1 角度(°) テーパー:7・9・10 器差(mm) ±0.1 板厚(mm) 1.2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚さのテーパーを利用してすき間測定を行うゲージ。携帯に便利なPCケース入り
器差(mm) ±0.04 長さ(mm) 160 材質/仕上 S55C
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴径、溝径、パイプ内径の数量検査に便利な円筒タイプです。 緑のカラーグリップタイプです。 反射しにくいシルバー仕上です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に 最小表示/目量(mm) 0.1 角度(°) 5・44 器差(mm) ±0.05
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テーパーゲージを切断して使用している現場に最適な短尺タイプです。 ボールチェーン付です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に 測定範囲(mm) 0.5-15.0 最小表示/目量(mm) 0.1 角度(°) テーパー:7・9・10 器差(mm) ±0.1 板厚(mm) 1.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(3枚)
6,998 税込7,698
当日出荷

テーパーゲージNo.700 1-15mmと、直尺130mmをセットして、クリップで止めてあり携帯にとても便利です。
用途ミゾ・隙間・穴径等の測定、長さの測定 測定範囲(mm) 1~15(テーパーゲージ)、0~130(直尺) 種別 テーパーゲージ 材質 ステンレス焼入鋼 精度(mm) ±0.05 最小読取値(mm) 0.1 仕上 硬質クロームメッキ 全長×厚さ(スケ-ル)(mm) 155×0.5 全長×厚さ(テ-パ-ゲ-ジ)(mm) 148.5×1.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さのテーパーを利用してすき間測定を行うゲージです。 細幅(6mm)タイプ。高さ調製治具としても使用できます。
用途溝・すき間などの測定。
1個
999 税込1,099
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

2枚を合わせた厚みにより、測定基準面に対してブレずに安定した垂直差込が可能になりました。 隙間の片面に沿わせるだけで簡単に読み取れる隙間測定目盛を採用しました。 穴径測定目盛は、板厚分の誤差をあらかじめ補正した目盛です。もう面倒な換算は不要です。 隙間測定、穴径測定、長さ測定に使用できます。
測定範囲(mm) (隙間)1~15、(穴径)Φ2~15、(長さ)0~120 材質 ステンレス 質量(g) 25 本体寸法(mm) 144×16.3×5.5 精度(mm) (隙間)±0.05、(穴径)±0.05、(長さ)±0.15
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

段差目盛で読みやすい。隙間、パイプ内径、各種穴径測定に便利です。
用途隙間、パイプ内径、各種穴径測定に 材質 ポリカーボネイト 質量(g) 5 全長×幅W×厚さ(mm) 205×55×8
1台
999 税込1,099
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴径または、すき間を測定するものです。
用途溝・すき間・穴径などの測定に。 材質 アルマイト 器差(mm) ±0.05
1個
4,350 税込4,785
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーパーゲージと直尺をセットにした携帯に便利な工具です。 円形穴の測定では、本体の厚さによる誤差がでます。正確に測るのに便利な内径補正表を本体裏面につけました。 クリップはポケットに差したり、深さの測定のときに便利です。
測定範囲(mm) 1~15(テーパーゲージ)、0~150(直尺) 材質 ステンレス 長さ(mm) 160 厚さ(mm) 1.2(テーパーゲージ)、0.5(直尺) 質量(g) 20 硬度 Hv360~495 精度(mm) ±0.05(テーパーゲージ) ±0.15(直尺) 仕上 硬質クロムメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーパになった厚さを使用して、二平面の間隔のおおよその寸法を測定する。 焼き無し品です。
用途部品の隙間等のおおよその寸法を測定する 測定範囲(mm) 0.3~4 トラスコ品番 838-0586 材質 真鍮製、研磨仕上げ 質量(g) 58 1目盛(mm) 0.05きざみ
1個
53,980 税込59,378
25日以内出荷

国内ゲージ専門メーカーOEM品! 他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。
用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。 材質 SK焼入鋼(SK2~SK5) 硬度 HV420~520 リーフ幅(mm) 12.7
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

片面を測定面に沿わせることで、通常のテーパーゲージよりも安定した測定が行えます。 糸面取りをしているので、手を傷つけにくいです。
用途ミゾ、隙間等の測定に 測定範囲(mm) 1-15 最小表示/目量(mm) 0.1 角度(°) 7・9・10 器差(mm) ±0.05
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

シルバー仕上。 クリップ式スライドケースで携帯に便利で安全です。 ゲージ先端をRカットしてあり安全に作業ができます。 スライド方式で収納ができます。 クリップ式スライドケース付。
用途ミゾ・隙間・穴径等の測定 測定範囲(mm) 1~9 器差(mm) ±0.05 テーパー 7°9′10″(角度) 質量(g) 20 材質 ステンレス焼入鋼(SUS420J2) 硬度 HV480 目量(mm) 0.1 トラスコ品番 377-6743
1個
949 税込1,044
当日出荷

測定範囲(mm) 30~45 種別 テーパーゲージ 材質 ステンレス焼入鋼 質量(g) 60 精度(mm) ±0.05 最小読取値(mm) 0.1 仕上 硬質クロームメッキ 全長×板厚(mm) 159×1.2
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)