- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- テーパー 測定のおすすめ人気ランキング
テーパー 測定のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新1,428件の「テーパー 測定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウレタン厚み測定器」、「穴径 測定器」、「隙間 測定器」などの商品も取り扱っております。
用途ミゾ・隙間・穴径等の測定
目量(mm)
0.1
器差(mm)
±0.05
板厚(mm)
1.2
硬度
HV480
テーパー
7°9′10″
種別
テーパーゲージ
隙間・管・孔に差し込むだけで簡単に測定できます。
用途隙間、内径、孔径の測定に使用するゲージ
材質
ステンレス
目盛精度(mm)
測定範囲に対し±0.05
テーパーゲージを切断して使用している現場に最適な短尺タイプです。
ボールチェーン付です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に
測定範囲(mm)
0.5-15.0
最小表示/目量(mm)
0.1
角度(°)
テーパー:7・9・10
器差(mm)
±0.1
板厚(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(3枚)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
用途隙間、溝、穴径などの測定に。
測定範囲(mm)
1~15
材質
ステンレス(SUS420J1)
幅(mm)
16
厚さ(mm)
1.17
全長(mm)
150
質量(g)
11
表面処理
シルバー仕上げ
精度(mm)
±0.1
最小読取値(mm)
0.1
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
厚さを利用して内幅の測定を行うもので、そのまま目盛によってあらわしたゲージです。主として隙間に差し込んで測定する時に使用されます。
種別
テーパーゲージ
材質
SC材
幅(mm)
11
全長(mm)
160
精度(mm)
±0.04
最小読取値(mm)
0.05
仕上
硬質クロームメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴径、溝径、パイプ内径の数量検査に便利な円筒タイプです。
緑のカラーグリップタイプです。
反射しにくいシルバー仕上です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に
最小表示/目量(mm)
0.1
角度(°)
5・44
器差(mm)
±0.05
内径や隙間の寸法の測定に便利です。
円形穴の測定では、ゲージ本体の厚による誤差が出ます。正確に測るのに便利な内径補正表を本体裏面に付けました。
測定範囲(mm)
1~15
材質
ステンレス
厚さ(mm)
1.2
硬度
Hv400以上
精度(mm)
±0.05
全長×幅W(mm)
148×17
穴径または、すき間を測定するものです。
用途溝・すき間・穴径などの測定に。
材質
アルマイト
器差(mm)
±0.05
国内ゲージ専門メーカーOEM品!
他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。
用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。
材質
SK焼入鋼(SK2~SK5)
硬度
HV420~520
リーフ幅(mm)
12.7
厚さのテーパーを利用してすき間測定を行うゲージです。
細幅(6mm)タイプ。高さ調製治具としても使用できます。
用途溝・すき間などの測定。
テーパーゲージと直尺をセットにした携帯に便利な工具です。
円形穴の測定では、本体の厚さによる誤差がでます。正確に測るのに便利な内径補正表を本体裏面につけました。
クリップはポケットに差したり、深さの測定のときに便利です。
測定範囲(mm)
1~15(テーパーゲージ)、0~150(直尺)
材質
ステンレス
長さ(mm)
160
厚さ(mm)
1.2(テーパーゲージ)、0.5(直尺)
質量(g)
20
硬度
Hv360~495
精度(mm)
±0.05(テーパーゲージ) ±0.15(直尺)
仕上
硬質クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
シルバー仕上。
クリップ式スライドケースで携帯に便利で安全です。
ゲージ先端をRカットしてあり安全に作業ができます。
スライド方式で収納ができます。
クリップ式スライドケース付。
用途ミゾ・隙間・穴径等の測定
測定範囲(mm)
1~9
器差(mm)
±0.05
テーパー
7°9′10″(角度)
質量(g)
20
材質
ステンレス焼入鋼(SUS420J2)
硬度
HV480
目量(mm)
0.1
トラスコ品番
377-6743
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
テーパーゲージNo.700 1-15mmと、直尺130mmをセットして、クリップで止めてあり携帯にとても便利です。
用途ミゾ・隙間・穴径等の測定、長さの測定
測定範囲(mm)
1~15(テーパーゲージ)、0~130(直尺)
種別
テーパーゲージ
材質
ステンレス焼入鋼
精度(mm)
±0.05
最小読取値(mm)
0.1
仕上
硬質クロームメッキ
全長×厚さ(スケ-ル)(mm)
155×0.5
全長×厚さ(テ-パ-ゲ-ジ)(mm)
148.5×1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
金属ケースで先端を保護。
用途内径測定・孔径測定・隙間測定
長さ(mm)
155
測定範囲(mm)
1~15
硬度
Hv360~495
精度(mm)
±0.05(測定範囲に対して)
材質
ステンレス
質量(g)
25
仕様
ポケットクリップ・ストラップ穴付
寸法(mm)
155×20×6(収納時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
段差目盛で読みやすい。隙間、パイプ内径、各種穴径測定に便利です。
用途隙間、パイプ内径、各種穴径測定に
材質
ポリカーボネイト
質量(g)
5
全長×幅W×厚さ(mm)
205×55×8
テーパーゲージを切断して使用している現場に最適な短尺タイプです。
ボールチェーン付です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に
最小表示/目量(mm)
0.1
角度(°)
テーパー:7・9・10
器差(mm)
±0.1
板厚(mm)
1.2
0.01mmとびでサイズ構成された、もっともポピュラーなタイプです。
1.00mm以上はピンゲージの呼び寸法を印字してあります。
AA-0AからAA-6Bまでのセットはピンバイス付です。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に
材質
ゲージ鋼(SKS3種)
工程処理
サブゼロ処理済
RoHS指令(10物質対応)
対応
厚さのテーパーを利用してすき間測定を行うゲージ。携帯に便利なPCケース入り
器差(mm)
±0.04
長さ(mm)
160
材質/仕上
S55C
2枚を合わせた厚みにより、測定基準面に対してブレずに安定した垂直差込が可能になりました。
隙間の片面に沿わせるだけで簡単に読み取れる隙間測定目盛を採用しました。
穴径測定目盛は、板厚分の誤差をあらかじめ補正した目盛です。もう面倒な換算は不要です。
隙間測定、穴径測定、長さ測定に使用できます。
測定範囲(mm)
(隙間)1~15、(穴径)Φ2~15、(長さ)0~120
材質
ステンレス
質量(g)
25
本体寸法(mm)
144×16.3×5.5
精度(mm)
(隙間)±0.05、(穴径)±0.05、(長さ)±0.15
片面を測定面に沿わせることで、通常のテーパーゲージよりも安定した測定が行えます。
糸面取りをしているので、手を傷つけにくいです。
用途ミゾ、隙間等の測定に
測定範囲(mm)
1-15
最小表示/目量(mm)
0.1
角度(°)
7・9・10
器差(mm)
±0.05
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷