- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ツーリング
- テーパーチャックのおすすめ人気ランキング
テーパーチャックのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新348件の「テーパーチャック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボール盤用チャック」、「テーパードリル」、「ボール盤用ドリルチャック」などの商品も取り扱っております。
ジャコブステーパー穴は、研削仕上げを行っておりますので、テーパ当り量は極めて大きく、スリップする事がありません。
付属品
チャックハンドル
キーレスチャックとMTシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。
チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。
スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。
チャックアーバーは焼入研磨品です。
ツカミ能力(mm)
0.5~13
精度(mm)
0.05
外径(mm)
50.5
付属品
フックスパナ
仕様
フックスパナ付
振れ精度(mm)
5/100以下
用途ドリルチャック等をボール盤や旋盤で使用するときに使用します。
先端
JT6(2 1/2)
仕様
焼入品
寸法L2(mm)
25
把握能力
1~13
付属品
フックレンチ
材質
SCM415
質量(kg)
1.3
振れ精度
0.05mm以内
高い振れ精度と強力で安定した把握力を実現しています。
用途ドリルの把握に。
材質
工具鋼
精密卓上フライス盤LittleMilling9に標準しているドリルチャックと同じものです。
セット内容
ドリルチャック・チャックキー
テーパー
MT-3
把握径(Φmm)
1.0~13
アズワン品番
64-5177-89
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
振れ精度0.05mm以下。作業のクオリティを高めます。
STシャンクとチャックの一体型。より安全、確実に。
フックスパナでパワーアップ。主軸急停止時でもゆるみなし。
付属品
フックスパナ
ボール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャックなどを取り付けて使用します。
用途ポール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャック等を取り付けて使用します。
仕様
焼入研磨品
材質
クロムモリブデン鋼(SCM415)
用途ドリルチャック等をボール盤や旋盤で使用するときに使用します。
仕様
焼入研磨品
適合本体
B13S・B13R・B13SH・B13RH・BT13S・BT13R・BT13SL・BT13RT・BT13RLB13S・B13R・B13SH・B13RH・BT13S・BT13R・BT13SL・BT13RT・BT13RL
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
用途ドリル等のMT(モールステーパ)シャンクの寸法を使用ボール盤の主軸に合わせるとき等に使用します。
仕様
焼入品
標準取付ジャコブステーパよりワンサイズ大きいドリルチャックとして使用できます。
用途ドリルの把握用
セット内容
チャックハンドル
汎用テーパシャンクドリル。
用途一般穴あけ用。
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
先端角(°)
118
表面処理
ホモ処理
ドリルのシンニング形状
無
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
JIS規格の振れ精度以上の高精度を確保しています。高精度と抜群の耐久力です。研削仕上げのテーパ穴です。強力で安定した把握力です。
付属品
チャックハンドル
心押台に取り付けて、ドリルを把握する為に用います。
センタードリルやコアドリルなどの刃物を使って穴あけ加工が行えます。
用途ドリルを把握します
チャック能力(mm)
シャンクΦ1~10
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷