- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- テーブル固定コンセントのおすすめ人気ランキング
テーブル固定コンセントのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新135件の「テーブル固定コンセント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「卓上コンセント」、「海外用電源タップ」、「OAタップ 固定」などの商品も取り扱っております。
テーブルタップ固定ホルダー。OAタップの幅に合わせて調整可能。電源タップ固定クランプ。デスクトップ、テーブル、カウンターなど、アクセスしやすい場所に電源コンセントを配置します。<ニーズに合わせてテーブルタップを固定>このOAタップホルダーは、厚さ50mmまでのデスク、テーブル、カウンターなどの平面を簡単に挟めるようになっています。すぐ手が届く場所にコンセントを設置できるので、机の下のケーブルに手を伸ばす必要がありません。また、ケーブルを床から離しておくと埃がたまりにくく、清潔に保つことができます。<電源タップ各種に対応>スプリングロード設計で簡単に幅が調整でき、40mmから60mm幅の電源タップに対応可能です。電源タップをしっかり抑えるシリコンパッドが付いています。<配線をすっきりと整理>このテーブルタップ固定クランプにはケーブル結束機能がついています。配線を整理し、デスク周りをすっきりとまとめることができます。また、デスク面を擦り傷から守るフォームパッドがついています。StarTech.comでは、本製品に5年間保証と無期限無料サポートを提供しています。
仕様
調整幅:40mmから60mmまでの電源タップ各種に対応、エンクロージャタイプ:プラスチック・アルミ、ケーブル管理:あり、デスク固定、デスククランプ:テーブル厚さ50.8mmまで対応
長さ(mm)
68
色
ブラック
高さ(mm)
64
本体質量(g)
300
パッケージサイズ(mm)
162×108×68
梱包質量(g)
342
梱包内容
デスクマウント電源タップ、デスクマウント電源タップ
製品幅(mm)
100
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
デスクにクランプで挟んで、電源タップや周辺機器(USB HUBなど)を取り付けることができます。
背面には電源コードを引っ掛けてスッキリ配線できるクリップ機能付きです。
対応天板厚み10~55mmまで、取付幅40~60mmまでのタップ、機器が対応可能です。
材質
ABS樹脂、スチール
色
ホワイト
質量(g)
約29.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×62×155~210
天板厚さ(mm)
対応:10~55まで
有効挟み幅(mm)
対応機器幅:約40~60までのタップ、機器
取扱説明書
なし
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ネジ式クランプでデスク等に簡単に取り付けできます。
差込口が斜めになっていますので、正面からのプラグの抜き差しが簡単に行えます。
コードが下向きに出ていますので、机と壁の狭い所でもスッキリ配線ができます。
集中スイッチ付ですので、プラグを抜かずに使用機器を一斉にON/OFFでき、無駄な待機電力をカットできます。
パイロットランプ付集中スイッチは、通電状態が一目で分かるため、消し忘れが防止できます。
コンセント口には熱やトラッキングに強いユリア樹脂を採用。
電源ラインサージ吸収・・・内蔵された
プラグ形状
2P
コンセント形状
2P
コンセント個数
3
1個
¥2,562
税込¥2,818
当日出荷
材質
スチール
対応機種
TAP-F37-2CLK、TAP-F37-5CLK、TAP-F37-2CLZ、TAP-F37-5CLZ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×35×51.2
アズワン品番
64-0894-37
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
コンセント個数
2
コンセント形状
2P 15A 125V
手の届く所に電気の差込口がある便利なデスクタップ(延長コード・OAタップ)
デスク据付けタイプ
コードをひっかけても抜けにくい、抜け止めタイプの差込口採用
厚さ10~40mmの天板に固定可能。
トラスコ品番
294-8931
質量(g)
398
スイッチ
一括集中スイッチ
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3
コンセント形状
2P抜け止め
定格電流(A)
15
電源コード(m)
2
定格容量(W)
1500
プラグ形状
2P・スイングプラグ
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
底面に回転収納できるパーツを装備することで、大きなアダプタなどを接続しても倒れにくく、壁に吊ったり、床にネジ固定もできる応用性の高い10口OAタップです。
熱に強い二重構造ケースを採用したタップです。コンセントにさして延長コードとしてお使い頂けます。
プラグ仕様は2ピン式で、差込口は便利な10個口タイプです。
差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。
ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、2個の差込口を離れて配置しています。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
仕様
雷ガード:○、ほこりシャッター:○、絶縁キャップ付きプラグ:○、二重被ふく:○、スイングプラグ:○、転倒抑制可動パーツ搭載(吊り穴兼用)
付属品
固定ネジ×3
材質
本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂
質量(g)
約530
規格
電気用品安全法:PSE適合
定格
125V/15A/1500W
コンセント個数
10
コンセント形状
2P
電源コード(m)
3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
32×418×33(コード部分及びプラグ部分を除く)
固定方法
吊り下げ ネジ留め
使用地区
日本(海外使用不可)
プラグ形状
スイング
雷ガード
あり
耐トラッキング
あり
グリーンフレームへ取り付けるパーツをキットにしたテーブルタップです。
仕様
AC125/15Aケーブル3mプラグ付
付属品
テーブルタップ×1、テーブルタップ取付金具×1、パーツホルダL90×1、コネクタピースL×1、TナットS(M6)×1、TナットS(M3)×2、六角穴付ボルトM3×10(3価クロメートメッキ)×2、六角穴付低頭ボルトM6×12、(3価クロメートメッキ)×1
質量(g)
476
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
光沢感、マット調の2つの質感をもたせた高級感のあるスタイリッシュなデザイン。使いやすさにもこだわった魅せるデザインタップ”roo’t(ルオット)”。
適合
(電気用品安全法)PSE
材質
本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント個数
4
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
機能
二重被ふく
絶縁種別
絶縁キャップ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×80×24(コード部分及びプラグ部分を除く)
シャッター
ほこりシャッター付き
定格容量(W)
1500
極数
2P
種類
露出コンセント
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
定格電流(A)
15
エスコ品番
EA815HK-2B
コンセント個数
2
コンセント形状
2P 15A 125V
1個
¥2,000
税込¥2,200
当日出荷
お手持ちのタップを挟んで、机や棚に固定ができて、抜き差しが便利です。
材質
ABS
質量(g)
約295
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約100×153×63
アズワン品番
65-0525-97
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
CPB-Sに取り付け作業台に固定できます。
用途CPB-S用専用金具
仕様
天板厚み17~50mmに取り付け可
トラスコ品番
765-7790
材質
本体・金具:スチール、ノブ:ABS樹脂
質量(kg)
0.58
高さ(mm)
96.6
奥行(mm)
91.6
間口(mm)
80
1セット
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
電源タップ用クランプです。
タップホルダー部は伸縮式です。
背面には電源コードをまとめられるガイドが付いています。
用途電源タップの固定
仕上
白色
適合幅(mm)
電源タップ:40~60
適合厚さ(mm)
天板:最大50
材質
樹脂+冷間圧延鋼板(SPCC)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
防水型スポットライト用取付金具です。
トラスコ品番
787-8249
適合本体
NLS05S/15/20シリーズ、G-S75
質量(g)
340
タイプ
バイス
最大口開き(mm)
40
取付穴
M6×4(45mmピッチ)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
クリップ形状で机などに簡単仮固定が可能。クリップ機構を搭載し、机などに挟んで利用することができる2ピン式の3個口タップです。タップを常設できないダイニングテーブルなどでテレワークや宿題をする際に、一時的に設置して利用するのに便利です。
適合
電気用品安全法(PSE)
材質
本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂
質量(g)
約380
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
電源コード(m)
3
機能
雷ガード/二重被ふく
絶縁種別
絶縁キャップ付プラグ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×140×80(コード部分及びプラグ部分を除く)
固定方法
クリップ(15mm~35mmに対応)や吊り穴(Φ10mm)を利用した仮固定が可能。
保証期間
1年
シャッター
ほこりシャッター付き
適合地域
日本国内
定格容量(W)
1500
プラグ形状
2P・スイングプラグ
差込口形状
本体:2ピン