テーブル用キャスターのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
1,059件の「テーブル用キャスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「机 キャスター 交換」、「後付け キャスター」、「双輪キャスター ねじ ストッパー」などの商品も取り扱っております。
1個
679 税込747
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質(車輪) 6ナイロン 形状 自在車S 材質(本体) ナイロン RoHS指令(10物質対応) 対応 キャスタータイプ ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 双輪
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ネジ込み式双輪キャスター
材質(車輪) ナイロン 種別 デザインキャスター 形状 自在車 ストッパー なし キャスタータイプ ねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ 双輪
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


自在キャスター、4輪ともストッパー付。
付属品 専用スパナ エスコ品番 EA956TA-175 ねじ径 M12×P1.75×L25 耐荷重(kg) 40/個 材質(キャスター) ゴム キャスター径(Φmm) 75 質量(g/個) 500
1個
6,110 税込6,721
翌日出荷

材質(車輪) ナイロン 形状 自在車S ストッパー 回転ストッパー キャスタータイプ ねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ 双輪
1個
399 税込439
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メタルラック用のキャスターです。「MR-5C」は2個ともストッパー付きで、「MR-45C」は4個の内2個がストッパー付きです。
材質 スチール、ナイロン樹脂 幅(mm) 47 高さ(mm) 80 取付高(mm) 約66 耐荷重(kg) 1個あたり:静止時75、移動時25 パッケージサイズ(mm) 幅150×奥行50×高さ190 関連資料 【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB) 適合ポール径(Φmm) 約25
1セット(2個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質(車輪) 6ナイロン 形状 自在車 材質(本体) ナイロン ストッパー なし RoHS指令(10物質対応) 対応 キャスタータイプ ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 双輪
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


ニューストロング販売Tスロットナット
ねじがインチサイズですので素早くクランプができます。
用途T溝テーブルにボルトを固定します。 材質 S45C
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽くて錆に強いです。
用途軽量物、水を使うものなどに トラスコ品番 108-0893 材質 フレーム:AAS樹脂、車輪:ナイロン、軸;スチール 車輪径(Φmm) 52 質量(g) 120 車輪幅(mm) 48(ストッパーなし) 取付高(mm) 76 耐荷重 40daN
1個
399 税込439
当日出荷

ダブルストッパーで旋回部と車輪を同時に止めます
材質(車輪) ナイロン・ウレタンエラストマー巻 形状 自在車W 材質(本体) ナイロン キャスタータイプ ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 双輪
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中荷重用に設計した双輪キャスターです。屋内用のディスプレイや複写機等に使用されています。ストッパーにより車輪の回転をロックします。
用途事務機器やイスなどに最適です。 材質(車輪) ナイロン車 仕様 ねじ込み式タイプ 形状 自在車S 型式 Pシリーズ双輪 金具仕上 三価ユニクロ ストッパー 回転ストッパー付 材質(金具) スチール キャスタータイプ ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 双輪
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪) エラストマー 形状 自在車S 材質(本体) ナイロン ストッパー 回転ストッパ付 特性 静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性 キャスタータイプ ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 双輪
1個
819 税込901
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

山金工業製ワークテーブル300シリーズ用オプションキャスターです。
用途ストッパーは車輪の回転と軸の回転を止めるダブルストッパーです。 ねじ径 M12×P1.75×L25 耐荷重(kg) 300(作業台取付時・自重含む) 1ヶ当たりの耐荷重(kg) 100 車輪 ダブルストッパー付きウレタン車 キャスター径(Φmm) 100 取付け高さ(cm) 12.6+ワッシャー類0.53 グリーン購入法 適合
1セット(4個)
17,980 税込19,778
翌日出荷

クロームメッキ仕上げでデザイン性と軽快さを要求されている機器に最適なキャスターです。 重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラックなど幅広く使用されています。 材質(車輪) ゴム一体車輪。樹脂ブッシュ入 型式 415E自在車 金具仕上 クロームメッキ ストッパー 回転ストッパー付 車輪タイプ 単輪
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

医療用ベッドや医療機器、大型什器などに使用されている双輪ウレタンキャスターです。
材質(車輪) ナイロン・ウレタンエラストマー巻 材質(本体) ナイロン
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

双輪キャスターならではの安定感と旋回性能に優れています。 RoHS2指令適合製品です。 小型双輪キャスターの中でもっとも汎用性のある製品です。
用途店舗什器、医療什器・機器、オフィス家具など室内使用の商品に幅広くご利用頂けます。 材質(車輪) ナイロン 仕様 ねじ込み式 材質/仕上 金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、本体:ナイロン 金具仕上 三価クロメートメッキ 本体厚さ(mm) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安価で軽量製品向けのスタンダードな商品です。
材質(車輪) ナイロン 材質 金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ナイロン 車輪タイプ 双輪
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)