テープ 回転計のおすすめ人気ランキング

2025/07/31更新
127件の「テープ 回転計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「回転計反射テープ」、「モーター 回転計」、「回転数計測」などの商品も取り扱っております。
1セット(4枚)
1,898 税込2,088
当日出荷

1パック(10シート)
3,198 税込3,518
当日出荷


アズワン品番 1-5682-12 仕様 サイズ:90×10mm(10枚) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

testo(テストー)回転計用反射シール
簡単計測方法切り替え。片手でできる簡単操作。 回転数、速度と長さの計測。『電池切れ』警告機能付。
トラスコ品番 819-3610 寸法(mm) 150
1袋
5,898 税込6,488
翌々日出荷

三和電気計器反射シール
回転計SE300用の反射シール。
用途回転速度を測定するために回転体へ反射シールをはります。 適合機種 SE300 種別 反射シール RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(100枚)
2,698 税込2,968
当日出荷

小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 非接触で安全・簡単に計測出来ます 計測用反射テープ付属 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途モーター等回転体の回転数チェックに。 測定範囲 100~99999rpm 付属品 取扱説明書、ストラップ、保護カバー、反射テープ(20×150mm 5枚入) 質量(g) 約115(保護カバー装着時、電池含む) 測定精度 ±(0.02%rdg+1dgt) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50.9×132.9×24.7 分解能 0.1rpm(100~19999.9rpm)、1rpm(左記以外) 使用電池 単4(1.5V)電池2個 サンプリング 2回/秒 使用温湿度範囲 0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命(連続時間) 約30(アルカリ乾電池使用時) 保存温湿度範囲 -20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (2.8MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

仕様 (EA714KB用)替反射テープ、回転計用 エスコ品番 EA714-10 テープ長さ(mm) 90
1個
1,600 税込1,760
当日出荷

1組(10枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

夜間の視認性に優れた高輝度反射材を使用しています。柔軟性があり、曲面にもよくなじみます。
用途夜間の危険標示に
1巻
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シートに内蔵した微小なガラスビーズで、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)反射シート仕様)。塩ビ系フィルムを使用しているため、切り文字が簡単に出来ます。ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全確保やコミュニケーションに活躍します。柔軟性に優れ、平面はもちろん曲面や凹凸面にもよくなじみ、高い粘着力を維持します。
用途車輌用マーキング・ステッカー、屋外サインなど 仕様 封入レンズ型 材質 アクリル系 厚さ(mm) 0.3 取付方式 貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シート内部に高密度の三面体キューブを配し、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)ダイヤモンド・グレード コンスピキュイティ・シート仕様)。従来製品に比べ特に輝度が高く(高輝度反射シートの約3倍)、ヘッドライト等を受けて明るく輝き、また広角性にも優れ、夜間の安全確保等に活用できます。フィルムが硬いため230R以下の曲面には利用を避けてください。貼り直し不可。シートには約1mm巾のラインが入ることがあります。
用途車輌用マーキング、道路交通安全施設など。 材質 アクリル系 厚さ(mm) 0.465 タイプ プリズム型 取付方式 貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
1枚
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡単に回転軸の回転速度の測定可能。非接触反射光方式(AD5172)。接触/非接触切り替え可能(AD5173)。データーホールド機能。ロー・バッテリ表示機能。オートレンジ機能(AD5172)。MAX、MIN値メモリ機能(AD5173)
用途工作機械の回転軸、モーター、発電機、ギア、ポンプなどの回転測定に
1セットほか
989 税込1,088
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型、軽量ボディに大型液晶表示器を採用(文字高さ10.5mm) 30r/minから50000r/minまで広範囲に1r/min単位で測定可能(反射マーク1枚のとき) 複数の反射マークの使用にも対応しており、より低速(4r/min)からの回転速度の測定が可能。 測定結果の確認に便利なメモリ機能付き(最大10個までメモリ可能) 測定値が各測定範囲を超えると、表示値を最大値で固定し「ERROR」を表示するオーバーレンジ表示機能。測定終了時、最終測定値を約30秒間継続表示。
質量(g) 約90(乾電池含まず) 使用温度範囲(℃) 0~40 外形寸法(mm) 129×62×26.4 電源 単4形乾電池3本 検出方式 可視光光電反射方式 検出距離(mm) 20~300 連続使用時間(時間) 約20(アルカリ乾電池使用、20℃にて) 光源 赤色発光ダイオード メモリー(個) 10 測定単位 r/min 警告 BAT.LOW警告:電池電圧がある電圧以下になると消費警告表示"B"のマークが表示 保存温度範囲(℃) -10~55 データホールド 計測終了後30秒間最終測定値をホールド、30秒後にオートパワーオフ パルス数設定値(P/R) 1,2,3,4,6,8(検出マーク数) 受光素子 フォトトランジスタ
1台ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニデックドライブテクノロジーDT-2100用高反射テープセット
高反射テープセット
付属品 反射テープ(2種各1枚) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

ニデックドライブテクノロジーハンドヘルド型回転速度計
手のひらサイズのハンディータイプデジタル回転速度計。rpm、cm/s、m/min、m、kmなど幅広い単位での換算表示が可能。文字高12mm 5桁表示のLCD表示部。計測値のほか、単位などを表示します。最大、最小値、最終計測値、ほか10点のデータをメモリ。接触式は、付属品の接触子を取り替えることにより周速度、長さを計測することが可能。接触式:接触子を回転軸中心にあてて計測。非接触式:反射テープに光をあてて反射光の周期を計測
電源 単3乾電池(マンガン又はアルカリ)3本 オートパワーオフ 5分 使用周囲温度(℃) 0~40(但し結露なきこと)
1台ほか
32,980 税込36,278
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1mの距離からの測定が可能です。レーザー光の採用により、非接触測定機能が向上しました。視認性アップで照射点合わせが容易になりました。非接触測定型の回転計です。
用途機械・検査機の回転数確認。 測定方式 非接触式・接触式(アダプタ使用) サンプリング 1.0~10.0秒。接触測定時1.0~2.0秒 検出距離(mm) 50~1000 分解能 0.1r.p.m 連続使用時間(時間) 約30 電源 単4乾電池×4本(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 58×28×125 付属品 単4電池4本・取扱説明書・スコッチライトテープ10枚
1個ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使い易く高性能な小型ハンディタイプの接触式ディジタル回転計。 片手で持ちながら軽く回転軸に押しあてるだけで手元の表示器でr/min直読の測定結果が得られます。また、周速リングを組み合わせ、m/minまたはmm/sのライン速度測定も可能です。 0.5~10000r/minまでワイド測定レンジ(分解能0.1r/min、または1r/min) 測定スイッチを押している間は、1秒毎に測定表示値が変わる自動繰り返し測定。 測定結果確認に便利なメモリー機能付き 人間工学から生まれた手になじみ・使用し易い設計。 周速リング使用により、周速計としても使用可能。 測定後約30秒間最終測定値をホールド表示
測定範囲 Lowレンジ:0.5~2000.0r/min。Highレンジ:5~10000r/min 質量(g) 約160(電池含まず) 使用温度範囲(℃) 0~+40 外形寸法(mm) 172×38.5×63 電源 単4乾電池 (1.5V)×3個、連続使用時間 約20時間 表示方式 7セグメントLCD 表示桁数 5桁 測定表示時間 1秒自動繰返し(ただしLowレンジ1r/minとHighレンジ10r/minでは2秒) 測定単位 Lowレンジ:0.1r/min。Highレンジ:5~10000r/min 保存温度範囲(℃) -10~+55 オーバーレンジ表示 "OVER"文字表示(測定値が2000.0r/min(Lo)、10000r/min(Hi)を超えたときに表示) 測定精度(r/min) Lowレンジ:0.5~1249.9 ± 0.1、1250.0~2000.0 ± 0.2。Highレンジ:5~10000 ± 1 データホールド 計測終了後30秒間最終測定値をホールド、30秒後にオートパワーオフ メモリー機能 測定結果10データを不揮発性メモリーに記憶(電源OFFでも記録値保持)
1台ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)反射テープ
ミラー反射型専用の反射テープです。
型式 反射テープ(ミラー反射型専用) 使用周囲温度(℃) -25~+50 使用湿度範囲 35~85%RH RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。 見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。
計測範囲 (回転速度)100~29999rpm 仕様 LEDマーカー付。ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付 付属品 出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池 質量(g) 43(電池除く) 外形寸法(mm) 119×46×25(保護キャップ装置除く) 精度 (回転速度)測定値の±0.02% 分解能 (回転速度)0.1rpm(100~999.9rpm)、1rpm(1000~29999rpm) バッテリー 単4アルカリ乾電池×2本 電池寿命(時間) 20(バックライトオフの場合) 動作温度(℃) 0~50
1台ほか
32,980 税込36,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)