- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- OPPテープ
- テープ 手で切れるのおすすめ人気ランキング
テープ 手で切れるのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新319件の「テープ 手で切れる」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「梱包テープ 手で切れる」、「手で切れるビニールテープ」、「セロテープ 手で切れる」などの商品も取り扱っております。
手で切れるOPPテープ。カッターやハサミがなくても簡単に作業する事が出来ます。
用途梱包用テープとして
幅(mm)
48
厚さ(mm)
0.055
長さ(m)
50
主な用途
梱包用
引張強度(N/25mm)
95
粘着力(N/25mm)
5以上
化学物質安全性参考資料
テープタイプ
手で切れる
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
某コンビニや弁当店で実績あり!耐水性・耐熱性に優れ、手で簡単に切れるお弁当用テープ。手切れ良く、イライラしない!加熱しても撚れない!しっかり貼り付き作業もしやすい!
テープ両サイド内側に手切れ加工をしており、今までのテープと比べ、簡単にテープを切ることができます。
水・熱に強く安定した粘着性。低温特性に優れているゴム系粘着剤。耐水性・耐熱性に優れているPET基材を使用。「物流~店頭陳列~レンジ加熱」を想定した温度変化でも、お弁当などの容器に対する粘着力は安定しています。
テープ止め包装されたお弁当などの容器をそのまま冷蔵しても、レンジで加熱しても、テープはしっかり貼りついているので、お弁当などの製造から開封まで、テープがはがれず安心です。
ゴム系粘着剤は初期接着性能が優れているのでテープがしっかり貼りつき、作業性に優れています。
輸送中や商品陳列時にテープへ負荷をかけても切れない強度があります。
コンビニエンスストア・スーパーのお弁当・惣菜売場で包装形態が『ラップ包装』などから『テープ止め包装』へ変わってゆきます。
ラップ不要で・・・ゴミ低減、食材の見映えUP
テープ幅(mm)
18
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(μm)
40
基材
PET#25
粘着剤
ゴム系糊
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーンマーク
認定
手でまっすぐ切れるから作業スピードがUP。
透明テープなのに手で切れるから、ハサミやカッターを使わなくてもご使用いただけます。
主な用途
梱包用
手でスパッと切れる!
きれいにはがせる!
セロハンテープの代わりに!
暖衝材でも、はがしやすい。
ラベル代わりに使える。
ポスター貼り・メモ貼りに便利。
装飾に使って楽しい。
用途ポスター・メモ貼りに
保存容器のラベルに
緩衝材に
装飾に
引張強度(N/25mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
手で切れるOPPテープ
用途段ボールケース梱包用
宅急便・小包・小荷物等の梱包用
伸度(%)
146.40
タック(ボールNo.)
32
主な用途
梱包用
保持力(mm)
0.0
粘着力(N/10mm)
7.63
巻戻し力(N/10mm)
0.62
引張強度(N/25mm)
50
引張強度(N/10mm)
20.14
粘着力(N/25mm)
19
巻戻し力(N/25mm)
1.6
テープタイプ
手で切れる
手で簡単に切れる、使いやすいテープ基材(ポリエチレンヤーンを採用)を採用したクロステープです。低温実用性能に優れ、寒冷地や低温倉庫での作業にもご利用可能になります。
用途中・軽梱包 再開封を重要視する梱包 記載事項が多い梱包
伸度(%)
16
タック(ボールNo.)
19
引張強度(N/25mm)
180.0
引張強度(N/10mm)
72.0
展開力(N/10mm)
2.0
カッター不要。特殊ポリエチレンフィルムを使用しているため、カッターなしで簡単にまっすぐ切れ、一段と作業が楽になります。
H貼りに最適。梱包面に確実に密着し、I貼りよりもH貼りすることで優れた強度を発揮します。
環境対応糊を使用。環境に配慮したゴム系ホットメルト糊を使用しています。
用途重梱包
タイプ
テープのみ
主な用途
梱包用
粘着力(N/10mm)
4.0
巻戻し力(N/10mm)
0.067
引張強度(N/10mm)
19
テープタイプ
手で切れる、文字が書ける、重ね貼り可
優れた接着力です。特殊ポリオレフィン基材によりすぐれたカット性を実現しました。レシートなど感熱紙の文字を消しません。手で切断可能。
用途袋のシール、POPの貼り付け、小箱のフタの留め、伝票の仮とめ、その他軽包装用途。
色
クリア
タイプ
テープのみ(手で切れる)
基材
特殊ポリオレフィンフィルム
テープ長さ(m)
50
テープ種類
大巻
テープ厚さ(mm)
0.045
粘着剤
ゴム系
主な用途
梱包用
粘着力(N/10mm)
4
引張強度(N/25mm)
87.5
引張強度(N/10mm)
35
粘着力(N/25mm)
10
手切れ性
○
オフィス、お店、学校など大量にお使いいただく場合に便利です。
静電気の発生が少なく、紙を吸い上げにくくなっているので、作業がしやすいです。
しなやかでソフトタッチです。
手で切れますが、テープカッターを使用するとさらによく切れます。
ポリエチレンにもよく付きます。
1巻ずつピロー包装されています。
バイオマスマーク認定商品。
環境と安全に配慮し、ブリキカッターは封入しておりません。
用途封筒などの封かんに。
工作用に。
包装作業に。
メモなどの仮止めに。
ポスター貼りに。
基材
セロハン
粘着剤
ゴム系
粘着力(N/10mm)
4.01
テープ厚さ(mm)
0.05
色
透明
テープ長さ(m)
35
テープ種類
大巻
RoHS指令(10物質対応)
対応
手切れ性
○
グリーンマーク
認定
セロテープ(R)の両サイドに粘着剤がついていないので、『つまみやすく・はがしやすい』ようになっています。通常の卓上ディスペンサーで使用可能。手で切断可能。
用途フードパック全般のふた止め(固定用)。封筒類の封緘。
テープ幅(mm)
18
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.056
仕様
巻芯:グリーンマーク認定
質量(g)
72.5
基材
セロハン
粘着剤
ゴム系(天然ゴム使用)
RoHS指令(10物質対応)
対応
両サイドに粘着剤が着いていないのでつまみ易く、剥がし易いです。
用途レンジ用
テープ幅(mm)
18
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.054
基材
セロハン
伸度(%)
27
粘着剤
ゴム系
耐熱温度(℃)
常温
粘着力(N/10mm)
3.75
引張強度(N/10mm)
40.9
手で切れるため、はさみやカッターが不要です。
梱包テープと比較して、のり残りがしにくいテープです。
プラスチック芯を使用しています。
テープ中にハロゲン、鉛等の重金属を含む原材料は使用しておりません。
他のテープと区別しやすい「ピンク色」のテープです。
用途プラスチック段ボールの仮梱包、結束。
工程材、治具の仮止め、仮固定。
プラスチック容器の封緘。
色
ピンク
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.126
基材
ポリオレフィン
伸度(%)
190
粘着剤
アクリル系
主な用途
養生用
引張強度(N/25mm)
13.40
粘着力(N/25mm)
6.71(ポリプロピレン板)、9.43(アクリル板)、8.42(ポリスチレン板)、8.30(ポリカーボネート板)、6.41(ABS板)
巻戻し力(N/25mm)
3.04
トラスコ品番
115-0001
幅(mm)
48
厚さ(mm)
0.055
質量(g)
165
長さ(m)
50
主な用途
梱包用
テープタイプ
手で切れる
1巻
¥409
税込¥450
当日出荷
セロテープの高品質はそのまま維持しながら販売確認用の規格印刷テープです。
用途レジ等での販売確認用。
テープ幅(mm)
15
基材厚さ(mm)
0.034
テープ厚さ(mm)
0.05
テープ長さ(m)
25
基材
セロハン
伸度(%)
21
粘着剤
ゴム系
引張強度(kg/10mm)
3.5
粘着力(g/10mm)
326
展開力(g/10mm)
163
粘着力(N/10mm)
3.2
引張強度(N/10mm)
34
展開力(N/10mm)
1.6
良くつき、剥がれにくく、のり残りの少ない、粘着バランスの取れたテープです。
網目が入っているので簡単に手で切れます。
用途建築物・塗装・鉄骨などの養生用
引張強度(N/25mm)
97.7
テープは天然素材で、しっかり貼れます。
セロハン基材、ゴム系粘着剤を使用していますので、手で切ることが出来ます。
食品衛生法370号試験済み
用途お弁当、お惣菜などの食品容器の蓋固定用。調味料などの食品容器への添付固定、再貼り付け用。
幅(mm)
15
厚さ(mm)
0.051
材質/仕上
基材:セロハン、粘着剤:ゴム系
質量(g)
45g
長さ(m)
50
粘着力(N/10mm)
3.99
引張強度(N/10mm)
43.1
手切れ加工を施し、開封を容易にしたフードパック固定用テープです。
用途お弁当、お惣菜などの食品容器の蓋固定用。
幅(mm)
15
厚さ(mm)
0.053
材質/仕上
基材:OPP、粘着剤:ゴム系
質量(g)
222g
長さ(m)
200
粘着力(N/10mm)
2.87
引張強度(N/10mm)
32.6
カッター不要で真っ直ぐ切れます。重ね貼りができ文字も書ける。
用途ダンボール梱包用
タイプ
テープのみ(手で切れる)
伸び(%)
10
主な用途
梱包用
粘着力(N/10mm)
7.8
巻戻し力(N/10mm)
0.9
引張強度(N/10mm)
70
保持力(mm/60分)
0.0
テープタイプ
手で切れる、重ね貼り可