テープカッター 袋詰めのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
112件の「テープカッター 袋詰め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「口止め」、「袋止め テープ」、「ビニール袋止め」などの商品も取り扱っております。
スリット側のテープ部に袋口を通すだけで簡単にシールができる手軽な業務用シーラーです。各社のテープを共通で使用可能です。 余分な袋の口部分をカット出来るカッター付きです。
用途バッグシーラー用テープで袋口の封かんに。パン・クッキー、野菜からねじ等の部品そのほかいろいろな梱包に。 仕様 各社バッグシーラー用テープ 適合 テープ幅9mm・12mmまで、テープ長さ50m・100m 材質 幅(mm) 219 高さ(mm) 152 奥行(mm) 73.3 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

軽い挿入力でしっかり結束できます。 シール後のテープのカールが少ないので、テープの見栄えが良好です。 袋挿入部のネジの出っ張りをなくしました。 テープは9mm×100m巻まで使えます。
用途袋入り食品のバッグシールなど。 トラスコ品番 438-1556 材質 幅(mm) 71 高さ(mm) 150 奥行(mm) 230 溝幅(mm) (挿入溝)8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

手軽に使えるコンパクトシーラーです。スリット部に袋口を通すだけで簡単に素早くシールできます。
用途水気の多い商品の包装。袋詰め商品の識別、包装。 トラスコ品番 471-1050 材質 幅(mm) 72 高さ(mm) 142 奥行(mm) 220
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

セロハン基材で、手切れ性があり、開封も簡単です。
用途袋類のバッグシール用 伸度(%) 23 耐熱温度(℃) 常温 粘着力(N/10mm) 3.29 引張強度(N/10mm) 41.9 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(20巻)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PETフィルムベースなので、防湿・耐水性にすぐれています。
用途袋類のバッグシール用 伸度(%) 151 耐熱温度(℃) 常温 粘着力(N/10mm) 2.91 引張強度(N/10mm) 72.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 防湿・耐水性
1箱(20巻)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PETフィルムベースなので、防湿・耐水性にすぐれています。 食品衛生法370号試験済み
用途食品全般(青果、生麺、食肉加工食品類など)のバッグシール包装用、容器の仮止め用。 ねじなどの工業部品の小分け袋詰めのバッグシール包装用など。
1巻ほか
229 税込252
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

軽い作業で、しっかり結束できます。 テープは9mm×100m巻まで使えます。 別売りの開封紙テープ(BS180)を使用し、簡易開封が可能です。
用途パン、菓子類、野菜、果物のバッグシールなど 材質 色(本体) オレンジ 特性 耐水性、低温接着性
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

ステンレス製なので、水のかかる作業場や錆を嫌う箇所に適しています。 スリット側のテープ部に袋口を通すだけで簡単にシールができる手軽な業務用シーラーです。各社のテープを共通で使用可能です。 余分な袋の口部分をカット出来るカッター付きです。
用途バッグシーラー用テープで袋口の封かんに。パン・クッキー、野菜からねじ等の部品そのほかいろいろな梱包に。 仕様 各社バッグシーラー用テープ 適合 テープ幅9mm・12mmまで、テープ長さ50m・100m 材質 SUS430 幅(mm) 218 高さ(mm) 151 奥行(mm) 74 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

店頭結束用のジスペンサータイプです。 オプションとして、受け台(作業台)があります。
用途スーパー、小売店の小分け結束用、産地の小物野菜結束用など。 仕様 手巻結束 材質 適合テープ幅(mm) 15~30
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

スリット部に袋口を通すだけで、簡単に素早くシール。 手軽に使えるコンパクトシーラー。 テープのムダがなく美しい仕上がりで、菓子、パン、キャンディなど小袋をスムーズにシーリング。
用途バッグシーラーテープで袋口の封かんに 材質 幅(mm) 72 高さ(mm) 142 奥行(mm) 220
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

1台
5,198 税込5,718
当日出荷

回転型システムで、効率よく作業ができます。袋のネック部分を、溝に通しシールができると同時に袋の口をきれいにカットできます。
用途袋入り商品のネックシールに。 材質(刃) 焼入鋼(SK-5)
1台
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コシのあるPET基材に、合掌貼り粘着力の高い粘着剤を使用した袋物の口止め封緘に最適な粘着テープです。 1)合掌貼り粘着力の高い粘着剤を使用しておりますので、袋の口止め用途に最適です特に軽量物の袋詰め梱包の口止めに適しています。2)基材は耐水性に優れており、水物野菜等の袋詰め梱包にも、ご使用頂けます。3)カット性が良いPETフィルムを使用しておりますので、連続した口止め作業においても安定的に、スピーディーに作業頂けます。
用途軽量物から重量のあるものまで、袋詰め梱包の口止め用 (特に水物野菜等の袋詰め) 仕様 タック(1/32″):13 伸び(%) 168 粘着力(N/10mm) 3 引張強度(N/10mm) 72
1巻
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

約0.5秒でピタッと密封! はさんでボタンを押すだけの簡単操作。 少量の業務用包装に最適。
用途片側厚さ0.1mmまでのフィルム 材質 ポリエチレン、ポリプロピレン、塩ビ、不織布のネット、ポリエチレンを内側にラミネートした複合フィルム(紙・ナイロン・ポリエステル・アルミ蒸着など) 寸法(mm) 42×225×71 質量(g) 200 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 200 ヒーター 5000~10000回 シール時間(sec) 約0.5 電源(AC) 最大4 電源コード(cm) 60
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

大きな袋から、小さな袋まで様々なネックシール作業が可能です。 挿入溝が広く、簡単・確実な作業性です。
用途工業材料や野菜類など、ボリュームのある品物のネックリールに トラスコ品番 789-9866 材質 材質:鉄製 幅(mm) 110 高さ(mm) 235 長さ(m) (適合)100 奥行(mm) 265 使用可能径(Φ) (テープのコア)75 適合テープ外径(Φmm) (使用可能テープ)119 最大外径(mm) (使用可能テープ)約119
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

ポリ袋をピタッと接着出来るミニサイズの簡易シーラーです。野菜類の袋の保存などに大活躍。マグネット付きなので、使いたいときにすぐに使えます。カッター付きなので袋開封もスムーズに出来ます。
用途野菜の保存に、調味料などに、材料の保管に 材質 ABS 寸法(mm) 95×44×44 質量(g) 56 電源 単三アルカリ乾電池×2 シール能力(mm) 0.3~0.5(2層) 切断厚(mm) 0.5~1.0(2層) 取扱説明書 (0.6MB)
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

紙バックシーリングテープに対応。スリット部に袋口を通すだけで、簡単に素早くシール。
幅(mm) 230 高さ(mm) 170 奥行(mm) 85 溝幅(mm) 9
1台
3,500 税込3,850
当日出荷

手で開封できる紙素材テープ。 視認性の高い全11色のカラーバリエーション。 内容物の彩りを際立たせる紙独自の風合い。 湿気のある場所でもしっかりくっついています。
1巻ほか
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ポリ袋などを軽い力で簡単に結束できます。 ステンレスフレームだから錆に強い。 高級感のあるデザイン。 環境に配慮した塗装レス。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

持ち手が柔らかいので握り易く、長時間の梱包作業でも疲れにくいので梱包作業をたくさん仕事で使われる方にお勧めです。 ローラー部がゴム製の為衝撃を与えても割れにくく、テープを伸ばしやすいです。 テープカットする時だけ刃が出る仕組みの形状の為、ケガしにくい形状です。
用途OPPテープ・クラフトテープでの梱包作業に。 仕様 3インチ(76mm)紙管用 材質 本体:鉄・PP・ABS、刃:ステンレス、ハンドル部:熱可塑性エラストマー(TPE) テープ幅(mm) 50 本体寸法(mm)奥行 64 本体寸法(mm)幅 150 本体高さ(mm) 260
1個
699 税込769
当日出荷