テープメジャー 使い方のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
94件の「テープメジャー 使い方」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「貼れるメジャー」、「メジャーステッカー」、「メジャー振り分け目盛」などの商品も取り扱っております。
粘着テープ付、スチール製フラット目盛テープ。 作業台、機械、机、カウンター台、柱、角材などに張り付け、専用測定治具を作ると大変便利、計測作業のスピードアップや誤測が防げます。 テープの不要部分は、はさみでカットできます。柱、壁などに張り付けて身長計として利用するなど、いろんなアイデアで使い方いろいろ。
種類 粘着テープ付 テープ幅(mm) 13 材質(テープ) スチール 目盛仕様 セッティング 目盛種別 片面
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粘着テープ付、スチール製フラット目盛テープ。目盛が右基点になっています。作業台、機械、机、カウンター台、柱、角材などに張り付け、専用測定治具を作ると大変便利、計測作業のスピードアップや誤測が防げます。テープの不要部分は、はさみでカットできます。柱、壁などに張り付けて身長計として利用するなど、いろんなアイデアで使い方いろいろ。
種類 粘着テープ付 テープ幅(mm) 13 材質(テープ) スチール 目盛仕様 セッティング 目盛種別 片面 テープ厚さ(mm) 約0.3(粘着テープ含む) 仕様 粘着テープ付
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粘着テープ付、スチール製フラット目盛テープ。目盛が振分け目盛で左2.5m←0→右2.5mです。作業台、機械、机、カウンター台、柱、角材などに張り付け、専用測定治具を作ると大変便利、計測作業のスピードアップや誤測が防げます。テープの不要部分は、はさみでカットできます。柱、壁などに張り付けて身長計として利用するなど、いろんなアイデアで使い方いろいろ。
種類 粘着テープ付 テープ長さ(m) 5 テープ幅(mm) 13 材質(テープ) スチール 目盛仕様 セッティング 目盛種別 片面 テープ厚さ(mm) 約0.3(粘着テープ含む) 仕様 粘着テープ付 質量(g) 85 トラスコ品番 292-0794
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

一般的な補修用途なら、この標準型鉄タイプで十分です。U- メタルシリーズの中の代表的な製品です。 混合比率が容易で作業を行いやすく、物理特性が高く様々な薬品に対して耐久性があります。 鉄タイプという名称は鉄用と言うわけではなく、含有している金属から付けられた名称で、その用途はアルミ、銅、木材などでも限定されることなくご使用いただけます。 使い方は、容器から取りだして混ぜ合わせ、塗るだけです。 誰でも簡単に補修することが出来ます。除去する場合は、グラインダーなどで削り取ります。
セット内容 ベース剤・活性剤(混合後の合計量が製品の内容量となります)、計量カップ(100cc)×2、下地処理用ヤスリ、ガラステープ(50×1000mm)、U-METAL 専用ヘラ(小)、U-METAL 専用ヘラ(大)、混合用練り板 硬さ 97HB 耐熱温度(℃) 350 可使時間(分) 45 (20℃時) 強さ 圧縮強度:1632kgf/cm2、引張強度:762kgf/cm2、引張せん断強度:222kgf/cm2、曲げ強さ:892kgf/cm2 硬化時間(時間) 2~3 (半硬化20℃時)、24 (完全硬化20℃時) 危険物の類別 非危険物 混合比 1:1(ベース剤:活性剤) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐久性 収縮率 0.004mm/cm 絶縁性能 限りなく絶縁体に近い 比重(g/cm3) 2.4
1セット(500g)ほか
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)