テープ印刷機のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
182件の「テープ印刷機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テプラ PC」、「シール印刷機械」、「ネームランド パソコンリンク」などの商品も取り扱っております。
従来のUSB接続に加え、有線LAN・無線LAN接続も可能。Windows/MacOS/iOSに対応し、複数台のパソコンで共有しての利用や、iOS端末からの直接印刷など、さまざまな使用シーンで活躍します。 PROテープカートリッジに加え、あらかじめ定形にカットされたラベルに、フチなし印刷できる「カットラベル」にも対応。備品管理、保守メンテナンス、ヘルメットの名前表示など多様なニーズに応えます。 従来機と比べ印刷速度が最大で約1.7倍になり、印刷にかかる時間が大幅に短縮。連続印刷時の作業効率を改善して、大量のラベル作成もスピーディーに。さらにカッター動作音も約半分の静音設計で、周囲を気にせず作業ができます。 テープの終わりを自動で検出。連続印刷時にテープがなくなった場合、テープカートリッジに交換した後、印刷できなかったラベルから印刷を再開できます。 極細の4mm幅はCDやDVDのケースに、広幅の36mmは公共表示にと最適なサイズが選べます。多彩なバリエーションを誇る機能性ラベルの使い分けで、さらに活用シーンが広がります。
付属品 ACアダプタ(AS1527J)、試用PROテープ、Windows用ラベルソフト(CD-ROM)、USBケーブル(A-Bタイプ)、ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)、転写スティック トラスコ品番 470-3421 質量(g) 1100(テープ除く) シリーズ テプラPRO PC/スマホ専用 電源 ACアダプタ 対応OS Windows 10/8.1/8/7(日本語版)(32ビット版、64ビット版に対応)、PC/AT互換機対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータ。Mac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6、Intelプロセッサを搭載したMac、対応OSが正常に動作するMac ラベル幅 P-TAPE規格:4・6・9・12・18・24・36mm カットラベル 対応機種 Windows:PC/AT互換機、対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータ。Mac:Intelプロセッサを搭載したMac、PowerPC G5、PowerPC G4、PowerPC G3 プリンター 270dpi×192dot薄膜サーマルヘッド 同梱部品 USBケーブル(AーBタイプ)・ラベルソフト・試用PROテープ1個・ACアダプタ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 123×153×139 動作環境 【Windows用】(ハードディスク占有容量)約300MB、(ドライブ)CD-ROMドライブ。【Mac OS用】(ハードディスク占有容量)約200MB、(ディスプレイ)解像度1024×768<XGA> 最大印刷幅 18.1mm(24mm幅テープ使用時) カッター部 ハーフカット機能付きオートカッター トリマー部 オートトリマー(9~36mm) 色(本体) ブラック 印刷方式 熱転写PRO ヘッド構成 360dpi・384dot インターフェイス USB接続、有線LAN接続(10BASE-T、100BASE-TX)、無線LAN(IEEE802.11b/g/n) 対応オプション ヘッド・クリーニングテープ:SR24C。ヘッド・クリーニングキット:RC15。トリマー:RT36W。ハーフカッター:RH24。ラベルラミネーター:RL18 関連資料 (1.75MB) 取扱説明書 (2.28MB) (2.28MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

豊富な記号・外枠・表組み。あらゆるシーンで使えるかわいい絵文字や外枠が満載。 オートカッターで手間いらず。印刷するたびにラベルを自動的にカット。作業の効率を高めます。 文字がさらに大きく!6行×2段落印刷も可能。従来機種(SR150)に比べ、最大印刷可能幅は9.0mmから13.5mmに拡大、文字サイズが5段階から6段階となり、より大きい文字が印字できるようになりました。 よく使う機能はワンタッチで切り換え。少ない操作で編集設定の変更や専用フォームでの印刷が可能です。
仕様 ダイレクトキー/縦横・文字サイズ・書体 付属品 ACアダプタ(AC0615J)、試用PROテープ 質量(g) 約580(乾電池・テープ除く) シリーズ テプラPRO エントリー 電源 ACアダプタ・単3形アルカリ乾電池×6本(別売)又は単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売) 表示 6文字×2行 ラベル幅 PROテープカートリッジ 4・6・9・12・18mm 入力方式 JIS配列キーボード式 機能 りぼん連続印刷、お名前タグ印刷、ピッとコード印刷 最大印字行数 6行 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約183×219×58 書体 漢字、かな、英数/3書体 変換方式 学習機能付き熟語変換 文字サイズ 6段階 外枠 72種 装飾・飾り文字 飾り字/5種 文章メモリー 約90文字 辞書・文字数 (熟語数)約63000語、(内蔵文字数)学習機能付き熟語変換文字 JIS第1/2965文字、JIS第2/1121文字、かな・英数字・記号等 フォント ビットマップフォント ファイルバックアップ フラッシュメモリ内蔵 カッター部 オートカッター 内蔵ファイル 約90文字/5ファイル 表組み 4種 余白 2段階 色(本体) ベージュ 印刷方式 熱転写PRO印刷方式 文字間隔 2段階/英数字プロポーショナル方式 割付け 4種 定長印刷(cm) 1~99 ヘッド構成 サーマルヘッド(180dpi・96dot) 関連資料 (1.75MB) 取扱説明書 (6.48MB) (6.48MB)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

充実の機能搭載でオフィスからご家庭まで。 よく使う言葉とイラストを組み合わせたラベル。ゴミの分別ラベルや書類の整理ラベルなどを選ぶだけで印刷できるので便利です。多彩なシーンで役立つ100種類を内蔵。 よく作成するラベルの長さを簡単設定。長さのそろった複数のラベルを簡単に作成できます。 シールにのみ切り込みを入れ、台紙からはがしやすくするハーフカット機能付きオートカッターを搭載。テープがバラバラにならないので、大量のラベル印刷や連番印刷に便利です
付属品 ACアダプター、テープカートリッジ(お試し用9ミリ幅)1本 質量(g) 750(電池除く) 電源 付属ACアダプターまたは単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池×8本(約2巻分) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 202×216×64.5 機能 ハーフカット機能付オートカッター、絵文字・記号(1243種)、フレーム付印刷(75種)、フォーマット(96種)、デザインロゴ(100種)、連続印刷、連番印刷、テープ長さダイレクト設定、余白設定、マグネットテープ対応 液晶サイズ 128×64ドット 対応テープ幅(mm) 3.5/6/9/12/18/24 キー配列 JIS 印字密度 200×200dpi 最大印字行数 6行 最大印字幅(mm) 12 内蔵文字種 5640 書体 明朝体、角ゴシック体、丸ゴシック体、手書き、ボンジュール、メロディ、パレット、プロデュース、ステンシル、ポップ、ボールドスクリプト、ブラックレター 辞書・文字数 漢字熟語数/約88000 最大記憶文字数 127×10 液晶表示 8桁×4行
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

快適なラベル作りをサポート、どこにでも馴染むシンプルな1台。
仕様 ダイレクトキー:縦・横/書体/文字サイズ その他 りぼん連続印刷、お名前タグ印刷、ピッとコード印刷 付属品 ACアダプタ(AC0615J)・試用PROテープ 質量(g) 約700(電池・テープ除く) シリーズ テプラPRO エントリー 電源 ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売) 表示 8文字×4行 ラベル幅 PROテープカートリッジ4・6・9・12・18・24mm 入力方式 JIS配列キーボード式(かなめくり方式) 機能 「みえ2」機能:2行固定表示 最大印字行数 1~6行 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約197×219×66 最大印刷幅 13.5mm(18・24mm幅テープ使用時) 書体 漢字:3書体、かな:5書体、英数:5書体 変換方式 学習機能付き熟語変換 文字サイズ 6段階 外枠 87種 装飾・飾り文字 飾り字/5種 地紋印刷 既製地紋7種 連続印刷可能枚数 100枚まで(自動的に個別カット) 文章メモリー 約125文字 フォント ビットマップフォント ファイルバックアップ フラッシュメモリ カッター部 オートカッター 内蔵ファイル 約125文字/最大5ファイル 表組み 4種 余白 2段階 色(本体) ネイビー 印刷方式 熱転写PRO印刷方式 文字間隔 2段階、英数字プロポーショナル方式 割付け 4種 定長印刷(cm) 2~99 ヘッド構成 サーマルヘッド(180dpi・96dot) デザインフォーム 98種 関連資料 (1.75MB) 表示文字数 5598文字、JIS第1/2965文字、JIS第2/1198文字、かな・英数字・記号等 取扱説明書 (6.39MB) (6.39MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

熱転写印字で、耐久性の高いラベル・表示の作成が可能。(最大作画範囲100mm×2000mm)。付属のPC編集ソフト「Bepop PC EX」に1200種類以上のピクトサイン、イラストを収録。「Bepop PC EX」に安全表示が簡単に作成できる「安全表示ウィザード」を搭載。表示の種類、テキストやシンボルの配置などから表示の型を選択し、サイズ設定や文字入力を行うだけで、安全表示の知識がない方や編集ソフトの操作に不慣れな方でも、簡単に安全表示が作成できます。アイコンやボタンのデザイン、配置を扱いやすく改善した新編集画面を採用。対応バーコードにMSI、MaxiCode、MicroQR、PDF417、MicroPDF、DataMatrixを追加。
用途案内表示・看板の作成に。 幅(mm) 330 質量(kg) 9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 320×330×320 付属品 ソフトウェアCD、スパナ、カッティングツール(刃)、カッタホルダ、取扱説明書兼保証書、お客様登録カード、ソフトウェア使用許諾書、電源ケーブル、USBケーブル、シートガイド 印字方式 熱転写方式 印字密度 203dpi 印字速度 25mm/秒 カット速度 最大120mm/秒 分解能 カッティング:0.025mm/step 最大作画範囲 100×2000mm インターフェイス USBポート×1(Ver2.0フルスピード) 電源(V) AC100±10%(50/60Hz) 消費電力(W) 85 使用環境温度(℃) 10~35(湿度60%以上は27度以下を推奨) 使用環境湿度(%) 35~80(但し結露しないこと) 機能 枠カット 品番 IL90215 仕様 プロセスカラー印刷:対応不可、UL消耗品:対応不可、LAN接続:対応不可 アズワン品番 65-1855-75
1台
189,800 税込208,780
当日出荷

ダイレクトキーで簡単文字編集 ラベル編集の際に利用頻度が高い「たて・よこ」「文字サイズ」「フォント」は、ボタンを押すだけで簡単に設定が切り換わる「ダイレクトキー」を採用しました。 3種類の選べるフォント 基本書体の「ゴシック」に加え、「てがき」「アンティーク」を搭載しました。※漢字は全て「ゴシック」で印刷されます。 豊富な絵文字・イラスト・フレーム・記号を搭載 「絵文字」は484種類、通常の絵文字の3文字分の大きさの「イラスト」は13種類、「フレーム」は58種類、「記号」は317種類搭載しました。 オリジナルマークが作成できる新機能 好きな「デザイン」を10種類から選び、文字を組み合わせて自分だけのオリジナルマークを作ることができます。 バリエーション豊富なPROテープカートリッジに対応 PROテープカートリッジの4mm幅~18mm幅までに対応しています。
仕様 ダイレクトキー/たて・よこ、フォント、文字サイズ、絵文字/484種類、イラスト/13種類 付属品 試用PROテープカートリッジ トラスコ品番 828-5718 質量(g) 約400(乾電池・テープカートリッジ除く) シリーズ テプラPRO ホーム フレーム (外枠)58種 表示 6文字×2行 ラベル幅 P-TAPE規格 4・6・9・12・18mm 入力方式 JIS配列キーボード式(かなめくり方式対応) 書体数 漢字/1書体(ゴシック)、かな/3書体(ゴシック、てがき、アンティーク)、英数/3書体(ゴシック、てがき、アンティーク) 最大印字行数 1~3行 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約173×109×58 文字サイズ 5段階 装飾・飾り文字 飾り字/5種 文章メモリー 約90文字 辞書・文字数 学習機能付き熟語変換、約63000語、5146文字 表組み 4種 色(本体) アッシュブルー 文字間隔 2段階、英数字プロポーショナル方式 割付け 4種 定長印刷(cm) 1~99 ヘッド構成 サーマルヘッド(180dpi・64dot)、熱転写PRO印刷方式 関連資料 (1.75MB) 取扱説明書 (4.68MB)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

お薬手帳ラベル印刷に最適なラベル幅4インチ対応モデル 90mm幅長尺紙テープに対応するQL-1115NWBはお薬手帳ラベル印刷に最適です。 必要な長さにカットできる長尺紙テープは、処方内容によってラベルの長さを調節できるので無駄のないラベル印刷が可能になります。 USB、USBホスト、有線LAN、無線LAN、Bluetoothを標準搭載。使用環境に合わせたスマートな現場を実現します。 本体に標準搭載されたオートカッターの寿命は、プレカット紙ラベルで約30万カット。 カット方法は「1枚ずつ」「指定枚数ごと」「最後のみ」と使用環境に合わせて選択できます。 あらかじめカットされた「プレカット紙ラベル」や、必要な長さにカットして使える「長尺紙テープ」など23mmから102mmまで用途に応じて最適なラベルが選べます。 お薬手帳ラベルに最適な90mm幅のDTロールもご利用いただけます。 本体メモリー容量7.8MB搭載。転送可能テンプレート数は最大255テンプレート(1テンプレートあたり最大65,000行) クロップ印刷の機能を使用すると、A4サイズのPDFファイル上に規則的に配置された 同一種類の複数個のバーコードを自動的に抽出し、独立したラベルを1枚ずつ印刷することができます。 ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DTロール/DKラベル/DKテープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。
付属品 お試しDKラベル1本(幅90mm長尺紙テープ 6m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード、ロールシャフト、ロールシャフトガイド 長さ(mm) ラベル:25.4~1000 質量(kg) 約1.74 消費電力(W) 約90 電源 入力:AC100V(50/60Hz)1.8A、出力:DC25V、3.6A 対応OS Windows:Vista、7、8、8.1、10、。Windows_Server(R)2008、2008_R2、2012、2012_R2、2016 ラベル幅 23~102mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約170×222×151 テープ種類 DKラベル7種類、DKテープ4種類、DTロール4種類 最大印字幅(mm) 98.6(102mm幅テープ使用時) 解像度 300dpi 印刷速度 最高110mm/秒 印刷方式 感熱方式 インターフェイス USB_Ver.2.0_Full_Speed_/USB_Host(Bタイプ_ペリフェラル)、10/100BASE-TX、Wireless_Direct:IEEE802.11n、アドホックモード:IEEE802.11b、インフラストラクチャー:IEEE802.11b/g/n、WPS_2.0、Bluetooth(R)v2.1+EDR対応 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐久回数 オートカッター(フルカッタ―)。プレカット紙ラベルのみ:約30万カット。長尺紙テープのみ:約15万カット
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

広幅、大量印刷に適した、 PC・スマホ専用「テプラ」最上位モデル。
セット内容 ACアダプタ(AS2437)、試用PROテープ、USBケーブル(A-Bタイプ)、ヘッド・クリーニングテープ(SR50C)、転写スティック、EXロングテープカートリッジ固定用アタッチメント 質量(g) 約2900(テープ除く) シリーズ テプラPRO PC/スマホ専用 電源 ACアダプタ ラベル幅 4・6・9・12・18・24・36・50mm、EXロングテープ(カットラベル、点字テープカートリッジ除く) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約193×198×144 最大印刷幅 47.9(50mm幅テープ使用時) カッター部 ハーフカット機能付き、オートカッター(交換式) 色(本体) ブラック 印刷方式 熱転写PRO印刷方式 ヘッド構成 300dpi・566dot アズワン品番 65-0463-09 インターフェイス USB接続/、有線LAN接続(10BASE-T/100BASE-TX)/、無線LAN(IEEE802.11b/g/n) 関連資料 (1.75MB) 取扱説明書 (5.37MB)
1台
42,980 税込47,278
当日出荷


持ち運びも可能なパソコン接続専用機。専用ラベルソフトを使用し、使い慣れたパソコンの操作性でより高度なラベル編集を実現。 パソコンに内蔵されている豊富な書体が使えるので、表現力豊かなラベルが簡単に作成できます。 インターフェイスはUSBとBluetoothに対応し、簡単接続!テープカートリッジは4~24mm幅のPROテープカートリッジが使用可能です。 iOS端末からコードレスでラベル作成可能。「テプラ」シリーズで初めて、Bluetoothに対応しました。専用アプリを使用すれば、iOS端末からのラベル作成も可能となります。 印刷したラベルを自動的にカットする「オートカッター」搭載。手動でカットする手間が省け、大量のラベルを手軽に印刷できます。
付属品 試用PROテープ、ACアダプタ(AC1116J)、USBケーブル(A-Bタイプ)、Windows用ラベルソフト(CD-ROM) トラスコ品番 772-4578 質量(g) 440(乾電池・テープ除く) シリーズ テプラPRO PC/スマホ専用 電源 付属ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売) 対応OS 日本語Windows11/ 10/8.1/8/7(32ビット版、64ビット版に対応)、PC/AT互換機対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータ、Mac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6、Intelプロセッサを搭載したMac、対応OSが正常に動作するMac ラベル幅 P-TAPE規格:4・6・9・12・18・24mm 機能 鏡像印刷 書体数 PC内蔵書体 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 54×132×146 動作環境 【Windows用】(ハードディスク占有容量)約300MB、(ドライブ)CD-ROMドライブ、(ディスプレイ)解像度1024×768(XGA)/High Color以上。【Mac OS用】(ハードディスク占有容量)約200MB、(ディスプレイ)解像度1024×768<XGA> 外枠 86種(SPC9Cに収録) 地紋印刷 地紋10種(SPC9ver.3.0に収録、文字地紋、創作地紋除く) バーコード 10規格(SPC9Cに収録) カッター部 オートカッター トリマー部 オートトリマー(9~36mm) 表組み 8種(SPC9Cに収録) 色(本体) ブルー 印刷方式 熱転写PRO ヘッド構成 180dpi・128dot デザインフォーム 240種(SPC9Cに収録) インターフェイス USB接続、Bluetooth接続 関連資料 (1.75MB) 取扱説明書 (2.54MB)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

2つの「テプラ」PRO用アプリ「Hello」「TEPRA LINK 2」とBluetooth®で接続して、お手持ちのスマホから簡単にラベルを作ることができます。 本体は、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)または単3 形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)で駆動するため、場所を選ばずにどこでもラベルを作ることができます。 4~18mm幅の「テプラ」PROテープカートリッジに対応。 豊富なバリエーションを取り揃えているカートリッジから自分好みのラベルを作ることができます。
シリーズ テプラ 対応テープ幅(mm) 4~18 色(本体) ホワイト 関連資料 (1.75MB) 取扱説明書 (12.49MB)
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

ラベルを自動ラミネートして出力します。Hテープを使用することで、高速印刷または高解像度印刷を選択できます。バーコードリーダーなどの入力機器からのラベル発行が可能です。
用途水、油、こすれへの耐久性が求められる現場用のラベル作成に。 幅(mm) 118 トラスコ品番 855-0502 質量(kg) 1.48 高さ(mm) 146 奥行(mm) 192 電源(V) 100 消費電力(W) 63.6 対応OS Windows 11/10 印字密度 360×180~720 2018年トラスコ掲載ページ 10 0523
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

ビジネス環境を整える数々の機能を搭載! 15文字×5行のバックライト付き大型液晶。 36mm幅テープに対応で大きなラベルも手軽に印刷。 使用頻度が高い「書体」「文字サイズ」「縦・横」の編集機能はワンタッチ。 ラベルの印刷面にスリットを入れる「ハーフカット機能付きオートカッター」搭載。 使いやすさに定評のある日本語入力システム「ATOK」を搭載。 転写テープに対応。 光ケーブルへの貼付けなどに便利な「フラッグ」フォームを用意。 長さをそろえた複数のラベルを印刷する「定ピッチ」フォーム機能。 充電式電池(ニッケル水素電池)にも対応。 ラベルの演出に効果的な「外枠」89種と「表組み」10種を搭載。 Windows、Macに対応!PC接続でさらに便利にラベル作成。
付属品 ACアダプタ、試用PROテープ、ラベルソフト、転写スティック トラスコ品番 393-6023 質量(g) 約1160(乾電池・テープ除く) シリーズ テプラPRO スタンダード 電源 ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、単3形ニッケル水素電池×6本(別売) 表示 15文字×5行(バックライト付き液晶) ラベル幅 P-TAPE規格:4、6、9、12、18、24、36mm 入力方式 JIS配列キーボード式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約204×220×85 最大印刷幅 27.1mm(36mm幅テープ使用時) 書体 漢字/5書体、かな/9書体、英数/13書体 変換方式 ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力) 文字サイズ 13段階 外枠 89種(記号外枠含む) 装飾・飾り文字 飾り字/19種、伸・縮/5種、囲み・網/8種 地紋印刷 15種(文字地紋、創作地紋含む) 連続印刷可能枚数 100枚まで(自動的に個別カット) 文章メモリー 約500文字 辞書・文字数 熟語数:約129000語(追加可能)、内蔵文字数:7897文字(JIS第1/2965文字、JIS第2/3390文字、かな・英数字・記号等) フォント アウトラインフォント ファイルバックアップ フラッシュメモリ 外字 10文字 拡大印刷 2~4倍(部分印刷可能) 内蔵ファイル 約10000文字/最大100ファイル あて名登録 約10000文字/最大100件 表組み 10種 余白 6段階 色(本体) シルバー 印刷方式 熱転写PRO印刷方式 名前登録 約1120文字/最大40件 多行組み印刷 1~13行 文字間隔 4段階/英数字プロポーショナル方式 ヘッド構成 サーマルヘッド(360dpi・384dot) 関連資料 (1.75MB) PC接続 USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ 取扱説明書 (18.42MB) (18.42MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

充実の高機能、操作性!スタンダードモデル QRコード・JANコード・UPC-A等の作成が可能なので、受発注や物流にの合理化におススメです。 日本語入力システム「ATOK」搭載 豊富な内蔵文字 複枚数のラベルをまとめて作成、デカ文字に対応(4枚貼り合せ) 「印刷履歴機能」搭載 「オートトリマー」でハガレに強いカド丸ラベル パソコン接続OK!(市販のA-BタイプUSBケーブルが必要)多彩な編集や保存が可能。CSV形式ファイルからの流し込み印刷が可能で、作業を効率化します。
仕様 みえ23段切換え&プレビュー。印刷履歴:5件。連続印刷「ぞく2」:100枚まで(自動的に個別カット)。2WAY電源。らく2、つめ2。特殊フォーム:4種。おまかせフォーマット。連番アルファベット。拡大印刷「でか2」:2~4倍(部分印刷可能)。記号&絵文字:1293文字(イラスト含む)。平滑化:常時アウトラインスムージング。PC接続:USB接続。コピー&貼付け、鏡像印刷:可能 付属品 ACアダプタ、試用PROテープ、ラベルソフト トラスコ品番 828-5719 質量(g) 約850(本体のみ) シリーズ テプラPRO スタンダード 電源 ACアダプタ、単3アルカリ乾電池×6本(別売) 対応OS 日本語Windows Vista/XP(SP2以降)/2000(SP4以降) ラベル幅 P-TAPE規格:4、6、9、12、18、24 入力 JIS配列キーボード式 プリンター 180dpi×128dot 薄膜サーマルヘッド 液晶サイズ 6文字×4行表示 書体数 漢字/5、かな/9、英数/11 最大印字行数 8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 196×218×63 最大印刷幅 18.1mm(24mm幅テープ使用時) 変換方式 ATOK(学習機能付き連文節変換) 文字サイズ 7段階49種 外枠 120種 装飾・飾り文字 飾り文字/15種、伸・縮/5種、囲み・網/8種 地紋印刷 即製地紋7種 文章メモリー 約175文字 辞書・文字数 約117000語(追加可能)、約8088文字 フォント 16、24、32、48dot系 ファイルバックアップ フラッシュメモリ内蔵 外字 4文字 バーコード 7規格(QRコード含む) カッター部 オートカッター トリマー部 オートトリマー(9~24mm) 内蔵ファイル 約5000文字、最大99ファイル あて名登録 約5000文字、最大99件 表組み 4種 余白 6段階 色(本体) シルバー 印刷方式 熱転写PRO印刷方式 名前登録 約1120文字、最大40件 文字間隔 4段階、英数字プロポーショナル方式 割付け 4種 定長印刷(cm) 1~50 デザインフォーム 30種 関連資料 (1.75MB) 取扱説明書 (13.82MB) (13.82MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

熱転写印字で、耐久性の高いラベル・表示の作成が可能。(最大作画範囲100mm×2000mm)。カット&プリント機能で、切り文字・縁取り・定型枠カット(5種類)が可能。(PM-100W2は定型枠カットのみ)。プロセスカラー印刷機能で、写真やカラーイラスト入り表示の作成が可能。付属のPC編集ソフト「Bepop PC EX」に1200種類以上のピクトサイン、イラストを収録。「Bepop PC EX」に安全表示が簡単に作成できる「安全表示ウィザード」を搭載。表示の種類、テキストやシンボルの配置などから表示の型を選択し、サイズ設定や文字入力を行うだけで、安全表示の知識がない方や編集ソフトの操作に不慣れな方でも、簡単に安全表示が作成できます。アイコンやボタンのデザイン、配置を扱いやすく改善した新編集画面を採用。対応バーコードにMSI、MaxiCode、MicroQR、PDF417、MicroPDF、DataMatrixを追加。
幅(mm) 330 質量(kg) 9.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 320×330×320 印字方式 熱転写方式 カット速度 最大120mm/秒 最大作画範囲 100×2000mm インターフェイス USBポート×1(Ver2.0フルスピード)LANポート×1(10base-T/100base-TX) 電源(V) AC100±10%(50/60Hz) 使用環境温度(℃) 10~35(湿度60%以上は27度以下を推奨) 使用環境湿度(%) 35~80(但し結露しないこと) 機能 切り文字・縁取り・枠カット 仕様 プロセスカラー印刷:対応可、UL消耗品:対応可、LAN接続:対応可
1台
219,800 税込241,780
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動でシールを台紙から剥離します。コンパクトなボディで持ち運びが簡単です。剥離速度を3段階で切替え可能です。トップカバーでシールを保護します。
用途食品の製造現場、包装作業の現場、ライン・セル生産現場、店頭など。 シール幅(mm) 15~70 シール長さ(mm) 10~150 最大外径(mm) (巻)115 トラスコ品番 390-5578 質量(kg) 1.6 電源(V) DC15(ACアダプタ:AC100~240V(50/60Hz)) 消費電力(W) ピーク時1.3(15V 巻数 巻メーター数:約50m 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 107×260×170 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

充実の機能搭載でオフィスからご家庭まで! よく使う言葉とイラストを組み合わせたラベル。 ゴミの分別ラベルや書類の整理ラベルなどを選ぶだけで印刷できるので便利です。 多彩なシーンで役立つ100種類を内蔵。 よく作成するラベルの長さを簡単設定。 長さのそろった複数のラベルを簡単に作成できます。 シールにのみ切り込みを入れ、台紙からはがしやすくするハーフカット機能付きオートカッターを搭載。 テープがバラバラにならないので、大量のラベル印刷や連番印刷に便利です。
仕様 JIS第一水準漢字:2965、JIS第二水準漢字:1201、絵文字・記号:1243、テープ長さダイレクト設定、余白設定可能、漢字熟語数(内蔵辞書数):約88000 付属品 ACアダプタ・テープカートリッジ(お試し用9ミリ×1本) トラスコ品番 491-6565 質量(g) 約750(電池除く) 種類 フレーム付印刷:75、フォーマット数:96、デザインロゴ:100 電源 付属ACアダプターまたは単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池×8本(約2巻分) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 202×216×64.5 機能 ハーフカット機能付(オートカッター) 液晶サイズ 128×64ドット キー配列 JIS 印字密度 200×200 最大印字行数 6行(使用テープ幅:18・24mm) 内蔵文字種 5640 適合テープ幅(mm) 3.5、6、9、12、18、24 印刷 連続・連番・縦横同時 最大印刷幅 12mm(使用テープ幅:18・24mm) 書体 明朝体・角ゴシック体・丸ゴシック体・ボンジュール(かな/英数)・メロディ(かな/英数)・パレット(かな/英数)・プロデュース(かな/英数)・ステンシル(英数)・ポップ(英数)・ボールドスクリプト(英数)・ブラックレター(英数) 入力文字数 1データ:(最大)127 最大記憶文字数 127×10 表示文字数 8桁×4行 文字体 標準・太字・立体・白抜・影付
1台
9,498 税込10,448
当日出荷

赤黒、2色印字が可能。 最大148mm/秒の高速印字。 高耐久のオートカッタ搭載。 バーコード(23規格)対応。 場所を取らず、机上で簡単にラベルを作成。 はがしやすい、ダイカットラベルを採用。 パソコンでレイアウト自由自在。 Excel・Accessデータとのリンクも簡単。 用紙セットは、専用カセットでワンタッチ。
仕様 オートカッター 付属品 CD-ROM(専用ラベル編集ソフトP-touch Editor)、USBケーブル、ELP-L6242N-16×1巻、簡単設置ガイド 適合 【バーコード】CODE39、CODE128、UCC/EAN128(GS1-128)、ITF(I-2/5)、CODABAR(NW7)、UPC-A、UPC-E、JAN13、JAN8、ISBN-2、ISBN-5、POSTNET、Laser Bar Code、GS1 Date Bar(RSS)、QRコード、マイクロQRコード、PDF417、Data Matrix、Maxicode、カスタマバーコード、GS1合成シンボルAztec Code Intelligent Mail Baecode 質量(kg) 1.15 消費電力(W) 115以下 電源 AC100V 50/60Hz 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 213×125×142 インターフェース USB Ver.2.0 フルスピード 印字密度 300dpi 最大印字幅(mm) 59(62mm幅テープ使用時) 印字方式 ダイレクトサーマル方式 使用環境温度(℃) 10~35 印字速度 最大148mm/秒(印字内容によって多段階変速) 最大印字長さ(mm) 12.7mm(無定長ラベル使用時) 使用環境湿度(%) 20~80(結露なきこと)
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

brother(ブラザー)感熱ラベルプリンター
2.5インチ業務向け感熱ラベルプリンター 分かり易いインターフェイスとシンプルな操作。エクセルなどデータベースからラベル作成が可能です。バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。 バックライト付き2.4インチのモノクロ液晶とLEDランプを搭載。プリンターの状態を一目で確認することができます。 ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DKラベル/テープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。また、装着した用紙サイズは、本体側で自動認識するため、余白などの微調整は不要です。 「b-PAC」とは、お客様のお使いのシステムからラベルプリンターを直接コントロールしてラベルの自動発行を実現する優れたソフトウェアコンポーネントです。 「b-PAC」はWebで無償提供されておりユーザー登録すればすぐにご利用いただけます。
付属品 お試しDKラベル1本(幅29mm×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、お試しDKテープ1本(幅62mm長尺2色テープ5m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード、ACアダプター 長さ(mm) ラベル:12.7~1000(1m) 質量(kg) 約1.16 消費電力(W) 約90 電源 入力:AC100-240V(50/60Hz)1.5A、出力:DC25V 3.6A 対応OS Windows 8.1/10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022、Mac OS 11、12、13 ラベル幅 23mm~62mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約125×234×145 テープ種類 DKラベル9種類、DKテープ5種類 最大印字幅(mm) 58.93 解像度 300dpi 印刷速度 最大176mm/秒 動作温度、湿度範囲 10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと) 印刷方式 感熱方式 インターフェイス 【USB】USB Ver.2.0 Full Speed、【有線LAN】10/100BASE-TX、【無線LAN(Wi-Fi(R))】 Wireless Direct: IEEE802.11n、インフラストラクチャー: IEEE802.11b/g/n、WPS 2.0、【認証方式(暗号化方式)※インフラストラクチャモード時】オープンシステム (なし/WEP64/128 bit)、共有キー認証(WEP64/128 bit)、WPA/WPA2-PSK/WPA3、EAP-FAST、PEAP、EAP-TTLS、EAP-TLS RoHS指令(10物質対応) 対応 耐久回数 本体内蔵自動式:約30万回(プレカット紙ラベルのみ)、約15万回(長尺紙テープのみ) Bluetooth v5.2 対応プロトコル iAP 対応プロファイル SPP、OPP、HCRP 対応ソフトウェア P-touch Edito
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

付属品 取扱説明書(保証書付) 質量(g) 約470(電池、テープ除く) シリーズ テプラPRO スマホ専用 電源 2way電源、[ACアダプタ(別売)、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)]または[単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)] ラベル幅 PROテープカートリッジ 4、6、9、12、18、24mm 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約55×133×146 最大印刷幅 18.1mm 印刷方式 熱転写PRO印刷方式 ヘッド構成 サーマルヘッド(360dpi・256dot) カッター オートカッター
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)