- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- ディジタルリニアゲージのおすすめ人気ランキング
ディジタルリニアゲージのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新108件の「ディジタルリニアゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デジタルダイヤルゲージ」、「リニアゲージ」、「リニアスケール」などの商品も取り扱っております。
スピンドル引戻しバネを取外しますとスピンドル自重のみの測定力になります。(正姿勢のみ可能)
測定範囲(mm)
50
測定力(N)
3.0以下
付属品
スピンドル引上げ用フィンガーレバー1個
適合
(カウンタ)C-500、C-700、CM-5B
質量(g)
450
使用温度範囲(℃)
0~40
コード長さ(m)
2
測定子直径(Φmm)
2.4(鋼球付X-2)
出力信号
90°位相差、20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)
スピンドル引戻しバネを取外しますとスピンドル自重のみの測定力になります。(正姿勢のみ可能)
測定範囲(mm)
100
最小表示量(mm)
0.001
測定力(N)
3.5以下
付属品
スピンドル引上げ用フィンガーレバー1個
適合
(カウンタ)C-500、C-700
質量(g)
520
使用温度範囲(℃)
0~40
コード長さ(m)
2
使用温度(℃)
0~40
精度(mm)
0.005(量子化誤差±1カウント含まず)
最小表示(mm)
0.001
機能
●スピンドル引戻しバネを取外しますとスピンドル自重のみの測定力になります。(正姿勢のみ可能)D-100S…約1.1N●ゲージスタンドをご利用になる場合は、PDS-2を使用願います。
測定子
SΦ2.4mm(鋼球付X-9)
出力信号
90°位相差、20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)
保持方法
Φ20mmステムもしくはM4ネジ2箇所で本体をネジ止め
測定の高精度化や多機能化に対応した、世界最高レベルのデジタルインジケータです。
高精度を裏付ける0.5μm表示、リモコンやRS-232通信による機能コントロール、定評があるアナログバーによる振れ観察など、デジタルインジケータのハイエンド機種として存分にご利用いただけます。
リモコン(オプション)によりゼロセットやプリセットリコールなどの操作を、測定器本体に触れることなく操作できますので、より安定した高精度測定ができます。
パソコンからのRS-232通信による高度なコントロールシステムが構築できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
インラインや測定室でも使用できる高精度ゲージヘッドです。
測定範囲全域で繰り返し精度(2σ)、狭範囲精度を保証します。
摺動耐久性5000万回以上をクリアし、耐油性の高い材料を採用したことで保護等級IP67Gを実現しています。(測定範囲10mmタイプ(メーカー試験による実力値)での耐久性)
全シリーズに原点信号出力機能を搭載し、オーバースピードなどのトラブル時にも原点位置の再現が可能です。
インラインや装置組み込みに適した小型カウンタ(EJカウンタ)と測定室での使用に適した多機能カウンタ(EHカウンタ)に接続可能です。(変換プラグ必要となります。)
精度(μm)
狭範囲:0.5(任意20μmの範囲)
繰返し精度(б)
0.3μm(20℃)、原点:σ≦0.5μm(300mm/s以下の一定速度で同一方向の原点通過による・20℃)
位置検出方式
光学式透過形リニアエンコーダ
出力信号
90°位相差、差動方形波(RS-422適合)
測定子
超硬球Φ3mm(取付用ねじ部M2.5(P=0.45×5))標準測定子(No.901312)
軸受種類
リニアボールベアリング
ケーブル長(m)
出力ケーブル:2(本体から直出し)
コネクタ
使用プラグ/HR10A-10P-10P(ヒロセ)、適合レセプタクル/HR10A-10R-10S(ヒロセ)、適合ジャック/HR10A-10J-10S(ヒロセ)
使用温度範囲(℃)
0~50
使用湿度範囲(%RH)
20~80(非結露)
保存温度範囲(℃)
-10~60
保存湿度範囲(%RH)
20~80(非結露)
RoHS指令(10物質対応)
対応
付属品
AC電源コード(2m)×1本、パネル取付金具×2個(パネルに取り付ける場合とスタンド金具固定に使用します)、スタンド金具×1個(机上でご使用になる場合使用します)
質量(g)
950
使用温度範囲(℃)
0~40
使用温度(℃)
0~40
表示
7セグメント高輝度LED表示(赤色)
電源電圧(V)
AC100~240
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
144×72×160
機能
Dip swの設定(プリント基板)Dip(1):SW1(1μm/10μmを選択)、SW2(カウント方向の選択)、SW3(エラー出力有無選択)、SW4(オーバーフロー有無選択)・Dip(2)SW1(メーカー設定用)、SW2(合否判定設定値含む、含まない選択)、SW3(入力波形「矩形」「正弦」選択、SW4(RESET時間400msec/100msec選択)
データ出力
【(RS-232C)D-Sub9Pプラグ INCHネジ】通信モード:調歩同期式半二重、通信速度:9600bps、フォーマット:7Bit ASCII、バリティ:偶数、ストップビット:1Bit、RTS/CTS :未使用は折返し、受信コマンド:送信要求 ASCII「T」「t」/リセット ASCII「R」「r」、接続ケーブル:クロスケーブル(附属しません)【オプションBCD出力用基板】CB-BCD RS-232C出力との併用は出来ません
表示桁数
(10μm選択)-9999.99~00.00~9999.99、(1μm選択)-999.999~0.000~999.999
消費電力(VA)
9以下
応答速度
1000mm/sec
端子台
端子台・・・スクリューレス端子台、使用可能電線・・・AWG22~28、ケーブル剥き線長・・・8~9mm、ピン配列
適合リニアゲージ
(10μm表示選択)DL-2・D-5・D-10・D-20・D-50・D-100、(1μm表示選択)DL-2S・D-5S・D-10S・D-20S・D-50S・D-100S
測定範囲が広く機種も豊富です。
ケーブル長(m)
(信号ケーブル)3
保護等級
IP53相当
断面寸法(mm)
37.5×49.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。
位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。
表示
7桁LCD、符号、アナログバー
量子化誤差
±1カウント
種類
測長センサ
抵抗値(Ω)
1k
抵抗値許容差(%)
±20
単独直線性(%)
±1
出力スムーズネス
0.1%以下
SDシリーズはデジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小形工作機械や治工具類の位置決めに、簡単に取付けできます。
絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵で、電源ON毎のゼロセットが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
外部表示のためにECカウンタを用意しています。
保護等級IP66を実現した防水形の測長ユニットです。
最小表示量(mm)
0.01
検出方式
電磁誘導方式
器差(mm)
0.03
繰返し精度(mm)
0.01
保護等級
IP66相当
機能
絶対原点設定、ゼロセット、出力、ミスカウント警報、電池電圧低下警報
応答速度
無制限
ねじ深さ(mm)
2未満
スリム&堅牢。ペンシルタイプ並みにスリム!
活線挿抜に対応。
耐屈曲性ケーブルを採用。可動部にも使用可能な断線に強いケーブルを採用しています。
平軸受け2点支持構造。ボールを使わない軸受けを上下2点に配置。横荷重に対し、圧倒的に強くしました。
摺動回数1億回以上(代表値)。
クラス最高精度。
金属ガイド回り止め構造。
先端軸ブレ量35μm以下。
動作表示灯
2色LED(橙色/緑色)
使用周囲温度(℃)
-10~55(結露および氷結しないこと)
使用周囲湿度
35~85%RH、(保存時)35~85%RH
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC250Vにて)
耐振動(耐久)
10~500Hz 複振幅3mm(最大加速度 196m/s2)XYZ各方向2時間
材質
保持部:ステンレス鋼、測定子:黄銅(ボディ)/セラミック(ボール部)、ゴムベロー:NBR(黒)
仕様
●先端ブレ量:35μm(代表値)●活線挿抜機能:装備●アース方式:コンデンサアース
適合
(コントローラ)HG-SC101(-P)、HG-SC111(-P)、HG-SC112(-P)、HG-SC113
ストローク(mm)
10.5以上
測定範囲(mm)
10
締付トルク(N・m)
(測定子)0.1~0.4(本体に力が加わらないこと)
位置検出方式
光学アブソリュートリニアエンコーダ
機械的寿命
1億回以上
質量(g)
約80
適合規格
CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)
材質(ボディ)
亜鉛
保存温度範囲(℃)
-20~60
標高(m)
(質量)2000以下
汚染度(使用環境)
2
材質(スピンドル)
工具鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
保存湿度範囲(%RH)
35~85
サンプリング周期(ms)
1
使用周囲湿度(%RH)
35~85
耐振動(耐久)(Hz)
10~500 複振幅3mm(最大加速度 196m/s2)XYZ各方向2時間
耐衝撃(耐久)(m/s2)
1960 XYZ各方向3回
本体断面寸法22×35mmのスリムタイプです。
ケーブル長(m)
(信号ケーブル)3
保護等級
IP53相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
測定範囲(mm)
20
最小表示量(mm)
0.001/0.01(切り替え可能)
測定力(N)
1.5以下(バネを外した場合は0.31以下)
付属品
ACアダプタ(PD-05A)
使用温度範囲(℃)
0~40
使用温度(℃)
0~40
精度(mm)
(0.001mm表示の場合)0.003、(0.01mm表示の場合)0.01[量子可誤差を除く]
最小表示(mm)
0.001/0.01(切替可能)
機能
[表示切り替え]0.001/0.01mm表示の切り替え、[合否判定]規格値設定によりOK+NGの3段階判定(OK緑色/+NG赤色/-NG赤色)、[極性の切り替え]スピンドルを押し上げて+表示もしくは-表示
データ出力
RS-232C出力準拠
電源(AC V)
(50/60Hz)100~240±10%(付属のACアダプタ使用のこと)
測定子
M2.5 P=0.45 X-2付き
応答速度
1000mm/sec
回転角度(°)
(表示部)約280
使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだコストパフォーマンスタイプのインジケータです。
位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので信頼性が向上しております。
測定範囲(mm)
12.7
表示
6桁LCD、符号
液晶表示は読み取りやすい文字幅5mm、高さ12mmの大文字の表示です。
裏蓋はフラットタイプと耳金金具付が付属しているので固定治具に簡単に取り付けられます。
ゼロ設定ボタン付き。5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。
用途平面の凹凸、軸の振れ、直角度等の変位測定
最小表示(mm)
0.01
測定範囲(mm)
12.7
全長(mm)
120
質量(g)
110
電源
酸化銀ボタン電池 SR44
外径(Φmm)
57
測定力(N)
3以下
精度(mm)
±0.03
ステム径(Φmm)
8
応答速度
1.5m/秒以下
裏ぶた仕様
平板・耳金付き板(各1枚)
取扱説明書
(4.9MB)
1台
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
測定範囲(mm)
10
測定力(N)
1以下
適合
(カウンタ)C-500、C-700
質量(g)
220
使用温度範囲(℃)
0~40
コード長さ(m)
2
使用温度(℃)
0~40
測定子
SΦ2.4mm(鋼球付X-2)
出力信号
90°位相差、20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)
保持方法
Φ8mmステム部もしくは、耳金付裏ぶた(Φ6.5mm穴)
使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだ、コストパフォーマンスタイプです。
絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ON毎の原点合わせが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
読取り易さを追求した表示部には、文字高さ8mmの「デカ文字」を採用しました。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)
25.4
最小表示量(mm)
0.01
測定力(N)
MPL:1.8以下
質量(g)
140
シリーズ
575
電源
ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
表示
5桁LCD、符号
外枠径(mm)
126
最大応答速度
無制限(倣い測定には対応不可)
機能
オリジン(原点ゼロセット)機能、ディレクション切替機能、データ出力、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示
電池寿命(時間)
連続使用で約20000
裏ぶた仕様
耳金付き
広範囲行き精度(mm)
0.02
戻り誤差(mm)
MPEH:0.02
繰返し精密度(mm)
MPER:0.01
ミツトヨ品番
575-121
電池寿命(年)
通常使用で約5
適応アクセサリ
●リフティング用レリーズ:No.21JZA295(リフト量10mm)●ミツトヨダイヤルゲージ用各種替測定子 ●接続ケーブル(測定データ出力用) 1m:No.905338 2m:No.905409●USBインプットツールダイレクト USB-ITN-F(2m):No.06AFM380F ※測定器本体にデータ出力スイッチがございませんので、USB-ITPAKを別途、ご購入ください。●インプットツールシリーズ USBキーボード変換タイプ IT-016U:No.264-016-10 RS-232C通信変換タイプ IT-007R:No.264-007●U-WAVE-T専用接続ケーブル: No.02AZD790F160mm フットスイッチ用:No.02AZE140F●デジマチックミニプロセッサDP-1VA LOGGER:No.264-505●各種測定スタンド
全測定範囲行き指示誤差(mm)
EMPE:0.02
測定範囲(mm)
20
測定力(N)
1.5以下
適合
(カウンタ)C-500、C-700、CM-5B
質量(g)
300
使用温度範囲(℃)
0~40
コード長さ(m)
2
測定子直径(Φmm)
2.4(鋼球付X-2)
出力信号
90°位相差、20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製、矩形波Low=0V/High=5V)