ディスクグラインダー サンコーミタチのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
96件の「ディスクグラインダー サンコーミタチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サンコーミタチ」、「逆回転 カッター」、「ジェットタガネ」などの商品も取り扱っております。
サンコー(サンコーミタチ)電気ディスクグラインダ
さらに使いやすく安全に。 細径(Φ56)で驚異の耐久力。 サイドハンドル標準装備。 コード3.5mで広範囲に作業性アップ。
付属品 フレキシブル砥石、ディスクスパナ、カーボンブラシ(スペア)、サイドハンドル 消費電力(W) 735 最大出力(W) 1000 握り径(Φmm) 56(細径) 取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm) M10(1.5)×10
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンコー(サンコーミタチ)ディスクグラインダ
二重絶縁構造です。
用途研削・切断作業に
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンコー(サンコーミタチ)電気グラインダ
高性能モーター搭載
電源(V) 単相100 電流(A) 7.6 コード長さ(m) 2.7 消費電力(W)(50/60Hz) 735 砥石寸法(mm) 100×6×15 回転数(min-1[r.p.m]) 12000 本体質量(kg) 1.5 付属品 オフセット砥石、ディスクスパナ 最大出力(W) 960
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

サンコー(サンコーミタチ)電気ディスクグラインダ
低速強力型。冷却性能UPで驚異の耐久力を実現
消費電力(W) 810 砥石寸法(Φmm)穴径 15 握り径(Φmm) 63
1台
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合機種 MG100AL・MG100A1・MGS38AD・MGS38A1・MGV100BD・MGSV1AD・MGSV1ADC・HG100AD・MG125SA2 トラスコ品番 275-2204 質量(g) 3
1セット(2個)
379 税込417
当日出荷

余裕の7.6A。 耐久力・冷却性能共に5%UP(数値はメーカー従来モデル比)
付属品 125mmフレキシブル砥石、ディスクスパナ、カーボンブラシ(スペア)、サイドハンドル 全長(mm) 288 電圧(V) 単相100 消費電力(W) 735 最大出力(W) 1000 芯数 3 砥石寸法(mm)厚さ 6 砥石寸法(Φmm)穴径 22 握り径(Φmm) 56(細径) 取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm) M16(2.0)×12
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

サンコー(サンコーミタチ)180mmディスクグラインダ
180mmディスクグラインダ。二重絶縁モーター。コストパフォーマンスモデル
厚さ(mm) 6 質量(g) 3400 電源(V) 単相100 消費電力(W) 1050 回転数(min-1[r.p.m]) 7550 長さ(cm) 43.8 定格電流(A) 11.0 カーボンブラシ呼び番号 CB1004 外径(mm) 180 穴径(mm) 22
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷

サンコー(サンコーミタチ)ストレートグラインダ
38mmストレートグラインダ。二重絶縁モデル。Φ6コレットタイプ
寸法(mm) 【インターナル】38 長さ(cm) 39.9 カーボンブラシ呼び番号 CB1100
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(サンコーミタチ)100mmディスクグラインダ
100mmディスクグラインダ。丈夫なアルミボディモデル。細径(Φ56)で脅威の耐久力。定格7.6A最大出力1000Wブレーキ付モーター搭載
厚さ(mm) 6 質量(g) 1600 電源(V) 単相100 消費電力(W) 735 回転数(min-1[r.p.m]) 12000 長さ(cm) 28.8 定格電流(A) 7.6 カーボンブラシ呼び番号 CB1102 外径(mm) 100 穴径(mm) 15
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

1個
469 税込516
当日出荷

サンコー(サンコーミタチ)電気ディスクグラインダ
無段変速電子ディスクグラインダ
用途低速が冴える磨きの達人。二重絶縁モーター 厚さ(mm) 6 質量(kg) 1.5 穴径(Φmm) 15 電圧(V) 100 消費電力(W) 735 回転数(min-1[r.p.m]) 5000~9500 コード長さ(m) 2.7 外径(Φmm) 100 定格電流(A) 7.6 握り径(Φmm) 58 シャフト寸法(mm) M10(1.5)×10
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

サンコー(サンコーミタチ)ディスクグラインダ
最大出力1200W高性能モーター搭載。 握り径Φ63×60.5の標準径タイプ。 二重絶縁。
用途ハードな重研削作業に 消費電力(W) 810 研削砥石寸法(mm)(厚さ) 6 最高使用周速度(m/s) 72
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2個)
799 税込879
当日出荷

サンコー(サンコーミタチ)ディスクグラインダ
キックバック軽減で切断作業等に発生する材料への挟み込み時、モーターを停止させます。再起動防止で予期せぬモーター起動を防ぎます。ソフトスタートでモーター起動時の反動を軽減します。ブレーキ付き二重絶縁モーターで安全に素早く先端工具の回転を止めます。過負荷保護機能搭載です。LEDランプで通電の状態をお知らせします。
用途切断作業、研削作業、研磨作業 付属品 サイドハンドル・フレキシブルトイシ(MPエース)・カーボンブラシ1セット・ディスクスパナ 消費電力(W) 735
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷

1台
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各軸付先端工具にも対応。
付属品 コレットアダプタ、Φ6コレット、ディスク受け/止め、カーボンブラシ(スペア)、片口スパナ(17mm×2)、両口スパナ(10×2) トラスコ品番 762-6312 全長(mm) 428 電圧(V) 単相100 消費電力(W) (高速)380、(低速)335 芯数 3 砥石寸法(Φmm)外径 (最大)48 握り径(Φmm) 64×61 取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm) M10(1.5)×38
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

高性能モータ搭載。 コード長3.5m。 より広い作業範囲が可能。 サイドハンドル標準装備。
付属品 サイドハンドル、フレキシブル砥石(MPエース)、カーボンブラシ×1セット、ディスクスパナ 消費電力(W) 735 研削砥石寸法(mm)(厚さ) 6 研削砥石寸法(mm)(穴径) 15 最高使用周速度(m/s) 72 シャフト寸法(mm) M10(1.5)×10
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷

適合機種 SGS38SX・SSC165N・HSC165N・HGC150・SD102G トラスコ品番 275-2174 質量(g) 3
1セット(2個)
399 税込439
当日出荷

1セット(2個)ほか
619 税込681
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(サンコーミタチ)高速チップソー切断機
ワンタッチバイス付き ウルトラクイックフランジ構造 二重絶縁
質量(kg) 4.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 165×325×430 切断能力(mm) 角(90°) 45×45 切断能力(mm) 丸(90°) Φ54 切断能力(mm) 角(45°) 40×40 切断能力(mm) 丸(45°) Φ40 切断能力(mm)アングル 90°:50×50、45°:40×40
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷