- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 撹拌・粉砕・混合関連
- ディスパージョンのおすすめ人気ランキング
ディスパージョンのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新55件の「ディスパージョン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ディスパー羽根」、「撹拌モーター」、「スタンド」などの商品も取り扱っております。
樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用
回転数(min-1[r.p.m])
1300
羽根径(Φmm)
165
電源(V)
単相100
電流(A)
9.0
消費電力(W)
850
カーボンブラシ呼び番号
322
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
942×87×152
仕様
大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード
付属品
ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本)
質量(kg)
3.2
トラスコ品番
416-6612
対応材質
吹付材(リシン)
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
放射状の水流。試料は上下方向から吸引されます。乱流は大きく、高せん断力。粒子の破砕。中、及び高回転数で使用。
材質
ステンレス(SUS316L)
シャフト長さ(mm)
350
仕様
中間取付用
材質
ステンレスSUS316
翼径(mm)
60
適合シャフト径(Φmm)
8
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
仕様
中間取付用
材質
ステンレスSUS316
翼径(mm)
100
適合シャフト径(Φmm)
8
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験の環境を損なうことなく撹拌作業が行えます。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には、電流制限回路、サーマルプロテクターとチャックカバーとモーター動作を連動させたフェールセーフ機能(チャックカバーを開けると自動的にモーター停止)を標準装備しています。正転・逆転機能も標準装備、撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換えることができます。ON/OFFと回転数の設定は、スイッチ付ボリューム方式を採用し操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーとの連動によるモーターロック機構により片手操作も可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。
モーター
DCブラシレスモーター50W(B種絶縁/130℃)
チャック
Φ8mm用コレット型手締めチャック
質量(kg)
3.5
付属品
クランプ×1個、攪拌棒Φ8×495mm×1本、攪拌羽根プロペラ型Φ50mm×1個、接地アダプター×1個
回転制御
スピードフィードバック制御
回転調節
ボリューム設定(デジタル4桁表示)
外形寸法(mm)
98×155×164
安全装置
サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー連動フェールセーフ機能
機能
正転/逆転切り換え機能
電源
AC100V 50/60Hz 140VA
タイプ
高出力
仕様
対応シャフト軸径(mm):Φ15
型番
プロペラ ステンレスディスクタービン形
アズワン品番
1-788-16
直径(mm)
Φ160
1個
¥44,900
税込¥49,390
当日出荷
プロペラ(撹拌翼)とシャフトを組み合わせ、各種の撹拌器で広く使用できます。
穴径(Φmm)
8
吹付材料のリシン、せんい壁、プラスターなどの攪拌や練り合わせに!(シャフトネジ込み式)。高粘度材料の攪拌に!。樹脂ボディで軽量&二重絶縁!
回転数(min-1[r.p.m])
550
羽根径(Φmm)
220
電源(V)
単相100
電流(A)
9
消費電力(W)
850
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
322
仕様
二重絶縁
付属品
ミキシングブレード220、スパナ13(1本)、19(2本)
質量(kg)
3.7
トラスコ品番
416-6621
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
材質
ステンレス(SUS316)
付属品
固定ノブネジ付
シャフト径(Φmm)
8
板厚(mm)
0.8
適合シャフト径(Φmm)
8
先端用は撹拌シャフトに付属されているナットでシャフト先端に固定できます。ボス付きは、ボス部の止めネジで撹拌シャフトのどの位置にも固定できます。多段での使用もできます。
材質
SUS316
シャフト径(Φmm)
8
新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験の環境を損なうことなく撹拌作業が行えます。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には、電流制限回路、サーマルプロテクターとチャックカバーとモーター動作を連動させたフェールセーフ機能(チャックカバーを開けると自動的にモーター停止)を標準装備しています。正転・逆転機能も標準装備、撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換えることができます。ON/OFFと回転数の設定は、スイッチ付ボリューム方式を採用し操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーとの連動によるモーターロック機構により片手操作も可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。
モーター
DCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃)
チャック
Φ8mm用コレット型手締めチャック
質量(kg)
2.5
付属品
クランプ×1個、攪拌棒Φ8×495mm×1本、攪拌羽根プロペラ型Φ50mm×1個、接地アダプター×1個
回転制御
スピードフィードバック制御
回転調節
ボリューム設定(デジタル4桁表示)
外形寸法(mm)
98×155×164
安全装置
サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー連動フェールセーフ機能
機能
正転/逆転切り換え機能
電源
AC100V 50/60Hz 80VA
タイプ
スタンダード
撹拌機M型シリーズ専用プロペラタイプのオプション交換羽根です。
Φ8mmシャフトであれば、どの位置にも固定して使用可能です。
汎用的な液体の撹拌に用いられています。
用途M-102/103/104型用
翼径(mm)
(F-40)Φ40、(P-60)Φ60、(DF-70)Φ70、(T-80)Φ80
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷