ディスパー羽根のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
48件の「ディスパー羽根」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ディスパージョン」、「ディスパ」、「攪拌タービン」などの商品も取り扱っております。

1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

放射状の水流。試料は上下方向から吸引されます。乱流は大きく、高せん断力。粒子の破砕。中、及び高回転数で使用。
材質 ステンレス(SUS316L) シャフト長さ(mm) 350
1個
47,980 税込52,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


仕様 対応シャフト軸径(mm):Φ15 型番 プロペラ ステンレスディスクタービン形 アズワン品番 1-788-16 直径(mm) Φ160
1個
44,900 税込49,390
当日出荷


SIBATA(柴田科学)撹拌羽根セット M型用
撹拌機M型シリーズ専用プロペラタイプのオプション交換羽根です。 Φ8mmシャフトであれば、どの位置にも固定して使用可能です。 汎用的な液体の撹拌に用いられています。
用途M-102/103/104型用 翼径(mm) (F-40)Φ40、(P-60)Φ60、(DF-70)Φ70、(T-80)Φ80
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

アズワン高速撹拌機
回転数が見やすいデジタル表示です。低速から高速までスムーズな変速が可能です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
種別 3000rpm アズワン品番 1-7721-11
1個
198,000 税込217,800
翌々日出荷

1本
2,980 税込3,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

撹拌時の粘度変化に対し、設定回転数を高精度に保持します。 ブラシレスモータを採用していますので、モータ本体のメンテナンスは不要です。 他機への影響を及ぼすノイズを出さず、また受けても誤作動しにくい設計です。 フリージョイント(PAT)手締めチャック付きです。
付属品 クランプホルダー(Type:21×16)×1個(取付可能ロッド径Φ21mm) 質量(kg) 2.5 電源 単相100V±10% 50/60Hz共用 モーター DCブラシレスモータ B種絶縁(130℃) 40W 表示方式 パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示・トルクインジケータ(1目盛り20%) 安全装置 電流制限回路 機能 正転/逆転切換え(タイマーモード、手動) チャック Φ8mm用コレット型手締めチャック 回転制御 フィードバック制御・正転/逆転切換え(タイマーモード、手動) 消費電力(VA) 88VA サーマル設定 サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃ 安全カバー 電源コード 2極接地型プラグ付電源コード2m サイズ(mm) 125×172×196 タイマー 5・10・20・30・45・60秒 設定切換え可能
1台
129,800 税込142,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用 回転数(min-1[r.p.m]) 1300 羽根径(Φmm) 165 電源(V) 単相100 電流(A) 9.0 消費電力(W) 850 カーボンブラシ呼び番号 322 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 942×87×152 仕様 大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード 付属品 ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本) 質量(kg) 3.2 トラスコ品番 416-6612 対応材質 吹付材(リシン)
1台
20,980 税込23,078
当日出荷


先端用は撹拌シャフトに付属されているナットでシャフト先端に固定できます。ボス付きは、ボス部の止めネジで撹拌シャフトのどの位置にも固定できます。多段での使用もできます。
材質 SUS316 シャフト径(Φmm) 8
1個
3,990 税込4,389
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

無段変速スイッチ採用でかくはん速度が調整可能です。
用途各種壁材、吹付材など(可燃性のものを除く)の練り混ぜやかくはん。 回転数(min-1[r.p.m]) 0~1200 スクリュー径(Φmm) 150 電源(V) 単相100 電流(A) 7.8 消費電力(W) 740 コード長さ(m) 2心・2.5 質量(kg) 3.6 トラスコ品番 378-0546 対応材質 各種壁材、吹付材
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

1台
3,490 税込3,839
当日出荷

プロペラ(撹拌翼)とシャフトを組み合わせ、各種の撹拌器で広く使用できます。
穴径(Φmm) 8
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

塗料用のかくはん機です。
用途塗料かくはん用。 仕様 スタンド式 トラスコ品番 451-6818 質量(kg) 4.6 粘度範囲(mPa・s) (使用可能)1以下 エアー取付口 G1/4
1台
97,980 税込107,778
翌々日出荷