ディスプレイ iiyamaのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
653件の「ディスプレイ iiyama」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「iiyama モニター」、「eizo モニタ」、「ピアス ディスプレイ」などの商品も取り扱っております。
23型ワイド液晶ディスプレイ/Full HD 1,920×1,080 解像度対応/AH-IPSパネル(ノングレア液晶)を採用/広視野角(左右各89°上下各89°)/3辺フレームレスフラットデザイン上左右3辺の各非表示幅12mm/HDMI端子×1、DVI-D端子×1、D-Subミニ15ピン端子×1の3系統入/「BlueLightReducer」機能搭載目の疲れの原因となる青色光源を低減/5,000,000:1のハイコントラストを実現するACR(Advanced Contrast Ratio)機能/応答速度5ms(GtoG)、輝度250cd/m2
質量(kg) 4(スピーカー、スタンド含む) マーベルブラック 消費電力(W) 【標準】24(最大52)、【パワーマネージメントモード時】0.5(最大) 適合規格 適合規格 表面処理 ノングレア パネルサイズ(mm) 水平509.2×垂直286.4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 532.5×387.5×180 コントラスト比 1000:1(標準)5000000:1(ACR機能時) 画素ピッチ 0.265mm 最大解像度 1920×1080 表示色 約1677万色 解像度 1920×1080 走査周波数(水平) アナログ:24~80kHz、デジタル:30~85kHz 走査周波数(垂直) アナログ:56~75Hz、デジタル:56~75Hz 応答速度 5ms(G to G) 視野角(左右:上下) 左右各89°、上下各89° スピーカー 2W × 2 コネクタ 【アナログ】 D-Subミニ15ピンコネクタ × 1、【デジタル】 DVI-D24ピンコネクタ(HDCP機能付) / HDMIコネクタ×1 入力電源 AC100~240V 50/60Hz 使用環境条件 動作時:温度 5~35℃ 湿度10~80%(結露なきこと)、保管時:温度-20~60℃ 湿度5~85%(結露なきこと) 色(本体) マーベルブラック 画面サイズ 23インチ セキュリティ 盗難防止用金具取り付け孔 グリーン購入法 適合 パネル AH-IPS ノングレア液晶 パネル駆動方式 a-Si TFT アクティブマトリックス 輝度(cd/m2) 250(標準)
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷

23型液晶ディスプレイ IPSパネル採用 / 広視野角 左右上下各:178° FullHD 1920×1080サポート ACR機能搭載 8000000:1 オーバードライブ機能搭載 多機能スタンド搭載 / 縦回転 / スウィーベル機能搭載 HDMI端子、DVI-D端子、D-sub端子の3系統入力 HDMI ケーブル、DVI-D24ピンケーブル、D-sub15ピンケーブルの3本が標準同梱
付属品 【ケーブル】D-Subケーブル(1.8m)/ HDMIケーブル(1.8m) / DVI-Dケーブル(1.8m) / オーディオケーブル (1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用)。【その他】スタンドベース(固定ネジ付き)、スタンドネック、L型ドライバー、 セーフティー&クイックスタートガイド保証書(クイックスタートガイド内) サイズ 対角:58.4cm(23型) 表面処理 ノングレア コントラスト比 1000:1(標準)5000000:1(ACR機能時)[ACR機能(AdvancedContrastRatio)] 画素ピッチ 水平:0.265mm × 垂直 0.265mm 最大解像度 1920×1080(2.1MegaPixels) 表示範囲(mm) 水平:509.2 × 垂直:286.4 視野角 左右各89°、上下各89°(標準) 応答速度 4ms(GtoG) [オーバードライブの設定を " 2 " とした時] 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS 最大表示色 約1677万色 輝度(cd/m2) 250(標準) 入力コネクタ 【アナログ】D-Sub × 1、【デジタル】HDMI × 1 / DVI-D24ピン × 1
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷

31.5型液晶ディスプレイ。IPS方式パネル採用。2560×1440サポート。応答速度3ms。USBハブ内蔵。DisplayPort端子、HDMI端子、2系統入力。DisplayPortケーブル/HDMIケーブル/USBケーブルの3本が標準同梱
表面処理 ノングレア コントラスト比 1200:1 解像度 2560×1440 色(本体) ブラック アスペクト比 16:9 モニターサイズ 31.5型 パネル駆動方式 IPS
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

27型液晶ディスプレイ。IPS方式パネル採用 。FullHD 1920×1080サポート。応答速度0.4ms。MPRT。高さ調整可能、90度画面回転。USBハブ内蔵。HDMI端子、DisplayPort端子の2系統入力。HDMI ケーブル、DisplayPortケーブルの2本が標準同梱
仕様 ●USBハブ:USB3.2 Gen 1 1Up stream:シリーズB/4Down stream:シリーズA●スウィーベル機能(左右首振り):左右各45°●セキュリティー:盗難防止ロック用ホール●チルト機能(画面角度調整):上向き22°/ 下向き5°●デジタル走査周波数:【DisplayPort(FreeSync無効)】水平:30.0~115.0kHz/垂直:48.0~100.0Hz、【DisplayPort(FreeSync有効)】水平:30.0~115.0kHz/垂直:48.0~100.0Hz、【HDMI(FreeSync有効)】水平:30.0~115.0kHz/垂直:48.0~100.0Hz●ピボット機能(画面縦回転):左右回転各90°●フリーマウント:100mm×100mm(VESA規格対応)●プラグ&プレイ機能:VESA DDC2B(TM)●ヘッドホン端子:対応(Φ3.5mmステレオミニジャック)●信号入力コネクタ(デジタル):(アナログ)-、(デジタル)HDMI × 1 / DisplayPort × 1●昇降機能(高さ調整):可動範囲 上下150mm●最大表示範囲:水平:597.9mm、垂直:336.3mm●表示可能解像度 ※4:1920×1080(最大) 2.1MegaPixels 付属品 【ケーブル】HDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m) / USBケーブル(1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用)、【その他】スタンドベース(固定ネジ付き)、L型ドライバー、セーフティー&クイックスタートガイド保証書(クイックスタートガイド内) 質量(kg) スタンド含む:5.7、スタンド含まず:3.8 サイズ 27型(対角68.6cm) 消費電力(W) 標準:18(最大55)、スタンバイモード時:0.5(最大) 適合規格 TCO Certified、VCCI、PSE 表面処理 ノングレア 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 612.5×394.0~544.0×209.5 入力信号 【同期】 セパレート同期:TTL、正極性/負極性、【映像(アナログ)】 0.7Vp-p(標準)、75Ω、正極性、【映像(デジタル)】 DisplayPort / HDMI、【入力音声信号】 ー、【音声入力コネクタ】 ー コントラスト比 1300:1(標準)、80000000:1(Adv.Contrast機能時) 画素ピッチ 水平:0.311mm、垂直:0.311mm 解像度 1920×1080 保管温湿度範囲 温度-20~60℃、湿度10~90%(結露なきこと) 保証期間 3年間センドバック保証 ※LCDパネル、バックライト含む ※ユーザー登録で3→5年保証に延長可能 視野角 左右各89°、上下各89°(標準) 動作温湿度範囲 温度 5~35℃、湿度10~80%(結露なきこと) 応答速度 0.4ms(MPRT) スピーカー 2W×2 入力電源 AC100~240V 50/60Hz 1.5A 駆動方式 a-Si TFT アクティブマトリックス 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS 最大表示色 約1677万色 輝度(cd/m2) 250(標準)
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷

23.8型液晶ディスプレイ。IPS方式パネル採用。FullHD 1920x1080サポート。応答速度0.4ms(MPRT)。高さ調整可能、90度画面回転。USBハブ内蔵。DisplayPort端子、HDMI端子の2入系統入力。DisplayPortケーブル/HDMIケーブルの2本が標準同梱
ピッチ(mm) 0.275 表面処理 ノングレア 入力信号 デジタル:DisplayPort、HDMI コントラスト比 1000:1(標準)80000000:1(Adv.Contrast機能時) 表示色 約1677万色 解像度 1920×1080 視野角 左右各89° 、 上下各89° 走査周波数(水平) 30~115kHz 走査周波数(垂直) 48~100Hz ケーブル HDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m) / USBケーブル(1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用) 入力端子 HDMI × 1 / DisplayPort × 1 色(本体) ブラック モニターサイズ 23.8型 パネル駆動方式 IPS リフレッシュレート(Hz) 100 輝度(cd/m2) 250
1台
20,980 税込23,078
翌日出荷

23.8型ワイド液晶ディスプレイ。IPS方式パネル採用 / 広視野角 左右上下各:178°。WQHD 2560×1440サポート。ACR機能搭載 8000000:1。多機能スタンド搭載 / 縦回転 / スウィーベル機能搭載。USBハブ内蔵。DisplayPort端子、HDMI端子の2系統入力。DisplayPort/HDMI ケーブルの2本が標準同梱
仕様 ピボット機能(画面縦回転):左右回転各90° 表面処理 ノングレア 寸法(cm) 対角:60.5(23.8型) 16:9 コントラスト比 1000:1 解像度 2560×1440 保証期間 3年間保証 RoHS指令(10物質対応) 対応 信号入力 デジタル:HDMI × 1 / DisplayPort × 1 グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:9 モニターサイズ 23.8型 パネル駆動方式 IPS 昇降範囲(mm) 可動範囲 上下150 パネル種類 IPS方式パネル(ノングレア)
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

23.8型液晶ディスプレイ。IPS方式パネル採用。FullHD 1920x1080サポート。応答速度0.4ms(MPRT)。USBハブ内蔵。DisplayPort端子、HDMI端子の2入系統入力。DisplayPortケーブル/HDMIケーブルの2本が標準同梱
表面処理 ノングレア コントラスト比 1000:1(標準)80000000:1(Adv.Contrast機能時) 解像度 1920×1080 視野角 左右各89° 、 上下各89° 入力端子 HDMI × 1 / DisplayPort × 1 色(本体) ブラック モニターサイズ 23.8型 パネル駆動方式 IPS リフレッシュレート(Hz) 100
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

23.8型液晶ディスプレイ。IPS方式パネル採用 。FullHD 1920×1080サポート。応答速度4ms。高さ調整可能、90度画面回転。USBハブ内蔵。映像出力デイジーチェーン対応 DisplayPort端子搭載。HDMI端子、DisplayPort端子、USB Type-Cの3系統入力(Alt MODE・PD65W_e-marker対応)。HDMI ケーブル、DisplayPortケーブル、USB Type-Cケーブルの3本が標準同梱
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷

21.5型ディスプレイ/IPS方式パネル/応答速度0.4ms/FDH 1920×1080/HDMI、DisplayPort端子の2系統入力/HDMIケーブル、DisplayPortケーブルの2本が標準搭載
仕様 ●縦回転(ピボット)機能:なし●国際エネルギースター:登録●パネル方式:IPS方式パネル●高さ調整:なし●TCO:対応●VCCI:対応●標準消費電力:16w●左右角度調整(スイベル)機能:なし●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:あり 上向き21.5°/ 下向き3.5°●本体(色):ブラック●その他環境及び安全規格:CE、TUV●最大消費電力(W):55●PCリサイクル:対応●J-Moss:対応 サイズ 21.5型 ピッチ 0.248mm 電源 AC100~240V 50/60Hz 1.5A 適合規格 VCCI、PSE ※このほかの適合規格につきましては、取り扱い説明書をご参照ください。 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 3.0(スタンド含む) 入力信号 デジタル: HDMI / DisplayPort コントラスト比 1000:1(標準)80000000:1(Adv.Contrast機能時) 表示色 約1677万色 解像度 1920×1080 視野角 左右各89° 、 上下各89°(標準) ケーブル HDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m) / USBケーブル(1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用) 入力端子 HDMI × 1 / DisplayPort × 1 スピーカー あり 2W×2 色(本体) ブラック 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 384.0×489.5×199.5 グリーン購入法 適合 モニターサイズ 21.5 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2) 250 USB USB3.2 Gen 1 1Up stream:シリーズB / 4Down stream:シリーズA
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷

21.5型ディスプレイ/IPS方式パネル/応答速度0.4ms/FDH 1920×1080/HDMI、DisplayPort端子の2系統入力/HDMIケーブル、DisplayPortケーブルの2本が標準搭載/多機能スタンド搭載 昇降機能、スウィーベル機能、ピボット機能、チルト機能
仕様 ●PCリサイクル:対応●モニタ形状:平面●J-Moss:対応●TCO:対応●国際エネルギースター:登録●上下角度調整(チルト)機能:あり 上向き22°/ 下向き5°●その他環境及び安全規格:CE、TUV●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左右各45o●高さ調整:あり 可動範囲 上下150mm●縦回転(ピボット)機能:あり 左右回転各90°●VCCI:対応 ピッチ 0.248mm 消費電力(W) 最大55、標準16 電源 AC100~240V 50/60Hz 1.5A 適合規格 VCCI、PSE ※このほかの適合規格につきましては、取り扱い説明書をご参照ください。 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 4.5(スタンド含む) 入力信号 デジタル: HDMI / DisplayPort コントラスト比 1000:1(標準)80000000:1(Adv.Contrast機能時) 表示色 約1677万色 解像度 1920×1080 視野角 左右各89° 、 上下各89°(標準) ケーブル HDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m) / USBケーブル(1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用) 入力端子 HDMI × 1 / DisplayPort × 1 スピーカー あり 2W×2 色(本体) ブラック 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 336.5~486.5×489.5×209.5 グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:9 モニターサイズ 21.5 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2) 250 USB USB3.2 Gen 1 1Up stream:シリーズB / 4Down stream:シリーズA
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷

17型タッチパネル液晶ディスプレイ。抵抗膜方式(USB通信)。シングルタッチ:Windows7、8、8.1、10、11、Mac OS9、OSXに対応。防塵防滴 IP54対応(フロントベゼル正面のみ)。SXGA 1280x1024サポート。DisplayPort端子、HDMI端子、D-sub端子の3入系統入力。DisplayPortケーブル/HDMIケーブル/D-subミニ15ピンケーブルの3本が標準同梱。ワイドレンジスタンドで上下の角度調整を実現。いたずら操作防止のメニューロックモード搭載。スピーカ搭載(1Wx2)
サイズ 17型 解像度 1280×1024 保証期間 3年間センドバック保証 ※LCDパネル、バックライト含む 色(本体) ホワイト RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
64,980 税込71,478
翌日出荷

34型液晶ディスプレイ。IPS方式パネル採用、視野角上下左右:178°。FullHDの約2.4倍 UltraWQHD 3440x1440サポート。AMD FreeSyncテクノロジー搭載。USBハブ内蔵。高さ調整可能。DisplayPort端子、HDMI端子×2。DisplayPort / HDMI ケーブルが標準同梱
付属品 HDMIケーブル(1.5m) / DisplayPortケーブル(1.8m) / USBケーブル(1.5m) / 電源コード (1.8m AC100V用)、スタンドベース(固定ネジ付き)、スタンドネック、L型ドライバー、セーフティー&クイックスタートガイド保証書(クイックスタートガイド内) 質量(kg) スタンド含む:9.4、スタンド含まず:6.8 電源(V) AC100~240(50/60Hz)/1.5A 規格 UWQHD 消費電力(W) 標準:43(最大85)、スタンバイモード時:0.5(最大) 適合規格 VCCI、PSE 表面処理 ノングレア 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 817.0×422.5~572.5×245.5(239.5) 機能 プラグ&プレイ:VESA DDC2B(TM)、チルト(画面角度調整):上向き23°/ 下向き5°、スウィーベル(左右首振り):左右各45° コントラスト比 1000:1(標準)80000000:1(Adv.Contrast機能時) 最大解像度 3440×1440(4.9MegaPixels) 表示範囲(mm) 水平:799.8 × 垂直:334.8 保証期間 3年間 視野角 左右各89° 、 上下各89°(標準) 走査周波数(水平) 30~115 走査周波数(垂直) (FreeSync無効)55~75Hz、(FreeSync有効)48~75Hz 応答速度 4ms(GtoG) 視野角(左右:上下) H:178°/V:178° VESAマウント(mm) 100×100(VESA規格対応) スピーカー 5W×2 動作湿度(%) 10~80(結露なきこと) 色(本体) ブラック 画面サイズ 34型 セキュリティ 盗難防止ロック用ホール 保管温度範囲(℃) -20~60 高さ調節 保管環境 湿度:5~85%(結露なきこと) ヘッドフォン端子 対応(Φ3.5mmステレオミニジャック) RoHS指令(10物質対応) 対応 信号入力 同期:セパレート同期:TTL、正極性/負極性、映像(デジタル)DisplayPort / HDMI 画素ピッチ(H×V)(mm) 水平:0.233、垂直:0.233 対角(mm) 867(34型)/21:9 動作温度範囲(℃) 5~35 USBタイプ USB3.0 1Up stream:シリーズB / 2Down stream:シリーズA アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS/a-Si TFT アクティブマトリックス 昇降範囲(mm) (高さ調整) 可動範囲:上下150 最大表示色 約1677万色 輝度(cd/m2) 400(標準) 入力コネクタ (デジタル)DisplayPort × 1 / HDMI × 2 角度調節
1台
66,980 税込73,678
翌日出荷

25型液晶ディスプレイ IPSパネル採用 WUXGA 1920×1200サポート 応答速度4ms 高さ調整可能、90度画面回転 USBハブ内蔵 D-sub端子、HDMI端子、DisplayPort端子の3系統入力対応 D-subケーブル、HDMI ケーブル、DisplayPortケーブルの3本が標準同梱
付属品 【ケーブル】HDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m)/ D-Subケーブル(1.8m)/ USBケーブル(1.8m) / オーディオケーブル(1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用)。【その他】スタンドベース(固定ネジ付き)、スタンドネック、L型ドライバー、セーフティー&クイックスタートガイド保証書(クイックスタートガイド内) サイズ 対角:63.36cm(25型) 表面処理 ノングレア コントラスト比 1000:1(標準)50000000:1(Adv.Contrast機能時)[ACR機能(AdvancedContrastRatio)] 画素ピッチ 水平:0.279mm 垂直:0.282mm 最大解像度 1920×1200(2.3MegaPixels) 表示範囲(mm) 水平:535.4 垂直:338.7 視野角 左右各89° 、 上下各89°(標準) 応答速度 4ms(GtoG) [オーバードライブの設定を " 2 " とした時] 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:10 パネル駆動方式 IPS 最大表示色 約1677万色 輝度(cd/m2) 300(標準) 入力コネクタ 【アナログ】D-Sub × 1、【デジタル】HDMI × 1 / DisplayPort × 1
1台
41,980 税込46,178
翌日出荷

31.5型液晶ディスプレイ。VA方式パネル採用 。4K2K 3840×2160サポート。応答速度3ms。高さ調整可能。USBハブ内蔵。HDMI端子、DisplayPort端子x2、2系統3入力。HDMI ケーブル、DisplayPortケーブルの2本が標準同梱
解像度 3840×2160 色(本体) ブラック モニターサイズ 31.5 パネル駆動方式 VA
1台
67,980 税込74,778
翌日出荷

27型液晶ディスプレイ。IPS方式パネル採用。 4K 3840x2160サポート。応答速度4ms。高さ調整可能、90度画面回転。USBハブ内蔵。DisplayPort端子、HDMI端子の2入系統入力。DisplayPortケーブル/HDMIケーブルの2本が標準同梱
解像度 3840×2160 色(本体) ブラック モニターサイズ 27型 パネル駆動方式 IPS
1台
54,980 税込60,478
8日以内出荷

15型タッチパネル液晶ディスプレイ。抵抗膜方式(USB通信)。シングルタッチ:Windows7、8、8.1、10、11、Mac OS9、OSXに対応。防塵防滴 IP54対応(フロントベゼル正面のみ)。VAパネル搭載により広視野角。XGA 1024x768サポート。DisplayPort端子、HDMI端子、D-sub端子の3入系統入力。DisplayPortケーブル/HDMIケーブル/D-subミニ15ピンケーブルの3本が標準同梱。ワイドレンジスタンドで上下の角度調整を実現。いたずら操作防止のメニューロックモード搭載。スピーカ搭載(1Wx2)
解像度 1024×768 色(本体) ホワイト モニターサイズ 15型 パネル駆動方式 VA
1台
54,980 税込60,478
翌日出荷

27型液晶ディスプレイ。IPS方式パネル採用 。WQHD 2560×1440サポート。応答速度4ms。高さ調整可能、90度画面回転。USBハブ内蔵。映像出力デイジーチェーン対応 DisplayPort端子搭載。HDMI端子、DisplayPort端子、USB Type-Cの3系統入力(Alt MODE・PD65W_e-marker対応)。HDMI ケーブル、DisplayPortケーブル、USB Type-Cケーブルの3本が標準同梱
1台
41,980 税込46,178
翌日出荷

23.8型
仕様 ●パネル方式:IPS方式パネル●高さ調整:あり 可動範囲 上下150mm●縦回転(ピボット)機能:あり 左右回転各90°●上下角度調整(チルト)機能:あり 上向き23°/ 下向き5°●最大消費電力:55W●本体サイズ(H×W×D):365.5~515.5(高)× 539.5(幅)× 209.5(奥行)mm●国際エネルギースター:登録●標準消費電力:15W●モニタ形状:平面●PCリサイクル:対応●その他環境及び安全規格:CE、TU-V●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左右各60o●TCO:対応●J-Moss:対応●VCCI:対応●本体(色):ブラック●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため サイズ 23.8型 ピッチ 0.275mm 電源 AC100~240V 50/60Hz 1.5A 適合規格 VCCI、PSE ※このほかの適合規格につきましては、取り扱い説明書をご参照ください。 サイズ(inch) 23.8 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 5.0 (スタンド含む) コントラスト比 1300:1(標準)80000000:1(Adv.Contrast機能時) 表示色 約1677万色 解像度 1920×1080 視野角 左右各89° 、 上下各89°(標準) ケーブル HDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m)/ USBケーブル(1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用) スピーカー あり 2W×2 色(本体) ブラック グリーン購入法 適合 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2) 250 USB USB3.2 Gen 1 1Up stream:Type-B / 3Down stream:Type-A
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷

27型液晶ディスプレイ/IPS方式パネル(FAST IPS)/応答速度0.2ms(MPRT)/FHD 1920×1080サポート/多機能スタンド搭載 昇降機能、スウィーベル機能、ピボット機能、チルト機能/USBハブ搭載/HDMI端子、DisplayPort端子の2系統入力/HDMIケーブル、DisplayPortケーブルの2本が標準搭載
仕様 ●VCCI:対応●標準消費電力:16W●パネル方式:IPS方式パネル●PCリサイクル:対応●その他環境及び安全規格:CE、TUV●モニタ形状:平面●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左右各45o●縦回転(ピボット)機能:あり 左右回転90°●J-Moss:対応●高さ調整:あり 上下150mm●リフレッシュレート:180Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり 上向き23°/ 下向き5°●スリープ時消費電力:0.5W●本体サイズ(H×W×D):407.5~557.5×613.0×213.0 mm●アスベスト:意図的含有無し サイズ 27型 ピッチ 0.311mm 電源 AC100~240V 50/60Hz 1.5A 適合規格 VCCI、PSE ※このほかの適合規格につきましては、取り扱い説明書をご参照ください。 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 5.4(スタンド含む) 入力信号 デジタル:DisplayPort / HDMI 最大消費電力(W) 60 コントラスト比 1000:1(標準)/80000000:1(Adv.Contrast機能時) 表示色 約1677万色 解像度 1920×1080 視野角 左右各89°、上下各89°(標準) ケーブル HDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m)/ USBケーブル(1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用) 入力端子 DisplayPort / HDMI スピーカー あり 2W×2 色(本体) ブラック パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2) 300 USB USB3.2 Gen 1(5Gbps,DC5V,900mA) 1Up stream:Type-B / 4Down stream:Type-A
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷

27型液晶ディスプレイ。IPS方式パネル採用 。WQHD 2560×1440サポート。応答速度0.4ms(MPRT)。高さ調整可能、90度画面回転。USBハブ内蔵。HDMI端子、DisplayPort端子の2系統入力。HDMI ケーブル、DisplayPortケーブルケーブルの2本が標準同梱
仕様 ピボット機能(画面縦回転):左右回転各90° サイズ 対角:68.6cm(27型) 16:9 解像度 2560×1440 昇降幅(mm) 可動範囲 上下150 パネル種類 IPS方式パネル(ノングレア) 入力コネクタ (デジタル)HDMI×1/DisplayPort×1
1台
41,980 税込46,178
翌日出荷