- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PC周辺機器
- ディスプレイエクステンダーのおすすめ人気ランキング
ディスプレイエクステンダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新169件の「ディスプレイエクステンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「vga エクステンダー」、「hdmi lan ケーブル 変換」、「HDMIブースター」などの商品も取り扱っております。
パソコンのアナログVGA画像を最大180m、フルHD(1080p)なら最大60m先のディスプレイに延長して出力できます。
送信機と受信機のセットからなり、ユニット間をUTP/STPカテゴリ5/5eストレートケーブルを使用して延長することができます。
カテゴリ5/5eケーブルを使用するので通常のディスプレイケーブルと比べ取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。
受信機部に画質調整機能を搭載しており、簡単な操作で画像信号の調整ができます。
ウォールマウント機能(壁面取り付け)を考慮した外形構造になっています。
工場や建築現場などパソコンの設置が難しい環境にディスプレイのみを設置し、パソコン設備を離れた環境の良い場所に設置する場合などに最適です。
延長ケーブル(m)
(最大)180
仕様
VGAバンド幅:250MHz
付属品
ディスプレイケーブルミニD-sub(HD)15pinオス・オス1.2m×1、ACアダプタ(DC12V1.25A)×2、ゴム足×8、壁面取付けネジ×8、取扱説明書(保証書付き)
質量(g)
送信機:153、受信機:155
消費電力(W)
送信機:1.1(最大)、受信機:3(最大)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
送信機:104×59×25(本体サイズ)、受信機:104×59×25(本体サイズ)
材質(ケース)
スチール
インターフェース
送信機/入力ミニD-sub(HD)15pinメス×1、出力/RJ-45メス×1、受信機/入力RJ-45メス×1、出力/ミニD-sub(HD)15pinメス×1
最大解像度
1920×1080(1080p、60Hz)※最大60mまで延長可能。1280×1024(60Hz)※最大180mまで延長可能。1280×720(720p、60Hz)※最大180mまで延長可能。
周囲環境
動作時:0~50℃湿度80%以下(結露なきこと)、保管時:-20~70℃湿度95%以下(結露なきこと)
アズワン品番
64-0906-67
取扱説明書
取扱説明書/組立説明書
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
受信機側が電源不要なので、天井設置ディスプレイなど電源確保が難しい環境にも設置しやすいディスプレイエクステンダーです。
アナログディスプレイ信号を最大80m先のディスプレイに延長して出力できます。
送信機と受信機のセットからなり、ユニット間をUTP・STPカテゴリ5・5eストレートケーブルを使用して延長することができます。
カテゴリ5・5eケーブルを使用するので通常のディスプレイケーブルと比べ取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。
受信機部に画質調整機能を搭載しているので、簡単な操作で画像信号の調整ができます。
送信機側に使用するACアダプタは脱落防止のスクリュー固定式です。
延長ケーブル(m)
最大80
仕様
VGAバンド幅/150MHz
付属品
送信機×1、受信機×1。ミニD-sub(HD)15pinオス・オス仕様ストレート全結線ケーブル1.2m×1。ACアダプタ(DC12V 1.25A)×1。取扱説明書(保証書付き)×1
適合機種
【パソコン】。Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ。※ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種。【出力機器】。ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つマルチスキャンディスプレイ。※ディスプレイ側で画面位置補正ができないディスプレイの場合、画面表示が若干左右にずれる場合があります。【LANケーブル】。UTP/STP カテゴリ5・5eストレートケーブル。※本製品はカテゴリ5・5eケーブルの特性に合わせ最適な映像延長ができるように設計さ
材質
スチール
質量(g)
送信機/153、受信機/155
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
送信機/104×59×25(本体サイズ)。受信機/104×59×25(本体サイズ)
インターフェース
【送信機】。入力/ミニD-sub(HD)15pinメス×1。出力/RJ-45メス×1。【受信機】。入力/RJ-45メス×1。出力/ミニD-sub(HD)15pinメス×1
最大解像度
1920×1200ドット(WUXGA)※最大50m延長可 。1920×1080ドット(フルHD/1080P)※最大50m延長可。1280×720ドット(720p)※最大80m延長可
使用環境条件
動作時/5~40℃、湿度10%~80%以下(結露なきこと)。保管時/-20~60℃、湿度10%~80%以下(結露なきこと)
アズワン品番
64-0870-27
取扱説明書
取扱説明書/組立説明書
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
HDMI信号をWUXGA(1920×1200ドット)/フルハイビジョン(1920×1080ドット)解像度で最大40mまで、720p(1280×720ドット)解像度なら最大60mまで延長することができるHDMIエクステンダーです。
送信機と受信機のセットからなり、ユニット間にLANケーブルを2本使用して延長することができます。
高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号も延長できます。
伝送周波数帯域幅が250MHzのLANケーブル(カテゴリ6)を使用することで、高画質なHDMI信号を信号損失を極力抑えた状態で長距離伝送できます。
LANケーブル(カテゴリ6)を使用するので、取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。※本製品はLANケーブル(カテゴリ6)が2本必要です。(付属していません。別途ご購入ください。)
HDMI Ver.1.3bに対応しておりDeep ColorやDolbyTrueHDにも対応しています。
ウォールマウントキットを同梱しており壁掛け設置も可能です。
工場や建築現場などHDMI機器の設置が難しい環境には、延長先のディスプレイのみを設置し、環境の良い離れた場所にHDMI出力機器を設置する場合などに最適です。
HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。※ディスプレイ側もHDCPに対応している必要があります。
RoHS指令対応製品です。
ケーブル延長(m)
60(最大)※最大表示解像度参照
仕様
PCM:8ch(7.1ch)。Dolby Digital/DTS:対応。DVDオーディオ:対応。SACD:対応。※Dolby Digital Plus、Dolby True HD 対応。※DTS-HD High Resolution Audio、DTS-HD Master Audio 対応。HDMI Ver.1.3b/DVI Ver.1.0。解像度:1080p(1920×1020)、WUXGA(1920×1200)。色深度:12bit/RGB36bit、Deep color ※接続するHDMI入出力機器がディープカラーに対応している場合のみ。色域規格:xvYCC対応。機器間制御:対応していません。リップシンク:対応していません。HDCP:対応 ※ディスプレイ側もHDCPに対応していること。HDMI Ver.1.3b/DVI Ver.1.0。帯域幅:最大2.25Gbps
付属品
ACアダプタ(DC5V 2.6A)×2、HDMIケーブル(1.8m)×1、ウォールマウントキット×4
適合機種
HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン。HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど
材質
ケース/スチール
質量(g)
送信機/160、受信機/160
消費電力(W)
送信機/1.22(最大)。受信機/0.95(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
送信機/90×55×24(本体サイズ)。受信機/90×55×24(本体サイズ)
インターフェース
【送信機】。入力/ HDMIタイプA(19pin)メス×1。出力/ RJ-45メス×2。【受信機】。入力/ RJ-45メス×2。出力/ HDMIタイプA(19pin)メス×1
最大解像度
1920×1200ドット(WUXGA)※最大40m延長可。1920×1080ドット(フルハイビジョン/1080p)※最大40m延長可。1280×720ドット(720p)※最大60m延長可
周囲環境
動作時/温度050℃、湿度80%以下(結露なきこと)。保管時/温度-2060℃、湿度85%以下(結露なきこと)
適合ケーブル
LANケーブル(カテゴリ6・ストレート)。※本製品はカテゴリ6ストレートケーブルが2本必要です。(付属していません。別途ご購入ください。)
アズワン品番
64-0860-11
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
取扱説明書/組立説明書
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
パソコンのアナログVGA画像を最大180m、フルHD(1080p)なら最大60m先の8台のディスプレイに同時に映像を分配出力できるディスプレイ分配エクステンダーです。
UTP/STPカテゴリ5/5eストレートケーブルを使用して画像を分配出力できる送信機です。(映像受信のために別途受信機VGA-EXRNが必要です)
カテゴリ5/5eケーブルを使用するので通常のディスプレイケーブルと比べ取り回しが簡単でコストパフォーマンスも優れています。
送信機側にもVGA出力を搭載し、手元で映像確認をしながら延長先にVGA出力ができます。
ウォールマウント機能(壁面取り付け)を考慮した外形構造になっています。
工場や建築現場などパソコンの設置が難しい環境にディスプレイのみを設置し、パソコン設備を離れた環境の良い場所に設置する場合などに最適です。
延長ケーブル(m)
(最大)180
仕様
VGAバンド幅:250MHz
付属品
ディスプレイケーブルミニD-sub(HD)15pinオス・オス1.2m×1、ACアダプタ(DC12V1.25A)×1、ゴム足×4、壁面取付けネジ×4、取扱説明書(保証書付き)
質量(g)
653
消費電力(W)
6.5(最大)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
245×119×25(本体サイズ)
材質(ケース)
スチール
インターフェース
入力/ミニD-sub(HD)15pinメス×1、出力/RJ-45メス×8、ミニD-sub(HD)15pinメス×1
最大解像度
1920×1080(1080p、60Hz)※最大60mまで延長可能。1280×1024(60Hz)※最大180mまで延長可能。1280×720(720p、60Hz)※最大180mまで延長可能。
周囲環境
動作時:0~50℃湿度80%以下(結露なきこと)、保管時:-20~70℃湿度95%以下(結露なきこと)
アズワン品番
64-0906-65
分配数
8分配
取扱説明書
取扱説明書/組立説明書
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
オーディオ・ビデオの信号を延長するエクステンダーです。
ソースデバイスと接続するトランスミッター(VE170T)と、延長先でモニターやスピーカーを接続するレシーバー(VE170RQ)から構成されており
これらのユニットをツイストペアケーブルで接続して最大300m先まで信号を延長することができます。
用途映像信号の延長に
最大延長(m)
300
付属品
2L-2402A(1.8m)×1、電源アダプター×2、ラックマウントキット(2pcs)×1、ユーザーガイド×1
質量(kg)
0.24
消費電力(W)
(DC5V)2.42、5.24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
128×91×23
最大解像度
1920×1200(60Hz/150m)、1280×1024(60Hz/3.00m)
周囲環境
動作時/0~50度、保管時/-20~60度
コネクタ
【Q】D-Sub15ピン メス×1、ステレオミニジャック×1、【T】D-Sub15ピン オス×1、D-Sub15ピン メス×1、ステレオミニジャック×2
アズワン品番
64-8302-56
入出力
入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/2.4A
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
(入力/出力)75
接続台数
【T】デバイス:1
オーディオ入力
1
オーディオ出力
2
1台
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
パソコンのアナログディスプレイ信号、USBキーボード・USBマウス信号を最大150mまで延長できるUSB KVMエクステンダーです。
工場や建築現場などパソコン本体の設置が難しい環境にコンソールのみを設置し、パソコン本体を離れた環境の良い場所に設置する場合などに最適です。
送信機と受信機のセットモデルで、ユニット間をUTP/STP(カテゴリー5/5e)ストレートケーブルを使用して延長することができます。
操作コンソールは延長先(受信機)だけでなく送信機側にも接続が可能です。延長先とパソコン本体近くの2箇所で操作可能です。
1920×1080ドット(フルHD)で、最大30mまでの延長出力が可能です。
※解像度により対応延長距離が異なります。
サンワサプライ製KVM切替器との併用も可能です。
ラックマウントキットを同梱しておりサーバーラックへの設置も可能です。
RoHS指令に対応しています。
ケーブル延長(m)
150(最大)。※解像度が高くなると延長できる距離は短くなります。
適合機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン。※USB(Aコネクタ メス)、ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種。ミニD-sub(HD)15pinメスコネクタを持つマルチスキャンディスプレイ。USBキーボード、USBマウス。※USB2.0機器として認識するキーボード・マウスには対応しておりません。※Bluetoothキーボード・マウスには対応しておりません。※特殊なドライバを要する機能には対応しておりません。
セット内容
送信機×1、受信機×1。ACアダプタ(DC5.3V 0.94A)×2、パソコン接続用専用ケーブル×1、。ラックマウントキット×2、アース線×2、ゴム足×8
材質
スチール
質量(g)
送信機/約324。受信機/約312
消費電力(W)
送信機/2.31(最大)。受信機/2.84(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
送信機/130×86.5×25.5(本体サイズ)。受信機/130×81.5×25.5(本体サイズ)
インターフェース
送信機。 入力(オールインワンコネクタ)/SPDB17pin(メス)×1。 出力/RJ-45メス×1。 ミニD-sub(HD)15pinメス×1。 USBキーボードポートメス×1。 USBマウスポートメス×1。受信機。 入力/RJ-45メス×1。 出力/ミニD-sub(HD)15pinメス×1。 USBキーボードポートメス×1。 USBマウスポートメス×1
最大解像度
1920×1200 (60Hz対応)※最大30m延長可。1920×1080 (60Hz対応)※最大30m延長可。1600×1200 (60Hz対応)※最大100m延長可。1280×1024 (60Hz対応)※最大150m延長可
周囲環境
動作時/0~50℃ 湿度80%以下(結露なきこと)。保管時/-20~60℃ 湿度80%以下(結露なきこと)
適合ケーブル
LANケーブル(UTP/STP カテゴリ5/5eストレート)
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
取扱説明書/組立説明書
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
1系統のオーディオビデオ入力をツイストペアケーブル経由で4系統に出力できます。
ディスプレイはローカル側に1台、リモート側に4台接続可能です。
ツイストペアケーブルを使用して、最大300mまで延長することが可能 です。
用途映像の分配と延長が1台で可能に
接続台数
ローカル:1、リモート/カスケード:4
付属品
2L-2402A(1.8m)×1、電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、フットパッドセット(4pcs)×1、ユーザーガイド×1
質量(kg)
0.59
消費電力(W)
(DC5.3V)3.55
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
200×76×44
適合品番
VE170R、VE170RQ、2A-130G、VC010、2L-2402A(1.8m)
最大解像度
1920×1200(60Hz/150m)
周囲環境
動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)
コネクタ
D-Sub15ピン オス×1、D-Sub15ピン メス×1 、RJ-45×4
アズワン品番
64-8301-74
最大延長(m)
300
入出力
入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/2.4A
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
パソコンのアナログVGA画像を最大180m、フルHD(1080p)なら最大60m先のディスプレイに延長して出力できます。
送信機と受信機のセットからなり、ユニット間をUTP/STPカテゴリ5/5eストレートケーブルを使用して延長することができます。
送信機側にもVGA出力を搭載し、手元で映像確認をしながら延長先にVGA出力ができます。
カテゴリ5/5eケーブルを使用するので通常のディスプレイケーブルと比べ取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。
受信機部に画質調整機能を搭載しており、簡単な操作で画像信号の調整ができます。
ウォールマウント機能(壁面取り付け)を考慮した外形構造になっています。
工場や建築現場などパソコンの設置が難しい環境にディスプレイのみを設置し、パソコン設備を離れた環境の良い場所に設置する場合などに最適です。
延長ケーブル(m)
(最大)180
仕様
VGAバンド幅:250MHz
付属品
ディスプレイケーブルミニD-sub(HD)15pinオス・オス1.2m×1、ACアダプタ(DC12V1.25A)×2、ゴム足×8、壁面取付けネジ×8、取扱説明書(保証書付き)
質量(g)
送信機:288、受信機:155
消費電力(W)
送信機:1.92(最大)、受信機:3(最大)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
送信機:129×105×25(本体サイズ)、受信機:104×59×25(本体サイズ)
材質(ケース)
スチール
インターフェース
送信機/入力ミニD-sub(HD)15pinメス×1、出力RJ-45メス×1、ミニD-sub(HD)15pinメス×1、受信機/入力RJ-45メス×1、出力ミニD-sub(HD)15pinメス×1
最大解像度
1920×1080(1080p、60Hz)※最大60mまで延長可能。1280×1024(60Hz)※最大180mまで延長可能。1280×720(720p、60Hz)※最大180mまで延長可能。
周囲環境
動作時:0~50℃湿度80%以下(結露なきこと)、保管時:-20~70℃湿度95%以下(結露なきこと)
アズワン品番
64-0906-68
取扱説明書
取扱説明書/組立説明書
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
付属品
ACアダプタ×2、取付け部品×4、取付けネジ×8
材質
スチール
質量(g)
送信機/234、受信機/234
消費電力(W)
送信機/1.86、受信機/4.24
コネクタ形状
送信機(入力)/HDMI TypeA(メス)×1、送信機(出力)/RJ45(メス)×1、受信機(入力)/RJ45(メス)×1、受信機(出力)/HDMI TypeA(メス)×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
送信機/100.7×68.4×29、受信機/100.7×68.4×29
最大解像度
3840×2160
アズワン品番
64-0903-14
取扱説明書
取扱説明書/組立説明書
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
サンワサプライ製ディスプレイエクステンダーから出力された映像信号を受信する専用の受信機です。
受信機部に画質調整機能を搭載しており、簡単な操作で画質の調整ができます。
ウォールマウント機能(壁面取り付け)を考慮した外形構造になっています。
工場や建築現場などパソコンの設置が難しい環境にディスプレイのみを設置し、パソコン設備を離れた環境の良い場所に設置する場合などに最適です。
延長ケーブル(m)
(最大)180
仕様
VGAバンド幅:250MHz
付属品
ACアダプタ(DC12V1.25A)×1、ゴム足×4、壁面取付けネジ×4、取扱説明書(保証書付き)
質量(g)
155
消費電力(W)
3(最大)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
104×59×25(本体サイズ)
材質(ケース)
スチール
インターフェース
入力/RJ-45メス×1、出力/ミニD-sub(HD)15pinメス×1
最大解像度
1920×1080(1080p、60Hz)※最大60mまで延長可能。1280×1024(60Hz)※最大180mまで延長可能。1280×720(720p、60Hz)※最大180mまで延長可能。
周囲環境
動作時:0~50℃湿度80%以下(結露なきこと)、保管時:-20~70℃湿度95%以下(結露なきこと)
アズワン品番
64-0906-66
取扱説明書
取扱説明書/組立説明書
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
HDMIソースデバイスとHDMIディスプレイを延長設置可能です。
ユニットの延長にツイストペアケーブルを2本使用します。
最適な共振ポイントを調整できる8段階イコライザースイッチ搭載です。
用途映像信号の延長に
最大延長(m)
60
付属品
電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)
0.16
消費電力(W)
(DC5V)0.9、6.08
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
90×55×22
最大解像度
1080p(40m)
周囲環境
動作時/0~50度、保管時/-20~60度
コネクタ
【R】DVI-D メス×1、ステレオミニジャック×1、【T】DVI-D メス×1、ステレオミニジャック×1
入出力
入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/1A
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
(入力/出力)100
準拠
HDMI(3D、Deep Color)、HDCP
オーディオ入力
1
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
工場内や建築現場など、コンピュータにとって厳しい環境下でのオペレーションを行う必要がある場合に有効なソリューションです。
コンピューター本体は振動やホコリから離れた場所に設置し、オペレーターは安全な場所からコンソールを通して
作業場を監視でき、コンピューター操作を行うことができます。
ジプロテクト機能を追加し、より安全に使用できるようになりました。
用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に
最大延長(m)
150
付属品
2L-5202U(1.8m)ケーブル×1、電源アダプター×2、ラックマウントキット×2、クイックスタートガイド×1
質量(kg)
【L】0.32、【R】0.33
消費電力(W)
(DC5.3V)2.17、1.59
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【L】127×87×25、【R】127×82×25
機能
USB過電流保護機能、プラグ&プレイ対応、ホットプラグ対応、コンソールの切替え可能、自動ゲイン調節、自動信号補正(ASC: Auto Signal Compensation)搭載
インターフェース
【L】(KVM)SPHDメス(グリーン)×1、(コンソール)USBタイプAメス×2、D-Sub15ピンメス×1(ユニット間)RJ-45×1、【R】(コンソール)USBタイプAメス×2、D-Sub15ピンメス×1、(ユニット間)RJ-45×1
最大解像度
1920×1200(30m/60Hz),1600×1200(100m/60Hz)、1280×1024(150m/60Hz)
周囲環境
動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度
アズワン品番
64-3968-70
入出力
入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 0.94A
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
0
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
LANケーブル1本で高画質なHDMI画像信号と高音質な音声信号を長距離伝送できる。HDMI信号を最大100mまで延長可能なHDBaseT(R)認証済みHDMIエクステンダー。
総延長距離
カテゴリ6a/7ケーブル使用時:100m(4Kおよび1080p)、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:100m(1080p)(対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。)
付属品
電源アダプタ:2個取り付け用プレート:2個取扱説明書(保証書含):1枚
材質
ケース:メタル
寸法(mm)
142×30×103
質量(g)
約430
備考
アンチジャミング機能搭載EDIDエキスパート機能搭載
電源
入力:AC100V~240V,50/60Hz、出力:DC5.3V/2.4A(ACアダプタ)
消費電力
送信機:1.9W/受信機:4.5W
対応機種
映像出力機器:HDMI(タイプA)端子を搭載したパソコン・AV機器等、ディスプレイ:HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・プロジェクタ等、ディスプレイ:HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・プロジェクタ等
準拠規格
HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP、CEC、Dolby True HD、HD Master Audio、HDBaseT
最大解像度
カテゴリ6a/7ケーブル使用時:4K(100m)、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:4K(70m)※対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。
保管温湿度範囲
0~80%RH(結露なし)
保証期間
1年
保管温度範囲(℃)
-20~50
インターフェイス
(送信側)入力端子:HDMI(タイプA)×1/ライン出力ポート:RJ45×1、(受信側)出力端子:HDMI(タイプA)×1/ライン入力ポート:RJ45×1
データ転送速度
最大10.2Gbps
最大接続台数
映像出力機器:1台/映像表示機器:1台
動作温度範囲(℃)
0~50℃
ピクセル
最大ピクセルクロック:340MHz
1個
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
ビデオ分配送信器用のレシーバーです。
距離に応じて、信号の強さとRGB各色のタイミングのずれをEQで補正可能です。
用途映像信号の延長に信号受信用
最大延長(m)
300
付属品
電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)
0.24
消費電力(W)
(DC5.3V)5.24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
128×91×23
出力インピーダンス(Ω)
75
最大解像度
1920×1200(60Hz/150m)、1280×1024(60Hz/300m)
周囲環境
動作時/0~50度、保管時/-20~60度
コネクタ
D-Sub15ピン メス×1、ステレオミニジャック×1
アズワン品番
64-8301-59
入出力
入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/2.4A
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
ビデオ信号を80mまで延長送信
50mの距離における解像度は1920x1200または1600x1200
80mの距離における解像度は1280x1024または1024x768
取り付け金具付属
電源アダプタ1本でローカル側とリモート側を接続可能
標準的なカテゴリ5経由のケーブルを使用
ベースユニット1個とリモートユニット1個のセット
ハードウェア独立型設計で、ソフトウェアやドライバは不要
用途ディスプレイは最も見やすい位置に、システム機器はクリーンで安全な離れた場所に設置。金融、教育、ビジネス分野でのデジタルサイネージボードに最適。工場などの過酷な環境でディスプレイ配置距離を延長。会議室やオフィスでのビデオ会議用途に最適。展示会や講義室でデモを最適な場所に配置
最大延長(m)
80
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
オーディオ・ビデオの信号を延長するエクステンダーです。
ソースデバイスと接続するトランスミッター(VE170T)と、延長先でモニターやスピーカーが接続できるレシーバー(VE170R)から構成されており
これらのユニットをツイストペアケーブルで接続して最大300m先まで信号を延長することができます。
単体でオーディオ・ビデオ信号を延長できるだけでなく、レシーバーVE170Rはビデオ分配送信器VS1204T/VS1208Tの受信器として使用することも可能です。
用途映像信号の延長に
最大延長(m)
300
付属品
2L-2402A(1.8m)×1、電源アダプター×2、ラックマウントキット(2pcs)×1、ユーザーガイド×1
質量(kg)
【R】0.24【T】0.25
消費電力(W)
(DC5.3V)2.42、3.32
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
128×91×23
最大解像度
1920×1200(30m)、1600×1200(150m)、1024×768(300m)
周囲環境
動作時/0~50度、保管時/-20~60度
コネクタ
【R】D-Sub15ピン メス×1、ステレオミニジャック×1、【T】D-Sub15ピン オス×1、D-Sub15ピン メス×1、ステレオミニジャック×2
アズワン品番
64-8301-08
入出力
入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/0.94A
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
(入力/出力)75
接続台数
【T】デバイス:1
オーディオ入力
1
オーディオ出力
2
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
ビデオケーブルを最長で150m延長
ソフトウエアやドライバが不要なハードウェア設計
取り付け金具付属
標準カテゴリ5 UTP LANケーブルによる信頼性が高く経済的なデータ転送
用途ディスプレイを見やすい位置に配置しながら、システム装置は離れた場所のクリーンで安全な環境に設置。金融機関、教育機関、ビジネス向けデジタルサイネージに最適。工場などの過酷な環境でディスプレイ配置距離を延長。会議室やオフィスでのビデオ会議ソリューションとして最適。展示会や講義室でデモを最適な場所に配置
最大延長(m)
150
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
HDMI信号をフルHD(1920×1080ドット)解像度で最大15mまで、ワイヤレスで延長することができます。※1HDMIを搭載したパソコン、書画カメラなどの映像出力機器側と送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。ソフトウェアなど面倒な設定は不要です。USB給電で動作するためノートパソコンやタブレットなどを使用した会議システム・プレゼンテーション環境に最適です。簡単なペアリング操作で別売りの送信機(単品)を最大20台まで追加することが可能。複数のHDMI機器をボタン一つで切替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。送信機側のボタン操作で延長出力表示を一時的にOFFにする機能を搭載。プレゼン時など不必要な表示をしたくない場合などに便利な機能を搭載しています。※2高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。※1・・ご使用環境によります。※2・・表示OFF時は本製品のデフォルト画面がテレビ・プロジェクターに表示されます。
仕様
HDCP:HDCP1.3対応 映像遅延:100ms以内 機器間制御:CEC非対応 使用周波数帯域:5.1GHz~5.25GHz 重量:約27g 増設台数:最大20台まで(受信機1台に対し送信機を最大20台まで増設可能) 対応音声フォーマット:PCM 同一空間内使用台数:4台200平方メートル内に最大4セットまで※動作保証外。
セット内容
送信機×1、受信機×1、給電用USBケーブル(約70cm×2)、HDMI延長ケーブル(約10cm×2)、取扱説明書×1
寸法(mm)
W32×D83×H13
消費電力
最大2.5W
インターフェース
HDMIタイプA(19pin)オス×1
動作環境
動作時/0~40℃湿度10%~80%以下(結露なきこと)保管時/-10~60℃湿度5%~90%以下(結露なきこと)
伝送距離
最大15m(障害物なし)※ご使用環境により異なります。
対応解像度
1920×1080(1080p)、1280×720(720p)、720×576(576p)、720×480(480p)
HDMI規格
HDMI1.4
1個
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷