ディスプレイスタンド 大型のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
182件の「ディスプレイスタンド 大型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モニター 75インチ」、「大型モニタースタンド」、「75インチモニタースタンド」などの商品も取り扱っております。
大型テレビも設置可能なテレビスタンド、32~75型テレビに対応。高さ調整、90度回転機能、キャスター付き。
耐荷重(kg) 最大50 適合モニターサイズ 32~75インチ 対応VESA規格 200×200~600×400
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷

大型ディスプレイも安心設置。学校・塾などの教育現場や会議を行う仕事場に最適なモニタースタンド!移動がラクラクなキャスター付き。キャスターストッパーが付いているので、どこでも移動して固定できます。見えやすい角度に調節可能!
用途大型ディスプレイ、テレビ用スタンドとして ブラック 使用工具 プラスドライバー2番 耐荷重(kg) (ディスプレイ引っ掛け部分)40、(固定棚)約5 材質(パネル) スチール(エポキシ粉体塗装)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワダイレクトテレビスタンド
幅(cm) 75 付属品 ネジ(M4×12)×4、ネジ(M5×12)×4、ネジ(M6×12)×4、ネジ(M8×16)×4、ネジ(M6×35)×4、ネジ(M8×35)×4、スペーサー×4 材質 本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、棚板:ABS 質量(kg) 12.5 規格 VESA(200×200、200×100、300×300、400×400、600×400) 耐荷重(kg) 45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 750×593×1106~1606 適合モニターサイズ 32~65型
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷

様々な場所に設置可能なディスプレイスタンドです。 ディスプレイの位置は無段階で調整ができるので、様々な環境で使用できます。 チューナーやレコーダーなどを設置できる棚板付きで、前向きと後向きどちらにも設定ができます。 ディスプレイの高さを任意に固定できる上下チルト機能付きです。
画面サイズ 適合20~32型 総耐荷重(kg) 40(15以下のテレビを取付け可能) 耐荷重(kg) 15/台 トラスコ品番 818-3942 セット内容 付属品:ネジ(M4×12)×4、ネジ(M6×16)×4 材質 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 幅(mm) 530 質量(kg) 12 高さ(mm) 953~1300 奥行(mm) 580 設置方式 VESA対応 アズワン品番 64-0886-81 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

壮観のディスプレイ高さ。強化構造により、この高さで抜群の安全性を実現。
用途ディスプレイモニターの壁面設置に 対応インチサイズ ~60インチ 積載荷重(kg) ディスプレイ:~50、棚板:~15 付属品 中間棚、ディスプレイ取付用ボルトセット 質量(kg) 47.1 メタリックダークグレー 取付寸法(mm) W:100/200/300/400/500×H:~420 傾斜角度(°) 0~5 関連資料 寸法図 取扱説明書 (48.6MB) 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm) 450×400
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷

デザイン・強度・使い勝手全てを兼ね備えたニューデザインスタンド。
用途ディスプレイモニターの壁面設置に 対応インチサイズ ~60インチ 積載荷重(kg) ディスプレイ:~50、棚板:~15 付属品 中間棚、ディスプレイ取付用ボルトセット 質量(kg) 33.4 メタリックダークグレー 取付寸法(mm) W:100/200/300/400/500×H:~420 傾斜角度(°) 0~5 関連資料 寸法図 取扱説明書 (48.6MB) 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm) 450×400
1個
83,980 税込92,378
翌々日出荷

前方12度、後方12度の角度調節可能。 左右の角度固定ノブで簡単調節。 配線、CPU、STBを収納可能。 移動に便利なキャスター付。 (直径75mmの双輪キャスターを採用。※内2個ストッパー付)
用途【大型用】~70V型対応 付属品 ディスプレイ取付ネジセット 質量(kg) 約26.5 耐荷重(kg) 120(※取付モニター/ディスプレイ:65以下) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 幅 740 × 奥行き 800 × 高さ 1595 対応インチサイズ ~80V型 関連資料 (0.27MB)
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷

大型テレビも設置可能なテレビスタンド、32~75型テレビに対応。高さ調整機能、キャスター付き。
耐荷重(kg) 最大50 適合モニターサイズ 32~75インチ 対応VESA規格 100×100~600×400
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

60~84型までのディスプレイの搭載が可能です。大型ディスプレイの設置に対応した、重量のある安定したベースになっています。支柱部はケーブル収納のボックスになっており、ディスプレイからのケーブルを隠すことができるようになっています。VESA取付け100×100~600×400に対応しています。ディスプレイの高さは50mmピッチで2段階変更することができます。DVDプレイヤーなどの機器を設置できる棚板が1枚標準装備です。デジタルサイネージ用に縦方向での設置も可能です。その際はAV機器を置く棚板は、背面側に取付けます。※壁面から離れると後部に転倒する恐れがあります。必ず転倒防止対策を施してください。※大型液晶・プラズマディスプレイを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。
用途60~84型まで対応。きれいな配線と壁寄せ設置ができる液晶・プラズマディスプレイスタンド。 仕様 アジャスターの有無:なし、キャスターの有無:あり 付属品 ディスプレイ取付けねじ各4本(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30)※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。 材質 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) ブラック 対応機種 対応モニタサイズ最大:84インチ、60kg 天板厚さ(mm) 18 色(フレーム) ブラック 天板寸法(幅W×奥行D)(mm) 435×250 色(マンセル値) 該当なし 対応インチサイズ 84型 総耐荷重(kg) 80
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

32~52型までのディスプレイの搭載が可能です。専用ハンドルにて、ディプレイ位置を上下昇降させることができます。ブラケット中心位置が1400mm~1700mmで可動します。VESA取付け100×100、200×100、200×200、300×300、400×300、400×400に対応しています。DVDプレイヤーなどの機器を設置できる棚板が1枚標準装備です。取り付け位置はディスプレイの大きさに合わせて3段階位置変更ができます。キャスターは直径100mmで、前方2個は車輪と車軸ロック付きです。ディスプレイを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。
用途見やすい位置にディスプレイの高さを変更できる 総耐荷重(kg) 40(ディスプレイは35まで) 付属品 ディスプレイ取り付けネジ×各4本(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30)ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください。 材質 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg) 25.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 800×710×1650~1910 アズワン品番 64-0845-75 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷

脚部アールデザイン。出っ張りをなくし安全性を考慮。 背面ホルダー。配線、CPU、STBを収納可能。
仕様 角度調節:前方12度、後方12度 付属品 ディスプレイ取付ネジセット 質量(kg) 約23.5 耐荷重(kg) 100(取付モニター/ディスプレイ:40以下) キャスター 双輪キャスター(内ストッパー2個) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 740×760×1595 キャスター径(Φmm) 75 関連資料 (0.27MB)
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

55~65型程度までのディスプレイの搭載が可能です。 専用ハンドルを使って、ディスプレイ位置を上下に昇降させることができます。 ブラケットの中心位置が1407~1667mmの範囲で動かせます。 VESA取り付け100×100、200×100、200×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400、684×300、684×400mmに対応しています。 DVDプレイヤーなどの機器が設置できる棚板を1枚標準装備しています。 棚板は3段階で高さを変更できます。 キャスターは直径100mmで、前方2個は車輪と車軸ロック付きです。
総耐荷重(kg) 70(ディスプレイは60まで) 対応インチサイズ 55~65 付属品 ディスプレイ取り付けネジ各4本(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30) 材質 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg) 38.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1000×710×1657~1917 アズワン品番 64-0846-05 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1台
70,980 税込78,078
翌々日出荷

大型ディスプレイを上下2段に設置ができるディスプレイスタンド 推奨搭載サイズ43~55インチ対応。 大型ディスプレイを上下2段に設置ができるディスプレイスタンドです。上下に設置して2面マルチディスプレイ、2台並べて4面マルチディスプレイなど、デジタルサイネージ用、展示会用など、お手軽にマルチディスプレイを構築できます。
タイプ スタンドタイプ 取付方式 ネジ固定式 耐荷重(kg) ディスプレイ1枚あたり:30、総耐荷重:70(オプション含む) 適合モニターサイズ 43~55 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 800×1810.2×750 質量(kg) 33 材質 スチール ブラック 取付ピッチ(mm) VESA W100~400×H100~400 中心高さ(mm) 画面:~1750 高さ調節 無段階調整 角度(°) ディスプレイ微調整:-3/3 キャスター径(Φmm) 50・全輪ストッパー付き 付属品 TV取付ネジ、組立工具 液晶モニター 2台
1台
74,980 税込82,478
7日以内出荷

42型程度までのディスプレイを複数台搭載できるスタンドです。複数拠点とのオンラインミーティングの拠点ごとの画面表示や画面を組合わせて大型モニタのようにして使用することができます。対応VESAは100×100~200×200。機器やスピーカー設置ができる棚板一枚標準装備。中心フレームは、配線を隠すことができる二重構造になっています。長いケーブルを引っ掛けておける、ケーブルフック付き(背部固定)。キャスターはΦ100mm
仕様 ■個口数:5個口■材質:本体/スチール(エポポリ粉体塗装)■付属品:ディスプレイ取付けネジ×各24本(M4×12、M6×16)■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:2■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:ブラック■マンセル値:N1.0■総耐荷重:100kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■対応VESA:75×75, 100×100, 100×200, 100×300, 100×400, 200×100, 200×200■対応ディスプレイサイズ:42インチ■ディスプレイ耐荷重:20kg※ディスプレイを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。※ディスプレイを設置したままでの長距離の移動、段差の乗り越えはしないでください。
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

HAMILeX(ハミレックス)ディスプレイスタンド
タテ・ヨコ設置可能。 あたたかみのある木目調デザイン。 ディスプレイの移動や昇降に便利なハンドル。 移動に便利なキャスター(前方2個ストッパー付)。
付属品 ディスプレイ取付ネジ 関連資料 (0.23MB)
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 幅(cm) 91 付属品 ネジ(M5×14)×4、ネジ(M6×14)×4、ネジ(M6×30)×4、ネジ(M8×30)×4、ネジ(M8×50)×4、ネジ(M8×30)×4、ネジ(M8×40)×8、ネジ(M6×14)×8、ネジ(M6×12)×8、ネジ(M6×10)×2、ネジ(M8×16)×4、ネジ(M4×6)×3、ネジ(M4×6)×2、ネジ(M5×25)×1 質量(kg) 22 規格 VESA(200×100、200×200、300×300、400×300、400×400) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 910×683×1395~1795 適合モニターサイズ 32~75型 総耐荷重(kg) 50
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

HAMILeX(ハミレックス)ディスプレイスタンド
壁寄設置:可動脚を折りたたむと壁面にピッタリと設置可能 移動:可動脚を折りたたみ部屋間をスムーズに移動可能 移動時に便利なハンドルを標準装備。配線フックとしても使用可能 本体内に配線収納可能(背面パネルは着脱式)。支柱前面の配線穴はオプション棚板に設置した機器の配線可能 大型キャスター
付属品 ディスプレイ取付ネジセット キャスター ウレタン巻き双輪/2個ダブルストッパー付 キャスター径(Φmm) 100 角度調整範囲 前方11度・3度 (任意調節可能) 関連資料 (0.3MB) 上下調整 50mmピッチ 6段階
1個
50,980 税込56,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アイリスオーヤマスタンドテレビ台
スタイリッシュで無駄のないデザインがお部屋に馴染みます。縦長の形で幅を取らないため、お部屋が広く感じられます。
材質 パーティクルボード(メラミン)、スチール(エポキシ) 質量(g) 11700 耐荷重(kg) テレビ:(約)35/棚板:3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 640×400×1034~1150 角度調整範囲 左右35ずつ 対応インチサイズ 32型~55型
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

32型~55型までのディスプレイを上下2面で設置できるスタンドです。 ディスプレイの位置は支柱間の任意の位置で固定させることができます。 チューナーやDVDレコーダーなどを設置できる棚板付。 対応VESAは100×100~400×400。 キャスター(Φ75mm)付き。 前方2個はストッパー付き。
適合モニターサイズ (最大)55インチ 耐荷重(kg) 60 付属品 ディスプレイ取付けねじ(M6×15、M6×30、M8×15、M8×30各8本ずつ)、スペーサー(t=10m)16個 材質 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg) 【対応ディスプレイ】30 ブラック 使用工具 プラスドライバー・手袋 キャスター あり フレーム色 ブラック 組立時間 30分 関連資料 取扱説明書・組立説明書(1.2MB) アジャスター なし 六角レンチ(mm) 6 組立人数 2
1台
62,980 税込69,278
当日出荷

大型テレビ/液晶モニター対応スタンドです。43-110型のテレビ/液晶モニターに対応。 ショールームや展示会、店舗などにご利用できます。キャスター付きなので、移動もラクラク。
耐荷重(kg) 120 VESAマウント(mm) 200×200、300×300、400×400、600×400、800×400、800×600、1000×600、1200×600 対応インチサイズ 43-110型
1台
30,980 税込34,078
翌日出荷