- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 陳列・ディスプレイ用品
- ディスプレイターンテーブルのおすすめ人気ランキング
ディスプレイターンテーブルのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新90件の「ディスプレイターンテーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動 雲台」、「ディスプレイ回転台」、「ターンテーブル」などの商品も取り扱っております。
20kgの耐荷重!
凹凸もなくシンプルで上質にまとめられたデザインは、幅広いシーンに対応し、商品のイメージや売り場の雰囲気を壊すことなく立体的な視覚効果を生み出します。
異常な負荷がかかった際にすぐ停止するようにできており、事故を未然に防ぎます。
消費電力(W)
2
最大積載量(kg)
20
その他の機能
ワンストップ機能
電気代の目安
1.06円/日(1か月あたり32円)
撮影シーンを逃がさない、撮影に便利な360度自動で回転するターンテーブルです。
フィギアや小物の展示用としても最適です。
右回転、左回転切替可能です。
材質
ABS
質量(g)
約420
電源
アルカリ単一乾電池、外部電源:microUSB給電(ACアダプタは別売り)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約202×48
耐荷重(kg)
2
回転速度(min-1[r.p.m])
3.25
取扱説明書
日本語取扱説明書あり
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ノートパソコンやデスクトップパソコンのモニタを好きな角度に回転できます。
用途PCモニタを複数人で共用して確認する際に。
材質
ABS樹脂
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
ターンテーブルの上にコンセントが付いていることで、電源を必要とする照明やテレビなどの家電製品も載せて回すことが可能になりました。
シンプルで上質にまとめられたデザインは、幅広いシーンに対応し、商品のイメージや売り場の雰囲気を壊すことなく立体的な視覚効果を生み出します。
異常な負荷がかかった際、すぐに停止する”ワンストップ機能”を搭載。
電源(V)
100
消費電力(W)
2(本体のみ)
最大積載量(kg)
20
最大電流(A)
2
電気代の目安
1.06円/日(1か月あたり32円)
直径18.8cmのテーブルで、家庭用AC100Vを電源として回転しますので、乾電池の入れ替えなく、長期での使用が可能です。
付属しているグレーマット上に商品を載せることにより、商品が目立ち、お客様の目に止まります。
省エネ構造で電気代が安く、1年間で乾電池約1個分(1日10時間稼動の場合)の経費で済みます。
質量(g)
439(コード含む)
電源
家庭用AC100V(コード1.9m) 【PSE取得済み】
回転数
3回転/1分間 (時計周り)
色
アイボリー
材質(本体)
ハイインパクトスチロール
消費電力
2W
テーブル径Φ×高さH(mm)
188×70
最大荷重(kg)
4
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
ソーラーの力で回転!360度の商品展示が可能。店内の照明だけで回り続けます。
材質
本体:ABS樹脂、天板:PS樹脂
耐荷重(g)
300
台座が回転することにより、商品のフォルムやデザインを360度からみれることでインパクトのある 展示が可能となります。
回転数
1.2回転/1分間
最大荷重(kg)
20
材質(本体)
ABS
電源
AC100V(ACアダプタ仕様、コード2.2m) / 消費電力 1.5W
備考
耐用時間:約1500時間 連続使用可 (通常使用時)
ディスプレイ装飾を美しく、360度すみずみまで。
寸法(mm)
Φ400×65
消費電力(W)
2
最大積載量(kg)
20
本体質量(kg)
2.6
回転数
1回転/75秒
1台
¥119,800
税込¥131,780
15日以内出荷
金属製ローラーを使用しているので滑らかに回転します。
液晶ディスプレイやノートパソコンを見やすい位置に回転することができます。
用途2人で1台のモニタ、ノートパソコンを共有するときに最適。
付属品
滑り止めシート(4枚)
材質
ABS樹脂
総耐荷重(kg)
30
安全機構ワンストップ機能・スピード調整可能・反転可能
用途自社商品の展示・各種ディスプレイ・研究・実験等に
寸法(Φmm)
本体:520
全長(mm)
234
テーブル厚さ(mm)
8
材質(本体)
PVC塩ビ
材質
テーブル:PVC塩ビ
台座が回転することにより、商品のフォルムやデザインを360度からみれることでインパクトのある 展示が可能となります。
色
アイボリー
材質(本体)
ハイインパクトスチロール
質量(g)
326
備考
乾電池は付属していません。
電源
単一乾電池1.5V 1個(時計周り)/単一乾電池1.5V2個(反転)
テーブル径Φ×高さH(mm)
188×70
回転数
3回転/1分間(1.5V) [7回転/1分間(3V配線)] (時計周り)
電池寿命
約1ヶ月(10時間/1日使用の場合)
最大荷重(kg)
4
1個
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
台座が回転することにより、商品のフォルムやデザインを360度からみれることでインパクトのある 展示が可能となります。
付属品
マット(グレー色)
色
アイボリー
材質(本体)
ハイインパクトスチロール
質量(g)
327
備考
乾電池は付属していません。
電源
単一乾電池1.5V 1個(配線を繋ぎ換え、2個使用可) 乾
テーブル径Φ×高さH(mm)
188×70
回転数
3回転/1分間(1.5V) [7回転/1分間(3V配線)] (時計周り)
電池寿命
約1ヶ月(10時間/1日使用の場合)
最大荷重(kg)
4
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストします。
奥行(mm)
□499
均等耐荷重(kg)
150
グリーン購入法
適合
LED付のソーラーパネルを使用したターンテーブルです。
電源
太陽電池4面、単3形乾電池1本
テーブル径Φ×高さH(mm)
100(テーブル)×57
回転速度
2.5rpm
最大荷重(kg)
約5
1個
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
商品のディスプレイ他、部品の点検等に適しています。上部電源機能付は、天板上部に電源供給口があり電源を供給しながら回転できます。
回転させながらの作業や荷物の積込みなど様々なシーンでお使いいただけます。
回転ディスプレイとして展示品を回して集客アップ。
安全機構ワンストップ機能・スピード調整可能・反転可能・使用荷重30kg
用途ディスプレイ・研究用等々
材質
(本体)PVC塩ビ、(テーブル)PVC塩ビ
寸法(Φmm)
(本体)370
テーブル径(Φmm)
500
全高H(mm)
185
テーブル厚さ(mm)
8
1台
¥349,800
税込¥384,780
16日以内出荷
ベアリング採用により、スムーズに回転します。
自在な位置で止めることが可能なストッパー付です。
部品や製品の組み立て作業、金型などのメンテナンス作業に最適です。
360°どの角度からも作業ができ、作業効率がアップします。
材質
スチール(粉体塗装)
高さ(mm)
28
ベース厚さ(mm)
2.3
テーブル厚さ(mm)
2.3
ハタヤオートリール専用の回転台です。
トラスコ品番
851-3625
アズワン品番
64-4653-43
1個
¥19,980
税込¥21,978
31日以内出荷