ディスプレイボードのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
698件の「ディスプレイボード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モニター上 台」、「ボード」、「モニター台 クランプ」などの商品も取り扱っております。
机のスペースを有効活用できる、液晶ディスプレイ上の小物置き。 工具いらずで簡単取り付け。前面を液晶ディスプレイのフチに引っかけ、背面からアームで支えるだけの簡単設置。アームの角度は簡単に調整できます。 便利な小物収納スペース。ペンを収納したり、名刺やスマートフォンを立てかけたりできます。
1台ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ディスプレイ上部に設置出来る収納台です。 ペンなどの落下防止に囲い縁になっています。 組み立てや調整が容易なロータリノブ設計です。 リモコン、スマートフォン、キーなどの設置に最適です。 設置面はゲルパッドを採用しているのでしっかり固定出来ます。 工具不要の簡単設置です。
材質 ABS 有効内寸法(mm) 【シェルフ部】330×78 適合厚さ(mm) 【モニタ】10~50まで
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

薄型TV・モニタ上のデッドスペースを収納スペースに!工具不要で簡単設置
付属品 滑り止めシート 材質 スチール、POM、PVC(付属滑り止めシート) ブラック 耐荷重(kg) 5.0
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 滑り止めマット 材質 スチール、プラスチック 質量(kg) 0.97 荷姿 完成品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 600×127×37
1台
3,198 税込3,518
4日以内出荷

薄型ディスプレイに工具不要で簡単取付!スペース活用に!
材質 ABS樹脂、スチール ブラック 高さ(mm) 20 質量(g) 280 幅(cm) 36.0 縦(mm) 125
1個
979 税込1,077
当日出荷

キーボードやマウスを収納できるデスクスタンド 「GH-DKBE1シリーズ」は、2つのクランプでしっかりと机に固定できるクランプ式デスクスタンドです。 デスクスタンド上には、20kg以下のディスプレイやテレビ、小物など置くことができ、デスクスタンド下は大きく開いているので、マウスやキーボードなどを置く事ができます。 机の上で大きなスペースを取るディスプレイを台上に置くことで机を広く使うことができ、クランプでしっかり固定するので転倒のおそれがありません。 2つのクランプを使ってしっかり固定するので地震などにも強い 耐荷重20kgで大型のディスプレイやテレビにも対応 260×650mmの広々天板 組み立て要らずで簡単設置
付属品 ワッシャー×4、六角ネジ(M6×15mm)×4本、六角棒レンチ(4mm)、取扱説明書/保証書 材質 鉄、Particle Board、ABS、PP 質量(kg) 3 間口(mm) 650 耐荷重(kg) 20 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 650×175.5×260 保証期間 1年間 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm) 取り付け可能天板: 600以上×65以上×最大32 コンセント なし 引出し なし
1台
5,198 税込5,718
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液晶ディスプレイの上を有効に利用して、机の上に置いていたちょっとした小物やよく使う物を置くことができるディスプレイボードです。
材質 本体:スチール・POM、滑り止めシート:PVC ブラック 高さ(mm) 37 質量(g) 約477 奥行(mm) 127 耐荷重(kg) 2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約300×127×37 適合サイズ 液晶ディスプレイ厚2.0~8.5cm アズワン品番 64-5407-48
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

机上の小物の整理やスピーカーなどの設置に最適です。組み立てや調整が簡単なロータリノブ設計です。 滑り止めシートは、デバイスのキズや偶発的な落下を防止します。フロック加工されたクロスで、ディスプレイが傷つくのを防ぎます。 通気孔があるので、熱がこもるのを防止します。
耐荷重(kg) 5 付属品 すべり止めシート 材質 スチール、プラスチック 質量(g) 502 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×127×37 アズワン品番 64-0904-55
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

テレビの裏面に簡単取り付け!テレビ上と裏のスペースを有効活用。テレビ上の天板には、スマートスピーカー(AIスピーカー)・リモコン・録画用HDDなど、テレビ周りの小物が置けて便利。テレビ裏の棚板には、ルーター・外付けHDD・掃除道具・電源タップ・ゲーム周辺機などを隠して収納。テレビの裏面に簡単取り付け!
付属品 テレビ背面固定用ネジ(M4×10mm・M4×15mm・M6×10mm・M6×15mm・M8×15mm・M8×20mm)×各4 M4ネジ用ワッシャー×4 棚板高さ調節ネジ・ナット・ワッシャー×各4 六角レンチ・スパナ 材質 本体:スチール(粉体塗装)、マット:シリコーン ブラック 質量(g) 約3200 耐荷重(kg) 天板・棚板:各約2 対応 テレビの高さ60cm以上テレビ背面のネジ穴ピッチ:横10~40cm・縦10~45cm(2.5cm間隔)VESA規格対応の40インチ~50インチのテレビを目安としています。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約70×20×60 内寸(cm) 天板サイズ:約W70×D13×H1、棚板サイズ:約W60×D8×H3(高さ45まで調節可能・2.5間隔)
1個
5,200 税込5,720
9日以内出荷

キーボードをモニターの下に収納できデスク作業のスペース確保に最適です。 ※製品には保護フィルムが貼っておりますので、剥がしてご使用ください。
材質 (本体)木製/パーティクルボード+PVCシート貼り、(滑り止め)発泡材 質量(kg) 1.75 耐荷重(kg) 15 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 572×221×70 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 542×206×55 コンセント なし 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 引出し なし
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ルーターや外付けHDD、電源タップなどをテレビ裏に一括収納。スッキリ整理整頓。上段にはルーターなどを。下段には電源タップなどを。VESA規格対応のテレビ裏のネジ穴にねじ込んで固定。対応サイズ テレビ背面(裏面)のネジ穴の横の間隔/100mm以上、400mm以内。 ※取り付け位置によって異なります。取り付け可能なテレビ VESA規格対応の40インチ以上のテレビ
ブラック 材質 本体:スチール(粉体塗装)、マット:シリコーン 質量(g) 約1800 耐荷重(kg) 上段:約1、下段:約0.5 対応 テレビ背面(裏面)のネジ穴の横の間隔:100mm以上、400mm以内 ※取り付け位置によって異なります。VESA規格対応の40インチ以上のテレビに対応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約57×11×12.5 耐荷重(g) 上段/1、下段/500 内寸(cm) 上段:約W56.5×D10.5、下段:約W57×D8×H10.5
1個
3,040 税込3,344
5日以内出荷

工具いらずで簡単取り付け 前面を液晶ディスプレイのフチに引っかけ、背面からアームで支えるだけの簡単設置。アームの角度は調節ボタンを押して簡単に調節可能。 液晶ディスプレイの種類や背面形状に合わせてアームの幅や奥行きを調節可能。背面に段差のある液晶ディスプレイにも取り付けられます。 机上をスッキリ整理 ディスプレイに取り付けられるので場所を取らず机の上がスッキリ。作業スペースを確保できます。 便利な小物収納スペース ペンを置いたり、名刺やスマートフォンを立てかけたりできます。 手元や顔を照らせる2wayライト ライト部分が90度回転するので、目的に応じて2つの使い方ができます。 ライトを下に向けて手元を明るく 省スペースで手元を明るくし仕事の環境を快適に! ライトを正面に向けてWEBカメラに映る顔を明るく WEB会議、ビデオ通話、オンラインレッスンなどで顔映りを明るく! 調光10段階 選べる3種類の色温度 お好みの明るさを10段階で調光できます。 電球色 リラックスできる穏やかなオレンジ味の色調 白色 太陽の明るさに似た色調で場所を選ばず使いやすい 昼光色 白っぽく青みがかった色調で集中したい時にオススメ 直感的な操作性 本体右側にある電源ボタンで直感的にライトを調節することができます。※ライトの角度はLEDライト回転グリップを動かして調節できます。
セット内容 本体、給電ケーブル(USB Type-A / Type-C 1.0m)、安全のしおり(保証書付) 高さ(mm) 192 質量(g) 約600(給電ケーブル含まず) 奥行(mm) 39 間口(mm) 約511 電源 USB給電 DC5V 0.9A 耐荷重(kg) 1(等分布) 適合サイズ 液晶ディスプレイ:横幅約500mm以上(約23インチ以上)、厚さ約5~115mm、平らなフチ5mm以上 色温度(K) 電球色3000、 白色4000、 昼光色6500 LED色 電球色、 白色、 昼光色 動作環境 温度0~40℃、湿度30~80%(非結露) 保存環境 温度-10~55℃ 湿度5~80%(非結露) 調光範囲 10段階
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷

簡単にフックを取り付けできる紙製ボードです。フックを外したあとも穴を塞ぐことができる扉式です。
セット内容 ボード・ポップカバー・プラとじSカン・差し込みひも×各5 材質 紙製 厚さ(mm) 本体:1.85
取扱い終了

液晶ディスプレイの上を有効に利用して、机に置いていたちょっとした小物やよく使う物を置くことができる軽量ワイドタイプのディスプレイボードです。
用途液晶ディスプレイの上に取り付けられる、軽量ワイドタイプのディスプレイボードです。 。液晶ディスプレイの上を有効に利用して、机に置いていたちょっとした小物やよく使う物を置くことができるので、作業スペースが広がります。 。液晶ディスプレイの縁にひっかけて、アームの角度を調整するだけの簡単取り付け。取り外しも簡単です。 。厚みが約18mm~約85mmの液晶ディスプレイに対応します。 。ボード端に縁が付いているので、転がりやすいボールペンなどの落下防止にもなります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 セット内容 本体×1 材質 ABS ブラック 質量(g) 約180 耐荷重(kg) 約6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約300×約127×約43~約118 設置寸法(mm) 設置可能モニター厚み:約18~約85
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

キーボードやマウスを収納してデスク上を有効活用できるモニタースタンド。コンセント付きで電源確保がストレスフリー。FAXやプリンター台としても便利。背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ。
用途デスク上の整頓に。机上台、モニター台、液晶モニター台、机上ラック、電話台、ファックス台、プリンター台スタンドとして。 材質 天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)/フレーム:スチール(粉体塗装) 耐荷重(kg) 15 組立時間 10~20分 コンセント あり 引出し なし
1台
4,798 税込5,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄型テレビの上に設置。リモコンやスピーカーを置ける。テレビまわりのアイテムをまとめてスッキリ。 複数のリモコンをまとめて。VESA規格対応のテレビ裏のネジ穴に固定するだけ。 組立式
付属品 テレビ背面固定用ネジ×4、六角レンチ 材質 本体:スチール(粉体塗装)、マット:シリコーン ブラック 質量(g) 約2000 耐荷重(kg) 約3 対応 薄型テレビの高さ60cm以上 薄型テレビ背面のネジ穴ピッチ:横10~40cm・縦10~45cm(2.5cm間隔)VESA規格対応の37インチ~50インチの薄型テレビを目安としています。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約70×13×60
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

台紙やPOPボードに使用するスタンダードタイプのフックです。
材質 ABS ホワイト 取付穴寸法(mm) 12×19.5
1セット(200本)ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ディスプレイ上部のスペースを有効活用できる多目的トレイです。 設置は簡単 ディスプレイ上部で本体が水平になるようにアームの角度を調整し、固定すれば完了です。工具は不要です。 独立した2つのアーム ディスプレイ背面の形状に合わせて、アームをそれぞれ調節できます。 すべり止め加工 アームの先端にはラバーが貼り付けられており、滑りを防いでいます。 最大荷重1kg スマホやリモコン、メガネ等、よく使うものの置き場所に最適 タブレット・スマホスタンドとしても利用可能 アームの付け根を下にして天板を傾斜させれば、スタンドとしてもご使用いただけます。
材質 ABS ブラック 耐荷重(kg) 約1(※ディスプレイ外装の強度にご注意ください) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm) 幅約26×約11.5×約3(アーム・突起を除く) アーム長さ(cm) 約11.5
1個
889 税込978
当日出荷

サンワサプライVESA取付カメラ台
VESAマウントを使って簡単にカメラ台を設置する事が出来ます。VESA100/200/400対応です。カメラ台は上部にも下部にも設置可能です。※設置機種によってはブラケットがはみ出す場合があります。付属品のスペーサーを使うことでブラケットに重ねてお使いも頂けます。棚板は前面が少し上がっておりこぼれ防止になっています。
仕様 重量:約1.7kg 出荷形態:ノックダウン組立式 付属品 モニター取り付け用ボルト(M4×15)×4、(M4×20)×4、(M6×15)×4、(M6×20)×4、M4用ワッシャー×4、M6用ワッシャー×4、スペーサー(11mm)×4、EVAシート×1 材質 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 寸法(mm) W450×D207×H452、天板有効内寸/W450×D180 ブラック 耐荷重(kg) 5 梱包内容 1個口/480×200×55mm・約2.1kg
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷

ataraina(クリエイティブトレーディング)静電気吸着ディスプレイボード ESCLIPエスクリップ
あら不思議!「貼る」「剥がす」が自由自在。添えるだけで貼れる不思議なディスプレイボード。微弱な静電気で紙を吸着。安心安全にご使用いただけます。静電気を表面に発生させることで紙や写真を吸着。微弱な静電気のため、人体に影響を及ぼすことはありません。画鋲やマグネットが不要なので小さなお子様の異物混入防止にも役立ちます。文字が書けるホワイトボードタイプもご用意しております!
用途学校・会社のプレゼンや会議で 作品のディスプレイやウェルカムボード、告知物の展示に 大きいサイズはオフィスの連絡事項などに、小さいサイズはデスク周りに 個人のイベントやスケジュールの管理、大きなイベントの案内板に 工場などで、目視による工程確認や屋内通路などの告知に ホワイト 厚さ(mm) 最薄部:3 電源 単4形アルカリ乾電池x4本 動作時間 約6ヵ月 関連資料 (0.09MB)
1台
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)