- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- ディスプレイ照明のおすすめ人気ランキング
ディスプレイ照明のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新4,483件の「ディスプレイ照明」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ショーケース スポット」、「デスクトップ ライト」、「ショーケース照明」などの商品も取り扱っております。
新しいクリップ式で簡単に設置が可能。
適度な重りをデザインすることで、しっかり固定で安定します。
設置面は滑り止め素材になっているため、パソコンに傷がつきにくいクッションの役割も担います。
タッチボタンで調光/調色が可能。
5段階に調光可能で場面に合わせた明るさに調整できます。
明るさ:最大300Lm(白熱電球40W相当)。
また、4パターンの調色でパソコン操作,勉強,読書,リラックスなど。
シチュエーションによって使い分けができます。
シンプルでお部屋に馴染むデザイン。PCとの相性抜群。
調光:5段階(最大300Lm:白熱電球40W相当)。お好みに合わせて、微妙な明るさ調整が可能。
調色:4段階(電球色:約3000K/白色:約4000K/昼白色:約5000K/昼光色:約6500K)。
ワンタッチで場面に合わせたライト色へ。
2箇所の可動点で自由自在の可動域。
非対称光源で画面反射を防止。
USB給電でパソコンやモバイルバッテリーからも給電可能。
消費電力は最大約5Wの省エネ設計。
長寿命で目にも優しいLED使用。
用途長いセード(約45.5cm)で広範囲を照射。お好きな角度に調節できます。
非対称光源により、画面反射を防止。
タッチボタンでON/OFF、調光、調色の操作が簡単に出来ます。
5段階の調光と4パターンの調色が可能。
用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。
付属品
取扱説明書・保証書,microUSB給電コード
材質
アルミ/ナイロン
色
ブラック
質量(g)
約505
消費電力(W)
最大約5
電源
DC5V/1A
コード長さ(m)
約1.9
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約115×455×120
光源
LED(5段階調光)
アーム
角度調整
明るさ(Lm)
最大約300
光色
約2700~6500K(4パターン調色)
電球の種類
LED
調光の可否
可
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
消費電力(W)
30.8
仕様
取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売
長さ(mm)
1406
質量(kg)
0.4
モジュール
29.0(1.2A)
電圧(V)
AC100
全光束(Lm)
2000
入力電圧(V)
DC24
エネルギー消費効率(Lm/W)
64.9
色(本体)
アルミ(アルミマイト仕上)
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
PC作業時にLEDで手元を明るく照らす
モニター上に簡単に設置、デスクのスペースが広く使える
操作パネルが前面にあるので操作しやすい
モニターの写り込み反射防止、モニター画面を直接照らさないから目が疲れにくい
上に乗せるだけの簡単設置、2ヶ所可動するので様々な形のモニターに設置できる
USBから直接給電できる
明るさ3段階 HIGH-MID-LOW 長押しで無段階調光可能
光色3段階 白色-昼光色-電球色 長押しで無段階調色可能
手元だけを照らしたい場合は据え置きでも使用できる
付属品
USB Type-C ケーブル(約1.5m)
色
ブラック
質量(g)
約450
電源
DC 5V/1A
ケーブル長(m)
約1.5
全光束(Lm)
230(白色HIGH点灯時)
平均演色評価数(Ra)
90
光源
LED(白色・電球色 相当)
アーム
固定
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合厚さ(mm)
モニター:10~28
電球の種類
LED
調光の可否
可
1個
¥5,699
税込¥6,269
当日出荷
●モニターの上に設置することで、デスク周りを明るく照らします。設置も簡単でスペースもとりません。
「モニター掛け式LEDライト スクリーンランプ(タッチセンサー 調光調色対応)」
●良質な光で明るさ不足を解決するモニターライト
本製品は、ワンタッチで3種類の色温度を選択できそれぞれで明るさ調節が可能です。また、画面に反射しない構造になっておりブルーライトも軽減され目に優しい光を提供します。設置にはモニターを選ばず、電源不要で簡単にご利用いただけます。
●選べる3種類の色温度と明るさ調整
本製品は、お好みの色温度を設定できます。暖かい色光ではリラックスでき、冷たい色光では集中して作業を向上させます。 また、タッチで自由に明るさ調整ができますのでお部屋の環境に合わせてご利用いただけます。
●画面反射・映り込みしない
本製品は、暗い部屋で使用しても光が画面へ反射したり、映り込みしたりすることを防げる構造になっています。通常のLEDスタンドからの光では眩しく反射するグレアパネルの液晶でも鮮明に視ることができます。
●簡単設置!電源要らず&スペース要らず
本製品は、モニターの種類を選ばずに使用できます。厚さ0.5cm~5cmのフラットスクリーンから曲面スクリーンまで設置することができます。また、USB給電になっておりますので別途ACアダプタを接続する必要がありません。
●タッチセンサー
本体のタッチセンサーで光調整、色調整が可能です。
光源
LED×66灯(交換不可)
電源
USBバスパワー
質量(g)
約390
色温度(K)
3000、4000、5000
発光色
電球色/白色/昼白色
仕様
●演色性:Ra≧90●照度:約500Lux(直下40cmで点灯時)●定格光束:150lm●LED光源寿命:30000時間●使用可能ディスプレイ厚:0.5~5cm●消費電力:5V/0.9A(4.5W)●梱包内容:製品本体、USB ケーブル、マニュアル●保証期間:ご購入から6ヵ月間
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
消費電力(W)
6.6
仕様
取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売
長さ(mm)
288
質量(kg)
0.1
モジュール
5.8(0.24A)
電圧(V)
AC100
全光束(Lm)
400
入力電圧(V)
DC24
エネルギー消費効率(Lm/W)
60.6
色(本体)
アルミ(アルミマイト仕上)
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
まばゆいほどの存在感!薄い・細い・曲がるテープLED。テープ付き。
定格電圧(V)
12
コード長さ(mm)
1000(0.2sq)
消費電力(W)
4.8
仕様
専用電源ユニット別売(別置形):X-251N、調光不可、LED交換不可、接続可能台数:3台(X-251N1台使用時)
質量(kg)
0.3
色
本体:アルミ(クロームメッキ)、透明消アクリル
電圧(V)
AC100
全光束(Lm)
181
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
37.7
LED
Rectangle LEDモジュール
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
93
調光の可否
否
1個
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
パソコンのモニター周りを明るく照らすモニターライト。調光機能でライトを暗くし、発光面を正面に向けることでWebカメラ用照明としてお使いいただけます。
用途デスクトップモニターライト、デスクライト、モニターライトとして。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
シェード部:45×2.8×1.8、クランプ部:4.5×11.3×8.8
質量(g)
450
消費電力(W)
5.0(明るさ最大での点灯時)
定格入力電圧(V)
DC5.0V
光束(Lm)
150
コード長さ(m)
1.5
可動範囲
水平の位置から上方向に約90 度
調光範囲
10段階
色調
6段階(3000K/3500K/4000K/4500K/5000K/5700K)
色
ブラック
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
消費電力(W)
4.8
仕様
専用電源ユニット別売(別置形):X-251N、調光不可、LED交換不可、接続可能台数:3台(X-251N1台使用時)
質量(kg)
0.2
色
本体:アルミ(クロームメッキ)、透明消アクリル
電圧(V)
AC100
全光束(Lm)
181
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
37.7
LED
Rectangle LEDモジュール
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
93
調光の可否
否
中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
電圧(V)
100
電球の種類
LED
幅10mmのテープ状基盤に、LEDが1.7cm間隔で配置されたLEDテープライトです。 はさみ等で5cm単位(LED3個)にカットできます。カットしたテープの端に入力端子があり、ハンダ付けすることで使用できます。 裏面は両面テープになっており、平面や曲面、パイプの内側・外側などに貼って使用できます。
発光色
白
色温度(K)
6500~7000
電源
DC12V(別途ご用意ください)
防水性
なし
クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。
熱を持たず照射物にやさしい明かりですので、お部屋や寝室はもちろん店舗などのディスプレイライトとしても最適です。
LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。
中間スイッチ付きなので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
コード長さ(m)
1.5
定格消費電力(W)
5.5
色(本体)
パールホワイト
有効挟み幅(mm)
20~25
電球の種類
LED
くわえ幅(mm)
20~25
別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。
スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、
インテリア照明やアクセント照明に最適です。
電球別売
長さ(mm)
-
幅(mm)
80
直径(Φmm)
-
高さ(mm)
240
質量(g)
約138
奥行(mm)
50
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
口金
E26
色(本体)
ブラック
アズワン品番
65-1861-98
適合ランプ
LED電球:一般電球形15Wまで / レフランプ形6Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形25Wまで、白熱電球:一般電球形150Wまで / レフランプ形100Wまで(※数値は消費電力です。)
調光の可否
否
調色の可否
否
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
取付場所を選ばない超薄型棚下照明。
サイズも豊富に展開!
専用木棚と組み合わせてライティングシェルフとしても。
省エネ設計でマグネット取付が可能です。
定格電圧(V)
DC24(±6%)
材質
(本体)アルミニウム・スチール・ポリカーボネート・ナイロン・塩化ビニル樹脂、マグネット種別:ネオジム
設置場所
屋内(スチール棚板など)
連結数
5
LED寿命(時間)
約40000
関連資料
棚下照明器具の選び方
調光方式
非調光
演色指数(Ra)
80
広範囲を明るく照らす、クランプタイプのLEDアームライト。
力を入れずにアームを角度調節。
2段階調光スイッチ機能。
色(本体)
ホワイト
消費電力(W)
約8.8(強モード)
コード長さ(m)
約2
付属品
専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書
質量(g)
650
電源
専用ACアダプター入力:交流100(50/60Hz)12VA、出力:DC12(直流)0.58A
全光束(Lm)
約680(強モード)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
53×300×18(セード)
アーム長さ(mm)
【上】約220、【下】約300
光源
LED×28灯(交換不可)
照度(Lx)
2000(直下/30cm)
光源色
昼白色
取付可能厚(mm)
【クランプ】15以上50以下
電球の種類
LED
調光の可否
〇
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
両面テープ付で貼るだけ設置お好みの長さにカットして使えるUSB式
質量(g)
約48
電圧(V)
5
電源
DC5V 1A
全長(m)
約2.5(うち、テープライト部 1.5)
全光束(Lm)
300(LED45灯時)
光源
LED 45灯
アズワン品番
64-4373-76
光色
白色相当(4000K)
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
デスクトップパソコンのディスプレイに引っ掛けて設置するだけで、手元を明るく照らす、モニター用LEDライトです。自動調光や無段階輝度調節、LEDの反射光制御などの多彩な機能を搭載。テレワーク時や夜間など部屋の照明の明るさを問わず、快適な空間で作業できます。
長さ(m)
約2
色
ブラック
コネクタ形状
電源入力側:USB Type-C(TM)コネクター
定格入力電力
8.5W
定格入力電圧(V)
5
定格入力電流(A)
1.7
点灯方式
広域発光(点灯)
LED使用数(個)
40+40
調光方式
無段階調節 (昼光色、電球色、昼白色)
全光束(Lm)
約80~300※積分球による
明るさ(Lm)
約250~920(理論値)
色温度(K)
2800~6700
付属品
取扱説明書、USB-A to USB Type-C(TM)ケーブル ※AC充電器は付属しておりません。5V/2.0A以上のUSB-A対応のAC充電器などを別途ご用意ください。
保証期間
1年
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
Display Lightシリーズ。商品を魅力的に演出するショーケーススポットライト。従来ハロゲン器具よりもコンパクト&広い首振り角度。商品の価値を高める透明感のある美しい発色
種別
LEDモジュール付
質量(kg)
0.3(本体)
材質(本体)
アルミダイキャスト(クロームメッキ)
消費電力(W)
8.6
定格電圧(V)
100
首振角度(°)
145
コード
送り配線コード付
ビーム角(度)
37
光源色
アパレルホワイトe
LED寿命(時間)
40000
配光角度(°)
33
回転角度(°)
310
演色指数(Ra)
96
埋込穴(Φmm)
15
取付可能板厚(mm)
1~50
調光の可否
不可
器具相当
12VΦ35ダイクロハロゲン球35W
LED交換
不可
電源ユニット
別売(別置形)
消費電力(W)
23.8
仕様
取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売
長さ(mm)
1127
質量(kg)
0.3
モジュール
23.2(0.96A)
電圧(V)
AC100
全光束(Lm)
1600
入力電圧(V)
DC24
エネルギー消費効率(Lm/W)
67.2
色(本体)
アルミ(アルミマイト仕上)
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82