ディスプレイ用 LEDライトのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
3,458件の「ディスプレイ用 LEDライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デスクトップ ライト」、「ノートパソコン ライト」、「LEDライトパネル」などの商品も取り扱っております。
●モニターの上に設置することで、デスク周りを明るく照らします。設置も簡単でスペースもとりません。 「モニター掛け式LEDライト スクリーンランプ(タッチセンサー 調光調色対応)」 ●良質な光で明るさ不足を解決するモニターライト 本製品は、ワンタッチで3種類の色温度を選択できそれぞれで明るさ調節が可能です。また、画面に反射しない構造になっておりブルーライトも軽減され目に優しい光を提供します。設置にはモニターを選ばず、電源不要で簡単にご利用いただけます。 ●選べる3種類の色温度と明るさ調整 本製品は、お好みの色温度を設定できます。暖かい色光ではリラックスでき、冷たい色光では集中して作業を向上させます。 また、タッチで自由に明るさ調整ができますのでお部屋の環境に合わせてご利用いただけます。 ●画面反射・映り込みしない 本製品は、暗い部屋で使用しても光が画面へ反射したり、映り込みしたりすることを防げる構造になっています。通常のLEDスタンドからの光では眩しく反射するグレアパネルの液晶でも鮮明に視ることができます。 ●簡単設置!電源要らず&スペース要らず 本製品は、モニターの種類を選ばずに使用できます。厚さ0.5cm~5cmのフラットスクリーンから曲面スクリーンまで設置することができます。また、USB給電になっておりますので別途ACアダプタを接続する必要がありません。 ●タッチセンサー 本体のタッチセンサーで光調整、色調整が可能です。
光源 LED×66灯(交換不可) 電源 USBバスパワー 質量(g) 約390 色温度(K) 3000、4000、5000 発光色 電球色/白色/昼白色 仕様 ●演色性:Ra≧90●照度:約500Lux(直下40cmで点灯時)●定格光束:150lm●LED光源寿命:30000時間●使用可能ディスプレイ厚:0.5~5cm●消費電力:5V/0.9A(4.5W)●梱包内容:製品本体、USB ケーブル、マニュアル●保証期間:ご購入から6ヵ月間 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

電設工事不要のコンセントタイプ 面発光、広配光タイプ 屋内専用 昼光色相当
用途キッチンや洗面所、お部屋の間接照明、店舗のディスプレイ照明に 光色 昼光色 定格電圧(V) AC100 50/60Hz エネルギー消費効率(Lm/W) 110
1点
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PC内部に取付けて華やかに飾る、ハガキサイズのLED ライトパネルです。 お好みの写真やアクリルプレートなどを合わせれば鮮やかに光らせます。 接続はPC内部より電源が取れるSATA15ピン接続を採用しました。。 内部電源で接続できるので、配線の取り回しも楽々です。 LED ライトの光り方や明るさを調節するコントローラー搭載なので、豊富なバリエーションで絵や雰囲気に合わせて演出を変えられます。 写真などの薄い素材を固定できる便利なスリーブとアクリルスペーサーを同梱し、素材をしっかりと安定させ光らせることができます。
付属品 粘着シート、パネルカバー、アクリルスペーサー、取扱説明書 寸法(mm) 発光部分:約132×84 質量(g) 約105 本体寸法(mm) 約148×100×5.5 接続 パソコンのSATA15pin端子 色温度 昼光色(6000K相当) LED使用数(個) 12 灯
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

厚さ10mmまでのモニターに対応。クリップ式で簡単設置。10段階(約100~10%)調光、3段階(電球色/白色/昼光色)調色機能付き。90°角度調節可能。USB給電(Type-A)。ウェブカメラが隠れない設計。コントローラー、収納ポーチ付
セット内容 本体(USBケーブル約550mm)、収納ポーチ、保証書付取扱説明書 材質 ABS 質量(g) 約81 定格消費電力(W) 5 平均演色評価数(Ra) 86(最大) 色温度(K) 約3000/4400/6400 製品サイズ(mm) (約)幅260×高さ50×奥行43 光色 電球色/白色/昼光色 LED使用数(個) 白色LED27、暖色LED27(交換不可) 定格入力 5V /1A(USBより給電) 取扱説明書 (1.2MB) 電球の種類 LED
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

新しいクリップ式で簡単に設置が可能。 適度な重りをデザインすることで、しっかり固定で安定します。 設置面は滑り止め素材になっているため、パソコンに傷がつきにくいクッションの役割も担います。 タッチボタンで調光/調色が可能。 5段階に調光可能で場面に合わせた明るさに調整できます。 明るさ:最大300Lm(白熱電球40W相当)。 また、4パターンの調色でパソコン操作,勉強,読書,リラックスなど。 シチュエーションによって使い分けができます。 シンプルでお部屋に馴染むデザイン。PCとの相性抜群。 調光:5段階(最大300Lm:白熱電球40W相当)。お好みに合わせて、微妙な明るさ調整が可能。 調色:4段階(電球色:約3000K/白色:約4000K/昼白色:約5000K/昼光色:約6500K)。 ワンタッチで場面に合わせたライト色へ。 2箇所の可動点で自由自在の可動域。 非対称光源で画面反射を防止。 USB給電でパソコンやモバイルバッテリーからも給電可能。 消費電力は最大約5Wの省エネ設計。 長寿命で目にも優しいLED使用。
用途長いセード(約45.5cm)で広範囲を照射。お好きな角度に調節できます。 非対称光源により、画面反射を防止。 タッチボタンでON/OFF、調光、調色の操作が簡単に出来ます。 5段階の調光と4パターンの調色が可能。 用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。 付属品 取扱説明書・保証書,microUSB給電コード 材質 アルミ/ナイロン ブラック 質量(g) 約505 消費電力(W) 最大約5 電源 DC5V/1A コード長さ(m) 約1.9 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約115×455×120 光源 LED(5段階調光) アーム 角度調整 明るさ(Lm) 最大約300 光色 約2700~6500K(4パターン調色) 電球の種類 LED 調光の可否
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

【手元を照らす良質な光で明るさ不足を解決!】 本製品は、ブルーライトが軽減された目に優しい光で卓上の手元を照らします。 付属のワイヤレスコントローラーで3種類の色温度を選択でき、それぞれで無段階の明るさ調節が可能です。 また、画面に反射しない構造になっており、設置にはモニターを選ばず挟むだけ。 USB給電のみですぐにご利用いただけます。 【設定記憶できる 選べる3種類の色温度と明るさ調整】 本製品は、お好みの色温度を設定できます。 暖かい色光ではリラックスでき、冷たい色光では集中して作業を向上させます。 明るさは無段階で自由に調整ができますのでお部屋の環境に合わせてご利用いただけます。 また、設定記憶仕様となっておりますので再度電源ONにした時は最終利用の状態が保たれています。 【便利なワイヤレスコントローラー】 本製品は、付属のワイヤレスコントローラーを使って点灯/消灯、発光色の切替、明るさの調整を離れた場所からでも容易に操作することができます。 また、底面には固定用の粘着シートがセットされておりますので、卓上で指定の位置に設置することができます。 本体操作のみの従来商品のように、立ち上がっての設定や設置後取り外して設定をする必要がありません。 【画面反射・映り込みしない】 本製品は、暗い部屋で使用しても光が画面へ反射したり、映り込みしたりすることを防げる構造になっています。 通常のLEDスタンドからの光では眩しく反射するグレアパネルの液晶でも鮮明に視ることができます。 【簡単に設置できる 電源要らず&スペース要らず】 本製品は、モニターの種類を選ばずに使用できます。 厚さ0.3cm~4cmのフラットスクリーンから曲面スクリーンまで設置することができます。 また、USB給電になっておりますので別途ACアダプタを接続する必要がありません。 【2台使用にも対応できるファームウェア2台使用にも対応できるファームウェア】 本製品は、2台使用にも対応できるファームウェアとなっており、デュアルディスプレイ環境下での使用に最適です。 2台の本体に対して、1台のコントローラーでも2台のコントローラーでも制御可能でお好みで選択することができます。
LED 60灯 電源 USBバスパワー 質量(g) 約340 定格光束(Lm) 120 色温度(K) 2800、4200、6000 発光色 電球色/白色/昼光色 LED寿命(時間) 30000 仕様 ●演色性:Ra≧80●照度:約400Lux(直下40cmで点灯時)●設置可能ディスプレイ厚:0.3~4cm●コントローラー電波周波数:2.4GHz帯●コントローラー電波到達距離:最大10m●コントローラー使用電池:CR2450●消費電力:5V 0.7A(3.5W)●サイズ:W420×D90×H32mm●梱包内容:本体、USB ケーブル、コントローラー、マニュアル●保証期間:ご購入から6ヵ月間 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

アイリスオーヤマLEDライン照明
定格電圧(V) 100-100 仕様 屋内向け 定格寿命(時間) 40000 色温度(K) 3000
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デスクトップパソコンのディスプレイに引っ掛けて設置するだけで、手元を明るく照らす、モニター用LEDライトです。自動調光や無段階輝度調節、LEDの反射光制御などの多彩な機能を搭載。テレワーク時や夜間など部屋の照明の明るさを問わず、快適な空間で作業できます。
長さ(m) 約2 ブラック コネクタ形状 電源入力側:USB Type-C(TM)コネクター 定格入力電力 8.5W 定格入力電圧(V) 5 定格入力電流(A) 1.7 点灯方式 広域発光(点灯) LED使用数(個) 40+40 調光方式 無段階調節 (昼光色、電球色、昼白色) 全光束(Lm) 約80~300※積分球による 明るさ(Lm) 約250~920(理論値) 色温度(K) 2800~6700 付属品 取扱説明書、USB-A to USB Type-C(TM)ケーブル ※AC充電器は付属しておりません。5V/2.0A以上のUSB-A対応のAC充電器などを別途ご用意ください。 保証期間 1年
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

3色のLEDライトがイルミネーション発光!カラフルな光を放ちます。
寸法(mm) Φ65×22 電池 単4電池3本付 点灯時間 約40時間
1個
282 税込310
当日出荷

PC作業時にLEDで手元を明るく照らす モニター上に簡単に設置、デスクのスペースが広く使える 操作パネルが前面にあるので操作しやすい モニターの写り込み反射防止、モニター画面を直接照らさないから目が疲れにくい 上に乗せるだけの簡単設置、2ヶ所可動するので様々な形のモニターに設置できる USBから直接給電できる 明るさ3段階 HIGH-MID-LOW 長押しで無段階調光可能 光色3段階 白色-昼光色-電球色 長押しで無段階調色可能 手元だけを照らしたい場合は据え置きでも使用できる
付属品 USB Type-C ケーブル(約1.5m) ブラック 質量(g) 約450 電源 DC 5V/1A ケーブル長(m) 約1.5 全光束(Lm) 230(白色HIGH点灯時) 平均演色評価数(Ra) 90 光源 LED(白色・電球色 相当) アーム 固定 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合厚さ(mm) モニター:10~28 電球の種類 LED 調光の可否
1個
5,699 税込6,269
当日出荷

1個
591 税込650
当日出荷

LED採用で長寿命 段差のないトレース面で明るさ調整可能
用途トレース・検査台 使用温度範囲(℃) 10~40 出力電圧(V) DC12 入力電圧(V) AC100(50/60Hz) 光源 LED
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家庭内ネットワークにWi-Fi接続できるモニターLEDライト 画面反射・映り込みしない構造 専用アプリで調節可能で設置も簡単 電源不要のUSBバスパワー対応 ゲーミング環境にもピッタリなRGBバックライト アプリを使ってワイヤレス操作 Wi-Fiネットワーク接続可能 一括管理で複数台コントロール 10台以上の本体をスマートフォン1台で操作可能 本体のみでも操作できるタッチセンサー
仕様 RGBライティング:LED×42灯(交換不可) その他 RGBライティング:RGB、RGBライティング:50000時間 発光色 電球色~温白色~白色~昼白色~昼光色 光源 LED×68灯(交換不可) 色温度(K) 2700~6500 光源寿命 LED:50000時間 照度(Lux) 約900(直下45cmで点灯時) 厚さ(cm) 使用可能ディスプレイ:0.8~6 演色指数(Ra) ≧90 定格光束(Lm) 160 電波周波数 2.4GHz帯(無線LAN、Bluetooth)
1個
7,298 税込8,028
5日以内出荷

中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
電圧(V) 100 電球の種類 LED
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フレームパネルの決定版。 アルミフレームとフィルムで作品やポスターを保護。差し込むだけでディスプレーや展示にそのまま使用できます。 発泡倍率 18倍 セットが簡単!フレームの着脱にはドライバー等不要。作品などの媒体の厚みは、約1mm程度まで対応可能ですので、作品がパネルの中でズレにくい設計になっています。 反りも少なく安心。ベースの素材にはハレパネに使用しているポリスチレンを使用しているので反りも少なく安心です。 テグスを標準装備。三箇所に吊り下げ用三角金具付。テグスも付いているので、吊るす場合にも掲示がしやすくなりました。 環境に配慮。塩ビは使用しておりません。フレーム素材のアルミには、再生の効く素材を利用、環境問題への配慮もしています。透明シートの素材は、リサイクルが可能な再生PETです。
付属品 吊り下げ用テグス1.2m 材質 パネルボード:ポリスチレン、フレーム:アルミ、フィルム:再生ポリエチレン(PET)、吊金具:スチール 板厚(mm) 5 枠厚(mm) 9mm グリーン購入法 適合
1セット(10枚)ほか
6,998 税込7,698
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

ノートPCにちょうどいいサイズ!。モニター部分にクリップで固定できるUSB給電タイプのLEDライト。電気代の節約に。テレワークやゲーミング作業に適しています。横幅が約26cmなので、約14インチサイズ程度までのノートPCに適した大きさです。
仕様 ●サイズ(L×W×H)mm:約260×50×45●ケーブル長:約82cm●全重量(コ-ド込):約81g●材質:ABS、アルミニウム●電源:DC 5V 1A(USB Type-Aポートより供給)●消費電力:1A(最大)●LED灯数:54個(白色27個、橙色27個)●LED時間:10万時間●照明調整:10段階調節(40~300LM)●明るさ:3色(白、暖色、ミックス)●色温度:2800K~6500K●演色性:Ra85●動作温度範囲:-20~65℃ アズワン品番 65-6411-32
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

ノートパソコンやディスプレイの上部に取付可能なLEDバーライトです。 調光調色機能搭載で、色は電球色、昼光色、昼白色の3種類、明るさは10%から100%の10段階に調整可能です。
仕様 ●消費電力(W):3●電源:USB●光色:電球色、昼光色、昼白色●明るさ:10段階に調節可能●本体サイズ(mm):約275×60×45 アズワン品番 67-4919-97
1個
3,898 税込4,288
53日以内出荷

サンワダイレクトLEDライト
動画配信やオンライン会議などで表情を明るく照らすことができます。 デスクトップモニター、ノートパソコンへの引っ掛けと、据え置きで使うことができます。 バッテリー式で電源のない場所でも使用できます。 フリマアプリなど明るさの欲しい場所で使用もできます。 360°回転や上下の角度調節が可能です。 充電と常時給電の2WAYの電源供給が可能です。 三脚穴付きなので、別売りのカメラ三脚にも取り付け可能です。
セット内容 800-LED066本体、スタンド、充電ケーブル1本 使用温度範囲(℃) 約0~40 消費電力(W) 約5 ケーブル長(m) 約1.5 本体寸法(mm) 約95×28.5×236 連続使用時間 約10時間約10時間(暗い)~約2時間(明るい)※充電ケーブルに接続していない場合 定格出力 5V/1A 色温度 約3000~7200K 充電時間 約2時間 LED 20粒 コネクタ Type-C バッテリー容量(mAh) 2000 光束(Lm) 約240※バッテリー残量により明るさに変動があります LED寿命(時間) 約20000
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

付属品 D-Sub15pinケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱 質量(kg) 4.9 (梱包時) 規格 2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W) 通常:20.4/スタンバイ:0.5 電源 内蔵 (AC100~240V 50/60Hz) 適合規格 VCCI、J-Moss、PSE、WEEE 角度(°) 下5~上20 (チルト) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 415 x 608 x 121(梱包時) 表面処理 アンチグレア、3H、ヘイズ 25% 本体質量(kg) スタンドあり:3.0、スタンド無し:2.6 機能 SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、AdaptiveSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応 インターフェース D-Sub15pin×1、HDMI1.4×1 コントラスト比 3000:1、SmartContrast:10000000:1 ピクセルピッチ(mm) 0.2745 x 0.2745 解像度 1920×1080(最大解像度はHDMI入力でのみ有効) 表示可能色数 約1677万色 保証期間 5年 走査周波数(水平) 30~85 kHz 走査周波数(垂直) 48~75 Hz 応答速度 4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 視野角(左右:上下) H:178°/V:178° VESAマウント(mm) 100 x 100 mm プラグ、プレイ規格 VESA DDC2B/CI スピーカー 無し 色(本体) ブラック 言語表示 21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃) -20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト W-LEDシステム 動作温度範囲(℃) 0~40 アスペクト比 16:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 540 x 416 x 220(スタンド使用時)、540 x 322 x 51(スタンド未使用時) ピクセル 93PPI オーディオ出力 3.5mmミニジャック モニターサイズ 23.8インチ パネル駆動方式 VA ブルーライトカット 対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz) 75 輝度(cd/m2) 250
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

ディスプレイに簡単に取り付ける事が可能なUSB給電式のLEDディスプレイライトです。選べる3種類の色温度(電球色/白色/昼白色)と調光機能付きです。
用途デスクワークに 寸法(mm) 500×22×85 ブラック 質量(g) 230 電源 USB給電 DC5V 1A タイマー 約60分 光色 電球色、白色、昼白色
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷