- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
- ディスペットのおすすめ人気ランキング
ディスペットのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新136件の「ディスペット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「簡易定量ディスペンサー」、「定量 ボトル」、「分注器」などの商品も取り扱っております。
全体がコンパクトで軽いハンディータイプの分注器なので、直接手に持って試験管に分注できます。
アダプターを使用することにより各種のネジロ瓶に直接セットできます。
ボトルは各サイズともネジ口が共通ですので組み合わせが自由にできます
100mL以下の小型試薬瓶にも直接セットできるアダプター(21mm)付きです(DP-5・DP-10を除く)。
ガラスシリンダー(パイレックス(R)ガラス)はプラスチックでカバーされているので破損を防ぎます。
接液部は耐薬品性に優れた材質でできています。
セットの中には、予備のチューブ(220mm)がついていますので、容器に合わせて切断し、ご使用下さい。
付属品
ねじ口瓶×1個、ノズル×1個、インレットチューブ(PE、220mm)×1本、ノズルキャップ×1個、アダプタ(Φ22mm)×1個(DP-5、DP-10を除く)
口内径(Φmm)
27
再現性(%)
<0.2
精度(%)
±1.0
接液部は耐薬品性に優れた素材でできています。オートクレーブ(121℃、20分)可。。一般的なボトルサイズにセットできるように3サイズのアダプタが付属されています。。インレットチューブは長さ調整が可能な為、様々なサイズのボトルに使用できます。。液戻し機構により、試薬のロスを最小限に抑えます。
再現性
≦0.1%
DISPET EX オートクレーブが可能なボトルトップディスペンサーです。 各種標準試薬瓶に直接セットできるよう、3サイズのアダプタが標準装備されています。 長さ調整可能なインレットチューブにより、様々なサイズのボトルに使用できます。 DISPET Mini 微量連続分注に適したディスペンサーです。 小型・軽量で持ち運びに便利です。またプランジャが自動で戻りますので、片手で操作できます。
バイパス機能を標準装備し、泡抜き時に高価な試薬をボトルに戻します。
滴定方向(ノズルの向き)が360°自由に動きます。
各種の試薬瓶に直接装着できます。
オートクレーブ滅菌が可能です(121℃・2bar・20分)。
精度(%)
0.5
係数
(変動)≦0.1%
取付口
(標準)GL45
材質
シリンダー/ガラス、排出チューブ・吸引チューブ/PTFE
付属品
アダプター
スムーズで正確な分注ができます。アダプターが付属していますので各種ネジ口瓶に取り付けできます。
付属品
ボトルアダプター×5個(S40・GL25/28/32/38用)・吸引チューブ
材質
PTFE(四フッ化エチレン)・PFA/FEP(フッ素樹脂)・ハステロイ合金
精度
<±0.5%
再現性
<0.1%
ねじ規格
(本体)GL45
高精度Al2O3セラミックピストンを採用しています。
誤差を最小限に抑えた超精密仕上げです。
付属の接続アダプターを使えばほとんどのねじ口瓶(ISOねじ)が使用できます。
仕様
蒸気滅菌範囲:最高121℃/200kPa(2bar)
材質
シリンダー/DURANガラス。。バルブスプリング/ステンレス。。排出チューブ・吸引ホース/PTFE
再現性(%)
0.1(※20℃におけるH2Oの値です(F.S.において)。)
約5、10、15、20、25mLの部分に回線があり、繰り返し分注するためのディスペンサーです。
ボトル胴体を握ると、液がチューブを経由して上部計量カップ中に入り手を離すと、過剰分の液体はボトル本体内部に戻りカップにはお望みの量だけ残ります。
小さなカップが付いておりダストカバーとして役立ちます。
計量カップと本体キャップはPP(ポリプロピレン)製です。
ボトル容量(mL)
500
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
本体全体のオートクレーブ滅菌(121℃、100kPa、10~15分間)が可能です。各種アダプターを付属しておりますので、様々なネジ口瓶に適応します。分注方向を360度自由に調整できます。接液内部にスプリングを使用しておりません。
材質
ピストン/PTFE、Oリング/ETP、ハウジング/PP(10%ガラス)、シリンダー/硼珪酸ガラス、 吸引・排出チューブ/FEP、ノズルキャップ/PP
口内径(Φmm)
本体:30(GL30)
再現性(%)
±0.2
精度(%)
±0.6
アダプタサイズ
ボトルアダプター(付属):28mm(GL28)、32mm(GL32)、36mm(GL36)、40mm(GL40)、45mm(GL45)
目盛付きのPMP製のカップを上下させることにより分注量が決められます。ボトル部分に圧力を加えると、中の液体がチューブを昇ってカップを満たします。そして圧力を加えるのをやめると、過剰分の液体はボトル部分に戻り、カップには希望量だけ残ります。
1目盛(mL)
5
材質
(ボトル)PE、(カップ)PMP
リサーキュレーション機能を有し泡抜き吐出時の薬液を戻しますので、貴重な溶液のロスが防げます。本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です。接液内部にスプリングを使用しておりません。各種アダプターが付属していますので様々なネジ口瓶に適応します。分注方向が360°自由に調整できます。
軽量小型のハンディ分注器で容量は連続して変えることができます。シンカー付インレットチューブを試薬容器に入れ、手動連続分注器として使います。容量表示部はデジタルカウンター方式です。軽量、片手で操作でき、連続的に分注できます。泡抜きが簡単です。シリンダーはプラスチック(PP)でカバーされています。シンプルな構造で、洗浄が簡単にできます。
再現性(%)
±0.2
精度(%)
±1.0
材質(チューブ)
シリコン
材質(接液部)
パイレックスガラス・セラミック・PTFE(フッ素樹脂)
種別
ボトル70mL
アズワン品番
1-8313-11
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
GL 45標準スレッドでどんなサイズの一般的なボトルスレッドにも対応。
排出弁の中の安全弁ボールが排出管を取り付けていない状態でも漏れを防ぎます。
エアベントキャップを外して乾燥管の容易な組立ができます。
運搬し易い楕円形のディスペンサーハウジング。
スライディングピストンのPFAシールで堅く締まってしまうことがなくなりました。
内部デントトラックの固定スライドで迅速で精確な容量調整が可能です。
あらゆる分注コンポーネントの高度な薬品耐性。
ボトルの高さに合わせて調節できる伸縮性吸引チューブ。
分解せずに全体をオートクレーブ可能。
ユーザーが調節可能できるオプション。
チューブ長さ(mm)
125~240
気泡のない分注が可能なディスペンサーです。 簡単に分解ができるので、お手入れが簡単です。
付属品
ボトルネックアダプター(28、32、36、40、45mm)
材質
ピストン:PTFE シリンダー:ガラス ボリューム調整ノブ:ネジ式 バルブハウジング:PTFE バルブアセンブリ:ガラスボールとシール 放電アセンブリ:PTFE デリバリーチューブ:FEP インレットチューブ:FEP
接続口径
28、32、36、 40、45mm
接続口径(Φmm)
28、32、36、 40、45
オートクレーブの可否
可(121℃/15分)
電池・充電が不要で、いつでもどこでも使えるレバー操作式の連続分注器です。吸引・分注量はダイアルを回すだけで簡単に設定でき、最大13mLまでまとめて吸引できます。 ノズルは10度刻みで5段階に角度を調整できます。ノズル先端はオートクレーブ可能で、メンテナンスも簡単です。
材質
本体/PBT、ノズル/POM
寸法(mm)
70×(117~137)×224
質量(g)
180
分注容量(mL)
0.5~5(0.5mL間隔)
吸引量
1~13mL(1mL間隔)
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
材質(チューブ)
シリコン
材質(接液部)
パイレックスガラス・セラミック・PTFE(フッ素樹脂)
・専用の丸びん内の液体を、簡単に指定量分注することが可能な卓上型の分注器(透明ピストンシリンダー)です。
・シリンダーの容量目盛にポインターを合わせる簡単な容量設定です。
・オプションンの試薬びん取り付け用アダプターセットによって一般試薬びんやガロンびん等も使用することが可能です。
ねじ規格
M26×P4mm
・付属のシリコン栓に合った容器と接続させることで、指定の容量を分注することが可能です。
・市販のシリコン栓やゴム栓を使用したり、インレットチューブのサイズを変えることで、様々な種類や容量の容器を使うこともできます。
・シリンダーの目盛にポインターを合わせる簡単な容量設定です。
仕様
シリコン栓付