- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 分析・環境・測定器具
- ディスポセルのおすすめ人気ランキング
ディスポセルのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新94件の「ディスポセル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アクリル 紫外線透過」、「ガラスセル」、「ディスポセル UV」などの商品も取り扱っております。
受光方向を一定にする矢印付き。
セル窓をくぼませて傷つきにくくしてあります。
向かい合う2面が透明で、残り2面がすりガラス状になっています。
種別
可視光線用
材質
PS
測定範囲(nm)
340~900
光路幅(mm)
10
標準偏差(nm)
360≦±0.005
寸法(mm)
12.5×12.5×45
測定方向の識別のためV印がエンボス表記されています。
用途紫外線領域(285~750nm)測定用
材質
PMMA(アクリル)
寸法(mm)
12.5×12.5×45
光路長(mm)
10
透過面
2
お求めやすい価格でご提供。可視光波長領域の測定に適した、リーズナブルなディスポセルです。測定方向を識別するために矢印が刻印されています。
材質
PS
Ultra VetteTMは従来のPS、PMMAより耐薬品性にすぐれた新しい材質で、-20℃までの冷凍にも耐えます。DNA、RNA、たんぱく質の判定にそのすぐれた材質特性が発揮されます。
寸法(mm)
12.5×12.5×45
測定範囲(nm)
220~900
標準偏差(nm)
220~260≦±0.007/270~900≦±0.002
分光光度計用ディスポーザブルセルは、ガラスセルに匹敵する光学的性質を持っています。非透過面は溝が付いていますので透過面と間違えることがありません。100個1組で、専用ラックに入っております。
材質
PS(ポリスチレン)
仕様
吸光変動率:+1%
使用範囲(mm)
350~800
光路長(mm)
10±0.5
UV領域における蛋白質、ssDNA、dsDNA、RNA、オリゴペプチドの光度定量に適しています.
10mmの標準光路長です。
耐薬品性に優れています。
TGK品番
814-22-35-11
種別
可視光線用
材質
UV-Polymer
寸法(mm)
12.5×12.5×45
容量(mL)
2.5~4.5
摘要
標準型
測定範囲(nm)
220~900
標準偏差(nm)
240<±0.007、300<±0.005
窓寸法(縦×横)(mm)
(透過窓)10×35
光路幅(mm)
10
1箱(100個)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
アズワン品番
1-9737-01
材質
光学用白板ガラス
容量(mL)
3.5
外寸法(mm)
12.5×12.5×45
透過面
2面
1ケース(2個)
¥3,366
税込¥3,703
当日出荷
測定範囲の標準は300nm以上。320nmでの吸光度の標準偏差は0.004以下。
セル窓をくぼませているため傷つきにくい。受光方向を一定にするための矢印付き。
向かい合う2面が透明で、残り2面がすりガラス状になっています。
標準偏差(nm)
320≦±0.004
測定範囲(nm)
300~900
寸法(mm)
12.5×12.5×45
光路幅(mm)
10
材質
PMMA
種別
近UV用
最大透過を得るための光学窓があります(吸光度1%)。非透過面には溝がきってあり、持ちやすく、また透過面との取り違いを防ぎます。セミマイクロは丸い注入口になっており、揮発性の溶媒を用いる場合に栓を取付けられるようになっています。
用途可視光線340~750nm用
材質
PS
仕様
測定領域(nm):285~800
材質
PMMA(アクリル樹脂)
光路長(mm)
10
サイズ(mm)
12.5×12.5×45
透過面
2面
少量サンプル(70uL)からの測定が可能です。紫外線領域から可視領域(230~900nm)まで幅広く対応します。タンパク質・ssDNA・dsDNA・RNA・オリゴヌクレオチド等のUV領域での測定に適しています。
材質
UV-Polymer
光路長(mm)
10
光路幅(mm)
10
外幅(mm)
12.5
高さ(mm)
45
精度
1%以内
材質
テンパックス
スタンダード型とセミミクロ型には測定方向が識別できる様に矢印が刻印されています。各々のケースには、同じ金型番号の製品が包装されており、金型間の吸光度誤差は±0.005以下です。
光路長(mm)
10
高さ外寸(mm)
45
長さ外寸(mm)
12
幅外寸(mm)
12
採取量が少ない試料の分析に使用されるセル・キュベットです。
種別
2面透明
タイプ
ガラス製
底部はU字型になっています。
セルホルダーに入れやすく、また、洗浄が容易です。
寸法(mm)
12.5×12.5×45
材質
UV石英ガラス
タイプ
2面透明
測定誤差
1%以内(220nm)
容量(mL)
3.5
光路長(mm)
10
光路幅(mm)
10
受光方向を一定にする矢印付き。セル窓をくぼませて傷つきにくくしてあります。
セル用のプラスチック製のふたです。
材質
PP
寸法(mm)
10×10
1組(100個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷