- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 処置・手術
- ディスポトレイのおすすめ人気ランキング
ディスポトレイのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新99件の「ディスポトレイ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「紙トレイ」、「クラフトトレー」、「ディスポトレー」などの商品も取り扱っております。
耐薬品性に優れています(ポリプロピレンと同等)。オートクレーブ不可。
材質
PP(ポリプロピレン)フィラー入
仕様
多くの分野の研究室で試薬の計量、固形物の分取計量などに便利な秤量皿です。
オートクレーブ、EOガス滅菌の両方に使用でき、昇格処分が可能な圧着パルプを素材としたトレーです。
サイズも豊富でさまざまな用途にご使用いただけます。
材質
PSP
使い切りタイプのトレーです。
滅菌タイプをラインナップ!
材質
PPフィラー入
滅菌
済
液体又は固形物の計量に適し、最後の一滴(一粒)までサンプルをムダにしません。とがった先端で細口瓶・試験管等への移し替えが容易です。ツバの付いたピンセットでつかみやすい形状です。ゴミの付着がありませんので、試薬(液体・粉体)への汚濁を防ぎます。
材質
PS(ポリスチレン)
エコノミーな導電トレー!導電性ですので静電気の影響を受けにくいです。黒色ですのでサンプルの視認性にも優れます。
仕様
表面抵抗値:10^9Ω/□以下
材質
導電性PP(フィラー入)
実験や、厨房・調理場などでもよく使用される、ステンレス(SUS430)のバットです。
材質
ステンレス18-0(SUS430)
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプ
バット
材質
PP(ポリプロピレン)
入数(枚)
50
サイズ(mm)
143×214×H20
1パック(50枚)
¥749
税込¥824
当日出荷
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
-20~+120
仕様
抗菌加工
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
バット
材質
PP
色
ホワイト