- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- バイオ・食品(菌)関連用品
- ディスポ細胞計算盤のおすすめ人気ランキング
ディスポ細胞計算盤のおすすめ人気ランキング
2025/07/30更新98件の「ディスポ細胞計算盤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「細胞計算盤」、「スライドガラス くぼみ」、「マイクロスライドガラス」などの商品も取り扱っております。
安価で操作が簡単なディスポ細胞計算盤です。プラスチック製で割れにくく、慣れていない人でも安心して使用できます。 1枚で2サンプルを検査でき、自動血球計算機やガラス製の計算盤と同等の計測値を得ることができます。
寸法(mm)
24×65×t2
高さ(mm)
(試料室)0.1
サンプル容量(μL)
約10
1組(10枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
汚染のないディスポタイプ
ガラス製より優れたグリッドの直線性と滑らかさを実現しながら、
1枚で4回カウントができ経済的。
装着済みのカバーガラス、廃棄に便利なオールプラスチック製など
使いやすさも抜群の血球計算盤です。
グリッドはガラス製と同じ溝状に刻まれていますので、細胞が引っかかることがありません。
グリッドの直線性、滑らかさはガラスよりも優れており、細部まで見やすくなっております。
仕様
専用プラスチックケース入り
材質
(プレート)ポリスチレン、(カバーガラス)ポリカーボネート
タイプ
ビルケルチュルク
容量(μL)
6
アズワン品番
2-6998-22
1箱(10枚)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
1枚で2サンプルの測定が可能です。カバーグラスはセットされているため不要です。
仕様
個別包装。パイロジェンフリー
材質
PMMA(アクリル樹脂)
寸法(mm)
25×75×1.6
汚染のないディスポタイプ
ガラス製より優れたグリッドの直線性と滑らかさを実現しながら、
1枚で4回カウントができ経済的。
装着済みのカバーガラス、廃棄に便利なオールプラスチック製など
使いやすさも抜群の血球計算盤です。
グリッドはガラス製と同じ溝状に刻まれていますので、細胞が引っかかることがありません。
グリッドの直線性、滑らかさはガラスよりも優れており、細部まで見やすくなっております。
仕様
専用プラスチックケース入り
材質
(プレート)ポリスチレン、(カバーガラス)ポリカーボネート
タイプ
トーマ
容量(μL)
6
アズワン品番
2-6998-23
1箱(10枚)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
コストパフォーマンスに優れたディスポタイプの細胞計算盤です。1枚のスライドで2サンプルの測定が可能です。カバーグラスはセットされている為、不要です。
材質
PMMA(アクリル)
1枚の計算盤で、4種類の試料を同時に計測できます。 試料注入口の形状が工夫されているため、試料の浸透度が高く、迅速な測定が可能です。 落としても壊れない丈夫なプラスチック製ですが、ガラス製血球計算盤と同等の精度を示します。 血球計算盤と同規格(1×1×0.1mm)の計数枠になっています。また、スライドガラスと同じサイズです。
寸法(mm)
76×26×2
洗浄の手間や破損の心配の無い、ディスポタイプの血球計算盤です。 カバーグラス一体型なので、サンプルを入れるだけですぐに観察できます。1枚で2サンプルの検鏡が可能です。
材質
PMP
寸法(mm)
75×25×t1.6
カバープレートはセット済みですのでそのまま使用できます。
ディスポタイプですので使用後の洗浄作業も不要です。
グリッド線がシンプルで細胞計数に適しています。
材質
透明PS(ポリスチレン)
寸法(mm)
65×24×3
赤血球・白血球・血小板・脊髄液細胞等の算定に使用します。JIS(自社検定品)及びJHS(血液協会検定付)の2種類があります。 ブライトラインタイプは目盛線が明瞭に輝き、すべて白く浮き出して見え、検鏡しやすくできています。 トーマ計算盤は二面目盛になっており、計算盤を洗わずに2検体測定が可能です。 すべての計算盤には、カバーグラスにフィットしニュートンリングが出し易い計算盤用金具付ケースが付属しています。
仕様
深度0.1mm
材質
ガラス
付属品
カバーグラス2枚、押え金具付ケース
金属コーティングされ目盛標線が明るく見えます。(ブライトライン型のみ)
材質
ホワイトグラス
板厚(mm)
約4.3
バクテリアの含有量の計算、血小板の研究及び算定に使用できます。
仕様
画線(mm):1.000×1.000、目盛面深度(mm):0.02
付属品
デッキグラス(22×22×0.4mm)×2、押え金具×1
種別
バクテリア計算器(ペトロハウザー盤) 標準 盤のみ
検定
JIS 社内検定品
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
未検定の製品の為臨床には使えませんが、その分安価に利用できる細胞計数盤です。 本来血球計算盤として検定を受ける為に生産されているため、高品質なグリッドが形成されています。 ブライトラインは目盛線が見やすい加工を施したタイプです。
材質
ガラス
付属品
カバーガラス2枚、ケース
水質検査、花粉量測定用に便利。界線は1mm間隔でシルバーステン印刷しています。
寸法(mm)
76×26
ディスポタイプなので、感染性リスクを低減し、洗浄等の煩雑な作業も不要です。カバーガラスはセットされているので不要です。倒立・正立顕微鏡を問わず使用可能です。1枚のチップで2サンプルの測定可能
材質
PMMA(アクリル)
寸法(mm)
25×75×1.6
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X10069000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
試料の計測・計数に便利な界線入スライドグラスです。
寸法(mm)
76×26×t1
目盛
26×56mm
厚みのある試料を壊さず観察できる枠付スライドグラスです。
寸法(mm)
76×26×t2
仕様
枠の高さ1mm
高精度で視認性に優れた界線で、1mmの専用枠付で生きたままのプランクトンを観察できます。
寸法(mm)
76×26
仕様
エッチング範囲:1mピッチ方眼(20×50mm)
厚さ(mm)
1.0~1.2
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
カバープレートは組立て済みですので計数の前にあらかじめカバーグラスを装着する手間や計数後に洗浄作業を必要としませんので、作業効率が高くなります。
安価で使い捨てですので、ウィルス性や細菌性などの感染症のサンプルの取扱いに際しても研究者の安全が確保されます。バイオハザード対策の必要なバイオセーフティーレベル3(BSL3)での使用にも最適です。
シンプルで使いやすく考案されたグリッドパターンを採用しているため、容易に計数できます。グリッド線は6ミクロン(細線)、14ミクロン(太線)と細く正確なパターンです。
本体上部が梨地になっているために検体番号やカウントした細胞数を書き込むことができ、データ整理が容易にできます。
1枚のプレートで2サンプルが計数できます。また、複数枚を並べて短時間に多数のサンプルを計数できます。
種類
プラスチック製 ディスポーザブル 細胞計数盤
適合
2サンプル用、ディスポーザブル
外形寸法(mm)
24×65×3.0H
材質
プラスチック
1箱
¥19,400
税込¥21,340
当日出荷
有効成分が均一に分布します。
気泡が入りにくく、光の透過性・屈折性も均一です。
材質
ガラス
寸法(mm)
26×76
薬事法の医療機器許可を取得した信頼の血球計算盤で、赤血球・白血球・血小板等の算定に使用します。社内検定品(JIS)又は日本血液検査器械検定協会検定品(JHS)ですので、血球数の算定がより正確に行えます。 ブライトラインタイプは目盛標線が明瞭に輝き、高倍率の検鏡においても眼に疲労感がありません。 ビルケルチュルク計算盤は同一の目盛が刻まれた2面の計算室をもち、同時に算定しその平均値を求める事で、より正確な算定結果が得られます。
仕様
深度0.1mm
寸法(mm)
76×30×3.0