- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 物品棚/収納用品
- ディバイダーセットのおすすめ人気ランキング
ディバイダーセットのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新90件の「ディバイダーセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペリカンケース」、「カメラ 保管ケース」、「機材 ケース」などの商品も取り扱っております。
ペリカンエアケース用の仕切りです。1.1cm厚のパネルは付属のカッターで好みの長さに切断でき、U字型のピンで固定して用途に合わせた仕切りが作成できます。
質量(kg)
1
トラスコ品番
442-4808
適合本体
1500
質量(kg)
0.82
1セット
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
マジックテープ付の仕切により整理して収納物を入れる事が出来るディバイダーです。
収納物の数が多い場合や、収納物の内容が都度変わる場合、効果的にご利用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。
本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。
用途精密機器の保管、移送に。
仕様
防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売)
材質(本体)
樹脂
クッション
ウレタン
鍵
シリンダ錠取付可
シリンダ錠(別売)
取付可
堅牢かつ洗練されたデザインで持ち運びがしやすい防水キャリングケースです。
測定器・カメラ・放送機材・電動工具・医療機器などの電気機器・精密機器の収納に最適です。
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。
付属品
緩衝ウレタン
セット内容
緩衝ウレタン
材質(本体)
ポリプロピレン(pp)
タイプ
ウレタンフォーム付
クッション
ウレタン
仕切り
なし
鍵
南京錠取付不可
材質(クッション)
ウレタン
IP65規格適合商品ですので防塵性・防水性を備えており、高耐久・高密閉ですので道具・精密機器の保管・移送に最適です。
ウレタンフォーム付きなので収納物を衝撃から守ります。
施錠用のカギ穴付きです。
用途道具・精密機器の収納・保護に
色
黒
タイプ
ウレタンフォームあり
クッション
ウレタンフォームあり
防塵防水性能
IP65
鍵
施錠用のカギ穴付き
-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。USBやメモリーカードなどの貴重品の管理に最適です。
用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。
質量(kg)
0.5
材質(本体)
ポリプロピレン
外寸法・幅(mm)
230
外寸法・高さ(mm)
90
外寸法・奥行(mm)
180
2018年トラスコ掲載ページ
4 2174
有効内寸法・奥行(mm)
145
有効内寸法・高さ(mm)
80
有効内寸法・幅(mm)
205
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。
防水防塵保護等級はIP67です。
仕様
シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース
質量(kg)
0.5
材質(本体)
ポリプロピレン
容量(L)
2.28
機能
自動空気圧調整バルブ
防塵防水性能
IP67
外寸法(mm)
228×182×92
外寸法・幅(mm)
228
外寸法・高さ(mm)
92
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP67
外寸法・奥行(mm)
182
有効内寸法・奥行(mm)
143
有効内寸法・高さ(mm)
78.5
有効内寸法・幅(mm)
203
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。
セット内容
緩衝ウレタン
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。
防水防塵保護等級はIP67です。
仕様
シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース
質量(kg)
0.7
材質(本体)
ポリプロピレン
容量(L)
4.14
機能
自動空気圧調整バルブ
防塵防水性能
IP67
外寸法(mm)
272×215×106
外寸法・幅(mm)
272
外寸法・高さ(mm)
106
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP67
外寸法・奥行(mm)
215
有効内寸法・奥行(mm)
177
有効内寸法・高さ(mm)
94
有効内寸法・幅(mm)
249
-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。カメラやレンズの収納に最適です。
用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。
質量(kg)
0.7
小型のプロテクターツールケースです。高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフツールケースとして世界的に有名なペリカンケースの小型ケースです。
用途一眼レフカメラ、無線機、ビデオカメラなど、各種精密機器の安全な運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。
仕様
南京錠径:6mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、ダブルスローラッチ、南京錠を通す穴付き
材質(本体)
耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)
構造
ツインリブ
防塵防水性能
IP67
Oリング
ネオブレン
バルブ
自動気圧調整
防水性
IP67
elican(TM)Air caseは従来品に比べて最大40%の軽量化を図りながらも、軽量さと頑丈さを巧みに融合させた革新的なシリーズ製品です。
40年以上にわたり、世界で最も影響力のある保護ケースを設計・作成してきたペリカンの最新型軽量ケースです。
ペリカンケースの外壁素材は外側の頑丈な壁と蜂の巣状の小孔の組合せにより他のハードケースと比較して頑丈で耐衝撃性に強いケースです。
米軍やカナダ軍でも使用されています。ペリカンケースは、ケース合口部に樹脂製のO-リングをはめ込まれており、そのため高い気密性を有しています。
防水性・防塵性の基準であるIP67をクリアしています。(ケースによってはIP67でないものもございます)
用途精密機器、計測機器、デモ機、カメラなどの収納・運搬・保管など
色
ブラック
湿度計で保存状態が一目瞭然
シリコンゴムでしっかり密閉
小物整理にも便利なトレー付。乾燥剤も収納できます
材質(本体)
ポリプロピレン
容量(L)
約8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
212×334×205
材質(パッキン)
シリコンゴム
質量(kg)
0.8
材質(フタ)
ハイインパクトスチロール樹脂
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
155×260×170
材質(止具)
ハイインパクトスチロール樹脂
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
212×334×205
付属品
乾燥剤(再生可能)/湿度計/トレー
材質(トレー)
PP(ポリプロピレン)
RoHS指令(10物質対応)
対応
小型のプロテクターツールケースです。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケースとして世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
用途一眼レフカメラ、無線機、ビデオカメラなど、各種精密機器の安全な運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。
仕様
南京錠径:7.6mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、ダブルスローラッチ、南京錠を通す穴付き
材質(本体)
耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)
構造
ツインリブ
防塵防水性能
IP67
Oリング
ネオブレン
バルブ
自動気圧調整
外寸法・幅(mm)
270
外寸法・高さ(mm)
124
防水性
IP67
外寸法・奥行(mm)
246
有効内寸法・奥行(mm)
181
有効内寸法・高さ(mm)
105
有効内寸法・幅(mm)
235
小型のプロテクターツールケースです。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケースとして世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
用途一眼レフカメラ、無線機、ビデオカメラなど、各種精密機器の安全な運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。
仕様
南京錠径:7.6mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、ダブルスローラッチ、南京錠を通す穴付き
材質(本体)
耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)
構造
ツインリブ
防塵防水性能
IP67
Oリング
ネオブレン
バルブ
自動気圧調整
防水性
IP67
【耐荷重20kg】開口部が広いので取り出しが簡単です。フタと連動式のインナートレーが付いているので、小物収納にも便利です。
用途ハンドツール・パーツの収納に
色
グレー
材質(本体)
ポリプロピレン
耐荷重(kg)
20
外寸法・幅(mm)
420
外寸法・高さ(mm)
140
外寸法・奥行(mm)
200
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
使い勝手のよい、中型サイズのプロテクターツールケースです。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケースとして世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
用途機内持込ケースとして最適なサイズです。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。
仕様
キャスター付、伸縮ハンドル付、南京錠径:10.9mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、ダブルスローラッチ、南京錠を通す穴付き
材質(本体)
耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)
構造
ツインリブ
防塵防水性能
IP67
Oリング
ネオブレン
バルブ
自動気圧調整
外寸法・幅(mm)
559
外寸法・高さ(mm)
229
防水性
IP67
外寸法・奥行(mm)
351
有効内寸法・奥行(mm)
279
有効内寸法・高さ(mm)
193
有効内寸法・幅(mm)
501