ディンプルキー 南京錠のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
100件の「ディンプルキー 南京錠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「200番 南京錠」、「タキゲン南京錠200番」、「南京錠 ディンプル」などの商品も取り扱っております。
構造が複雑でピッキングに強いディンプルキーを採用 鍵の複製が困難な為、盗難防止性は従来品よりも高いです ESL-RPD(注文コード9298598)に対応しています
用途0 付属品 鍵3本 材質 真鍮 質量(kg) 0.037 ゴールド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 30×16×56
1個
1,835 税込2,019
当日出荷

水・サビに強く、強度の高いステンレス鋼製シャックル。 圧倒的なカギ違い数で学校など人の多い施設での使用も安心。 精密なディンプルシリンダー採用。耐ピッキング性能5分以上。 本体からのキーナンバー読み取りを防ぐ「キーナンバー無刻印設計」 ボールロックシステム搭載でシャックル引抜攻撃への対策も万全。 施錠するまでキーが抜けないのでカギのかけ忘れ防止に繋がる。
付属品 キー3本 寸法(mm) 40 材質(本体) 真鍮 寸法A(mm) 40 寸法F(mm) 7 寸法D(mm) 22 寸法E(mm) 23 寸法B(mm) 61 寸法C(mm) 16 仕上 (本体)パールニッケルメッキ シリンダー ディンプルシリンダー ロック キー式 材質(ツル) ステンレス鋼
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
材質(本体) 真鍮 種類 別キー ロック キー式 材質(吊) SUS304ステンレス
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

切断に強い!焼入れ鉄製ツルの真鍮南京錠。本体にキーナンバーの刻印がない「安全設計」で重大な解錠犯罪を防ぐ(キーにはキーナンバーを打刻)。精密なディンプルシリンダー採用。圧倒的なカギ違い数。(30、40mmタイプは8000通り。50、60mmタイプは168000通り)。耐ピッキング性能5分以上。
用途ロッカーや車止めのポールの施錠 付属品 キー×3本 材質(本体) 真鍮 種類 別キー シリンダー ディンプルシリンダー ロック キー式 材質(吊) 焼入れ鉄
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

精密なディンプルシリンダー採用!耐ピッキング性能5分以上 新技術「ナノプロテクトメッキ」シャックル(吊) 本体からのキーナンバー読み取りを防ぐ「キーナンバー無刻印設計」
用途ポスト、下足BOX、倉庫等の戸締りに使用できます。 材質(吊) 焼き入れ鉄(ナノプロテクト) ロック キー式 材質(本体) 真鍮 シリンダー ディンプルシリンダー キー数 3
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライセキュリティ
ピッキング(開錠)が難しいディンプルキー。
用途ピッキングしにくいディンプルキータイプのeセキュリティ用南京錠 付属品 鍵×2 質量(g) 156 外寸(mm) U字型金具:W31.0×D5.5×H22.5 内寸(mm) U字型金具:W20×H17 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 35×22×52.5 太さ(Φmm) U字型金具:5.5 南京錠
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

吊る部両側に切込みを入れて、不正な解錠がされない構造になっています。
付属品 キー2個 材質(本体) 真鍮 種類 別キー ロック キー式 材質(吊) 焼き入れ鉄 キー番号 個別キー 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロック キー式 付属品 鍵(ディンプルキー)3本 エスコ品番 EA983SZ-50 材質 本体:真鍮、ツル:モリブデン 幅(mm) 50 ツル径(Φmm) 8.8 クリアランス(縦×横)(mm) 31×26
1個
3,530 税込3,883
翌日出荷

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

付属品 鍵3本 材質/仕上 本体:真鍮(ムク)、ツル:焼入れ鉄、鍵:真鍮 ロック キー式
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

呼び寸法 40 付属品 鍵3本 トラスコ品番 445-1830 幅(mm) 40 材質/仕上 本体:真鍮(クロムメッキ仕上げ)、ツル:ステンレス鋼、鍵:真鍮 質量(g) 180 寸法B(mm) 22.5 寸法C(mm) 22 つる径(Φmm) 6.5 ロック キー式
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
材質(本体) 真ちゅう 材質(吊) 真ちゅう ロック キー式 種類 別キー
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両止めダブルロッキング式の堅固な構造。フード部分が、ツルの破壊・切断被害から守ります。各箇所の防犯、船舶装備品に。
ロック キー式 材質 SUS304(内部シリンダー、キーは真鍮) 寸法A(mm) 9.5 寸法F(mm) 23.2 寸法D(mm) 50 寸法E(mm) 60 寸法B(mm) 21 寸法C(mm) 19 呼称 50
1個
8,688 税込9,557
3日以内出荷

ディンプルキー付ブラス製南京錠。 ダブルレバーロッキング機構。 精密タンブラーブラス製シリンダー。 ツルは合金鋼製。クロムメッキ加工。鍵の種類は85,000以上。 鍵の表面に深さや大きさの異なるいくつかのくぼみがあり、この深さ、大きさ、配列を変えることで何千億通りのパターンが可能。 鍵の複製が非常に困難なつくりとなっており、ピッキング対策に優れています。 リバーシブルで抜き差しが容易なのも特長です。
材質(本体) 黄銅 材質(ツル) モリブデン鋼(合金鋼製でクロムメッキ加工) 3個付
1個
3,698 税込4,068
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
材質(本体) 真鍮 種類 別キー ロック キー式 材質(吊) SUS304ステンレス
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

[焼入れ鉄/NANO PROTECT(ナノプロテクト)]とは、従来より細かい粒子を使ったメッキ処理方法。(30mm以上) シャックル(吊)表面を隙間なく覆い、外気・水分・チリやホコリからガード、耐傷、耐摩耗、耐腐食に高い効果。 シャックルの2箇所をロックするダブルラッチ機構。(30mm以上) ダブルロックで引き抜き・たたき開錠に強い。 本体は、軽量でサビ・腐食に強いタイタリウム(特殊アルミニウム合金)製。 強度は真鍮と同等、質量は真鍮製より約30%軽い。 精密なピンシリンダー(キー3本付)。一般的な真鍮南京錠の同サイズと比較して数倍のカギ違い数(25mm以上) 真鍮製にみられる緑青・黒ズミが発生せず、長時間使用しても美しさを保持。
材質(本体) タイタリウム(特殊アルミニウム合金) ロック キー式
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

[焼入れ鉄/NANO PROTECT(ナノプロテクト)]とは、従来より細かい粒子を使ったメッキ処理方法。(30mm以上) シャックル(吊)表面を隙間なく覆い、外気・水分・チリやホコリからガード、耐傷、耐摩耗、耐腐食に高い効果。 シャックルの2箇所をロックするダブルラッチ機構。(30mm以上) ダブルロックで引き抜き・たたき開錠に強い。 本体は、軽量でサビ・腐食に強いタイタリウム(特殊アルミニウム合金)製。 強度は真鍮と同等、質量は真鍮製より約30%軽い。 精密なピンシリンダー(キー3本付)。 真鍮製にみられる緑青・黒ズミが発生せず、長時間使用しても美しさを保持。
材質(本体) タイタリウム(特殊アルミニウム合金) 種類 同一キー ロック キー式 材質(吊) 焼入れ鉄・ナノプロテクト(NANO PROTECT)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サビに強いステンレス製シャックル! ダブルロックで強力に防犯。豊富な鍵違い。 防錆効果を向上。本体、シリンダープラグの外観部はクロームメッキを施し、内部部品には、ステンレス製スプリング、ニッケルメッキ付ピン等を採用することにより防錆効果を向上させています。
用途ロッカー、カバン、道具箱の施錠に最適です。 ロック キー式 付属品 鍵3本付き 材質 シャックル部:ステンレス、ロック本体・シリンダー:黄銅/クロームメッキ仕上、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上 シルバー
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵をあけることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番同一鍵タイプ。
用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止めポールなど。 材質(本体) 真鍮 種類 同一キー キー数 3 ロック キー式
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハンドル等と同じキーNo.0200で施開錠ができます。 ワンタッチロックタイプ。吊金を奥まで押込むと施錠します。
材質 吊金:銅合金(C3602BD) 材質(本体) 亜鉛合金(ZDC) 付属品 キー2本 質量(g) 125 寸法H(mm) 34 表面仕上げ 本体:クロムめっき(MZCr)、吊金:ニッケルめっき(MBNi) タキゲンコード 24547
1個
1,913 税込2,104
当日出荷