- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- 南京錠・鍵
- ディンプル南京錠のおすすめ人気ランキング
ディンプル南京錠のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新96件の「ディンプル南京錠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「200番 南京錠」、「タキゲン南京錠200番」、「ダイヤル南京錠」などの商品も取り扱っております。
水・サビに強く、強度の高いステンレス鋼製シャックル。
圧倒的なカギ違い数で学校など人の多い施設での使用も安心。
精密なディンプルシリンダー採用。耐ピッキング性能5分以上。
本体からのキーナンバー読み取りを防ぐ「キーナンバー無刻印設計」
ボールロックシステム搭載でシャックル引抜攻撃への対策も万全。
施錠するまでキーが抜けないのでカギのかけ忘れ防止に繋がる。
付属品
キー3本
寸法(mm)
40
材質(本体)
真鍮
寸法A(mm)
40
寸法F(mm)
7
寸法D(mm)
22
寸法E(mm)
23
寸法B(mm)
61
寸法C(mm)
16
仕上
(本体)パールニッケルメッキ
シリンダー
ディンプルシリンダー
ロック
キー式
材質(ツル)
ステンレス鋼
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
サビに強いステンレス製シャックル!
ダブルロックで強力に防犯。豊富な鍵違い。
防錆効果を向上。本体、シリンダープラグの外観部はクロームメッキを施し、内部部品には、ステンレス製スプリング、ニッケルメッキ付ピン等を採用することにより防錆効果を向上させています。
用途ロッカー、カバン、道具箱の施錠に最適です。
ロック
キー式
付属品
鍵3本付き
材質
シャックル部:ステンレス、ロック本体・シリンダー:黄銅/クロームメッキ仕上、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上
色
シルバー
本体、ツルおよび内部のスプリングはステンレスを使用していますので、真鍮製と比べて強度と耐久性がさらに優れています。
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカー、カバン、工事現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。
材質
SUS-304 ステンレス (内部シリンダー部分は真鍮)
種類
別キー
キー数
3
ロック
キー式
[焼入れ鉄/NANO PROTECT(ナノプロテクト)]とは、従来より細かい粒子を使ったメッキ処理方法。(30mm以上)
シャックル(吊)表面を隙間なく覆い、外気・水分・チリやホコリからガード、耐傷、耐摩耗、耐腐食に高い効果。
シャックルの2箇所をロックするダブルラッチ機構。(30mm以上)
ダブルロックで引き抜き・たたき開錠に強い。
本体は、軽量でサビ・腐食に強いタイタリウム(特殊アルミニウム合金)製。
強度は真鍮と同等、質量は真鍮製より約30%軽い。
精密なピンシリンダー(キー3本付)。一般的な真鍮南京錠の同サイズと比較して数倍のカギ違い数(25mm以上)
真鍮製にみられる緑青・黒ズミが発生せず、長時間使用しても美しさを保持。
材質(本体)
タイタリウム(特殊アルミニウム合金)
ロック
キー式
本体、ツルおよび内部のスプリングはステンレスを使用していますので、真鍮製と比べて強度と耐久性がさらに優れています。
1つの鍵で同一番号の鍵をあけることができ、鍵の集中管理が行なえます。
用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、工事現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。
材質
SUS-304 ステンレス (内部シリンダー部分は真鍮)
種類
同一キー
キー数
3
ロック
キー式
切断に強い!焼入れ鉄製ツルの真鍮南京錠。本体にキーナンバーの刻印がない「安全設計」で重大な解錠犯罪を防ぐ(キーにはキーナンバーを打刻)。精密なディンプルシリンダー採用。圧倒的なカギ違い数。(30、40mmタイプは8000通り。50、60mmタイプは168000通り)。耐ピッキング性能5分以上。
用途ロッカーや車止めのポールの施錠
付属品
キー×3本
材質(本体)
真鍮
種類
別キー
シリンダー
ディンプルシリンダー
ロック
キー式
材質(吊)
焼入れ鉄
オールステンロックのツル長タイプ。
ステンレスチェーンと組み合わせたり、工具箱、保管箱、船舶装備品などに。
ロック
キー式
材質
ステンレスSUS-304(内部シリンダー部分およびキーは真鍮)
呼称
30
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
オールステンレスの南京錠です。
用途大型施設や工場、学校やオフィスなどで複数箇所を施錠する場合、同じカギ番号の南京錠を使用すれば南京錠の数だけキーを持つ必要がなく、1つのキーで管理できます。全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同じキー番号となり管理が容易に出来ます。
種別
同一キー
材質
ステンレス
キー数
3
シリンダー
ピンシリンダー
ロック
南京錠
材質(吊)
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
汎用性が高く幅広い用途に使用できる南京錠です。
ヨーロッパENグレード基準に裏付けられた耐久性です。
寒冷地、砂漠、海上など過酷な環境でも作動します。
耐ピッキング性に優れ、ドリル、のこぎり等による攻撃にも強固です。
用途保管庫のドア、オートバイ、配電スイッチなど
付属品
キー3本
材質/仕上
(ボディ)真鍮/クローム仕上げ、(シャックル)ステンレス/クローム仕上げ
材質(本体)
真鍮/クローム仕上げ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
33×32.4×19
吊内幅(mm)
18
吊径(mm)
Φ5
シリンダー
クラシック
ロック
キー式
材質(吊)
ステンレス/クローム仕上げ
オールステンロックのツル長タイプ。同一鍵も揃えています。ステンレスチェーンと組み合わせたり、工具箱、保管箱、船舶装備品などに。
ロック
キー式
材質
ステンレスSUS-304(内部シリンダー部分およびキーは真鍮)
呼称
30
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
[焼入れ鉄/NANO PROTECT(ナノプロテクト)]とは、従来より細かい粒子を使ったメッキ処理方法。(30mm以上)
シャックル(吊)表面を隙間なく覆い、外気・水分・チリやホコリからガード、耐傷、耐摩耗、耐腐食に高い効果。
シャックルの2箇所をロックするダブルラッチ機構。(30mm以上)
ダブルロックで引き抜き・たたき開錠に強い。
本体は、軽量でサビ・腐食に強いタイタリウム(特殊アルミニウム合金)製。
強度は真鍮と同等、質量は真鍮製より約30%軽い。
精密なピンシリンダー(キー3本付)。一般的な真鍮南京錠の同サイズと比較して数倍のカギ違い数(25mm以上)
真鍮製にみられる緑青・黒ズミが発生せず、長時間使用しても美しさを保持。
材質(本体)
タイタリウム(特殊アルミニウム合金)
種類
カギ番号違い(付属のキーでしか解錠できません)
ロック
キー式
呼び寸法
40
付属品
鍵3本
トラスコ品番
445-1830
幅(mm)
40
材質/仕上
本体:真鍮(クロムメッキ仕上げ)、ツル:ステンレス鋼、鍵:真鍮
質量(g)
180
寸法B(mm)
22.5
寸法C(mm)
22
つる径(Φmm)
6.5
ロック
キー式
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
[焼入れ鉄/NANO PROTECT(ナノプロテクト)]とは、従来より細かい粒子を使ったメッキ処理方法。(30mm以上)
シャックル(吊)表面を隙間なく覆い、外気・水分・チリやホコリからガード、耐傷、耐摩耗、耐腐食に高い効果。
シャックルの2箇所をロックするダブルラッチ機構。(30mm以上)
ダブルロックで引き抜き・たたき開錠に強い。
本体は、軽量でサビ・腐食に強いタイタリウム(特殊アルミニウム合金)製。
強度は真鍮と同等、質量は真鍮製より約30%軽い。
精密なピンシリンダー(キー3本付)。
真鍮製にみられる緑青・黒ズミが発生せず、長時間使用しても美しさを保持。
材質(本体)
タイタリウム(特殊アルミニウム合金)
種類
同一キー
ロック
キー式
材質(吊)
焼入れ鉄・ナノプロテクト(NANO PROTECT)
仕様
キーシリンダー:ピンシリンダー
材質
真鍮
ロック
キー式
左右両止めで吊をロック。衝撃や切断に強く、防犯性に優れた機構。サビに強いSUS304ステンレス鋼を使用。
材質
本体:真鍮、吊:ステンレス(SUS304)
キー数
3本付
材質(本体)
真鍮
種類
別キー
ロックシステム
ダブルロック
ロック
キー式
材質(吊)
ステンレス(SUS304)
ハンドル等と同じキーNo.0200で施開錠ができます。
ワンタッチロックタイプ。吊金を奥まで押込むと施錠します。
材質
吊金:銅合金(C3602BD)
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
付属品
キー2本
質量(g)
125
寸法H(mm)
34
表面仕上げ
本体:クロムめっき(MZCr)、吊金:ニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード
24547
1個
¥1,913
税込¥2,104
当日出荷
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
材質(本体)
真鍮
種類
別キー
ロック
キー式
材質(吊)
SUS304ステンレス
強度と耐久性に優れています。
ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック)
一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。
規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。
用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。
材質(本体)
真鍮
種類
同一キー
キー数
3
ロック
キー式
材質(吊)
真鍮
オールステンレスの南京錠です。
用途物置、倉庫、ロッカー等の施錠などに。
種別
カギ違い
材質
ステンレス
キー数
3
シリンダー
ピンシリンダー
ロック
南京錠
材質(吊)
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び寸法
40
付属品
鍵3本
トラスコ品番
445-1848
幅(mm)
40
材質/仕上
本体:真鍮(クロムメッキ仕上げ)、ツル:ステンレス鋼、鍵:真鍮
質量(g)
180
寸法B(mm)
22.5
寸法C(mm)
22
つる径(Φmm)
6.5
ロック
キー式
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷