- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ソケット/ソケットレンチ
- ディープソケット セットのおすすめ人気ランキング
ディープソケット セットのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新433件の「ディープソケット セット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンパクトソケットセット」、「sk11 ソケットセット」、「sk11 ソケットレンチセット」などの商品も取り扱っております。
ホルダー付ですので収納に便利で、紛失防止になります。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に。
材質
クロムバナジウム鋼
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ワンタッチソケットホルダーを採用。
ソケットがワンタッチで簡単・確実に着脱できます。
従来品のハンガー部分は収納時には必要の無い部分で、スペースを取って邪魔でした。
この商品はホルダー付きのソケットセットで、コンパクト収納が可能で、使い易さはバツグンです。
ソケット形状
6角
差込角(mm)
6.35
セット内容
(mm)5、5.5、6、7、8、10、12、13、14
材質
クロームバナジュウム・ミラーポリッシュ
全長(mm)
50
質量(g)
340
タイプ
6角
1セット(9本組)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ワンタッチソケットホルダーを採用。
ソケットがワンタッチで簡単・確実に着脱できます。
従来品のハンガー部分は収納時には必要の無い部分で、スペースを取って邪魔でした。
この商品はホルダー付きのソケットセットで、コンパクト収納が可能で、使い易さはバツグンです。
ソケット形状
12角
差込角(mm)
12.7
セット内容
(mm)10、12、13、14、17、19、21、22、24
材質
クロームバナジュウム・ミラーポリッシュ
全長(mm)
75
質量(g)
1393
タイプ
12角
1セット(9本組)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
全長が長いので、奥まった場所での作業に最適です。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。
ボルトが飛び出している場合やエクステンションバーを使わずにダイレクトに使用することも可能です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。
差込角(mm)
9.5
セット内容
5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4インチ
材質
ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダー・クリップ:ポリアセタール レール:鉄
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ラチェットハンドルは72山ギアを採用。また、ソケットサイズは5.5mm~19mmまでフルサイズ対応(ミリ)です。ディープソケットはエクステンションバーを使用せずにダイレクトに深い所に使えるだけでなく、持っているだけでカッコイイ!
セット商品数
40
セット内容
6.35sqソケット(5・5.5・6・7・8・9mm)、。9.5sqソケット(10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm)、。9.5sqディープソケット(10・12・13・14・17mm)、9.5sqラチェットハンドル、9.5sqユニバーサルジョイント、9.5sqエクステンションバー(75・150mm)、ソケットアダプター(凹9.5mm×凸6.35mm)、ビットアダプター、6.35sqドライバーハンドル、クロスビット(No.1・2・3)、マイナスビット6mm、六角ビット(2.5・3・4・5・6mm)、トルクスビット(T10H・T15H・T20H)、メタルケース
材質
クロームバナジウム、クロームメッキ
質量(kg)
2.44
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
320×150×145
1セット(40点組)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
穴角
12角
トラスコ品番
395-6369
セット内容
3D-10L、12L、13L、14L、15L、16L、17L、18L、19L、21L、22L、24L
質量(kg)
1.3
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ワンタッチソケットホルダーを採用。
ソケットがワンタッチで簡単・確実に着脱できます。
従来品のハンガー部分は収納時には必要の無い部分で、スペースを取って邪魔でした。
この商品はホルダー付きのソケットセットで、コンパクト収納が可能で、使い易さはバツグンです。
ソケット形状
6角
差込角(mm)
9.5
セット内容
(mm)8、10、12、13、14、15、17、19
材質
クロームバナジュウム・ミラーポリッシュ
全長(mm)
40(8、10、12mm)、45(13、14、15、17、19mm)
質量(g)
514
タイプ
6角
1セット(8本組)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
産業機械・自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。ボルトが突き出ししたナットを回すのに最適です。深い箇所のナットにも最適です。
穴角
6角
差込角(mm)
9.5
付属品
ソケットホルダ
トラスコ品番
405-7775
質量(kg)
0.43
1セット(6点)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
各種サイズのソケットを収納したセット品。
便利なスイング式ホルダー!!
全長が長いので、奥まった場所での作業に最適です。
差込角(mm)
9.5
セット内容
ソケット(8mm・10mm・12mm・13mm・14mm・15mm・17mm・19mm・21mm)、スイング式ホルダー
材質
クロームバナジウム鋼
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
奥まった場所での作業に最適です。全長が長いので、奥まった場所での作業に最適です。新型ソケットホルダーを採用しました。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。六角ボルト(ミリ)に対応します。ボルトが飛び出している場合やエクステンションバーを使わずにダイレクトに使用することも可能です。
用途差込角9.5mmのミリサイズ対応ソケット8個組セット。
仕様
ソケットホルダー付
材質
ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄
差込角(mm[inch])
9.5(3/8)
クリップの色
赤
サイズ(mm)
8・10・12・13・14・15・17・19
1セット(8個)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
穴角
6角
トラスコ品番
395-6393
セット内容
2S- 03L、04L、05L、06L、07L、08L、09L、10L、11L、12L、13L、14L
質量(kg)
0.46
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
仕様
パワーフィット。21世紀バージョンツール
差込角(sq.)
12.7
穴角
6角
トラスコ品番
810-9586
セット内容
3SB- 08L(1/4)、10L(5/16)、11L(11/32)、12L(3/8)、14L(7/16)、16L(1/2)、17L(17/32)、18L(9/16)、19L(19/32)、20L(5/8)、22L(11/16)、24L(3/4)
質量(kg)
0.88
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケットセット。
ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
穴角
6角
差込角(inch)
3/8
セット内容
8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19
1セット(11個)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
差込角(inch)
3/8
トラスコ品番
853-1536
1セット
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのディープソケットです。奥まった部分のナットや突き出したボルトのナットの締め付け作業に便利です。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に
材質
クロムバナジウム鋼
差込角(mm)
9.5
穴角
6角
エスコ品番
EA687AT
全長(mm)
49
対辺寸法(mm)
5・6・8・10・11・12・13
1個
¥1,180
税込¥1,298
当日出荷
超ロングタイプの対辺六角形状です。長いねじが突き出たボルト・ナット用で自動車のバンパー回り・ドアヒンジなどのスパナ・めがねレンチでは作業が困難な狭い箇所に最適です。
用途自動車整備用
差込角(mm)
9.5
全長(mm)
120
穴角
6角
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)
穴角
6角
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
付属品
ソケットレール(底面マグネット付)
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
RoHS指令(10物質対応)
対応