- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 日用品
- バス用品
- デオコのおすすめ人気ランキング
デオコのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新204件の「デオコ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「足汗」、「デオウ」、「デオコ シャンプー」などの商品も取り扱っております。
年齢で変わるニオイを除去。女性らしさを補う。
使用場所
浴室
シリーズ
デオコ
香り
スウィートフローラルの香り
医薬品医療機器等法
医薬部外品
True wireless freedom with Shure quality sound.。クリアなサウンドと豊かな低域で息をのむほど素晴らしい完全ワイヤレスオーディオ。 コード、 ケーブル不要で、 リスニングに没頭できます。耳にしっかりフィット: ミュージシャンがステージで使用しているインイヤーモニターと同じ設計を採用。 激しい動きを伴う時もイヤホンが外れず、長時間使用しても快適な装着感が持続します。高遮音性テクノロジー:周囲の騒音を最大37dB遮断。 どこでも臨場感あふれる最高のリスニング体験を楽しむことができます。外音取り込みモード: ボタン1つで周囲の音を確認できます。最大8時間の連続再生: 電車、ジム、自宅など場所を問わずリスニング体験を提供します。 付属のキャリングケースから3回の追加フル充電ができるため、最大32時間の再生が可能です。着脱式:各種ケーブルアクセサリー(別売)の交換が可能。 機内エンターテインメントシステムを含め、各種デバイスに接続できます。ステレオコール:両耳からの通話が可能、ビデオ会議や電話用の4つのビームフォーミングマイクロホン(左右2基ずつ)を介して、優れた音質を備えたクリアなステレオ通話をお楽しみください 。 。プレミアムヘッドホンアンプ:シュア独自設計のヘッドホンアンプ搭載。Bluetooth(R) 5.0ワイヤレステクノロジー:優れた安定性と最大10mの通信距離を実現。 スマートフォン、タブレット、ノートパソコンとペアリングして音楽再生や通話が可能です。ShurePlus(TM) PLAYモバイルリスニングアプリ:EQ、外音取り込みモードレベルの設定が可能。 iOS用とAndroid用があり、無料でダウンロードできます。
付属品
1 完全ワイヤレス・セキュアフィット・アダプター セット(第2世代) / 1 AONIC 215着脱式高遮音性イヤホン / 1 プレミアム充電ケース / 1 USB-C充電ケーブル / 1 ソフト・フレックス・スリーブ(S/M/L) / 1 ソフトフォーム・イヤパッド(S/M/L)
内容
2年保証、AONIC 215着脱式高遮音性イヤホン、完全ワイヤレス・セキュアフィット・アダプターセット(第2世代)、ソフトフォーム・イヤパッド(S/M/L)、ソフト・フレックス・スリーブ(S/M/L)、充電ケース、USB-C充電ケーブル。
デオコスカルプケアシャンプーは、ニオイまでキレイに変える、スカルプケア。頭皮の皮脂臭* ムレ臭* オトナ臭* ベタつきまですっきり!髪サラサラ感つづく。年齢とともに減少する甘い香りの成分「ラクトン」を含有する香料を配合。スウィートフローラルの香り。髪と地肌をぬるま湯で洗い流した後、適量を手に取り頭皮をマッサージするように髪全体と地肌をよく洗い、その後十分にすすいで下さい。*香料によるマスキング効果
タイプ
つめかえ用
1個(370mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
クリエイターのためのサウンド。スマートフォンを用意するだけ。業界をリードするManfrotto PIXI Iミニ三脚、スマートフォン用クランプ&シューマウントマイククリップ、USB-CケーブルおよびLightningケーブルが含まれています。すべてのアクセサリーをひとまとめに収納できるネオプレン製のロールアップバッグが付属。リアルタイムモニタリングが可能な内蔵ヘッドホン出力。クリアなオーディオを実現するための複数のセットアップ。(付属のスマートフォン用クランプは標準的なカメラ用三脚に接続可能な1/4インチネジを搭載しています。)。オールメタル製。5つのDSPプリセットモードによる詳細なステレオ音声収録。Shure MOTIVオーディオアプリでプロ仕様のレコーディングを実現。Shure MOTIVビデオアプリで画面コントロールが可能。マイク使用中もスマートフォンの充電が可能(USB Type-Aケーブル&Apple USB3 カメラアダプタが別途必要)- iOSのみ*
仕様
●トランスデューサー形式:Condenser●周波数レンジ 最小(Hz):20●周波数レンジ 最大(kHz):20●出力コネクター:LTG, USB●必須ファンタム電源 (VDC):Bus powered via USB/LTG
セット内容
1 AMV‐88WS ウインドスクリーン。1 AMV-PC スマートフォン用クランプ / シューマウントマイククリップ。1 AMV‐LTG15 Lightningケーブル(38cm)。1 AMV‐USBC15 USB-Cケーブル(38cm)。1 Manfrotto(R)PIXI ミニ三脚。1 ロールアップ式ツールバッグ
幅(mm)
27
高さ(mm)
27
質量(g)
79
奥行(mm)
77
音圧レベル(dB)
120SPL (At Minimum Gain, Flat Mode)
ケーブル長(cm)
38 / 15 in
指向性
Bidirectional, Cardioid
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
1個(20枚)
¥379
税込¥417
当日出荷
デオコスカルプケアコンディショナーは、ニオイまでキレイに変える、スカルプケア。頭皮の皮脂臭* ムレ臭* オトナ臭* ベタつきまですっきり!髪サラサラ感つづく。年齢とともに減少する甘い香りの成分「ラクトン」を含有する香料を配合。スウィートフローラルの香り。シャンプー後、水気を軽く切り適量を手に取り、髪全体と地肌になじませ、その後十分にすすいで下さい。*香料によるマスキング効果
タイプ
つめかえ用
1個(370g)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
自宅でカンタン!肌へのダメージの無く!毛根から脱毛できる「ブラジリアンワックスタイプ!」の脱毛料。処理後はぬるま湯で洗い流すだけ。
性別
男性用
1個(120g)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
高性能:Thunderbolt 3(40Gbps) - デュアルDisplayPort 1.4変換アダプター(デュアル4K60Hz、シングル8K30Hz/5K60Hz)。HDR、DisplayHDR、HBR3、ディスプレイストリーム圧縮(DSC)、HDCP 2.2/1.4対応。8K対応:8Kディスプレイ、適合性試験用ハードウェア/ソフトウェアでテストされ、高解像度画像処理およびコンテンツ制作に理想的パフォーマンスと色深度を実現。4K60Hz、5K、1440p、1080pとの下位互換性あり。互換性:ThunderboltまたはUSB4搭載のWindows、macOS、またはUbuntu搭載ノートパソコン。M1、M2、M3 Max/Pro、M4 Pro/MaxのMacBookではデュアルディスプレイ、ベースモデルのMシリーズMacBookおよびiPad Pro M1以降ではシングルディスプレイに対応。対応ディスプレイ:LG、Samsung、Sony、Dell、ASUS、ACER、BenQなどの8Kおよび4K(UHD)ディスプレイで動作確認済みのバスパワー型ビデオアダプター。コンテンツ制作、画像処理、高解像度モニターを使用するラボに理想的。簡単使用:アルミ製マルチディスプレイThunderbolt to DisplayPort変換アダプター。柔軟なデスクトップワークステーション設定、およびノートPCとアダプター間のケーブル管理に適した46cm一体型ケーブル付属。ドライバー不要でセットアップが可能。Windows、macOSに対応。
用途TB3デバイスをシングル8Kモニターまたはデュアル4Kディスプレイに接続します。複数のモニタに高解像度のリアルな映像をストリーミング。リソースを必要とするソフトウェアを使用しながら、グラフィックを多用するコンテンツを制作・編集できます
仕様
●ホスト接続コネクタ:Thunderbolt 3(USB-C、40Gbps)●外部コネクタ:2x DisplayPort●対応OS:Windows 11/11 ARM/10、macOS Sonoma (14.0)/Ventura (13.0)/macOS Monterey (12.0)/macOS Big Sur (11.0)/Catalina (10.15)/Mojave (10.14)/High Sierra (10.13)、Android●AV入力:Thunderbolt 3(USB-C、40 Gbps)●AV出力:DisplayPort 1.4●ビデオ規格:DisplayPort 1.4●外部コネクタからディスプレイまでの最大延長距離:5m●対応解像度:DisplayPort: 7680×4320 (8K) / 30Hz●ワイド画面サポート:あり●帯域幅:HBR3●オーディオ仕様:DisplayPort(2chオーディオ)●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~90% RH(結露しないこと)●色:シルバー●製品幅:64mm●製品長さ:99mm●製品質量:138g●製品高さ:16mm●材質:メタル●ケーブル長:44mm●注意:新しいApple M1チップを搭載したMacBook Air、MacBook Pro、Mac Miniは、複数のビデオ出力を搭載したThunderbolt 3アダプターを接続した場合でも、Thunderbolt 3ポート経由での外部ディスプレイ出力が1台に制限されます。両方のType Cポートに複数のThunderboltまたはType Cディスプレイアダプターを接続しても、この制限は変わりません。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
HDMI to DisplayPort変換:HDMI 2.1ソースをDisplayPort 1.4出力に変換し、DisplayPortモニターに接続するアクティブアダプターケーブル。内蔵GPUまたは専用GPUを利用し、最小限のCPU使用率で高性能ビデオを実現。8K60Hz解像度: 最大7680 x 4320の60Hzに対応し、高解像度のグラフィックやビデオに理想的。4K 120Hz、4K 60Hz、1080pなどの低解像度・リフレッシュレートにも対応。最大のビデオ性能を発揮するにはDSC対応が必要。ドライバーやソフトウェア不要: 各種OS(Windows、macOS、ChromeOS、Linuxなど)に対応するユニバーサルビデオコンバーター。Intel、Nvidia、AMD、Apple Siliconなど、あらゆるハードウェアプラットフォームに対応し、HDMI対応のノートパソコン、タブレット、MacBook、Chromebookで使用可能。ポートへの負担を軽減:30cm一体型ケーブルを採用し、ポートとケーブル両方への負担を軽減するHDMI - DPアダプター。USB-AポートまたはUSB充電器に接続する50cm USB電源ケーブル付属。仕様:単方向、HDMI映像ソースからDisplayPortディスプレイへの接続/HDMI 2.1準拠、HDCP 1.4/2.2/2.3、DSC 1.2a、HDR(最大10bit RGB/YCbCr 4:4:4)、CEC、ARC、2.1chオーディオ対応/付属ケーブルでUSB給電 注意:動作には電源が必要です。
用途8K60Hz HDMI対応パソコンを8K60Hz DisplayPortモニターに接続。パソコンのHDMI出力を使用し、DisplayPortディスプレイ上で高解像度のグラフィックファイルを作成・編集
仕様
ワイド画面サポート:あり
長さ(mm)
372
幅(mm)
31
色
スペースグレー
高さ(mm)
12
質量(g)
32
適合規格
HDMI 2.1、DisplayPort 1.4
対応OS
ドライバ/ソフトウェア不要
湿度(%RH)
0~85(結露なきこと)
保存温度(℃)
-10~70
最大解像度
7680×4320 @ 60Hz
コネクタ
DisplayPort
ケーブル長(mm)
300
動作温度(℃)
0~40
RoHS指令(10物質対応)
対応
オーディオ入力
HDMI
オーディオ出力
DisplayPort 1.4
アダプタタイプ
アクティブ
オーディオ
DisplayPort(2chオーディオ)
入力コネクタ
HDMI、Micro USB Type-B (電源、5ピン)
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
汗を抑えて臭わせない!殺菌成分を配合!足用防臭スプレーが新登場!
性別
男女兼用
1本(150mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
男の頭皮アブラ ニオイまで
香り
シトラスハーブ
シリーズ
デ・オウ
使用場所
浴室
医薬品医療機器等法
医薬部外品
高性能:HDR対応4K 60Hz HDMIディスプレイを、DisplayPort搭載デスクトップPCに接続するDisplayPort - HDMI変換アダプターケーブル(2m)。HBR3対応の18Gbps帯域幅により、4:4:4/RGB色空間、8ビットカラー(補正処理対応)、7.1chオーディオをサポート。HDCP 1.4および2.3にも対応。HDRアダプターケーブル:HDRにより輝度レベルと色彩の幅が広がり、ダイナミックな視覚品質を提供。統合されたビデオアダプターケーブルは、故障のリスク、信号損失を低減し、すっきりした配線を実現。ドライバーやソフトウェア不要:各種ハードウェアプラットフォームおよびOSに対応するユニバーサルアダプターケーブル。Intel、AMD、Nvidiaなどの統合型GPUまたは専用GPUの機能を利用し、最小限のCPU使用率で高性能グラフィックを実現。品質と設計:適応型イコライザーにより入力信号を調整し、出力信号を増幅してディスプレイとの互換性を確保。金属製シールドケージが電磁干渉(EMI)を防ぎ、信号の安定性を維持。ホスト互換性:Dell、HP、Lenovoなどの各種デスクトップPCメーカー製パソコンに対応するアクティブアダプターケーブル。4K30Hz、1080p、その他の低解像度とも下位互換性あり。ラッチ付きDisplayPortコネクターでコンピュータへ安定した接続を実現
用途DisplayPort対応パソコンをHDR対応HDMIディスプレイに接続。ケーブル管理を簡素化し、すっきりとした配線を実現する一体型ビデオケーブルアダプター。高解像度のグラフィックや動画を扱うクリエイティブプロフェッショナルに最適
仕様
●入力コネクタ:DisplayPort●出力コネクタ:HDMI●アダプタのタイプ:アクティブ●AV入力:DisplayPort●AV出力:HDMI●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●ビデオ規格:DisplayPort 1.4、HDMI 2.0b●最大デジタル解像度:4K60Hz●対応解像度:カラースペースがHDR、ビット深度8ビットの場合、4096×2160@60Hz/3840×2160@60Hz/3200×1800@60Hz/3072×1728@60Hz/2560×1440@120hz。カラースペースがHDR、ビット深度10ビットの場合、2560×1440@60Hz/2048×1536@60Hz/1920×1200@120hz/1920×1200@60Hz●ワイド画面サポート:あり●帯域幅:18Gbps●オーディオ仕様:HDMI(7.1chオーディオ)●ケーブル外径:5.0mm●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~90% RH●電力供給方法:バスパワー●材質:PVC●色:ブラック●製品長さ:2m●製品幅:22mm●製品高さ:13mm●製品質量:78g●システム要件:最大限のパフォーマンスを引き出すには、送信元と受信先の両方のデバイスが対応する規格をサポート数している必要があります。●注意:このDisplayPort HDMIアダプターケーブルは、DisplayPort対応デバイスからHDMI対応ディスプレイへの映像信号を伝送する単方向仕様のケーブルです。
適合規格
DisplayPort 1.4、HDMI 2.0b
最大解像度
4K60Hz
アダプター型式
アクティブ
RoHS指令(10物質対応)
対応
帯域幅(Gbps)
18
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
DisplayPort(オス)
コネクタ2
HDMI(オス)
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
ニオイの発生・ニキビも防ぐ薬用ボディウォッシュ。ぜいたく保湿成分を配合しくすみもケア。しっとり輝く素肌に。心ほぐれるアロマティックフローラルの香り。
医薬品医療機器等法
医薬部外品
1個(450mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
高性能:DisplayPort対応デスクトップPCとHDR対応4K60Hz HDMIディスプレイを接続するDisplayPort - HDMI変換アダプターケーブル(3m)。HBR3 18Gbps帯域幅、4:4:4/RGB色空間、8ビットカラー(補正処理対応)、7.1chオーディオ、HDCP 1.4および2.3に対応。HDRアダプターケーブル:HDRにより、輝度レベルと色域が広がり、ダイナミックな視覚品質を提供。統合されたビデオアダプターケーブルは、故障リスクや信号損失を低減し、すっきりした配線を実現。ドライバーやソフトウェア不要:各種ハードウェアプラットフォームおよびOSに対応するユニバーサルアダプターケーブル。Intel、AMD、Nvidiaなどの統合型GPUまたは専用GPUの機能を利用し、最小限のCPU使用率で高性能なグラフィック性能を発揮。品質と設計:入力信号を補正し、出力信号を増幅する適応型イコライザーを搭載し、ディスプレイとの互換性を確保。ケージシールドにより電磁干渉(EMI)を防ぎ、信号の安定性を維持。ホスト互換性:Dell、HP、Lenovoなどの各種デスクトップPCメーカー製パソコンに対応するアクティブアダプターケーブル。4K30Hz、1080p、その他の低解像度とも後方互換性あり。ラッチ付きDisplayPortコネクターでコンピュータへ安定した接続を実現
用途DisplayPort対応のパソコンを、HDR対応のHDMIディスプレイに接続。一体型ビデオアダプターとケーブルにより、ケーブル管理を簡素化し、すっきりとした設置が可能。高解像度グラフィックや動画を扱うクリエイティブプロフェッショナルに最適
仕様
ワイド画面サポート:あり
材質
PVC
幅(mm)
22
色
ブラック
高さ(mm)
13
質量(g)
133
長さ(m)
3
適合規格
DisplayPort 1.4、HDMI 2.0b
対応OS
ドライバ/ソフトウェア不要
湿度(%RH)
10~90
保存温度(℃)
-10~70
最大解像度
4K60Hz
材質(ケーブル)
ポリ塩化ビニル
コネクタ
HDMI
ケーブル外径(Φmm)
5.5
アダプター型式
アクティブ
動作温度(℃)
0~40
電源供給方式
バスパワー
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応解像度
カラースペースがHDR、ビット深度8ビットの場合、4096×2160@60Hz/3840×2160@60Hz/3200×1800@60Hz/3072×1728@60Hz/2560×1440@120hz。カラースペースがHDR、ビット深度10ビットの場合、2560×1440@60Hz/2048×1536@60Hz/1920×1200@120hz/1920×1200@60Hz
ビデオ仕様
DisplayPort 1.4、HDMI 2.0b
オーディオ入力
DisplayPort
オーディオ出力
HDMI
材質(コネクタ)
めっき:ゴールド
帯域幅(Gbps)
18
アダプタタイプ
アクティブ
変換タイプ
オス - オス
オーディオ
HDMI(7.1chオーディオ)
入力コネクタ
DisplayPort
コネクタ1
DisplayPort(オス)
コネクタ2
HDMI(オス)
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
シリーズ
ギャツビー
香り
無香料
商品タイプ
ロールオン
医薬品医療機器等法
医薬部外品
1個(60mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1個(450g)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
高性能:DisplayPort対応デスクトップPCとHDR対応4K60Hz HDMIディスプレイを接続するDisplayPort - HDMI変換アダプターケーブル(1m)。HBR3 18Gbps帯域幅、4:4:4/RGB色空間、8ビットカラー(補正処理対応)、7.1chオーディオ、HDCP 1.4/2.3に対応。HDRアダプターケーブル:HDRにより輝度レベルと色彩の幅が広がり、ダイナミックな視覚品質を提供。統合されたビデオアダプターケーブルは、故障のリスク、信号損失を低減し、すっきりした配線を実現。ドライバーやソフトウェア不要:各種ハードウェアプラットフォームおよびOSに対応するユニバーサルアダプターケーブル。Intel、AMD、Nvidiaなどの統合型GPUまたは専用GPUの機能を利用し、最小限のCPU使用率で高性能グラフィックを実現。品質と設計:適応型イコライザーにより入力信号を調整し、出力信号を増幅してディスプレイとの互換性を確保。金属製シールドケージが電磁干渉(EMI)を防ぎ、信号の安定性を維持。ホスト互換性:Dell、HP、Lenovoなどの各種デスクトップPCメーカー製パソコンに対応するアクティブアダプターケーブル。4K30Hz、1080p、その他の低解像度とも下位互換性あり。ラッチ付きDisplayPortコネクターでコンピュータへ安定した接続を実現
用途DisplayPort対応パソコンをHDR対応HDMIディスプレイに接続。ケーブル管理を簡素化し、すっきりとした配線を実現する一体型ビデオケーブルアダプター。高解像度のグラフィックや動画を扱うクリエイティブプロフェッショナルに最適
仕様
●入力コネクタ:DisplayPort●出力コネクタ:HDMI●対応OS:ドライバ/ソフトウェア不要●アダプタのタイプ:アクティブ●AV入力:DisplayPort●AV出力:HDMI●オーディオ:あり●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●ビデオ規格:DisplayPort 1.4、HDMI 2.0b●最大デジタル解像度:4K60Hz (カラースペースがHDR、ビット深度8ビットの場合、4096×2160@60Hz/3840×2160@60Hz/3200×1800@60Hz/3072×1728@60Hz/2560×1440@120hz。カラースペースがHDR、ビット深度10ビットの場合、2560×1440@60Hz/2048×1536@60Hz/1920×1200@120hz/1920×1200@60Hz)●ワイド画面サポート数:あり●帯域幅:18Gbps●オーディオ仕様:HDMI(7.1chオーディオ)●材質:PVC●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~90% RH●電力供給方法:バスパワー●ケーブル外径: 5mm●色:ブラック●ケーブル長:1m●製品高さ:13mm●製品幅:22mm●製品質量:55g●システム要件:最大限のパフォーマンスを引き出すには、送信元と受信先の両方のデバイスが対応する規格をサポート数している必要があります。●注意:このDisplayPort HDMIアダプターケーブルは、DisplayPort対応デバイスからHDMI対応ディスプレイへの映像信号を伝送する単方向仕様のケーブルです。
適合規格
DisplayPort 1.4、HDMI 2.0b
最大解像度
4K60Hz
アダプター型式
アクティブ
RoHS指令(10物質対応)
対応
帯域幅(Gbps)
18
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
DisplayPort(オス)
コネクタ2
HDMI(オス)
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷