- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 手袋
- 背抜き手袋
- デオハンドのおすすめ人気ランキング
デオハンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新89件の「デオハンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デュポン タイベック ソフトウェア」、「収支ノート」、「レシート 貼る だけ かんたん 家計 簿」などの商品も取り扱っております。
乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等
色
白
仕様
フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い
種別
つなぎ
材質
タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
区分
使い捨て
製法
フラッシュスパン
機能
粉体防護
JIS規格
タイプ6(ミスト防護用密閉服)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポケット
なし
適合JIS規格
JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
縫い目形式
外縫い
乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
作業時に動きやすいように余裕を持たせたデザインです。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等
色
白
仕様
シャツカラー/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は内縫い
種別
つなぎ
材質
タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
区分
使い捨て
製法
フラッシュスパン
機能
粉体防護
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポケット
なし
適合JIS規格
JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
縫い目形式
内縫い
薄手タイプなので素手感覚で作業ができます。
用途運送、土木建設の作業に。掃除作業に。倉庫作業のアソートやパッキングに。農場や園芸作業に。
厚さ(mm)
1.7
乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等
色
白
種別
つなぎ
材質
タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
区分
使い捨て
機能
スプレー防護、粉体防護、ミスト防護
ポケット
なし
縫い目形式
縫い目にテープシーム
フィット感と耐久性のバランスが抜群な天然ゴムコーティング手袋。背抜きコーティングなので通気性に優れています。天然ゴムのすべり止めなので磨耗に強く、すべり止め効果が抜群です。
厚さ(mm)
1.3
アズワン品番
1-1784-11
1パック(100枚)
¥4,237
税込¥4,661
当日出荷
薄くて丈夫、指先感覚も生かせるため、長時間の作業にも疲れません。
縫い目のないシームレス網手袋に天然ゴムの特殊コーティング加工により、高いグリップ力を発揮します。
用途荷造り・梱包・仕分け作業。
厚さ(mm)
1.4
ナイロン素材手袋の手の平側にポリウレタンをコーティングした手袋です。
ポリウレタンの特性である耐酸性、耐アルカリ性にも優れております。
薄手でフィット性が高く、細かな作業にも適しています。
ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性・に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など
繊維部には吸湿して発熱する素材を使用しています。吸湿、発熱、放湿のサイクルにより、ムレを抑えドライな温かさを保ちます。
吸湿発熱の中和作用により、酸性臭やアルカリ臭も消臭します。また、吸汗速乾性に優れているので、手袋内をサラサラと快適に保ちます。
手のひらには独自製法のファインフィニッシュ加工を施しており、濡れた状態でも優れたグリップ力を発揮します。
用途物流業・運送業・冷蔵庫での作業・荷役作業・サービス業・仕分け作業・日曜大工・家庭での作業
色
ブラック
材質
樹脂部:ニトリルゴム、繊維部:ナイロン・合成樹脂(アクリレート系繊維)・その他
入数(双)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
各ポイントにゴム入(袖口、背ウエスト、フード、裾口)
ジッパーカバー付、縫い目は内縫い。ポケットなし。
軽くて柔軟性があり、引き裂き・摩耗に強い不織布。
汚れ、粉じんに対し全身を防護します。
通気性、透湿性があり、蒸れを軽減します。
用途油汚れなどの激しい作業。
粉じん・粉体取扱作業。
塗装・塗料噴霧作業。
色
白
種別
つなぎ
材質
ポリエチレン
構造
タイベック
機能
粉体防護、ミスト防護、通気性
伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくくフィット感にこだわった商品です。通気性・透湿性に優れ、快適な作業ができます。ポリウレタンにエンボス加工を施しスベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。洗濯が可能で素早く乾きます。また色落ちもしません。手の平部は革より柔らかい生地。親指部分が動かしやすい。ナックルガード付。
性能
伸縮性・通気性・透湿性・速乾
材質(甲)
ポリエステル
材質(掌側)
合成皮革(ポリウレタン)
材質(裏地)
ポリエステル
運搬時の手袋ズレを予防するスリムな設計となっています。
伸縮性に優れ、手にピッタリフィットするやわらかい手袋です。
耐久性に優れた天然ゴムをコーティングしています。
手の平に強力なすべり止め加工を施しており、優れたグリップ力を発揮します。
背抜きのタイプですので、通気性に優れています。
用途荷物の運搬、取り扱い、土木、建設、農業、園芸等
薄くて丈夫、指先感覚も活かせますのであらゆる作業に最適です。
手のひらに天然ゴムをコーティング。抜群のやわらかさとともに、高いスベリ止め効果を発揮します。
縫い目の無いシームレス編手袋なので、手に良くなじみ、長時間の作業にも疲れません
用途運搬作業、土木建築作業、農作業
厚さ(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
フィット感、通気性に優れたポリウレタンコーティングの背抜き手袋。黒色コーティングでイヤな汚れがきになりません
用途組立作業、梱包作業、農作業、軽作業
材質
手袋/ナイロン
色
ブラック
機能
フィット感、通気性
材質(すべり止め)
ポリウレタン樹脂
ゲージ数
13
JIS規格に準拠した機能性の高い化学防護服です。
袖口・裾ゴム入り。
上からも下からも開け閉めできる便利なWファスナーを採用。
用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など
色
白
仕様
袖口ゴム、ウエストゴムにより液体や粉塵の侵入・付着を軽減。静電気防止
種別
つなぎ
材質
PE透湿フィルム+PPラミネートの2重構造
規格
JIS規格
機能
粉体防護、ミスト防護
JIS規格
【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
質量(g/m2)
65
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
EN規格
【EN規格】1149-5:2008(静電気防護性能)
ナイロン素材手袋の手の平側に天然ゴムをコーティングした手袋です。
薄手でフィット性が高く、一般的なゴム背抜き手袋と比較して細かな作業にも適しています。
ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。
また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など
コーティング
天然ゴム