- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- デザインキャスタ ねじ込み式のおすすめ人気ランキング
デザインキャスタ ねじ込み式のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新159件の「デザインキャスタ ねじ込み式」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デザインキャスター」、「キャスター 黒」、「木製キャスター」などの商品も取り扱っております。
抜群の旋回性・静音性のスマートデザインキャスター。
小回りが必要な用途に最適です。
ストッパー付は、レバー操作は軽々スライド式。車輪の内側にあるので、狭い場所での旋回やスタッキングにも向いています。
材質(車輪)
ウレタン
材質(本体)
ダイカスト
車輪幅(mm)
11
寸法b(mm)
-
軸長L(mm)
15
材質(ストッパー)
ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
静音
取付座B(mm)
-
寸法W'(mm)
27.5
平径P(mm)
12
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪中央部が空洞になっているデザイン性の高いキャスターです。
ほこりなどが溜まりにくい形状にもなっています。
材質(車輪)
ポリウレタン+ABS樹脂
車輪幅(mm)
13
亜鉛合金ダイカスト使ったデザインキャスターです。
用途什器やガラスショーケース用キャスターとして
材質
6ナイロンエラストマー
クリアービジュアルで外観性に優れたデザインキャスターです。
材質(車輪)
ポリウレタン+ポリカーボネート
材質
金具:スチール、金具表面処理:クロム、車輪:ポリウレタン+ポリカーボネート
色
透明
ストッパー
なし
材質(車輪)
6ナイロン
形状
自在車S
材質(本体)
ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
双輪
車輪中央が中空のユニークなデザインキャスターです。滑らかな曲線とブラックまたはクロムめっきがより存在感をアピールします。スチールボールベアリングにより、耐荷重と回転の滑らかさが向上しました。
材質(車輪)
ポリアミド(PA)
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
203
車輪幅(mm)
14
取付け方法
ねじ込み
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪数
単輪
本体はモダンで均整のとれたデザインの強化ナイロン製。
自在旋回部には密封型ラジアルボールベアリングを装備。
スムーズな走行と快適な操作性により騒音が減少。
ストッパーは旋回・車輪回転を同時に富めるダブルストッパー。
車輪は熱可塑性ゴム製で車輪の跡がつきにくい。
用途医療機器に。
病院・レストランの運搬機器に。
材質(車輪)
熱可塑性ゴム
リム幅(mm)
32
ベアリング
入り
ストッパー
なし
特性
静音
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
車輪中央部が空洞になっているデザイン性の高いキャスターです。
ほこりなどが溜まりにくい形状にもなっています。
ストッパー
あり
シンプルでスマートな樹脂製双輪キャスター。ブレーキハンドルを進行方向の後方にセットしました。ボディーに樹脂(ナイロン)を採用。概観や色調に柔軟さを持ったデザインで軽量用ワゴン等に最適です。車輪径が大きめで旋回・車輪の回転抵抗を抑制し移動・静止が簡単です。タイヤの材質は床面に対してマーキングや汚染が発生しにくいウレタンです。カラーはグレーとライトブラウンの2種類あります。
材質(車輪)
ウレタン(ボールベアリング入)
材質(本体)
ナイロン
形状
自在
型式
700A自在車
車輪幅(mm)
44
旋回半径(mm)
91
ストッパー
回転ストッパー付
軸長L(mm)
20
偏芯E(mm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
双輪
カラフルなデザインキャスターなので、カラーボックスや木箱に取り付けるだけで、インテリアを素敵に演出します。
旋回部は2カ所にベアリングが入ったダブルベアリング構造で機敏な動きを実現します。
車軸部分にもベアリングを挿入しているので、スムーズな回転により楽に移動が可能です。
車輪部分はエラストマー樹脂を採用しているので、部屋の中で使用しても音が気になりません。
旋回部のカバーや、車輪の車軸のカバーは、ホコリや異物の混入を防ぐ設計にしているので、より長く性能を保つ事ができます。
全てのサイズで許容荷重の1.5倍の負荷をかけた走行試験をクリアしています。
用途収納ボックス・簡易テーブル・ワゴン・キャビネット・台車など
材質(車輪)
エラストマー
ストッパー
なし
材質(カバー)
ABS
材質(枠)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
静音
車輪タイプ
単輪
再生紙使用マーク
適合
車輪には乾燥後表面処理した天然ブナを使用。
ひとつひとつ模様の違う自然のやわらかな風合い。
用途各種家具や装飾用什器などに。
材質(車輪)
ウッド
軸径(Φmm)
6(外径10mmカラー入)
リム幅(mm)
26
ストッパー
回転ストッパー付
車輪取付幅(mm)
29
偏心(mm)
27
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
車輪には乾燥後表面処理した天然ブナを使用。
ひとつひとつ模様の違う自然のやわらかな風合い。
用途各種家具や装飾用什器などに。
材質(車輪)
ウッド
軸径(Φmm)
6(外径10mmカラー入)
リム幅(mm)
26
ストッパー
なし
車輪取付幅(mm)
29
取付穴径(mm)
6.5
偏心(mm)
27
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
ネジ込み式双輪キャスター
材質(車輪)
ナイロン
種別
デザインキャスター
形状
自在車
ストッパー
なし
キャスタータイプ
ねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪
車輪幅(mm)
20
金具仕上
黒亜鉛メッキ
車輪No.
425E-R50
旋回半径(mm)
53
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
全く新しい概念を基に開発された斬新なデザインキャスターHシリーズ。
グラスファイバーで強化されたナイロン製金具は曲げにも強くISO TC 110の基準を基にした最も過酷なテストをクリアしています。
大きなフットブレーキはソフトタッチで操作でき、車輪・旋回をロックするために特別な調整はいりません。
あらゆる環境で快適にご使用いただけます。
車輪
GFS(サントプレン):サーモプラスティックゴム製の車輪で床面に走行跡が残りにくく殆どの環境下での使用に最適です。
TMS(アンティスタティック):導電性(MAX10kΩ-500V)車輪です。電子機器や医療機器等、導電性が必要とされる分野に最適です。
DLS(ポリウレタン):110℃の殺菌温度に耐え、酸や塩分等、腐食性のある環境条件での使用に最適です。
支持金具
H170(フリー)、H470(フリー、トータルロック)、H970(フリー、トータルロック、旋回ロック)
用途医療用機器、オフィス・ホームファニチャー、配膳台車など
車輪幅(mm)
32
特性
静電気防止
車輪タイプ
単輪
病院や研究所など、医療機器、産業機器などを頻繁に動かす環境に最適です。1つのロックレバーで、旋回ロックと車輪+旋回ロックの切り換えが簡単にできます。ロックレバーが大きく、操作が簡単です。旋回ロックにすると固定車として使えます。旋回部分と車輪にベアリングが内蔵されているため、スムーズに回転します。
材質(車輪)
ポリアミド(PA)/ポリウレタン(PUR)
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
車輪幅(mm)
36
寸法A(mm)
125
寸法D(mm)
39
寸法B(mm)
170
色(本体)
ライトグレー
耐荷重(N)
1176
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪タイプ
単輪
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
付属品
No.11ソケット付
形状
自在車
取付方式
木製用差込ステーム
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
なし
軸長L(mm)
38
軸径T(mm)
8
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
ボール車輪
材質(車輪)
ナイロン
軸長(mm)
15
ナット対辺(mm)
17