- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 玩具/おもちゃ
- デザイン定規のおすすめ人気ランキング
デザイン定規のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新157件の「デザイン定規」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スピログラフ」、「テンプレート定規」、「定規」などの商品も取り扱っております。
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
材質
PS
寸法(mm)
プレート:250×105×厚1、ペン:140×10
1個
¥264
税込¥290
3日以内出荷
描いて消せるから何度でも楽しめる。
セット内容
冊子×1、ボードマーカー×1、透明シート×1
材質
紙、ボードマーカー:PP、透明シート:PET
寸法(mm)
冊子:A6(105×148)、ボードマーカー:Φ17×145、透明シート:A6(105×148)
1個
¥210
税込¥231
当日出荷
貼ってはがせるふくわらいシールブック!全16ページ
材質
紙
寸法(mm)
181×181
形態
包装:ヘッダー付PP袋入
ページ数
16
1個
¥428
税込¥471
当日出荷
方眼目盛付きでレイアウト作業やライン引き作業などのスピードアップが図れます。
カッティング面にステン鋼付で、カッターの刃が食い込みません。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール
仕様
方眼目盛付。伸縮率:1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
材質
本体:アクリル、カッター面:ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。
用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。
裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。
表面処理
シルバー仕上げ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
角度切りができる小型ガイド。
カチッと止まる角度。多用角度45°・90°・135°にワンタッチで合わせられるクリック機構搭載。
高剛性アルミパイプ材。突き当て部にパイプ材を採用、切れ目のない突き当て面です。従来品のプレスタイプにあった、突き当てのズレがなく、衝撃による曲がりもありません。
独自の新形状つまみ。締まるトルクが強い超薄型・新形状つまみを新設計。小径でも回しやすく激しい作業にも設定角度がズレず、丸鋸モーターにも当たりにくい形状です。
安全。高さ9mmの突き当てで、材料をしっかりホールドし、ズレません。ステンレスガイドで直進性もよく正確にカット。
軽量。軽いアルミニウム材を採用。251gと軽量。終日携帯しても腰に負担を感じません。
視認性。目盛板はコンペックスと同じ白地。見やすく合わせやすい。
角度・勾配両目盛つき。15°~165°まで自在設定。
裏返し使用可能。幅広のボードの切断に便利。
主な素材はステンレスとアルミでさびにくい。
捨て木取り付け機能搭載。
トラスコ品番
494-1446
外形寸法(mm)
縦305×横84×奥20
本体質量(g)
251
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
付属品
ミニふきん
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
グリーン購入法
適合
材質
消しゴム:エラストマー、スリーブ:再生紙
寸法(mm)
65×17×8
色
グレー
質量(g)
13
入数
1個
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
楽しみながら「自分で考える力」を育むことができるブロック&パズルのセット!
ルールは簡単だけどなかなか解けないパズル問題に、ブロックを使って取り組むことで、図形や立体をイメージする力をトレーニングします。また親子で一緒に学び、一緒に喜ぶことがさらに脳の発達を助けます。
楽しいことに熱中する「集中力」、算数に必要な「図形力」、手を動かして何度も考える「試行錯誤力」、最後まであきらめない「達成感・向上心」が身に付きます。
切断面の品質が要求される精密加工に適します。
樹脂系部材、銅管、薄鉄板を極少の切り溝で緻密に切断します。
入りが良くスムーズな切味の目立てに加え、特殊焼入れを施した専用鋼材で高硬度と強靭性を両立させ、刃こぼれしにくい高い耐久性を持たせました。
ブレードは切る、罫書くの1本2段。ブレード先端部の形状は45°、根元は67.5°の角度で、留め定規としても利用できます。
用途細い銅管、エアコンのダクトカバー、塩ビ部材、薄鉄板
刃長(mm)
165
刃渡り(mm)
165
全長(mm)
280
ピッチ(mm)
0.95
仕様
(用法)精密加工鋸 45°/67.5°ブレード度定規付、。(職種)設備、内装、造作、ホビー
質量(g)
188
板厚(mm)
0.3
切り幅(mm)
0.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
グッドデザイン賞受賞!紙がスパッと切れるアルミ定規
紙がスパッと切れる
伸ばせば30cm目盛り、たためばペンケースに入る
15度ごとのおおよその角度が測れる
物の高さや深さを測りやすい端(はし)目盛り
材質
(本体)アルミニウム、(開閉・ロック部分)PC、POM、ステンレス鋼
質量(g)
38
目盛
片側15cm、開くと30cm
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
160×30×6