- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- デシケーター ガラスのおすすめ人気ランキング
デシケーター ガラスのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新202件の「デシケーター ガラス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラス 真空デシケーター」、「真空 タンク」、「融点測定器」などの商品も取り扱っております。
材質
ソーダ石灰ガラス
付属品
中板
スタンダードなガラス製デシケーターです。
材質
本体/ガラス、プレート/磁製
ホウケイ酸ガラス(3.3)フランジの面仕上げできれいです。ベースリングは安定性が向上しヒビが入りにくい構造です。蓋は取替え可能です。
蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。磁性の中板が付属しています。中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。減圧ポンプに接続し、減圧状態で乾燥、保存することができます。
付属品
中板
材質
本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製
ねじ規格
GL-32
吸入口外径(Φmm)
8
材質
硼珪酸ガラス
規格
ISO 13130準拠
材質
ほうけい酸ガラス
ねじ規格
GL-32
仕様
コック付き、蓋のみ
材質
ホウケイ酸ガラス(3.3)
上部がG-L32のねじ口になっており、穴あきキャップに ニードルコックを付けて吸引します。耐久性の高い一級硬質硝子製。
仕様
コック2個と中板付き
仕様
コックと中板付き
材質
ソーダ石灰ガラス
ホウケイ酸ガラス(3.3)フランジの面仕上げできれいです。ベースリングは安定性が向上しヒビが入りにくい構造です。蓋は取替え可能です。上口の摺合せは24/29。ストップコックは取替え可能です。
蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。磁性の中板が付属しています。中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。
付属品
中板
材質
本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製
ねじ規格
GL-32
玉ふたタイプのデシケーター用です。本体型式に合わせてサイズをお選びください。
用途デシケーター用
材質
ほうけい酸ガラス1
蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。磁性の中板が付属しています。中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。減圧ポンプに接続し、減圧状態で乾燥、保存することができます。
付属品
中板
材質
本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製
ねじ規格
GL-32
吸入口外径(Φmm)
8
2.6kPaの真空に24時間耐えます。
本体は耐薬品性にすぐれたPP製で、フタの部分は透明な割れにくいPC製です。
本体の溝に使われているネオプレン製O-リングは、フタと本体とを密着させ気密性にすぐれています。
PE製のプラグのついたPC製の真空バルブは、ゆっくりとプラグを回すことで、空気の流入を調節することができます。
真空バルブ、O-リングはデシケーターにセットされていますが、中板は別売になります。
材質
PP製
仕様
玉蓋のみ
材質
ホウケイ酸ガラス(3.3)
吸入口外径(Φmm)
8
本体、蓋は割れにくいポリカーボネート製です。。ガラスデシケーターと比較して重量は1/3と軽量。。蓋と本体の接合部はOリングで気密性を保てる為に、ノンワセリンでメンテナンス不要。。ニードルバルブ付は真空実験(※)及びガス置換処理等、幅広い用途にお使い頂けます。。ポリカーボネート製の中板1枚付属。別売にて磁製、ステンレス製中板もご用意しています。。使用温度範囲:約-30~85℃
フタ外径(Φmm)
296
内径(mm)
239
全高(mm)
288
有効高さ(mm)
185
中板直径(Φmm)
235
ノズル径(Φmm)
ニードルバルブ:8
材質
ポリカーボネート