デシケーター 大型のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
136件の「デシケーター 大型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デシケーター アズワン」、「業務用 乾燥庫」、「デシケーター ガラス」などの商品も取り扱っております。
用途部品等の保管に最適、半導体工場、研究室、大学、食品工場、原発等 材質 透明アクリル 高さ(mm) 1800 奥行(mm) 525 棚板耐荷重(kg) 20/枚
1個
229,800 税込252,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉パッキンにはマグネットパッキンを採用し、気密性に優れています。スライドレール棚・温湿度計等の各種アクセサリー(別売)を取り付けることにより、便利にご使用いただけます。
材質(本体) PMMA(アクリル) 棚板寸法(mm) 490×460 材質(キャスター) PA(ナイロン) 荷姿 完成品 キャスター径(Φmm) 65(ストッパー2ヵ所付) 材質(枠) アルミサッシ 取付ピッチ(mm) 50
1台
136,000 税込149,600
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。 新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間無く設置できます。 新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。 デジケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。 キャスター付きで移動も容易です。 湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。
材質(本体) PMMA(アクリル) 消費電力(W) 30 制御方式 ダイヤル自動調節式(相対湿度) キャスター 前輪2ヶ所ストッパー 材質(キャスター) PA(ナイロン製) 電源コード(m) 約2(3Pプラグ) キャスター径(Φmm) 65 電源(AC100V) 50/60Hz 材質(枠) アルミ 取付ピッチ(mm) 50 棚板寸法(mm) 490×460 除湿方式 固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出 湿度設定範囲(%RH) 20~50 パッキン (扉)マグネット式 除湿素子有効膜面積(cm2) 約49 湿度制御範囲(%RH) 20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)
1台
217,000 税込238,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デシケーターの両側が扉になっており、どちらからでも開閉が可能です。 扉にはマグネットパッキンを使用していますので、気密性に優れ扉の開閉も片手でスムーズに行えます。 温湿度計などの各種アクセサリー(別売)を付ける事により、便利に使用できます。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1152×546×1765 内寸法(mm) 1138×532×1486 棚板寸法(mm) 490×460 取付ピッチ(mm) (棚板)50 棚段数(段) (最大)25段×2列 質量(kg) 56 キャスター Φ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き) 付属品 棚板8枚、シリカゲル皿2枚
1台
333,000 税込366,300
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワット(約440円/年)と、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。
消費電力(W) 3 除湿方式 固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出 到達湿度(%RH) ~25(使用環境により異なります) 除湿素子有効膜面積(mm) 30×30 材質(本体) 透明PMMA(アクリル樹脂) タイプ 低湿度用 電源(V) AC100(50/60Hz) 電源コード(m) 2 棚板間隔(mm) 底一段50/他30 棚板耐荷重(kg) 約2/枚 電源コード 2Pプラグ付コード 湿度設定範囲(%RH) ~25
1台
49,900 税込54,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東洋リビングスーパードライ
湿度と空気清浄度をコントロールできる、局所型ミニクリーンルームです。 循環エアーチャンバー方式、HEPAフィルター採用により、空気清浄度ISOクラス5(ISO基準14644-1) を実現! 除湿ユニットに革新的改良(特許出願中)を加え、超低湿度(1%RH以下)持続時間が約2倍(メーカー比)に向上し、高精度マイコン制御(特許 第5449309号)により、究極の省エネ性能を実現しました。
付属品 カギ 材質/仕上 スチール/静電気対策塗装仕上 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 棚板数(枚) 5(そのうち、切欠け棚1) 棚板耐荷重(kg) 100/枚(分散荷重) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1200×800×1840 平均消費電力(W) 21.3 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1198×629×1569 棚板調整ピッチ(mm) 50 棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1157×490×20 消費電力量(kWh/月) 15.3
1台
999,800 税込1,099,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉部は気密性に優れています。 ガス置換対応・各室独立タイプ(4室)で、1つの扉を開けても他室の環境を損ねる事はありません。 各種アクセサリー(別売)のため、標準で各室4ヶ所のバルブ取り付けネジ(ガス置換孔)が付いています。
仕様 ステンレス棚、独立4室 付属品 棚板×8枚、シリカゲル皿×4枚 質量(kg) 70 材質(本体) PMMA(アクリル) キャスター ストッパー×2個付き 材質(キャスター) ナイロン製 取付ねじ (バルブ)Rc1/4×各室4個 棚板間隔(mm) 40 キャスター径(Φmm) 65 棚板耐荷重(kg) 約20/枚 材質(棚板) ステンレス 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1152×517×1765 材質(枠) アルミサッシ 取付ピッチ(mm) 50 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 560×483×736×4室 アズワン品番 1-5213-04 棚板寸法(mm) 490×460
1台
459,000 税込504,900
当日出荷

PET板は透明性、耐衝撃性、ガスバリア性に優れています。
付属品 棚板4枚、シリカゲル皿1枚 材質(本体) PET(ポリエチレンテレフタレート) 棚板間隔(mm) 40 キャスター径(Φmm) 65(ストッパー2ヵ所付) 棚板耐荷重(kg) 10kg/枚 材質(棚板) 強化プラスチック 材質(枠) アルミサッシ 取付ピッチ(mm) 50 材質(パッキン) 扉:マグネット式 棚板寸法(mm) 490×460
1台
83,400 税込91,740
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扉パッキンにはマグネットパッキンを採用しており、気密性に優れ開閉も片手でスムーズに行えます。
材質(棚板) ステンレス 材質(本体) PMMA(アクリル) 棚板間隔(mm) 40 棚板耐荷重(kg) 20kg/枚 材質(枠) アルミサッシ 取付ピッチ(mm) 50 材質(パッキン) 扉:マグネット式 棚板寸法(mm) 490×460
1台
72,900 税込80,190
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
アズワン品番 1-001-01 付属品 棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚 材質 (棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム 質量(kg) 4.5(棚板込み) 材質(本体) 透明PMMA(アクリル) 間口(mm) 258×458 棚板間隔(mm) 底1段50、他30、最小棚板間隔20 棚板耐荷重(kg) 2kg 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×345×525 材質(ゴム足) 天然ゴム 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 285×275×485 棚板寸法(mm) 257×270×4t 総耐荷重(kg) 100
1台
21,900 税込24,090
当日出荷

シリカゲル式のスチール製デシケーターです。 左扉は上下にラッチ式鍵、右扉は一般的な回転式鍵を採用しています。
材質(本体) スチール鋼板メラミン焼付塗装 材質 (前面)ガラス 棚板耐荷重(kg) 約40/枚(等分布荷重時) 取付ピッチ(mm) 60
1台
52,400 税込57,640
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性抜群の日本製電子ドライユニット搭載 光触媒と可視光LEDで庫内をクリーンに保持 センサーに手をかざすだけで照明を点灯・消灯する高輝度LEDバーライト 望遠レンズなどの長い収納品の保管にも最適 扉中央の支柱はワンタッチで取り外し可能 アルミ製フレームのハンドル一体型扉 高級シルク印刷仕上げの全面強化ガラス扉 収納品が出し入れしやすい透明引き出し棚 便利な庫内コンセント 見やすいデジタル温湿度計付き 鍵付き
付属品 スチール棚×2、鍵×2 材質 本体:スチール(粉体焼付塗装)、扉:強化ガラス ピッチ(mm) スチール棚:26 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 耐荷重(kg) 引き出し棚:12/枚(分散荷重)、スチール棚:20/枚(分散荷重) 定格消費電力(W) 30 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 引き出し棚内寸:345×35×275、スチール棚:792×15×280 電源コード(m) 2 装備 引き出し棚×2、波形レンズホルダー、デジタル温湿度計、庫内コンセント、高輝度LEDバーライト×2 平均消費電力(W) 1.6 プラグ形状 2Pプラグ 庫内湿度(%RH) 30~50
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東洋リビングスーパードライ
高性能「新開発除湿方式」採用により、長期間安定して庫内湿度0~1%RHを連続保持できます。信頼の日本製電子ドライユニットを搭載し、最新プログラムのマイコン制御(特許・第5449309号)により、究極の超省エネ効果を実現しました。ICパッケージ管理基準IPC/JEDEC J-STD-033Cに準拠しております。
トラスコ品番 773-4948 質量(kg) 39 2018年トラスコ掲載ページ 10 1180
1台
399,800 税込439,780
7日以内出荷

大型除湿装置(HYPタイプ:2基・DUSタイプ:1基)を搭載。湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)。湿度設定による定湿度運転と省エネ設定が可能。使い易い全面ワイドドアー(マグネットパッキン式)、ロック、キー付き。左右2扉式は中央支柱がないので横長のものも出し入れ簡単。除湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要。無音、無振動で長期連続運転が可能。アジャスターボルト(オプション品)取り付け可能
用途半導体、ICパッケージ、プリント基板、液晶ガラス基板、MSDSMD基板、水晶振動子、ウエハー、リチウムイオン電池関連、自動車関連基板、テープリールフィーダー、電子部品、超微粒子粉末、吸湿性樹脂、精密金型などの保管用、金属の錆防止 付属品 棚板×5、キャスター×4、キー×2、アース線 精度 湿度計モニター:±2~2.5%RH 有効内容量(L) 1261 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1200×756×1830(キャスター含む) 棚板耐荷重(kg) 100/枚 電源(AC V) 100 湿度計 デジタル湿度計 塗装 エポキシ焼付塗装(静電防止塗装)、グレー 材質(扉) スチール、ガラス、マグネットパッキン 調整方式 (除湿/湿度調整):除湿装置、デジタルコントローラーによる自動調節式 材質(キャビネット) スチール
1台
899,800 税込989,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アナログ制御ながらデジタル高制御デシケーターに迫る除湿性能に強化しました。
除湿方式 固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出 湿度設定範囲(%RH) 20~50 湿度制御範囲(%RH) 20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による) 制御方式 ダイヤル自動調節式(相対湿度) 材質(本体) PMMA(アクリル) 材質(枠) アルミ キャスター 前輪2ヶ所ストッパー キャスター径(Φmm) 65 材質(キャスター) PA(ナイロン製) 棚板寸法(mm) 490×460 取付ピッチ(mm) 50 パッキン (扉)マグネット式 電源(AC100V) 50/60Hz 電源コード(m) 約2(3Pプラグ)
1台
319,000 税込350,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頻繁な移動にも耐えられるよう大型キャスターを採用しています。 扉パッキンにはマグネットパッキンを採用しており、気密性に優れています。
アズワン品番 1-9103-02 材質 本体/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミサッシ、キャスター/ウレタン製、天板/木製合板 質量(kg) 22.5 キャスター Φ75mm(ストッパー2ヶ所付) 天板耐荷重(kg) 約20/枚(等分布荷重時) 棚板間隔(mm) 50 棚板耐荷重(kg) 約10/枚 外寸法(mm) 574×517×1115(1170取手含む) 棚板寸法(mm) 490×460 有効内寸法(mm) 560×483×986(作業面) パッキン マグネット式(扉)
1個
112,000 税込123,200
10日以内出荷

東洋リビング全自動超低湿庫
筐体の奥行が深く、IC・LEDなど実装工程で使用されるリール部品やトレイ部品の防湿保管はもちろん、リール部品を取り付けたフィーダーをそのまま収納することができる超低湿保管庫です。 除湿ユニットに革新的改良(特許出願中)を加え、超低湿度(1%RH以下)持続時間が約3倍(メーカー比)に向上し、高精度マイコン制御(特許 第5449309号)により、究極の省エネ性能を実現しました。
質量(kg) 238 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 付属品 カギ
1台
1,298,000 税込1,427,800
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東洋リビング中型オートドライ
高性能(低湿性能に優れ、省エネで耐久性抜群)と、高コストパフォーマンスを両立しています。中央支柱が取り外し可能で、横長の収納にも最適です。
2018年トラスコ掲載ページ 10 1180
1台
299,800 税込329,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

庫内湿度:15~50%RH 庫内湿度設定はダイヤル調節式 耐久性に優れ、電池交換不要なアナログ湿度計付き 乾燥剤の交換が不要でメンテナンスフリー 各種保管に最適な大容量タイプ
材質 本体:スチール(粉体焼付塗装)、天板:ABS樹脂、扉:強化ガラス 質量(kg) 17 ピッチ(mm) 引き出し棚:26 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 耐荷重(kg) 引き出し棚:12/枚(分散荷重) 内容量(L) 116 定格消費電力(W) 15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 引き出し棚内寸:345×35×275×3 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm) 417×777×344 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm) 423×866×406 装備 引き出し棚×3、湿度計 平均消費電力(W) 0.72 庫内湿度(%RH) 15~50
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷

ドライユニットは、固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので安定した除湿が可能です。 アジャスター付きですので安定した設置が可能です。 重量物の保管に適したスライド式耐荷重棚板と庫内を低湿度に保つドライユニットを装備。
質量(kg) 67 電源(V) AC100(50/60Hz) キャスター Φ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き) 電源コード(m) 3(2Pプラグ) 棚板耐荷重(kg) 約35/枚 平均消費電力(W) 5 アズワン品番 1-6009-02 棚板寸法(mm) 470×460 除湿方式 固体高分子電解質膜によりH2O電気分解排出 湿度コントロール ダイヤル自動調節式(相対湿度) 除湿素子有効膜面積(mm) 70×70 湿度制御範囲(%RH) 約20~室内湿度(48h後・庫内無負荷時・使用環境による) 総耐荷重(kg) 200
1個
569,000 税込625,900
当日出荷