デシケーター 棚板 プラスチックのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
146件の「デシケーター 棚板 プラスチック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「棚板」、「デシケーター シリカゲル」、「植物棚」などの商品も取り扱っております。
適合本体シリーズ名 DCD-PSPS、DCD-PSPW、GD-BG、GD-S、GD-W、ID-S、ID-W、RCD-PW、SD-BG、SD-S、SD-W、SDW-S、SDW-W、VGD-S、VGD-W、WGN-S、WGN-W 外寸法(mm) 490×460
1枚
3,320 税込3,652
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デシケーターの両側が扉になっており、どちらからでも開閉が可能です。 扉にはマグネットパッキンを使用していますので、気密性に優れ扉の開閉も片手でスムーズに行えます。 温湿度計などの各種アクセサリー(別売)を付ける事により、便利に使用できます。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1152×546×1765 内寸法(mm) 1138×532×1486 棚板寸法(mm) 490×460 取付ピッチ(mm) (棚板)50 棚段数(段) (最大)25段×2列 質量(kg) 56 キャスター Φ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き) 付属品 棚板8枚、シリカゲル皿2枚
1台
333,000 税込366,300
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・新素材”ハーツラスFS”を採用したプラスチックデシケーターです。 ・吸湿剤の受皿が付いております。 ・無色透明タイプのEC-11、紫外線400nmカットのEUV-12、紫外線520nmカットのEUV-13があります。
幅(mm) 300 高さ(mm) 525 奥行(mm) 345 耐荷重(kg) 2 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 287×290×487 棚板調整ピッチ(mm) 一段目50、他は90
1台
20,980 税込23,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
2,890 税込3,179
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

デジケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。 新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間無く設置できます。 新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。 デジケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。 キャスター付きで移動も容易です。 湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。
材質(本体) PMMA(アクリル) 消費電力(W) 30 制御方式 ダイヤル自動調節式(相対湿度) キャスター 前輪2ヶ所ストッパー 材質(キャスター) PA(ナイロン製) 電源コード(m) 約2(3Pプラグ) キャスター径(Φmm) 65 電源(AC100V) 50/60Hz 材質(枠) アルミ 取付ピッチ(mm) 50 棚板寸法(mm) 490×460 除湿方式 固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出 湿度設定範囲(%RH) 20~50 パッキン (扉)マグネット式 除湿素子有効膜面積(cm2) 約49 湿度制御範囲(%RH) 20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)
1台
217,000 税込238,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
アズワン品番 1-001-01 付属品 棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚 材質 (棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム 質量(kg) 4.5(棚板込み) 材質(本体) 透明PMMA(アクリル) 間口(mm) 258×458 棚板間隔(mm) 底1段50、他30、最小棚板間隔20 棚板耐荷重(kg) 2kg 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×345×525 材質(ゴム足) 天然ゴム 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 285×275×485 棚板寸法(mm) 257×270×4t 総耐荷重(kg) 100
1台
21,900 税込24,090
当日出荷

アズワン品番 1-023-05 適合 UD-1型(アズワン品番1-023-01)、UD-4型(アズワン品番1-023-02)、手提用(アズワン品番1-023-04) 棚板耐荷重(kg) 5kg/段 材質(棚板) PS(ポリスチレン)
1枚
929 税込1,022
当日出荷

デシケーター(LH)用予備棚板
アズワン品番 1-001-02 付属品 棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚 適合本体 デジケーター(LH) 質量(kg) 4.5(棚板含む) 棚板耐荷重(kg) 2 棚板寸法(mm) 257×270×4t 総耐荷重(kg) 10
1枚
1,490 税込1,639
当日出荷

シリカゲル付きノンオートのエコノミータイプデシケーターです。 積み重ねOKで収納用BOXとしてもお使い頂けます。 プッシュロック式の取っ手は使い易く片手で開閉カンタンです
付属品 棚板2枚、湿度計、シリカゲル 材質 (本体)ABS、(扉)AS 質量(kg) 約3(棚板、シリカゲルは含まず) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 310×360×430 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 253×313×358
1台
11,980 税込13,178
7日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

扉パッキンにはマグネットパッキンを採用しており、気密性に優れ開閉も片手でスムーズに行えます。
仕様 強化プラスチック棚 材質(本体) PMMA(アクリル) 棚板間隔(mm) 40 棚板耐荷重(kg) 10kg/枚 材質(棚板) 強化プラスチック 材質(枠) アルミサッシ 取付ピッチ(mm) 50 材質(パッキン) 扉:マグネット式 棚板寸法(mm) 490×460
1台
66,900 税込73,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン品番 1-055-02 適合 SD型(アズワン品番1-055-02) 棚板耐荷重(kg) 10kg 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1枚
9,710 税込10,681
翌々日出荷



マグネットパッキン扉仕様のガス置換デシケーターです。開閉しやすく、使い勝手に優れています。
ねじ (バルブ取付けネジ) Rc1/4×4個 棚間隔(mm) 35 棚板耐荷重(kg) 約10/枚 取付ピッチ(mm) (棚板) 50 棚板寸法(mm) 490×460
1台
71,900 税込79,090
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アズワン品番 1-007-02 材質(本体) PMMA(アクリル) 型番 予備棚板LL用 荷重(kg) 棚板:2 棚板寸法(mm) 456×270×5t
1枚
2,990 税込3,289
翌々日出荷

扉パッキンにはマグネットパッキンを採用しており、気密性に優れ開閉も片手でスムーズに行えます。
材質(棚板) ステンレス 材質(本体) PMMA(アクリル) 棚板間隔(mm) 40 棚板耐荷重(kg) 20kg/枚 材質(枠) アルミサッシ 取付ピッチ(mm) 50 材質(パッキン) 扉:マグネット式 棚板寸法(mm) 490×460
1台
72,900 税込80,190
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PET板は透明性、耐衝撃性、ガスバリア性に優れています。
付属品 棚板4枚、シリカゲル皿1枚 材質(本体) PET(ポリエチレンテレフタレート) 棚板間隔(mm) 40 キャスター径(Φmm) 65(ストッパー2ヵ所付) 棚板耐荷重(kg) 10kg/枚 材質(棚板) 強化プラスチック 材質(枠) アルミサッシ 取付ピッチ(mm) 50 材質(パッキン) 扉:マグネット式 棚板寸法(mm) 490×460
1台
83,400 税込91,740
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 オートドライタイプ 付属品 棚板:8枚、デジタル温湿度モニター(THA-01M):4個 質量(kg) 65 電源(V) AC100 50/60Hz(4個の電源が必要です) コード長さ(m) 約2.8(2Pプラグ) キャスター Φ65mmナイロン製(前面ストッパー×2個付き) 内寸法(mm) 560×483×736×4室 外寸法(mm) 1152×517×1765(突起部を除く) 棚板寸法(mm) 490×460 除湿方式 固体高分子電解質膜によりH2O電気分解排出 到達湿度(%RH) 約20(庫内無負荷時・使用環境による) 棚板調整ピッチ(mm) 50
1個
659,000 税込724,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉パッキンにはマグネットパッキンを採用し、気密性に優れています。スライドレール棚・温湿度計等の各種アクセサリー(別売)を取り付けることにより、便利にご使用いただけます。
材質(本体) PMMA(アクリル) 棚板寸法(mm) 490×460 材質(キャスター) PA(ナイロン) 荷姿 完成品 キャスター径(Φmm) 65(ストッパー2ヵ所付) 材質(枠) アルミサッシ 取付ピッチ(mm) 50
1台
136,000 税込149,600
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各室を独立分離し、それぞれに除湿ユニットを配備していますので、他室からの影響を最小限に抑えます。各ユニットは継続的に庫内の水分を庫外に排出します。PSE対応商品です。
質量(kg) 36 材質(本体) アクリル樹脂(PMMA) 電源(V) AC100 50/60Hz(2個の電源が必要です。) 材質(キャスター) PA(ナイロン)製 内寸法(mm) 560×483×736×2室 荷姿 完成品 キャスター径(Φmm) 65(ストッパー前面2ヶ所付) 電源コード 2Pプラグ付コード 約2.8m 材質(枠) アルミサッシ 外寸法(mm) 574×517×1770 棚板寸法(mm) 490×460
1台
328,000 税込360,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)