- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- デシケーターコックのおすすめ人気ランキング
デシケーターコックのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新110件の「デシケーターコック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真空コック」、「デシケーター ガラス」、「ゴム栓」などの商品も取り扱っております。
吸入口外径(Φmm)
8
仕様
コックと中板付き
上部がG-L32のねじ口になっており、穴あきキャップに ニードルコックを付けて吸引します。耐久性の高い一級硬質硝子製。
蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。磁性の中板が付属しています。中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。減圧ポンプに接続し、減圧状態で乾燥、保存することができます。
付属品
中板
材質
本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製
ねじ規格
GL-32
吸入口外径(Φmm)
8
仕様
コック付き、上口デシケーター用コック
TGK品番
0814-07-06-51
材質
ホウケイ酸ガラス(3.3)
摺合せ
24/29
ノズル外径(Φmm)
10
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。磁性の中板が付属しています。中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。減圧ポンプに接続し、減圧状態で乾燥、保存することができます。
付属品
中板
材質
本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製
ねじ規格
GL-32
吸入口外径(Φmm)
8
材質
硼珪酸ガラス
JISクラス
JR-1
DIN規格 12491。フラットで厚みのあるフランジが気密性を保ちます。上口用コック、磁製中板付。
外径(Φmm)
コックノズル:8
スタンダードなガラス製デシケーターです。
材質
本体/ガラス、プレート/磁製
仕様
●管外径:Φ9mm●適応デシケーター:Φ150~240mm●コック:TS15/35
アズワン品番
65-6866-68
1個
¥7,998
税込¥8,798
12日以内出荷
仕様
●管外径:Φ8mm●適応デシケーター:Φ120~210mm●コック:TS15/35
アズワン品番
65-6866-67
1個
¥8,098
税込¥8,908
24日以内出荷
仕様
●管外径:Φ9mm●適応デシケーター:Φ150~240mm●コック:TS15/35
アズワン品番
65-6866-70
1個
¥7,898
税込¥8,688
24日以内出荷
材質
天然ゴム
穴径(Φmm)
5
上径×下径×高さH(mm)
17.5×14×20
適合容器
18mm試験管
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
種別
バルブ
材質
バルブ/硼珪酸ガラス・PP・PTFE、キャップ/PP
アズワン品番
3-6011-11
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。
穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。
切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質
シリコンゴム
穴径(Φmm)
5
耐熱温度(℃)
180
蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。磁性の中板が付属しています。中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。減圧ポンプに接続し、減圧状態で乾燥、保存することができます。
付属品
中板
材質
本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製
ねじ規格
GL-32
吸入口外径(Φmm)
8
蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。磁性の中板が付属しています。中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。
付属品
中板
材質
本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製
ねじ規格
GL-32