- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- はかり
- デジタル はかり 10kgのおすすめ人気ランキング
デジタル はかり 10kgのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新267件の「デジタル はかり 10kg」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電子天秤 10kg」、「はかり 10kg」、「計量器 業務用」などの商品も取り扱っております。
全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易。大型液晶 文字高25mm。オートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ。風袋引き機能。容器を乗せた状態でゼロ表示可能。取手部のある持ち運びやすい構造。ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品
計量皿寸法W(mm)
230
計量皿寸法D(mm)
190
外形寸法D(mm)
250
外形寸法W(mm)
265
外形寸法H(mm)
106
電源
単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)
検定
検定付
表示
7セグメントLCD、文字高25mm
動作温湿度範囲
-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
電池寿命
約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)
表示書き換え間隔
約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)
対応
樹脂製ボディなので軽くて移動もしやすい。電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。ステンレス製計量皿は標準仕様、様々な計量に対応
用途研究室、工場、農場、厨房、などに使用出来る汎用製品
ひょう量(kg)
20
種別
デジタルはかり
質量(kg)
2.4
タイプ
取引証明以外用
種類
デジタルはかり
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
単3乾電池×4本(別売)
表示
LCD 文字高17.55mm
表示方式
デジタル
目量(kg)
0.01
材質(台)
SUS201
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×298×106
機能
風袋引き、自動電源OFF
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
242×213
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.6MB)
計量皿形状
角
ひょう量単位
kg
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
防水性に優れたプロ仕様の卓上スケール。様々な施設でご利用いただいております。
仕様
取引証明以外用
付属品
単3乾電池4本
材質
PS、ステンレス
寸法(mm)
幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182)
質量(kg)
約1.39
色
アイボリー
材質(本体)
PS、PET、シリコーンゴム、ステンレス
種類
卓上スケール
電源(V)
DC6(単3形乾電池×4)
電源
DC6V、単3乾電池4本
文字高(mm)
14
保護等級
IPX2
表示形式
デジタル
計量方式
静電容量式
最小目盛
1g
保証期間
1年
オートパワーオフ
約10分
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182)
計量皿形状
角皿
ひょう量単位
kg
シンプルなデザインで使いやすさを追求したハカリ
用途もさまざま手軽で便利 作業効率アップ!
コンパクトで持ち運びが簡単。
一定時間操作しないと電源が切れるオートパワーオフ機能付。
「g」「kg」の単位表示が切替できる機能付。
液晶が光るバックライト機能付&文字高30mmで大きくて見やすい液晶ディスプレイ。
数量を算出できる個数計算機能付。
ひょう量単位
g(グラム)、kg(キログラム)
目盛
1g
電源
単4乾電池×4本、ACアダプター
機能
風袋機能、オートオフ機能、数量計算機能、0点校正機能付き
材質
ABS
付属品
ACアダプター、取扱説明書
目量
0.001kg/1g
オートパワーオフ
設定なし・1分・3分・5分 (乾電池使用時のみ)
質量(g)
約794
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
215×175
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×250×65
使用温度範囲(℃)
5~40(結露しないこと)
上から水をこぼしても安心なシャワープルーフ(防滴)はかりです。重力加速度16エリア設定可能です。水準器・風袋機能付です。場所を選ばないスタイリッシュなデザインです。
材質
ABS樹脂
質量(kg)
1.9
種類
デジタル上皿式はかり
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
単2乾電池×4本(別売)、またはACアダプター(別売)
センサー
ロードセル方式
保護等級
IPX2 防滴II形
表示形式
デジタル
使用環境湿度(%)
85以下
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約250×108×260
計量皿形状
角皿
表示が見やすいバックライト付大画面液晶。地域重量加速度選択機能付。キャリブレーション(精度調整機能)付。水平調整できる脚付。オートパワーOFF機能付
用途暗い場所でも見やすいバックライト付作業用スケール
付属品
単2電池(テスト用)×4本
材質
ABS樹脂・アクリル樹脂
色
グレー
種類
上皿式はかり
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
230×265×93
電源
単二形乾電池×4個、またはACアダプタ
消費電流(mA)
4(バックライト消灯で使用した場合)、8(バックライト点灯で使用した場合)
表示形式
デジタル
オートパワーオフ
約4分
電池寿命
約1年(マンガン電池使用時、バックライト消灯、1日2時間使用:20℃)
安定所要時間
約3秒
計量皿形状
角皿
ひょう量単位
g
1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品
電源
単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)
動作温湿度範囲
-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
仕様
スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)
計量皿寸法W(mm)
230
計量皿寸法D(mm)
190
表示
7セグメントLCD、文字高25mm
表示方式
デジタル
外形寸法D(mm)
250
外形寸法W(mm)
265
外形寸法H(mm)
106
電池寿命
約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)
表示書き換え間隔
約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)
対応
水に強いIP65準拠の防水はかりです。オートパワーオフ機能付きです。重力加速度16エリア設定可能。風袋引き機能付きです。水平調整可能なスクリュー式足部。簡単に取り外し可能なステンレス(SUS304)皿を標準装備。
付属品
取扱説明書、ステンレス皿(材質SUS304、型番CS-SUSP1)、単2形乾電池×4個
材質
ステンレス皿
質量(kg)
約2.5
種類
デジタル上皿式はかり
使用温度範囲(℃)
0~+40
分解能
1/2000
機能
オートパワーオフ機能付
表示形式
デジタル
校正
可
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約250×260×108
使用温湿度範囲
0~40℃、85%RH以下(結露不可)
保存温湿度範囲
-10~60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
オートパワーオフ
5/10/20/30/40/50/60/90分より選択、解除可
電池寿命
約1800時間(アルカリ電池使用時)
使用環境湿度(%)
85RH以下
計量皿形状
角皿
大きくて見やすい目盛です。
用途製造現場、農作業、水産加工での計量に。
材質
皿:ステンレス(SUS410) 目盛カバー:AS樹脂
種類
上皿はかり
色(本体)
青
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.4MB)
計量皿形状
角
ひょう量単位
kg
サビに強いステンレス製のプラットホーム(皿)です。容器、袋などの入れ物を引いた重さを表示できる風袋引機能付です。見やすい位置で測れる隔測式です。オートパワーオフ機能付で約4分で自動的に電源がオフになります。比較測定用パーセントモード付(5kg以上の被測定物)です。
用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり
種類
デジタル台はかり
表示形式
デジタル
ひょう量(kg)
100
目量(kg)
0.05
計量皿形状
角皿
測定範囲
0.5~100kg
材質
本体:ガラス、操作部:ABS樹脂、のせ台:ステンレス
寸法(mm)
276×291×33
液晶表示
LCD文字高15mm
文字高(mm)
15
規格
取引証明以外用
使用温度範囲(℃)
5~35(結露しないこと)
精度
±0.5kg
電源
9Vアルカリ電池1個(付属品)ACアダプター(付属品)
質量(g)
3380
本体寸法(mm)
276×291×33
オートパワーオフ
約4分
特性
●サビに強いステンレス製プラットホーム(皿)を採用しました。●高さが低い(33mm)ので重量物を載せる時に便利です。●文字高15mmで読み取りやすい液晶表示です。●オートパワーオフ機能付です。●比較測定用パーセントモード付です。(5kg以上の被測定物)●便利な風袋引機能付です。●見やすい位置で測れる隔測式です。●2電源 ACアダプター付です。(9Vアルカリ乾電池1個も付いています。)
ひょう量単位
kg
シンプル操作で約1秒の高速測定。1/6000の高精度。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き。SUS430のステンレス製計量皿を使用。ポール無(表示器はベース部に取り付け)。表示部をベース部から分離可能(ケーブル長1.5m)。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり
種類
電子天秤
表示形式
デジタル
質量(kg)
9.7
電源
ACアダプタ(標準付属)、単2乾電池(1.5V)4本
表示
7セグメント液晶表示(文字高26mm)
外形寸法D(mm)
464
外形寸法W(mm)
380
サンプル数(個)
5(10、20、50、100切替可能)
外形寸法H(mm)
118
動作温湿度範囲
-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)
380×300
電池寿命
約150時間(アルカリ乾電池使用時)
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)
±20
表示書き換え間隔
約10回/秒
安定時間(秒)
約1
RoHS指令(10物質対応)
対応
ひょう量単位
kg(キログラム)、pcs(個数)
計量台部 防塵・防水IP65。1/10,000の高分解能。応答速度約1.5秒。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。
種類
台はかり
表示形式
デジタル
電源
ACアダプタ(標準付属品)、または単一乾電池×4個
表示
バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED
サンプル数(個)
5(10、20、50、100切替可能)
動作温湿度範囲
-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
防塵防水性能
IP65(計量部)
電池寿命
約1200時間(アルカリ乾電池使用時)、バックライトオフ時
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)
±20
表示書き換え間隔
10回/秒
風袋引方法
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
ひょう量単位
kg
分解能1/2000。使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品
電源
ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売)
計量皿寸法W(mm)
230
計量皿寸法D(mm)
190
外形寸法D(mm)
232
外形寸法W(mm)
244
外形寸法H(mm)
137
仕様
スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP(5℃~35℃)
材質
ABS(本体)、ポリエステルフィルム(表示シート)、PVC(ゴム足)
表示
7セグメントLCD、文字高25mm、SL-Dシリーズは両面表示
表示方式
デジタル
動作温湿度範囲
-10℃~40℃、85%RH以下
電池寿命
マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃)
表示書き換え間隔
約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)
対応
測定台とデジタル表示分がセパレート型なので、測定台より大きいサイズでも測れます。
風袋引き機能付き。
付属の金具を使用すれば柱や壁面へ表示部を取付可能です。
5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。
用途荷物の計量に。
ひょう量(kg)
0.3~200
目量(kg)
0.05
表示形式
デジタル
付属品
固定金具セット(金具×1・ビス×2・ボードアンカー×2)
質量(g)
約2.6
タイプ
取引証明以外用
種類
デジタル台はかり
電源
単3乾電池×4本(別売)
精度
±0.05kg
材質(台)
ステンレス
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
285×298×31(※計量皿)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
バックライト
有
取扱説明書
(2.4MB)
ひょう量単位
kg
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
コスト重視のスチール製天板タイプ!
電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
用途商品の計測作業に。
ひょう量(kg)
100
最小表示(kg)
0.01
種別
デジタル台はかり
質量(kg)
約12
タイプ
取引証明以外用
種類
デジタル台はかり
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
単1乾電池×3本(別売)
精度
±0.06.kg
表示
表示文字高:28mm / 表示部サイズ:115×34mm / バックライト:緑
表示方式
デジタル
材質(台)
スチール製
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×730×880
機能
風袋引き、バックライト、計数機能
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
400×500
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
ひょう量単位
kg
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ジャバッ!と洗える、ウォーターボーイ。洗えて安心・衛生的・長持ち!。本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ(防塵・防水 IP65*ACアダプタ使用時を除く)※水没には適しません。容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。クッキリ見やすい大型液晶表示(文字高25mm)。オートパワーオフの省エネ設計。取り外して水洗い可能なステンレス皿(SUS304)
用途食品加工、水産加工工場の水場での使用、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。
計量皿寸法W(mm)
232
計量皿寸法D(mm)
192
外形寸法D(mm)
280
外形寸法W(mm)
266
外形寸法H(mm)
146
電源
単1形乾電池x6個(別売)またはACアダプタ(別売)
仕様
スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP (5℃~35℃)
材質
SUS304(計量皿、本体金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ABS(本体プラスティック部)、PVC(足コマ)
表示
7セグメントLCD、文字高25mm
動作温湿度範囲
-10~40℃、85%RH以下
防塵防水性能
IP65
電池寿命
マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃)
表示書き換え間隔
約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)
対応
樹脂製ボディなので軽くて移動もしやすい。電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
ひょう量(g)
20~5000
最小表示(g)
1
種別
デジタルはかり
質量(kg)
0.75
タイプ
取引証明以外用
種類
デジタルはかり
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
角形9V乾電池×1個(別売)
表示
LCD 文字高15mm
表示方式
デジタル
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×250×70
機能
風袋引き、自動電源OFF
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
170×175
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.5MB)
計量皿形状
角
ひょう量単位
g
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
くっきり見易い目盛で読み取り易い秤です。
頑強設計で丈夫です。
取引証明用です。
用途工場内・農作物・水産物など、色々な目方の計量に。
種類
上皿自動はかり
表示形式
アナログ
計量皿形状
角皿
精度等級
四級
ひょう量単位
kg