デジタル サーモ メーターのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
126件の「デジタル サーモ メーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「温度 測定器」、「エアコン 吹き出し口 温度計」、「接触表面温度計」などの商品も取り扱っております。
温度計本体を持ったまま、親指ひとつですべての操作が可能 日常生活防水構造。大きく見やすい液晶表示 抜群の応答速度と非常に優れた再現性 使用目的に応じて選択できる豊富なセンサー群 多彩な機能を持ちながら低価格 CPU搭載で、測定値のホールド、最大、最小、平均値を瞬時に表示します。
用途使用目的に応じてセンサー(別売)を選べるため、用途に応じた温度測定が可能です。 付属品 延長用補償導線(1m)、表面センサー、収納ケース 質量(kg) 0.5 使用温度(℃) 標準センサー/-50~+200 チャンネル数 1 入力 Type K 測定温度範囲 本体:-99.9~+1200℃(分解能自動切替)。センサー:-50~+200℃ 入力端子 専用プラグ
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

レーザーポイント機能付きなので測定位置が一目でわかります。バックライト付きなので暗い場所でも読み取れます。
用途測定物に触れる事なく瞬時に温度を測定する放射温度計 材質 本体:ABS樹脂 寸法(mm) 185×46×143 電源 単4アルカリ電池2本 精度 ±2%または±2(数値の高い方を適用) 電池寿命(時間) 連続使用14 温度表示方式 デジタル 温度計の種類 放射温度計(ガンタイプ)
1台ほか
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熱電対モデル。TypeK、J、E、Tの4種類に対応
用途冷凍倉庫の温度管理・冷凍食品の品質管理。・生鮮食品の品質管理 生産工程における温度管理・製品の温度測定テスト 設備保守における温度検査 研究開発における温度測定
1台ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き 自動電源オフ(約40分)
用途液体、半固体などの温度測定に。 測定範囲(℃) -50~300 材質 本体:ABS、センサー:ステンレス304 寸法(mm) Φ20×207 電源 ボタン電池LR44×1個(別売り) 1目盛(℃) 0.1(≦100)、0.5(>100) センサー 保護等級IP68(※ステンレス部分) 精度(℃) ±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他) 設置方式 ハンディタイプ 測温プローブ Φ3.4×108mm 温度表示方式 デジタル 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 温度計の種類 ペン型温度計
1本
899 税込989
当日出荷

防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。 引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。 大きくて読み取り易い表示です。 ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。 隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
1台ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高精度の温度センサモジュールです。センサー部の厚さが約0.5mmなので狭い場所への取り付け可能です。 ボタン電池で約5ヶ月/LR-44、約1.5年/SR-44。が使用目安になります。
用途電子部品などの表面温度測定に。 質量(g) 約22 外形寸法(mm) 48.2×16.8×28.7H 電源 LR44電池(1.5V)×1個(作動確認用モニター電池) 測定範囲(℃) -40~95 コード長さ(m) 約1.5 精度 ±1℃(0~40℃) ±2℃(-40~0℃、40~95℃) 温度測定範囲(℃) -40~95 精度(℃) ±1(0~40℃)、±2(-40~0℃、40~95℃) 分解能(℃) 0.1 寸法(Φ×mm) 3.6×25(センサー) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 48.2×16.8×28.7 検知方式 サーミスタ 温度表示方式 デジタル 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.7MB) 測定周期(秒/回) 約2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

表面センサー、内部センサーの2種類があらかじめセットされています。
測定温度範囲(℃) (表面センサー)-50~+200、(内部センサー)-100~+500
1セット
44,980 税込49,478
当日出荷

空調設備業者様必須のセットです。
セット内容 延長用補償導線 、表面センサー、伸縮ロッド空気センサー、アルミケース、アルカリ乾電池 測定温度範囲(℃) 表面・空気/-50~200
1セット
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MAX(最大値)・MIN(最小値)アラーム機能付。 データホールド機能付。 クリップ、スタンド付。
用途学校やホテル、レストラン等の厨房での食品温度管理に。 学校や実験室などでの実験備品等に。 付属品 プローブキャップ、取扱説明書 TGK品番 219-70-23-79 トラスコ品番 795-4816 質量(g) 約94(電池含む) 電源 単4形乾電池 1個 測定範囲(℃) -50~+150 プローブ Φ3.5×115mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 65×100×18 センサー サーミスタ 分解能 0.1℃(-20℃~+150℃)、1℃(左記以外) 温度測定範囲(℃) -50.0~+150 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 65×18×100 サンプリング 1回/秒 使用温湿度範囲 -5~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲 -20~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 温度測定精度 ±1℃(0~+40℃) コード長さ(cm) 約100 電池寿命 約1年間 設置方式 ハンディタイプ 温度表示方式 デジタル RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TASCO(タスコ)デジタル温度計
CPU搭載で、測定値のホールド・最大・最小・平均値を瞬時に表示します。 日常生活防水構造ですので、多少水に濡れても問題ありません。
付属品 収納ケース 寸法(mm) 42×187×24 質量(g) 128 電源 006P(9V)乾電池×1本(付属) 測定範囲(℃) -99.9~+1200 分解能 0.1℃/1℃分解能自動切替 分解能(℃) 0.1/1※(自動切替) 許容差 -99.9~+199.9℃/ ±0.5% rdg ±1digit(Min)、+200~+1200℃/ ±0.3% rdg ±1digit(Min) アズワン品番 1-6880-01 サンプリング速度 3回/1秒 ゼロ接点補償係数 ±0.5℃(23±10℃にて)
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

測定開始からの最高・最低温度が表示できます。用途に応じて別売のプローブに付け替えできます。HIアラーム・LOWアラーム機能で設定した温度に達するとブザーでお知らせします。測定値を10回まで記憶出来るメモリー機能付です。
用途調理、設備管理、農業、実験などの温度管理に使用します。 材質 本体、キャップ:ABS樹脂、プローブ部:ステンレス、保護カバー:塩化ビニル樹脂 タイプ 最高・最低 電源 単四乾電池 2本 測定範囲(℃) -30~250 コード長さ(m) 1.4 精度(℃) ±1 測定対象 調理、設備管理、農業、実験 製品質量(g) 360 本体サイズ(mm) 172×77×46 測定間隔 1秒 プローブ長(mm) 110 特性 防塵・防水 防水保護等級 IPX7 プローブ径(Φmm) 3.5 最小表示(℃) 0.1
1個ほか
9,498 税込10,448
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーザーマーカー機能付。オートパワーオフ機能付(約10秒)。見やすいブルーのバックライト機能付。
用途電気設備、機械の温度管理、点検 測定範囲(℃) -50~500 付属品 取扱説明書、テスト用9V角型乾電池×1個 質量(g) 145(電池含む) 電源 9V角型乾電池×1個 測定精度 ±4℃(-50~0℃)、±2%rdg、又は±2℃の大きい方(0~+500℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 36×134×88.5 分解能(℃) 0.1 放射率 0.95固定 サンプリング 1回/秒 使用温湿度範囲 0~+50℃、10~95%RH(但し結露のないこと) 保存温湿度範囲 -20~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと) 測定エリア寸法 12:1(120cmでΦ10cm) 温度表示方式 デジタル 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (3.9MB) 温度計の種類 放射温度計(ガンタイプ)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

空調設備業でも使用頻度の高い空気センサーをセットしました。
セット内容 本体(TA410-110)、延長用補償導線(TA410-4)、表面センサー(TA410-1)、空気センサー(TA410-3)、アルミケース(TA410AB-30) 測定温度範囲(℃) -50~200
1セット
44,980 税込49,478
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)サーモメーター IR-200
簡単なボタン操作で正確で迅速に表面温度を測定します。 1200℃まで測定可能で、ウルトラシャープデュアルクラス2レーザーを採用してます。
特性 防塵防水 放射率 0.10~1.00 トラスコ品番 829-1426 質量(g) 210 電源 積層型9V乾電池×1個(付属) 測定範囲(℃) -50~1200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×95×185 保護等級 IP54 最小単位(℃) 0.1 比率 【距離対測定範囲比(D対S)】30対1
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

センサ種類は用途に応じ、熱電対23種類、サーミスタ6種類を用意しました。 上限・下限温度のお知らせアラーム機能付。 メモリー機能付。
用途食品の調理温度管理や研究所、工場の製品管理施設等での温度管理に。工事現場等でのデータ管理に。 表示範囲(℃) Th(サーミスタ):-30.0~199.9℃、熱電対(SK):-99.9~1250 測定精度 サーミスタ本体精度±0.2℃、センサ精度±(0.1%rdg+0.2)℃/0.0~150.0℃、±(0.2%rdg+0.4)℃/-30.0~-0.1、100.1~199.9℃ 質量(g) 約200(電池含む) 電源 単4マンガン乾電池(LR03)4本またはACアダプタ(MC-AD06150-1)別売 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 66×175×25 機能 MAX(最大値)MIN(最小値)HOLD(データホールド)REL(変化量)、REC(記憶)TIME(時計)、アラーム設定付 設置方式 ハンディタイプ 温度表示方式 デジタル 特性 防水 温度計の種類 防水温度計
1個
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パンの発酵温度や加熱調理食材の中心温度、冷凍・解凍の温度管理にはかった温度を手元で角印できるホールド機能付き。実験や水槽の温度管理にも最適。清潔に使用できる防水仕様で丸洗いが可能
付属品 取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 材質 耐熱ABS、PET、ステンレス ホワイト 材質(本体) 耐熱ABS、PET、ステンレス 質量(g) 約38(電池含む) 電源(V) DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 電源 DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個 測定範囲(℃) -50~250 精度 ±1℃(0~100℃) ±2℃(左記以外) 1目盛(℃) 0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 217×16×37 温度測定範囲(℃) -50~250 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 217×16×37 最小目盛 0.1℃ 最小目盛(℃) 0.1 表示範囲(℃) -50~250 保証期間 1年
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

データを一時的に固定する、データホールド機能がついておりますので、暗い場所での計測時等にも適しています。 測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができます。 測定範囲の広いコンパクト設計のデジタル温度計です。 落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。 卓上での計測に便利なスタンドを装備しました。
付属品 なし 寸法(mm) 64×160×26(本体)、 74×170×39(ホルスタケース付) 質量(g) 約300(本体)、 430(ホルスタケース付) 電源 006P(9V)電池×1本(別売) 測定範囲(℃) -50~+1300 センサータイプ K熱電対(別売) 表示 4桁LCD表示、最大9999表示 精度(℃) ±(0.3%+1℃)/<1000℃、±(0.5%+1℃)/>1000℃ 分解能(℃) 0.1/1(スイッチで選択) 保存温度(℃) -20~+60 電池寿命(時間) 約250(アルカリ電池使用時) サンプリング 2.5回/秒 使用温湿度範囲 0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、0~60%(35~50℃) 保護機能 入力:60V DC/24Vrms 温度係数 0.15(23±5℃)×(測定精度) 設置方式 ハンディタイプ アズワン品番 1-5455-02 温度表示方式 デジタル
1個
18,700 税込20,570
当日出荷

センサーフィラメントは露出型になってますので、感知速度が非常に速く高精度です。 天カセ、天吊りタイプのエアコン等の吹出温度の測定に最適です。
使用温度範囲(℃) -50~200 長さ(cm) 伸縮時/23、伸長時/110 コード長さ(cm) 140
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

小型で軽量設計、ペン型放射温度計。測定物に触れずに、瞬時に温度チェックが可能。安全で衛生的。連続測定ができるので対象物の温度分布を把握するのに便利。オートパワーオフ機能付き
用途食品の保存温度、表面温度管理に。機械や設備機器の点検に。 測定範囲(℃) D:S(距離:測定範囲)=1:1 電源 LR44形ボタン電池2個 放射率設定範囲 0.95(固定) 応答速度 約1秒(90%)
1台
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

放射率が可変で設定(0.1~1.00)可変できるので、対象物に合わせ表面温度の測定が可能です。 レーザーマーカー無タイプ。
用途電気設備、機械、食品などの温度管理、工事現場設備の点検 質量(g) 136.7 電源 単4乾電池×2本(別売) 測定範囲(℃) -50~400 測定精度 ±2%または±2(数値の高い方を適用) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 144.5×38×93 放射率 0.1~1.00可変 サンプリング 約0.5秒(95%) 距離係数 D:S=12:1 使用温湿度範囲 0~40℃、10-95%RH以下(但し結露のないこと) 保管温度範囲(℃) -20~60 温度表示方式 デジタル 取扱説明書 (7.9MB) 温度計の種類 放射温度計(ガンタイプ) 応答波長(μm) 5~14
1台
1,998 税込2,198
当日出荷