デジタル マニホールドのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
521件の「デジタル マニホールド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デジタルゲージマニホールド」、「デジタル真空計」、「マニホールドゲージ」などの商品も取り扱っております。
IP54相等、防塵・防滴。 トレサビリティ・校正証明書取得可能。 冷暖兼用タイプマニホールド。 暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。
接続口径(inch) (チャージホース)5/16フレア 仕様 冷暖兼用 取付ねじ (マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT 連成計(MPa) -0.1~5.0(TA141DG) ゲージ径(Φmm) 60
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷



IP54相等、防塵・防滴。 バックライト機能。
最小表示 0.001MPa 取付ねじ (ゲージ)1/8NPT ゲージ径(Φmm) 60 圧力範囲(MPa) -0.1~5.0 ケース ABS樹脂ケース
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

取付ねじ (ポンプ側)5/16フレアメス、(ポート側)5/16フレアオス 保護等級 IP54相等 連成計(MPa) (デジタル)-0.1 ~5.0 ゲージ径(Φmm) 60 アダプタサイズ 5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールバルブは気密保持用になります。 気密用バルブ付。
取付ねじ (ポンプ側)5/16フレアメス×(ポート側)5/16フレアオス 連成計(MPa) (デジタルミニ)TA141DM=-0.1~5.0 ゲージ径(Φmm) 45 アダプタサイズ 5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
1個
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタルマニホールドは三方弁式の為、通したい方向にツマミを回すだけでOKです。ルームエアコン用です。デジタル式の為、正圧(ガス圧)負圧(真空圧)両方の計測が可能です。
用途エアコン取付時の真空圧力、ガス圧力測定用。 トラスコ品番 253-9632 接続口径 5/16フレア(UNF1/2-20山) ゲージ径(Φmm) 60 圧力(MPa) 測定:-0.100~+5.000
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

IP54相等、防塵・防滴。 トレサビリティ・校正証明書取得可能。 冷暖兼用タイプマニホールド。 暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。
接続口径(inch) (チャージホース)5/16フレア 仕様 冷暖兼用 セット内容 マニホールド本体(TA123B-11)、高耐圧3方ボールバルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、ボールバルブ式。連成計、ケース 取付ねじ (マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT 連成計(MPa) -0.1~5.0(TA141DG) ゲージ径(Φmm) 60
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

モバイルアプリで測定データの閲覧・記録・レポートを実現 市場最小のデジタルマニホールド 軽量コンパクト&堅牢ボディ 蒸発温度や凝縮温度の自動計算も可能 testo スマートプローブと接続して温湿度や真空度も測定可能 防水・防塵(保護等級 IP54) R32/R410A/R22を含む90種類以上の冷媒に対応、さらに冷媒データの追加登録も可能 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様 ●接続ポート径:UNF7/16”×3(1/4”フレア)●分解能:0.001MPa●精度:フルスケールの±0.5%●適用冷媒:R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718(H2O)、R744(CO2)●アプリケーション経由で冷媒更新:R11、FX80、I12A、R1150、R1270、Pt1000、R14、R142B、R152A、R161、R170、R227、R236fa、R245fa、R401C、R406A、R407B、R407D、R41、R411A、R412A、R413A、R417A、R417B、R417C、R422A、R426A、R508A、R508B、R600、RIS89、SP22●圧力範囲:-0.1~6.0MPa(過負荷6.5MPa)●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:77×109×63(H)mm●重量:595g(本体)●付属品:スマートプローブ温度計×2、ケース、異径アダプタ(1/4”→5/16”) アズワン品番 65-2105-68
1セット
59,800 税込65,780
翌日出荷

タイタン4バルブマニホールドベースのYellowJacket社の最高クラスです。タッチパネル式フルカラーモニターです。Li-ionバッテリ搭載でバッテリ寿命最長連続80時間です。手に収まるコンパクト設計です。フロン排出抑制法の間接法点検に最適冷凍空調機器の故障診断や漏洩チェック、性能診断、保守管理が可能です。スマートフォン、タブレットへ専用アプリでデータ共有が可能です。
トラスコ品番 197-9068 幅(mm) 200 質量(kg) 1.2 高さ(mm) 265 奥行(mm) 110 アズワン品番 64-6755-09
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷


主要冷媒を完全網羅。 デジタルなので針飛びが無い。 真空もOK。
接続口径(inch) (ポート)5/16Fエアロパージロ、(チャージホース)5/16(ムシ押付)×5/16メス 真空計(MPa) -01~5.0(防滴)
1セット
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サービスボードが1つのルームエアコン用のゲージマニホールドです。ゲージ、バルブがそれぞれ1つずつなので、軽量、コンパクトで使いやすいゲージマニホールドです。
対応冷媒種別 R32・R410A 仕様 (マニホールド本体)高耐圧3方ボールバルブ タイプ ボールバルブ式 温度表示 R410A、R32 取付ねじ 【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ) 連成計(MPa) -0.1~3.8 取付ネジ径 【連成計】1/8NPT(ゲージ) ゲージ径(Φmm) 68 接続ポート 5/16フレア
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

デジタルマニホールドは三方弁式の為、通したい方向にツマミを回すだけでOKです。ルームエアコン用です。
用途エアコン取付時の真空圧力、ガス圧力測定用。 トラスコ品番 253-9633 セット内容 デジタルマニホールド(SlimMiniタイプ)、スタンダードチャージホース(青黄)×各1本、専用ケース(品番:AL-ET) 寸法(mm) 【付属ケース】外寸:320×200×90、内寸:305×185×70 接続口径 5/16フレア(UNF1/2-20山) ゲージ径(Φmm) 60 圧力(MPa) 測定:-0.100~+5.000
1セット
34,980 税込38,478
4日以内出荷

飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。ボール弁式開閉バルブ。対応冷媒…R404A、R407C、R134a。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…1/4″フレア。ボールバルブ式マニホールドボディ(TA124K-11)。圧力計/連成計…TA141DH×2。適用…冷暖兼用
対応冷媒種別 R404A、R407C、R134a
1セット
66,980 税込73,678
翌々日出荷

80Φと大きな真空計なので、数値が読み取り易く、漏れチェックが簡単に出来ます。 マニホールドバルブに抵抗の少ないダイヤフラム式PTFEシートパッキンを採用していますので、真空ポンプの排気流量に影響を与えません。 水蒸発温度目盛付なので、外気温と水蒸発温度と真空の関係が一目瞭然です。 逆圧防止用ボールバルブ付
用途真空引きの真空度のチェックと置き針による簡易気密チェック 接続口径 5/16フレア 付属品 5/16フレアメス×1/4フレアオスアダプター 質量(kg) 0.6 外径(Φmm) 80(ケージ) 真空計(MPa) 0~-0.1
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2020年新車の半分は新ガスです。新ガスHFO-1234yf専用 計量法対応
仕様 PAGオイル専用 付属品 ホース3本(全長1500mm)、低圧・高圧クイックカプラー、R1234yf用サービス缶バルブ、真空ポンプ(TW-05ASN)接続アダプター(7/16-20UNF)、収納ケース入り 接続口径(inch) 7/16-20UNF 表示 メーター:R1234yfのみ MPa表示 ホース長さ(mm) 1500 対応冷媒種別 R-1234yf RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

保護等級 IP54相等 取付ねじ (ポンプ側)5/16フレアメス×(ポート側)5/16フレアオス 連成計(MPa) (デジタル)-0.1 ~5.0 ゲージ径(Φmm) 60 アダプタサイズ 5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ミクロンまで測定可能な高性能デジタル真空計です。 任意に設定した真空度に到達した地点でランプが点灯します。 Lowバッテリー表示機能。 オートオフ機能付。 多少の冷凍機油が付着しても大丈夫な熱電対センサー採用。
接続口径 1/4フレアメス 付属品 専用ケース、電池006P×1 測定範囲 1-20000 使用温度範囲(℃) 0~40 電源(V) 9(006P)電池 精度 (大気~1000ミクロン)指示値±5%/(1000~100ミクロン)指示値±3%/(100~1ミクロン)指示値1.5% センサー 熱電対式圧力センサー 機能 オートオフ(10min)、設定真空値到達表示ランプ 電池寿命(時間) 15 反応速度(秒) (サンプリング)4回 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 165×85×38 ケーブル長(cm) 最大150(巻きコード) 表示切替 (可能単位)micron(ミクロン)、Torr(トール)、mTorr(ミリトール)、mmHg(ミリエイチジー)、mBar(ミリバール)、Pa(パスカル)
1個
52,980 税込58,278
当日出荷

R134aカーエアコン用ゲージマニホールドです。車輌側接続はクイックジョイントです。サイトグラス付で、冷媒の状態がわかります。
用途R134aカーエアコン用 使用冷媒 R134a 付属品 チャージホース(赤(M12×1.75)、青、黄(M10×1.5)×各1本)、サービス缶バルブ1個、クイックジョイント(赤、青×各1個)、収納ケース1個 材質(本体) (マニホールド)アルミ、(継手)真鍮 寸法(幅W×高さH)(mm) 170×225 材質(ホース) 内管NBR(冷媒ガス対応特殊ゴム)+ナイロン+外管NBRの3層 ホース長さ(mm) 約1410 ゲージ径(Φmm) 80 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 圧力計(kPa) 0~3400(高圧側) 連成計(kPa) -100~1700(低圧側) 取扱説明書 (3.3MB)
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷