デジタル 計量 計のおすすめ人気ランキング

2025/07/31更新
1,292件の「デジタル 計量 計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「はかり 電池」、「寺岡 はかり」、「秤 1kg」などの商品も取り扱っております。
樹脂製ボディなので軽くて移動もしやすい。電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。ステンレス製計量皿は標準仕様、様々な計量に対応
用途研究室、工場、農場、厨房、などに使用出来る汎用製品 ひょう量(kg) 20 種別 デジタルはかり 質量(kg) 2.4 タイプ 取引証明以外用 種類 デジタルはかり 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 単3乾電池×4本(別売) 表示 LCD 文字高17.55mm 表示方式 デジタル 目量(kg) 0.01 材質(台) SUS201 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×298×106 機能 風袋引き、自動電源OFF 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm) 242×213 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.6MB) 計量皿形状 ひょう量単位 kg
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

見やすい大きな表示窓。 容器分差引き計量ができる。
計量範囲 1g~1.0kg 仕様 モニター電池付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×180×30 使用電池 CR2032(リチウム電池)1個 オートパワーオフ 約120秒 ひょう量単位 kg
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

最小計量0.1g、最大計量3kgの高精度。水・牛乳の容積計量が可能な「mLモード」付で計量カップよりも正確な計量が可能。収納に便利なケース付。ステンレス皿は取り外し洗えます。
最大計量(g) 3000 材質(本体) ABS、PET、ステンレス、シリコーンゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150×210×34.5、(ステンレス皿)148×148 電源(V) DC3V 単3形乾電池×2本 最小表示(g) 0~300/0.1、300~1500/0.5、1500~3000/1 最小目盛(g) 1 TKG品番 9-0600-0701 付属品 取扱説明書(保証書付)、お試し用単3乾電池×2本、ステンレス皿、収納ケース シルバー 測定範囲 0 ~ 3000g 質量(g) 約573(ステンレス皿、電池含む) ひょう量(kg) 1 精度 ±0.2g~±3g 計量皿寸法(mm) 約幅148×奥行148 保証期間 1年 最大計量(kg) 3 オートパワーオフ 約6分 ひょう量単位 g
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品 電源 単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売) 動作温湿度範囲 -10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 仕様 スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃) 計量皿寸法W(mm) 230 計量皿寸法D(mm) 190 表示 7セグメントLCD、文字高25mm 表示方式 デジタル 外形寸法D(mm) 250 外形寸法W(mm) 265 外形寸法H(mm) 106 電池寿命 約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔 約10回/秒 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
7,598 税込8,358
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

測定台とデジタル表示分がセパレート型なので、測定台より大きいサイズでも測れます。 風袋引き機能付き。 付属の金具を使用すれば柱や壁面へ表示部を取付可能です。 5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。
用途荷物の計量に。 ひょう量(kg) 0.3~200 目量(kg) 0.05 表示形式 デジタル 付属品 固定金具セット(金具×1・ビス×2・ボードアンカー×2) 質量(g) 約2.6 タイプ 取引証明以外用 種類 デジタル台はかり 電源 単3乾電池×4本(別売) 精度 ±0.05kg 材質(台) ステンレス 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 285×298×31(※計量皿) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) バックライト 取扱説明書 (2.4MB) ひょう量単位 kg
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

幅広い計量範囲をカバー 3kg(1g)~30kg(10g) 様々な現場・計量作業をサポート 標準タイプ 国家検定合格:取引・証明に使用できる特定計量器です。 スピーディな計量:安定速度が0.6秒以下でスピーディな計量作業をサポートします。 LEDディスプレイ:LEDディスプレイは明るく見やすく、輝度調整も可能です。 2電源仕様:ACアダプターと乾電池を使用場所に応じて使い分け可能です。(乾電池仕様で最大780時間稼働) オートパワーオフ:電源を消し忘れても、設定時間経過でパワーOFF。5分/15分/30分(常時ON)から設定できます。
質量(kg) 約2.2 種類 台はかり 使用温度範囲(℃) ‐10~40 電源 専用ACアダプタ(オプション)、単一乾電池5本(別売)、オートパワーオフ機能付き(5分、15分、30分、常時ONに切替可能) 表示方式 LED 6桁7文字サイズ14mm 輝度調整機能付き 計量皿寸法(mm) 182×226 使用湿度範囲 10~95%RH(結露なきこと) 表示内容 質量表示6桁、バッテリー残量マーク、零点マーク、風袋引きマーク、マイナスマーク、単位マーク 風袋引き範囲 キーによる実量風袋引き 計量精度 1/3000
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

防水性に優れたプロ仕様の卓上スケール。様々な施設でご利用いただいております。
仕様 取引証明以外用 付属品 単3乾電池4本 材質 PS、ステンレス 寸法(mm) 幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182) 質量(kg) 約1.39 アイボリー 材質(本体) PS、PET、シリコーンゴム、ステンレス 種類 卓上スケール 電源(V) DC6(単3形乾電池×4) 電源 DC6V、単3乾電池4本 文字高(mm) 14 保護等級 IPX2 表示形式 デジタル 計量方式 静電容量式 最小目盛 1g 保証期間 1年 オートパワーオフ 約10分 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182) 計量皿形状 角皿 ひょう量単位 kg
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

分解能1/2000。使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品 電源 ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売) 計量皿寸法W(mm) 230 計量皿寸法D(mm) 190 外形寸法D(mm) 232 外形寸法W(mm) 244 外形寸法H(mm) 137 仕様 スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP(5℃~35℃) 材質 ABS(本体)、ポリエステルフィルム(表示シート)、PVC(ゴム足) 表示 7セグメントLCD、文字高25mm、SL-Dシリーズは両面表示 表示方式 デジタル 動作温湿度範囲 -10℃~40℃、85%RH以下 電池寿命 マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃) 表示書き換え間隔 約10回/秒 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

コスト重視のスチール製天板タイプ! 電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
用途商品の計測作業に。 ひょう量(kg) 100 最小表示(kg) 0.01 種別 デジタル台はかり 質量(kg) 約12 タイプ 取引証明以外用 種類 デジタル台はかり 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 単1乾電池×3本(別売) 精度 ±0.06.kg 表示 表示文字高:28mm / 表示部サイズ:115×34mm / バックライト:緑 表示方式 デジタル 材質(台) スチール製 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×730×880 機能 風袋引き、バックライト、計数機能 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm) 400×500 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 ひょう量単位 kg
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

サビに強いステンレス製のプラットホーム(皿)です。容器、袋などの入れ物を引いた重さを表示できる風袋引機能付です。見やすい位置で測れる隔測式です。オートパワーオフ機能付で約4分で自動的に電源がオフになります。比較測定用パーセントモード付(5kg以上の被測定物)です。
用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり 種類 デジタル台はかり 表示形式 デジタル ひょう量(kg) 100 目量(kg) 0.05 計量皿形状 角皿 測定範囲 0.5~100kg 材質 本体:ガラス、操作部:ABS樹脂、のせ台:ステンレス 寸法(mm) 276×291×33 液晶表示 LCD文字高15mm 文字高(mm) 15 規格 取引証明以外用 使用温度範囲(℃) 5~35(結露しないこと) 精度 ±0.5kg 電源 9Vアルカリ電池1個(付属品)ACアダプター(付属品) 質量(g) 3380 本体寸法(mm) 276×291×33 オートパワーオフ 約4分 特性 ●サビに強いステンレス製プラットホーム(皿)を採用しました。●高さが低い(33mm)ので重量物を載せる時に便利です。●文字高15mmで読み取りやすい液晶表示です。●オートパワーオフ機能付です。●比較測定用パーセントモード付です。(5kg以上の被測定物)●便利な風袋引機能付です。●見やすい位置で測れる隔測式です。●2電源 ACアダプター付です。(9Vアルカリ乾電池1個も付いています。) ひょう量単位 kg
1台ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源ボタンを押してから0gが表示されるまでの時間がはやく、すみやかに計量を開始できます。 重さが表示されるまでの反応がはやく、画面表示もスムーズに変化するので、小麦粉や牛乳などを少しずつ足す際にも材料の入れすぎを防げます。 コンパクト・薄型で収納に便利。 引っかけられるフック穴付き。
用途料理やお菓子作りをする方。 子どもと一緒に料理をしたい方。 →子どもが好きな色を採用しております。 付属品 お試し用電池,取扱説明書 材質 ABS、PET、シリコーンゴム 寸法(mm) 幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120) 測定範囲 0 ~ 1000g 材質(本体) ABS、PET、シリコーンゴム 質量(g) 約205(乾電池含む) 電源(V) DC3V 単4形乾電池×2本 ひょう量(kg) 1 電源 単4形乾電池。2本 最小表示(g) 0.5 計量皿寸法(mm) 約幅120×奥行120 最小目盛 0.5g 保証期間 1年 最大計量(kg) 1 最小目盛(g) 0.5 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120) 計量範囲 0~1000g 計量精度 ±1g(0g~250gまで)、±1.5g(251g~1000g) ひょう量単位 g
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易。大型液晶 文字高25mm。オートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ。風袋引き機能。容器を乗せた状態でゼロ表示可能。取手部のある持ち運びやすい構造。ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品 計量皿寸法W(mm) 230 計量皿寸法D(mm) 190 外形寸法D(mm) 250 外形寸法W(mm) 265 外形寸法H(mm) 106 電源 単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売) 検定 検定付 表示 7セグメントLCD、文字高25mm 動作温湿度範囲 -10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 電池寿命 約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔 約10回/秒 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
7,698 税込8,468
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

樹脂製ボディなので軽くて移動もしやすい。電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
ひょう量(g) 20~5000 最小表示(g) 1 種別 デジタルはかり 質量(kg) 0.75 タイプ 取引証明以外用 種類 デジタルはかり 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 角形9V乾電池×1個(別売) 表示 LCD 文字高15mm 表示方式 デジタル 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×250×70 機能 風袋引き、自動電源OFF 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm) 170×175 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (2.5MB) 計量皿形状 ひょう量単位 g
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

シンプル操作で約1秒の高速測定。1/6000の高精度。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き。SUS430のステンレス製計量皿を使用。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度。ポール取り外し、表示部分離可能(ケーブル長1.5m)。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり 電源 ACアダプタ(標準付属)、単2乾電池(1.5V)4本 表示 7セグメント液晶表示(文字高26mm) サンプル数(個) 5(10、20、50、100切替可能) 外形寸法H(mm) 781 動作温湿度範囲 -10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと) 電池寿命 約150時間(アルカリ乾電池使用時) スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃) ±20 表示書き換え間隔 約10回/秒 表示モード kg(キログラム)、pcs(個数) 安定時間(秒) 約1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

樹脂製ボディなので軽くて移動もしやすい。電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
ひょう量(g) 10~2000 最小表示(g) 0.5 種別 デジタルはかり 質量(kg) 0.75 タイプ 取引証明以外用 種類 デジタルはかり 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 角形9V乾電池×1個(別売) 表示 LCD 文字高15mm 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×250×70 機能 風袋引き、自動電源OFF 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm) 170×175 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (2.4MB) 計量皿形状 ひょう量単位 g
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

「はかる」基本性能に徹したベーシックモデル。 機能を厳選することでお求めやすい価格を実現。 電池式なので使用する場所を選ばない。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション) 被計量物や作業姿勢に合わせて表示角度の調整も可能。
付属品 マンガン乾電池(単1形×4本)、取扱説明書:1冊 タイプ ベーシックタイプ 種類 台はかり 使用温度範囲(℃) -10~+40、85%RH以下(結露しないこと) 電源 アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション) 材質(ケース) ABS樹脂製ケース 表示部 液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント 検定 保護等級 - 機能 ゼロリセット、風袋引き(半自動)、オートパワーオフ(3分・10分・30分) 表示形式 デジタル 電池寿命(時間) 約3500(アルカリ乾電池使用時/電池の型番や使用環境により変わります) 計数時のサンプリング数(個) 5、10、20、50、100(切替可能) ひょう量単位 g 使用湿度範囲(%RH) 85以下(結露しないこと) 最大風袋量 ひょう量まで(減算式)
1台ほか
59,980 税込65,978
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

0.1g単位の計量が可能な微量モードで、イーストや調味料などの細かな計量に便利。水や牛乳(普通牛乳)の量を計量カップなしで確認できます。本器で表示される水や牛乳のmLは計算値です。郵便物などを計量する際、表示部が隠れてしまっても、計量物をおろした後に約20秒間重さを表示する「HOLDモード」付き。見やすい文字高28mmの大型表示。すべりにくいシリコーンゴムカバー付きなので、ガラス製のボウルなどでの計量も安心です。裏返すとこぼれやすいパスタなどを計量するのに便利です。耐熱温度:220℃/耐冷温度:-40℃。本器の耐熱・耐冷温度とは異なります。
仕様 地域設定:5区分 付属品 お知らせ(保証書付)、シリコーンゴムカバー、お試し用電池(単4形乾電池(R03)×2本) 電源 3VDC 単4形乾電池×2本 ※マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでもご使用になれます。 最小表示 【微量モード】0.1g(0~200g)、0.5g(200~1000g)【通常計量モード】1g 本体質量(g) 約364(電池含む) 対応 HOLDモード、mLモード、すぐゼロ、すぐピタ、シリコーンゴムカバー、シリコーンゴム脚、追加計量(0表示機能) 保証期間 1年 フック フック穴(スライド式) オートパワーオフ 約6分 ※同じ表示が続いた場合、自動的に表示が消えるまでの時間です。 電池寿命 連続約90時間 主材質 ABS、PET、シリコーンゴム 取扱説明書 (0.67MB) 計量範囲 (通常モード)0~2000g 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 130×27×196 計量精度 【微量モード】(使用温度:23℃±5℃、湿度:50%±20%の場合)最小表示0.1gの時、0gから50gまで:±0.2g、50gを超え200gまで:±0.3g 最小表示0.5gの時、0gから250gまで:±1.0g、250gを超え1000gまで:±1.5g【通常計量モード】(使用温度:23℃±5℃、湿度:50%±20%の場合)0gから500gまで:±2g、500gを超え2000gまで:±3g 表示寸法(mm) 文字高:28
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新開発のMMTS音叉センサーを搭載しています。5年間保証付です。(センサのみ)各種ノイズに強い。選べる測定モード付です。(個数モード、パーセントモードなど)校正は外部分銅です。
表示形式 デジタル
1台ほか
49,980 税込54,978
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

シンプルで使いやすい 皿が大きいから少し大きいものもはかりやすい 立てて置けるから収納しやすい 操作しやすい大きなボタン 切り忘れにも安心のオートパワーオフ機能付
仕様 0表示ボタン:あり、壁掛け用フック穴:あり ホワイト 電源 単4形乾電池 最小表示 1g オートパワーオフ 約4分 安定所要時間 約3秒 画面寸法(mm) 60×30 ひょう量単位 g
1台
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表示・起動が早い。 コンパクト・薄型で収納に便利。 引っかけられるフック穴付き
用途料理やお菓子作りをする方。 子どもと一緒に料理をしたい方。 →子どもが好きな色を採用しております。 計量範囲 0~2000g 幅(mm) 120 高さ(mm) 27 奥行(mm) 170 付属品 お試し用電池,取扱説明書 材質 ABS、PET、シリコーンゴム 寸法(mm) 幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120) 測定範囲 0 ~ 2000g 材質(本体) ABS、PET、シリコーンゴム 質量(g) 約205(乾電池含む) 電源(V) DC3V 単4形乾電池×2本 ひょう量(kg) 2 電源 単4形乾電池。2本 最小表示(g) 1 計量皿寸法(mm) 約幅120×奥行120 最小目盛 1g 保証期間 1年 最大計量(kg) 2 最小目盛(g) 1 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120) 計量精度 ±2g(0g~500gまで)、±3g(501g~2000g) ひょう量単位 g
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)